7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2×4工法に対応した金物です。15kNの引き寄せ金物として使用できます。横架躯体の内部に収められる金物です。
材質JIS G 3302 SGHC 付属品YS-N75×7本、YS-N150×4本 表面処理Z27 板厚(mm)3.2 使用接合具鍋ビス・先割れ 耐力試験短期許容耐力/17.1kN 建材試験センター第12A3143号
1個
599 税込659
3日以内出荷

引き寄せボルトにかかるナット部に小型座金を使わずに施工ができます。ビスの使用本数を変えることにより、1460号表三(と)(ち)(り)(ぬ)各仕様に対応します。
用途基礎と柱(引張力がかかる)、柱と横架材を介して柱の接合に使用します。 材質JIS G 3131 SPHC 規格(F-HDB15)ハウスプラス住宅保証(株)HP02-KT001(F-HDB20)ハウスプラス住宅保証(株)HP02-KT002(F-HDB25)ハウスプラス住宅保証(株)HP02-KT003(F-HDB30)ハウスプラス住宅保証(株)HP02-KT004 表面処理デュラルコート 板厚(mm)6.0 使用接合具六角ビス/YD-H90:4~10本(別売) N値(F-HDB15)2.9以下、(F-HDB20)5.1以下、(F-HDB25)6.2以下、(F-HDB30)6.6以下 告示1460号第2号(F-HDB15)と、(F-HDB20)ち、(F-HDB25)り、(F-HDB30)ぬ 短期基準接合耐力(kN)(F-HDB15)15.6、(F-HDB20)27.4、(F-HDB25)32.9、(F-HDB30)35.3
1個
599 税込659
3日以内出荷

従来のボルト止めホールダウン金物に対し、鍋ビスを使用しますので施工性が向上します。H-HD1520で15kN~20kN、H-HDF2530で25kN~30kNまで対応します。当製品は引き寄せボルトにかかるナット部に小型座金を使わずに施工できます。
材質JIS G 3131 SPHC 付属品YD-N60×5本 表面処理デュラルコート 板厚(mm)4.5 使用接合具鍋ビス N値3.9以下 告示1460号第2号と、ち 建材試験センター第04A1613号 短期基準接合耐力(kN)20.9
1個
459 税込505
当日出荷

従来のボルト止めのホールダウン金物に対し、鍋ビスを使用しますので施工性が向上します。金物の幅を40mmにしたことにより、和室の真壁の施工に適しています。C-HD2535で25kN~35kNまで対応します。当製品は引き寄せボルトにかかるナット部に小型座金を使わずに施工できます。
用途基礎と柱の緊結、横架材と柱の緊結、柱上下階の緊結に使用します。 材質JIS G 3131 SPHC 付属品C-HD2535/YD-N90:10本 表面処理デュラルコート 板厚(mm)4.5 使用接合具鍋ビス N値7.0以下 告示1460号第2号り、ぬ 建材試験センター第03A1466号 短期基準接合耐力(kN)37.3
1個
649 税込714
3日以内出荷

基礎と柱の緊結、横架材と柱の緊結、柱上下階の緊結に使用します。 従来のボルト止めのホールダウン金物に対し、鍋ビスを使用しますので施工性が向上します。 金物の幅を40mmにしたことにより、和室の真壁の施工に適しています。 C-HD1520で15kN~20kN、C-HD2530で25kN~35kNまで対応します。 引き寄せボルトにかかるナット部に小型座金を使わずに施工できます。 同一仕様でパネル枠材(45mm)を介しての施工にもお使いいただけます。
材質JIS・G3131 SPHC 適合枠材45mmまで 表面処理デュラルコート(ノンクロム防錆処理) 適合ビス鍋ビス
1セット
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボルトの先端が笠形(面形状)をしていますので、引き抜けに対して十分な強度を発揮します。先端部の向きを気にせずに施工できますので施工性が向上します。土台に合わせた所定の埋め込み深さで正しく作業できるように、埋め込み位置の目印が付いています。ホールダウン金物(引き寄せ金物)等を土台を介して取り付ける際はAKS690を用いることにより、筋かい端部を避けて取り付けることができます。
用途基礎と土台およびホールダウン金物との緊結に使用します。 材質JIS B1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼 付属品M16ナット×1個 表面処理JIS H 8610 Ep-Fe/Zn8/CM2 同等認定D26A03-01
1個
629 税込692
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

基礎と柱の緊結、横架材と柱の緊結、柱上下階の緊結に使用します。種類に応じて、引き抜き力10kN~30kNまで対応します。パネル枠仕様・2×4工法にも対応可能。従来のホールダウン金物が柱に取付けの際にボルトを使用することに対し、六角ビスを使用しますので施工性が向上します。従来品に対し全長を短くしていますので、窓下など狭い箇所でも施工できます。経済性と施工性を向上させるために六角ビスの使用本数によって耐力が変わります。必要な耐力に応じて接合孔位置、孔数を設計してありますので、最適なものをお選びいただけます。2階床組梁などで横架材に直交する羽子板ボルトをかわすことができます。当製品は引き寄せボルトにかかるナット部に小型座金を使わずに施工できます。同一仕様でパネル枠材(30mm)を介しての施工にもお使い頂けます。
材質SPHC(JIS・G3131) 表面処理デュラルコート 板厚(mm)6.0
1セット
599 税込659
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)