3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
錆びにくいSUS304製。カップタイプとストレートタイプの2通りの形状をご用意しています。
用途ポーチ、バルコニーの柱脚を受けるための装飾性の高い金物です。 材質JIS G 4305 SUS304 付属品化粧ナット2付ボルト×1組 高さ(mm)256 寸法108丸型 径(Φmm)108 内径(Φmm)104 表面処理ヘヤーライン 板厚(mm)2.0
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

仮止めができ、かつ接合線が入っていますので、取り付けやすく確実な接合補強ができます。中央部に亀甲の孔を設けて、使用か所相互の部材の面に段差がついてもプレートが面材に馴染むようにし、ビスを止め付けやすくしています。プレート面中央に亀甲孔がありますので、合板貼りが容易に行えます。
用途柱と横架材を強力に接合する柱脚・柱頭の仕口金物です。 材質JIS G 3302 SGHC または SGCC 付属品YA-S45×8本 種別標準仕様 表面処理Z27 板厚(mm)2.0 使用接合具皿ビス N値1.1以下 告示1460号第2号 ハウスプラス住宅保証HP03-KT002 短期基準接合耐力(kN)5.9
1個
139 税込153
3日以内出荷

仮止めができ、かつ接合線が入っていますので、取り付けやすく確実な接合補強ができます。中央部に亀甲の孔を設けて、使用か所相互の部材の面に段差がついてもプレートが面材に馴染むようにし、ビスを止め付けやすくしています。プレート面中央に亀甲孔がありますので、合板貼りが容易に行えます。ニートプレートGは面材合板9mmまで対応します。
用途柱と横架材を強力に接合する柱脚・柱頭の仕口金物です。 付属品YA-S75×8本(ブラック) 材質JIS G 3302 SGHC または SGCC 寸法(mm)100×60 表面処理Z27 板厚(mm)2 法規制平成12年建設省告示第1460号第2号表三(は)該当 N値1.0以下 耐力試験短期基準接合引張耐力5.7kN(面材合板仕様) 告示1460号第1号 試験機関(財)建材試験センター受付第03A2203号
1個
249 税込274
3日以内出荷