24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金物の大引梁を受ける部分を土台の側面より60mm前に出している為、基礎との干渉を避ける事ができます。(大引梁の仕口をカットしての性能確認済み)。金物を標準取付位置より30mm下げての取り付けも可能です。2階の床組みにもご使用いただけます。※耐力範囲内でお使いください。梁の高さに応じて105mm(梁幅120mmは高さ120mm)~360mmの9種類、梁幅も105mm、120mmの2種類をご用意しています。金物上部に肩掛け部がない為、横架材上端における様々な干渉を避ける事ができます。ビス止めにより木材への欠損を抑える事ができます。金物本体を一体成型とする事で、強度の安定化を図ります。
用途基礎を欠かずに大引梁(寒冷地仕様)と横架材が接合できる金物です。 材質JIS G 3302 SGHC 付属品YS-N45×14本 規格(財)建材試験センター第10A3849号(標準取付)(財)日本建築総合試験所ⅡJ-10-0065(30mm下り取付) 表面処理Z27 板厚(mm)2.3 短期基準接合耐力(kN)(標準取付)10.4、(30mm下り取付)9.1
1個
619 税込681
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

610材の梁を受ける金物です。
材質JIS G 3302 SGHC 表面処理Z27 板厚(mm)2.3 耐力試験<せん断耐力>短期許容耐力/22.3kN 長期許容耐力/11.15kN 試験機関ハウスプラス確認検査(株)HP08-KT044
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷

登り梁端部と桁の接合に使用します。金物1種類で3寸~12.5寸勾配まで施工が出来ます。すべて専用ビスで施工するため、ボルト孔等の木材の欠損がありません。左折れ・右折れがあることにより左右どちらからでも施工ができます。外周部(けらば)に金物が出るのを防ぎます。
材質JIS G 3302 SGHC 仕様左折れ、右折れ 付属品登り梁側/YS-N60×5本、桁側/YS-N90×5本 セット内容左右各1個 規格ハウスプラス確認検査(株)HP11-KT085 板厚(mm)3.2 短期基準接合耐力(kN)7.6
1セット
619 税込681
当日出荷

梁を受ける金物です。
材質JIS G 3302 SGHC 表面処理Z27 板厚(mm)2.3
1個
899 税込989
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

梁を受ける金物です。
材質JIS G 3302 SGHC 表面処理Z27 板厚(mm)2.3
1個
2,098 税込2,308
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

406材または206材(2枚)の梁を受ける金物です。掛かる梁の仕様に合わせてそれぞれ試験を実施、確認しています。対面に取り付けても釘同士が干渉しない釘配置となっています。
材質JIS G 3302 SGHC 表面処理Z27 板厚(mm)2.3 耐力試験<せん断耐力>406材 短期許容耐力/8.65kN 長期許容耐力/4.32kN 206材(2枚) 短期許容耐力/8.25kN 長期許容耐力/4.12kN 試験機関加力梁:406材(ハウスプラス確認検査(株)HP15-KT078) 加力梁:206材(2枚) 株式会社住宅構造研究所
1個
999 税込1,099
3日以内出荷

612材の梁を受ける金物です。
材質JIS G 3302 SGHC 表面処理Z27 板厚(mm)2.3 耐力試験<せん断耐力>短期許容耐力/17.8kN 長期許容耐力/8.9kN 試験機関株式会社住宅構造研究所
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷

梁成は150mm~300mmの6種類、梁幅は105mm、120mmの2種類をご用意しています。
用途大引梁(寒冷地仕様)と横架材を接合する金物です 材質JIS G 3302 SGHC 表面処理Z27 板厚(mm)3.2
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

410材の梁を受ける金物です。
材質JIS G 3302 SGHC 表面処理Z27 板厚(mm)2.3 耐力試験<せん断耐力>短期許容耐力/18.0kN 長期許容耐力/9.0kN 試験機関ハウスプラス確認検査(株)HP08-KT042
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷

412材の梁を受ける金物です。
材質JIS G 3302 SGHC 表面処理Z27 板厚(mm)2.3 耐力試験<せん断耐力>短期許容耐力/14.5kN 長期許容耐力/7.25kN 試験機関株式会社住宅構造研究所
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

210材 x 2枚の梁を受ける金物です。
材質JIS G 3302 SGHC 表面処理Z27 板厚(mm)2.3 耐力試験<せん断耐力210材使用時>短期許容耐力/6.23kN 長期許容耐力/3.11kN 試験機関(財)建材試験センター第13A4657号
1個
999 税込1,099
欠品中

212材 x 3枚の梁を受ける金物です。
材質JIS G 3302 SGHC 表面処理Z27 板厚(mm)2.3 耐力試験<せん断耐力>短期許容耐力/17.1kN 長期許容耐力/8.55kN 試験機関株式会社住宅構造研究所
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷

210材 x 3枚の梁を受ける金物です。
材質JIS G 3302 SGHC 表面処理Z27 板厚(mm)2.3 耐力試験<せん断耐力>短期許容耐力/14.7kN 長期許容耐力/7.35kN 試験機関ハウスプラス確認検査(株)HP08-KT047
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷

金物の大引梁を受ける部分を土台の側面より60mm前に出している為、基礎との干渉を避ける事ができます。(大引梁の仕口をカットしての性能確認済み)。金物を標準取付位置より30mm下げての取り付けも可能です。2階の床組みにもご使用いただけます。※耐力範囲内でお使いください。梁の高さに応じて105mm(梁幅120mmは高さ120mm)~360mmの9種類、梁幅も105mm、120mmの2種類をご用意しています。金物上部に肩掛け部がない為、横架材上端における様々な干渉を避ける事ができます。ビス止めにより木材への欠損を抑える事ができます。金物本体を一体成型とする事で、強度の安定化を図ります。
用途基礎を欠かずに大引梁(寒冷地仕様)と横架材が接合できる金物です。 材質JIS G 3302 SGHC 表面処理Z27 板厚(mm)2.3 耐力試験標準取付10.4kN 30mm下り取付9.1kN 試験機関(財)建材試験センター第10A3849号(標準取付)
1個
799 税込879
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大梁と柱、大梁同士の仕口を強固に緊結することができます。地震災害における2階床組みの倒壊防止に効果を発揮します。金物の性能と使用する接合具を明確にすることにより、安心してご使用していただけます。ビス止めなので、リフォーム時の耐震補強においても施工が容易です。本体高さが梁成より10mm低く、木痩せを考慮した寸法です。
材質JIS G 3302 SGHC 付属品YS-N45×16~22本 規格株式会社 住宅構造研究所 表面処理Z27 板厚(mm)3.2
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

大梁と柱、大梁同士の仕口を強固に緊結することができます。地震災害における2階床組みの倒壊防止に効果を発揮します。金物の性能と使用する接合具を明確にすることにより、安心してご使用していただけます。ビス止めなので、リフォーム時の耐震補強においても施工が容易です。肩掛けがあることで施工性が向上し、より安心してご使用いただけます。
材質JIS G 3302 SGHC 付属品YS-N45×18~24本 規格株式会社 住宅構造研究所 表面処理Z27 板厚(mm)3.2
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大梁と柱、大梁同士の仕口を強固に緊結することができます。
用途地震災害における2階床組みの倒壊防止に効果を発揮します。金物の性能と使用する接合具を明確にすることにより、安心してご使用していただけます。ビス止めなので、リフォーム時の耐震補強においても施工が容易です。肩掛けがあることで施工性が向上し、より安心してご使用いただけます。 材質JIS G 3302 SGHC 表面処理Z27 板厚(mm)3.2 試験機関株式会社 住宅構造研究所
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大梁と柱、大梁同士の仕口を強固に緊結することができます。
用途地震災害における2階床組みの倒壊防止に効果を発揮します。金物の性能と使用する接合具を明確にすることにより、安心してご使用していただけます。ビス止めなので、リフォーム時の耐震補強においても施工が容易です。肩掛けがあることで施工性が向上し、より安心してご使用いただけます。 付属品YA-S45×18本(シルバー) 材質JIS G 3302 SGHC 表面処理Z27 板厚(mm)3.2 試験機関株式会社 住宅構造研究所
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

柱と横架材のコーナー面を接合するステンレス製 1.0mmの小型仕口金物です。板厚1mm、高さ40mmと製品が小さいので、他の金物と干渉を抑えて所定の耐力を発揮します。小屋梁と小屋束にご使用いただけます。
材質SUS430(JIS・G4305) 付属品YA-S45×4本 規格(財)建材試験センター受付第04A0012号 表面処理2B材(生地) 板厚(mm)1.0 法規制国土交通省告示第1460号1項2号表三(ろ)に該当 N値0.68以下 耐力試験短期基準接合引張耐力3.6kN
1セット
95 税込105
当日出荷

ステンレス製のタイシンニートは0.6mmと薄いので、合板直張りにおいても金物の厚みが干渉することなく施工できます。 長方形プレートの中間に入っている接合線に仕口を合わせる事により、位置決めが容易にできます。 打ち止めしやすいよう、仮止め爪が設けてあり柱側に柱の刻印がしてありますので、高所作業の安全性が向上します。
用途柱と梁、柱と土台等を接合する仕口金物です。 材質JIS・G4305 SUS430 付属品3番四角ビス(YA-S45×8本) 表面処理2B材(生地) 短期許容引張耐力(kN)6.4 N値1.2以下 告示1460号第2号 ハウスプラス住宅保証HP02-KT006
1セット
109 税込120
当日出荷

天井の吊り木受け材と梁材をつなぐ金物です。調整機能付天吊をご使用になりますと、天井水平を容易に調整することができます。吊り木が邪魔になりませんので、天井断熱材敷き込みの施工性が向上します。弾性ゴムが防振材となり振動を抑えます。吊り木の部品化により、工事現場のゴミ減量に貢献します。
材質(防振天井吊り木)JIS G 3131 SPHC、ゴムEP70、(調整防振天井吊り木)JIS G 3302 SGHC、ゴムEP70 長さL(mm)400 表面処理(防振天井吊り木)JIS H 8625 Ep-Fe/Zn5/CM1、(調整防振天井吊り木)Z22
1個
349 税込384
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天井の吊り木受け材と梁材をつなぐ金物です。調整機能付天吊をご使用になりますと、天井水平を容易に調整することができます。吊り木が邪魔になりませんので、天井断熱材敷き込みの施工性が向上します。弾性ゴムが防振材となり振動を抑えます。吊り木の部品化により、工事現場のゴミ減量に貢献します。
材質(防振天井吊り木)JIS G 3131 SPHC、ゴムEP70、(調整防振天井吊り木)JIS G 3302 SGHC、ゴムEP70 寸法L=409(有効調整寸法105mm) 表面処理(防振天井吊り木)JIS H 8625 Ep-Fe/Zn5/CM1、(調整防振天井吊り木)Z22
1個
719 税込791
欠品中

柱と横架材の平面を緊結する1個付けの仕口金物です。金物がV字かつ平らな形状の為、木材に打ち込みやすくフラットに収めることができます。リング形状の爪が抜けにくく所定の耐力を発揮します。
用途基礎を欠かずに大引梁(寒冷地仕様)と横架材が接合できる金物です。 材質JIS・G3532 SWM-N
1箱(100本)ほか
2,798 税込3,078
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柱と梁、柱と土台等を接合するステンレス製 0.6mmの仕口金物です。背割れ材の接合に適した形状となっています。板厚が薄いので、壁合板を欠き込まず、直に貼っても出張りが目立ちません。仮止め爪が付いていますので、高所作業の安全性が向上します。
材質SUS304(JIS・G4305) 付属品YA-S45×8本 規格ハウスプラス住宅保証(株)HP03-KT005 表面処理2B材(生地) 板厚(mm)0.6 法規制国土交通省告示第1460号1項2号表三(は)に該当 N値1.0以下 耐力試験短期基準接合引張耐力5.7kN
1セット
139 税込153
4日以内出荷