11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイズは、石膏ボード(JIS基準)の厚み12.5mmと9.5mmの2通りをご用意しています。ステンレス製で耐食性に優れています。
用途天井への石膏ボード貼りの受け材に使用する金物です。 材質JIS G 4305 SUS430 表面処理2B材(生地) 板厚(mm)0.7
1個
51 税込56
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

根太の側面より掛けて床下の断熱材を支える金物です。 床下の断熱材をフロアーの裏側にピッタリと密着させる為の受け金物です。 2つの爪は、一度に打ち込めるようになっていますので施工性に優れます。 ステンレス材を使用していますので耐食性に優れています。
1箱(500個)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

たる木と桁、母屋の緊結に使用するくぎによる、たる木止め金物です。仮止めの爪が付いていますので、高所作業を安全に効率よく行えます。
材質SGHCまたはSGCC(JIS・G3302) 付属品太めくぎ(ZN-40)×6本 寸法(mm)50×50×150 規格同等認定(D12F07-10) 表面処理Z27 板厚(mm)1.2
1個
76 税込84
当日出荷

2×4工法において、天井の受け材の代わりに使用する専用金物です。爪が2か所付いていますので安定が良く、2つの爪を同時に打ち込めますので、取り付けがとても簡単で施工性に優れます。ステンレス材を使用していますので耐食性に優れています。
用途天井への石膏ボード貼りの際に、受け材の代わりに使用する金物です。 材質JIS G 4305 SUS430 仕様12.5mmボード用 表面処理2B材(生地) 板厚(mm)0.7
1箱(500個)
23,980 税込26,378
3日以内出荷

スーパーダイマ製で耐食性に優れ、引張り強さを併せ持ちます。 仮止め爪が付いていますので、高所作業の安全性が向上します。 ビス孔位置が上下対称になっているので、柱側と横架材側の使い分けがありません。金物に接合線が入り、取り付け位置が容易に決められます。面材合板9mmまで対応します。
用途柱と横架材を接合する仕口金物です。 材質スーパーダイマNSDC570 付属品ビスYA-S45(シルバー)×6本 寸法(mm)100×45 表面処理亜鉛合金 板厚(mm)0.6 短期許容引張耐力(kN)5.2 N値1.0以下 告示1460号第2号 建材試験センター第10A2964号
1セット
72 税込79
当日出荷

柱と土台等の平面接合に適した金物です。他の接合金物や合板の直貼りによるくぎの打ち付けにおいても、板厚が薄いので干渉がありません。仮止め爪が付いていますので、高所作業の安全性が向上します。
材質JIS G 4305 SUS430 付属品YA-S45×4本 表面処理2B材(生地) 板厚(mm)0.7 使用接合具皿ビス N値0.7以下 告示1460号第2号 建材試験センター第04A2122号 短期基準接合耐力(kN)3.9
1個
93 税込102
当日出荷

柱と横架材の平面を緊結する1個付けの仕口金物です。金物がV字かつ平らな形状の為、木材に打ち込みやすくフラットに収めることができます。リング形状の爪が抜けにくく所定の耐力を発揮します。
用途基礎を欠かずに大引梁(寒冷地仕様)と横架材が接合できる金物です。 材質JIS・G3532 SWM-N
1箱(100本)ほか
2,798 税込3,078
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製のタイシンニートは0.6mmと薄いので、合板直張りにおいても金物の厚みが干渉することなく施工できます。 長方形プレートの中間に入っている接合線に仕口を合わせる事により、位置決めが容易にできます。 打ち止めしやすいよう、仮止め爪が設けてあり柱側に柱の刻印がしてありますので、高所作業の安全性が向上します。
用途柱と梁、柱と土台等を接合する仕口金物です。 材質JIS・G4305 SUS430 付属品3番四角ビス(YA-S45×8本) 表面処理2B材(生地) 短期許容引張耐力(kN)6.4 N値1.2以下 告示1460号第2号 ハウスプラス住宅保証HP02-KT006
1セット
109 税込120
当日出荷

カナイS-メインプレート
エコ商品
全長100mmと小さいため、複数の金物を近接して止め付けても干渉がしにくくなります。仮止め爪が付いていますので、高所作業の安全性が向上します。ビス孔位置が上下対称になっているので、柱側と横架材側の使い分けがありません。金物に接合線が入り、取り付け位置が容易に決められます。
用途柱と横架材を接合する仕口金物です。 付属品YA-S45×6本(シルバー) 材質JIS G 4305 SUS430 寸法(mm)100×45 表面処理2B材(生地) 板厚(mm)0.6 法規制平成12年建設省告示第1460号第2号表三(は)該当 RoHS指令(10物質対応)対応 N値1.0以下 耐力試験短期基準接合引張耐力5.6kN 告示1460号第1号 試験機関(財)建材試験センター受付第12A2633号
1枚
139 税込153
4日以内出荷

金物を柱、横架材内部で収めるため、外壁側に金物を出さずに施工できます。 耐力壁の筋かいと干渉を避ける為に、製品幅を狭くしてあります。 仮止め爪が付いてますので、高所作業の安全性が向上します。
用途柱と土台、柱と横架材等を接合するL型アングルの仕口金物。 材質JIS・G3302 SGHC 付属品YA-S45 表面処理Z27
1セット
189 税込208
4日以内出荷

スーパーダイマ製で耐食性に優れ、引張り強さを併せ持ちます。仮止め爪が付いていますので、高所作業の安全性が向上します。ビス孔位置が上下対称になっているので、柱側と横架材側の使い分けがありません。金物に接合線が入り、取り付け位置が容易に決められます。面材合板9mmまで対応します。
用途柱と横架材を接合する仕口金物です。 材質スーパーダイマ NSDC570 仕様合板仕様 付属品YA-S75×6本 規格ハスウプラス確認検査(株)HP10-KT108 使用接合具皿ビス 告示1460号第2号
1個
99 税込109
3日以内出荷