「長ビス」の検索結果
特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
ビス先端が施工しやすい先割れ形状になっています。ビス頭部が締め付けやすい四角形状になっています。
用途断熱パネルの止め付けに使用します。
ねじの呼びM5.9
適合このビスの締め付けには、四角ビットがお使いいただけます。
たる木と桁を固定する、たる木止め専用ネジです。Zマーク金物のひねり金物ST-12と同等以上の性能を有します。ネジの先端が施工しやすい先割れ形状になっています。ネジの頭部に識別しやすい長さの刻印入りです。専用取付冶具のたる木ネジサポートを使用する事で、施工精度、作業性が向上します。
材質JIS G 3507-1 SWRCH22A 相当
表面処理デュラルコート
建材試験センター第11A1096号
短期基準接合耐力(kN)1.9
金物の幅が87mmでたて枠幅に最適な寸法のため、取付位置のバラつきを抑える事ができます。7金物取付位置によりビスの位置が木材のすき間に入り込まないような配置で設計しています。金物本体に使用するビスが刻印(長さと色)されていて、施工ミスが軽減できます。
用途たて枠と横架材を接合する15kN用金物です。
付属品YS-N75(ブラック)×8本、YS-N150(シルバー)×4本
材質JIS G 3302 SGHC
寸法40×87x135
表面処理Z27
板厚(mm)3.2
耐力試験短期許容耐力/16.9kN
試験機関(財)建材試験センター第13A2390号
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
金物の幅が87mmでたて枠幅に最適な寸法のため、取付位置のバラつきを抑える事ができます。7金物取付位置によりビスの位置が木材のすき間に入り込まないような配置で設計しています。金物本体に使用するビスが刻印(長さと色)されていて、施工ミスが軽減できます。
用途2x4工法において横架材とたて枠の接合に使用します。
付属品YS-N75(ブラック)×4本、YS-N150(シルバー)×2本
材質JIS G 3302 SGHC
寸法35×87×80
表面処理Z27
板厚(mm)2.3
耐力試験短期許容耐力/8.7kN
試験機関(財)建材試験センター第13A2389号
1個
¥599
税込¥659
3日以内出荷
関連キーワード