4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
柱、横架材内で金物が取り付けできるため、その後の施工等における干渉を和らげます。正方形なので左右どちらでも使用できます。筋かいを当製品の上に乗せて施工することにより、ホールダウンアンカーとの干渉が避けられます。筋かいは突き付けで施工できます。柱、横架材の欠き込みは不要です。床合板(剛床仕様)33mmまで対応します。
用途壁倍率2倍の筋かい(45×90)を乗せて施工するのに最適な箱型筋かい止め金物です。 材質JIS G 3131 SPHC 仕様床合板仕様、壁倍率2倍、内使い 付属品YA-S45×11本、YA-S75×4本 表面処理デュラルコート 板厚(mm)2.3 使用接合具皿ビス 告示1460号第1号 建材試験センター第04A1382号
1個
359 税込395
3日以内出荷

柱、横架材内で金物が取り付けできるため、その後の施工等における干渉を和らげます。正方形なので左右どちらでも使用できます。柱、横架材側の鉄板が内側に寄せてありますので、アンカーボルトを柱に近づけて入れても干渉しません。筋かいは付き付けで施工できます。柱、横架材の欠き込みは不要です。
用途壁倍率2倍の筋かい(45×90)に使用できる箱型筋かい止め金物です。 材質JIS・G3302 SGHC 付属品ビスYA-S45(シルバー)×15本 寸法(mm)120×120×36 表面処理Z27(融解亜鉛めっき鋼板) 板厚(mm)2.3 告示1460号第1号 建材試験センター第03A3302号
1セット
259 税込285
4日以内出荷

壁倍率2 倍の筋かい(45×90)を乗せて施工するのに最適な箱型筋かい止め金物です。柱、横架材内で金物が取り付けできるため、その後の施工等における干渉を和らげます。正方形なので左右どちらでも使用できます。筋かいを当製品の上に乗せて施工することにより、ホールダウンアンカーとの干渉が避けられます。筋かいは突き付けで施工できます。柱、横架材の欠き込みは不要です。
材質SPHC(JIS・G3131) 付属品YA-S45×15本 規格(財)建材試験センター受付第03A2113号 表面処理デュラルコート 板厚(mm)2.3 法規制国土交通省告示第1460号1項1号(ニ)に該当
1セット
359 税込395
4日以内出荷

柱、横架材内で金物が取り付けできるため、その後の施工等における干渉を和らげます。正方形なので左右どちらでも使用できます。柱、横架材側の鉄板が内側に寄せてありますので、アンカーボルトを柱に近づけて入れても干渉しません。筋かいは突き付けで施工できます。柱、横架材の欠き込みは不要です。床合板(剛床仕様)30mmまで対応します。
用途壁倍率2倍の筋かい(45×90)に使用できる箱型筋かい止め金物です。 材質JIS G 3302 SGHC 仕様床合板仕様、壁倍率2倍 付属品YA-S45×11本、YA-S75×4本 表面処理Z27 板厚(mm)1.2 使用接合具皿ビス 告示1460号第1号 建材試験センター第03A3474号
1個
229 税込252
3日以内出荷