登り梁端部と桁の接合に使用します。金物1種類で3寸~12.5寸勾配まで施工が出来ます。すべて専用ビスで施工するため、ボルト孔等の木材の欠損がありません。左折れ・右折れがあることにより左右どちらからでも施工ができます。外周部(けらば)に金物が出るのを防ぎます。
材質JIS G 3302 SGHC
仕様左折れ、右折れ
付属品登り梁側/YS-N60×5本、桁側/YS-N90×5本
セット内容左右各1個
規格ハウスプラス確認検査(株)HP11-KT085
板厚(mm)3.2
短期基準接合耐力(kN)7.6
1セット
¥619
税込¥681
欠品中
使用ビス5本で耐力25kNを発揮します。
金物本体のM16ボルトを通す孔(ルーズホール)が広くなり、柱面からM16ボルトまで最大40mmで施工可能です。
当製品はM16ボルトと留め付ける際、ワッシャーを使わずに施工可能です。
材質JIS・G3131 SPHC 相当
付属品ビスΦ7.0-YS-N75(ブラック)×5本
寸法(mm)180×40×6
規格国土交通省告示第1460号1項2号表三(り)に該当、(財)建材試験センター受付第10A3533号
表面処理デュラルコート
耐力試験短期基準接合引張耐力28.1kN、N値5.3以下
1セット
¥579
税込¥637
当日出荷
関連キーワード