カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 大橋産業(BAL)
- モノタロウ(5,930)
- ホンダ(548,486)
- MAZDA(マツダ)(216,718)
- 三菱ふそう(209,513)
- SMC(201,288)
- トヨタ(140,213)
- ミツビシ(138,135)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,809)
- ニッサン(87,732)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,610)
- スズキ(68,625)
- BIGM(丸山製作所)(66,100)
- スバル(50,836)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,860)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,268)
- RS PRO(34,787)
- Panasonic(パナソニック)(32,599)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
3ページ目: 大橋産業(BAL)のすべての商品
特価

高圧フットポンプ シングル
大橋産業(BAL)¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷アダプター3種付(ボール用ニードル、小型レジャー用<太>・<細>)質量(kg)1.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ペダル固定時:89×288×82、ペダル固定解除時:89×355×260ホース長さ(mm)700 (有効長)最高圧力(kPa)約1000
バルブコアドライバー Sサイズ 2本入
大橋産業(BAL)¥399税込¥4391セット(2本組)6日以内出荷バブルコアの脱着用ドライバー。 ショートタイプとミニタイプの2本セット!仕様●材質●▼ショートタイプ : 軸/炭素銅、グリップ/ナイロン●▼ミニタイプ : 黄銅(ニッケルメッキ)アズワン品番68-0828-67
カーコンセント 100W 3.1A
大橋産業(BAL)¥5,098税込¥5,6081個当日出荷お車のアクセサリーソケットの電源(DC12V)を家庭用電源(AC100V)やUSB電源(DC5V)に変換しスマートフォンやタブレットPCへ電源供給ができます。 家庭用電源とUSB電源を同時に使用することができます。(同時使用合計出力100W以内) 動作音が静かで車内快適 スマホやタブレットPCなどの急速充電対応 コンパクトで取り付けやすい 5種類の安全保護回路を搭載仕様●入力電圧:DC12V●出力電圧:AC100V/DC5V●定格出力:100W(USB出力含む)●出力周波数:55Hz(50/60Hz 表示機器使用可能)●出力波形:調整矩形波●電源入力方式:アクセサリープラグ接続●保護回路:低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路●USB出力:DC5V 3.1A●USB端子形状:Aタイプ●コード長電源コード:約1m(有効長)●本体サイズ:80(W)×110(D)×33(H)mm●質量:260g(電源コード、アクセサリープラグ含む)アズワン品番68-0827-81
12V/24V用バッテリー充電器 25A DX
大橋産業(BAL)¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷背面収納可能でスッキリ!従来のバッテリー充電器より約20%の小型化を実現。パルス充電機能でサルフェーション除去を行いバッテリーを長寿命化、またリバイブ充電(強制充電)機能で完全放電バッテリー(0V)の充電も可能。バックアップ電源機能付で、バッテリー交換時のメモリーバックアップにも対応。バッテリーに接続しACコンセントに差すだけで簡単に充電開始。またバッテリーターミナルを外さずに充電可能で、手間いらず。(※原付等カプラタイプ除く)。充電状態をランプでお知らせし、充電完了後は維持充電を行い自己放電を防止。充電完了後はつないだままでも過充電せず安心。出力逆接保護回路・過熱保護回路付で安心・安全にご使用頂けます。スイッチング電源の採用により、充電器の軽量・小型化を実現。保管スペースをあまり取らず、邪魔になりません。様々な幅広いバッテリーの種類と容量に対応。24V車、リチウムイオンバッテリーにも対応。付属品取扱説明書質量(g)2100ケーブル長(m)【充電ケーブル】1.8出力電圧(V)(12V)標準:DC14.3 / AGM:DC14.8 / iSS:DV15.7 / DEEP CYCLE:DC15.3 / Li-ion:DC14.2 / (24V)標準:DC28.6 / AGM:DC29.6 / iSS:DV31.4 / DEEP CYCLE:DC30.6 / Li-ion:DC28.4入力電圧(V)AC100出力電流(A)0.8/2/5/12/25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×154×206.5電源コード(m)1.8適合バッテリーDC12/24V
ディープソケットブラック
大橋産業(BAL)¥969税込¥1,0661個4日以内出荷ナットの角を傷めないフェイスキャッチソケットタイプ。□ドライブ 12.7mmの工具で使用でき、アルミホイールに対応。対応工具:電動インパクトレンチ、トルクレンチ。メーカー【BBTOOL】No.5000 充電式インパクトレンチにも対応。用途タイヤ交換時のホイールナットの脱着付属品ピン×1、Oリング×1材質クロムモリブデン鋼
リチウムイオン電池専用充電器
大橋産業(BAL)¥3,500税込¥3,8501個4日以内出荷BAL Battery Car Tool(BBTOOL)用リチウムイオン電池パック(No.5110/5111)専用充電器。充電状況を一目で確認できる充電状態表示LED付き。過電流、短絡に対する保護機能が備わっており安心してお使い頂けます。用途BAL Battery Car Tool(BBTOOL)用リチウムイオン電池パックの充電質量(g)400定格電圧(V)18出力電圧(V)DC20入力電圧(V)AC100出力電流(A)2.3電源コード(m)1.8バッテリーリチウムイオン充電時間2.0Ah:約1時間/4.0Ah:約2時間本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×136×70入力電力(W)60
タイヤストッパー紐付き 2個入
大橋産業(BAL)¥2,998税込¥3,2981個(2個)6日以内出荷ゴム製で、接地面との「ズレ」や「滑り」が少なく安全 視認性に優れ、取り扱いに便利なロープ付 夜間でも目立つ反射シール付 軽~普通自動車・RV車・4tトラック 対応仕様●サイズ:125(W)×127(D)×110(H)mm●質量:2.6kg(2個、ロープ含む)●ロープ長:90cm●材質:天然ゴム+再生ゴム●ロープ材質:PP●使用温度範囲:-30℃~50℃アズワン品番68-0828-31
カーコンセント85W 3.0A
大橋産業(BAL)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷USBTYPE-C3.0A対応 お車のアクセサリーソケットの電源(DC12V)を家庭用電源(AC100V)やUSB電源(DC5V)に変換しスマートフォンやタブレットPCへ電源供給ができます。 家庭用電源とUSB電源を同時に使用することができます。(同時使用合計出力85W以内) USBはiPHoneとandroidを自動識別 動作音が静かで車内快適 スマホやタブレットPCなどの急速充電対応 コンパクトで取り付けやすい 5種類の安全保護回路を搭載質量(g)223出力USB:DC5V 2.4A/3.0A(2口合計)出力電圧(V)AC100/DC5入力電圧(V)DC12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×110×33定格出力(W)85(USB出力含む)電源コード(m)0.9出力波形調整矩形波USBポートAタイプ/Cタイプ
カーコンセント 120W 3.0A
大橋産業(BAL)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷USBTYPE-C3.0A対応 お車のアクセサリーソケットの電源(DC12V)を家庭用電源(AC100V)やUSB電源(DC5V)に変換しスマートフォンやタブレットPCへ電源供給ができます。 家庭用電源とUSB電源を同時に使用することができます。(同時使用合計出力120W以内) USBはiPHoneとandroidを自動識別 動作音が静かで車内快適 スマホやタブレットPCなどの急速充電対応 コンパクトで取り付けやすい 5種類の安全保護回路を搭載質量(g)223出力USB:DC5V 2.4A/3.0A(2口合計)出力電圧(V)AC100/DC5入力電圧(V)DC12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×110×33定格出力(W)120(USB出力含む)電源コード(m)0.9出力波形調整矩形波USBポートAタイプ/Cタイプ
マルチライト HOKU
大橋産業(BAL)¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷から5日以内出荷暗所での作業、ウォーキングやペットのお散歩などの日常使用に便利な手のひらサイズの小型マルチライトです。 アウトドアでも大活躍!災害時の非常用ライトとしても。質量(g)39寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)21×58×69使用電池リチウムイオン電池 ※交換不可バッテリー容量(mAh)300光束(Lm)強:約350(最大)、弱:約100光色昼光色:6000K、電球色:3000k、赤色電球の種類LED
ドライブレコーダー BALUCEⅢ
大橋産業(BAL)¥36,980税込¥40,6781個翌々日出荷前後2つのカメラで高画質(200万画素)同時録画ができる高性能ドライブレコーダー。20段階(×1~20)の倍率設定が可能なリヤカメラズーム機能搭載でルームミラーに近い距離感に設定が可能。画像補正技術「STARVIS(スターヴィス)」を搭載し、夜間でも鮮明な映像を録画。デジタルインナーミラーでクリアな視界の10.88V型全面液晶ディスプレイを採用。駐車ガイド線の幅、傾きとON・OFFを任意で調整が可能。駐車ガイド線はリバースギアと連動。液晶ディスプレイは低反射ガラスを採用し画面が明るく映り込みの減少を実現。地デジノイズ低減設計のVCCI クラスB適合。GPS搭載で位置情報や速度も同時に記録。設定した速度を超えるとアラームでお知らせ。白とびや黒つぶれを軽減するHDRを搭載。LED信号機対応。常時・緊急・駐車衝撃監視の3つの録画モードを搭載し、様々な場面に対応可能。12V/24V車に対応。リヤカメラはIP67防水防塵設計適合。フロントカメラは下方スライドすることで、安全運転支援システムのユニット等が写り込みにくく、視界への影響を減少。全面タッチパネルでかんたん操作が可能。死角のないクリアな映像で後方を確認でき、駐車時も安心安全。無料の専用PCビューアで撮影後もしっかり確認が可能。交通事故時ドライブレコーダー買替補償制度対象製品。仕様フレームノート【本体】27.5fps【リヤカメラ】25fpsセット内容本体・電源接続コード・リヤカメラ接続コード・リヤカメラ・GPSユニット・リヤカメラ取付用ステー・固定バンド・microSDカード32GB・クロス・取扱説明書・反射防止フィルム・ステッカー質量(g)本体:約369、リヤカメラ:約70使用電圧(V)本体:DC12/24、リヤカメラ:DC5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約258×20×72(取付固定具およびカメラ部を除く)、リヤカメラ:約56×28×26.5記録方式常時録画・緊急録画(Gセンサー/手動)・駐車監視モード・衝撃監視録画有効画素数本体・リアカメラ:200万記録媒体microSDカード(8~128GB)Class10推奨液晶パネル10.88V型HD IPSディスプレイ解像度【本体】動画:1080P 1920×1080/720P 1280×720、静止画:1080P 1920×1080/720P 1280×720【リヤカメラ】動画:1080P 1920×1080、静止画:1080P 1920×1080音声録音有(オン/オフ可能)RoHS指令(10物質対応)対応画角【本体】対角136°/水平115°/垂直61°【リヤカメラ】対角140°/水平112°/垂直60°動作温度範囲(℃)-10~60カメラ仕様【本体】イメージセンサー:200万画素 CMOSセンサー HDR、視野角(レンズ画角):対角136°/水平115°/垂直61°、F値:F1.55【リヤ】イメージセンサー:200万画素 CMOSセンサー HDR、視野角(レンズ画角):対角140°/水平112°/垂直60°
DC/AC正弦波インバーター1800
大橋産業(BAL)(9件のレビュー)¥69,980税込¥76,9781個当日出荷安定した正弦波の電力を供給! 車内で大容量家電製品が使える! 「コンセント×3」+「USB電源」=1800W 瞬間最大出力3200Wの大容量で起動電力に対応。 電源入力コードに2セット付属。 リモートスイッチ付属。 6種類の安全保護回路を搭載。 リモートスイッチで遠隔な場所から本体の電源をON/OFFできます。入力電圧(V)DC12出力電圧(V)AC100出力(USB)DC5V 500mA最大出力(W)2000端子形状(USB)Aタイプ本体質量(g)4800定格出力(W)1800コード長さ(mm)(電源入力コード)850、(リモートスイッチ)5900出力周波数(Hz)50/60(切り替えスイッチ付)出力波形正弦波本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×315×95使用環境温度(℃)0~40回路方式P.W.M方式動作範囲11~15V保護回路低電圧入力保護回路(自動復帰)、高電圧入力保護回路(自動復帰)、出力過負荷保護回路(自動復帰)、出力短絡保護回路(自動復帰)、高温保護回路(自動復帰)、逆接続保護回路(ヒューズ)ヒューズ25A×10(本体に内蔵)入力電源バッテリー接続瞬間出力(W)(最大)3200
3WAYインバーター65W
大橋産業(BAL)(5件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ネットブック 携帯電話の充電に最適! USB端子2口付 6種類の安全保護回路を搭載 3種類の電源を同時に使用できます。 保護回路作動時には赤ランプでお知らせ。用途ネットブック、携帯電話充電器、デジタルオーディオプレーヤー、携帯ゲーム、DVDプレーヤー、デジタルカメラ、シェーバーなど入力電圧(V)DC12出力電圧(V)AC100/DC12/DC5仕様3WAY出力(AC電源、USB電源、アクセサリーソケット)質量(g)170最大出力(W)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×95×33定格出力(W)65(10A以内)各出力合計コード長さ(mm)約700(有効長)出力周波数(Hz)55(50/60表示機器使用可能)出力波形調整矩形波保護回路入力電圧低下保護回路、低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路
前後録画ドライブレコーダーミラーBALUCE Ⅳ(バルーチェⅣ)
大橋産業(BAL)¥32,980税込¥36,2781個4日以内出荷SONY「STARVIS 2(TM)?(スタービス)」イメージセンサーを搭載。夜間でも明るく鮮明な映像。リヤカメラズーム機能搭載(ルームミラーに近い距離感設定が可能)で20段階(×1~20)の倍率設定が可能。VCCIの最も厳しいクラスBに適合、電波干渉をより軽減。デジタルインナーミラーでクリアな視界『10.88V型全面液晶ディスプレイ』・前後2つのカメラで高画質(200万画素)同時録画ができる『高性能ドライブレコーダー』。駐車ガイド線の”幅/傾き”と”ON/OFF”を任意で調整が可能。(リバースギヤ連動機能付き)。液晶ディスプレイは”低反射ガラス”を採用、画面が明るく映り込みが少ない。『GPS搭載』位置情報や速度も同時に記録。設定した速度を超えるとアラームでお知らせ。LED信号機対応&白とびや黒つぶれを軽減『HDR搭載』。全面タッチパネルでかんたん操作。12V/24V車に対応。また駐車衝撃監視も標準搭載でもしもの際も安心。リヤカメラ防水防塵設計(IEC規格IP67適合)で車外に設置も可能。フロントカメラは下方スライドすることで、安全運転支援システムのユニット等が写り込みにくく、視界に影響しません。死角のないクリアな映像で後方を確認でき、駐車時も安心安全!。専用PCビューア(無料)で撮影後もフロント・リヤの2画面を同時再生し、しっかり確認できます。また、『交通事故時ドライブレコーダー買替補償制度対象製品』です。用途ドライブレコーダー電圧(V)DC12/24本体質量(g)369寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)258×20×72記録媒体microSDカード(8~256GB)Class10推奨ディスプレイIPSディスプレイ(液晶解像度:1920x480)保証期間1年(消耗品は除く)モニタ10.88V型HD実撮影画角対角:136°、水平:115°、垂直:61°フレームレート27.5fps動作温度範囲(℃)-10~60カメラ仕様【フロント】200万画素 STARVISセンサー / 視野角(レンズ画角) 対角:136/水平:115/垂直:61 / F値:F1.55【リア】200万画素 STARVIS2センサー / 視野角:対角140/水平112/垂直60 / F値:F1.8 / フレームレート:25fps
MagSafe対応 準固体モバイルバッテリー DC12/24Vソケット付
大橋産業(BAL)¥5,498~税込¥6,048~1個4日以内出荷◎燃えにくく・高耐久の準個体モバイルバッテリーにMagSafe対応品が新発売!。〇マグネットでピタッとくっつくワイヤレス給電が可能。〇安全で安心-高温・落下時の発火リスクを低減。〇寿命約4倍-準個体電池採用で約2000回の充放電に対応し長く使える。〇軽い・薄い-厚さ持ち運びに便利なスリム形状。〇PSE技術基準適合商品で飛行機内持ち込み可能で旅行や出張も安心。〇低温・高温に強い- -20~60℃の厳しい環境下にも使用可能。〇LED残量インジケーター付きで残量も一目で確認できます。〇DC12/24Vソケット付き-車内で充電可能。お車で外出時にも充電に困りません。付属品USB-TypeCケーブル(240mm)、DC12/24Vソケット、取扱説明書色ブラックバッテリー準個体リチウムイオン電池入力端子USB Type-C最大出力電力(W)22.5(DC5V/3A,DC9V/2.22A,DC12V/1.67A,DC10V/2.25A)※単ポート使用時最大入力電力(W)18(DC5V/3A,DC9V/2A,DC12V/1.5A)
バイク用バッテリー充電器専用丸型端子付充電コード
大橋産業(BAL)¥789税込¥8681個4日以内出荷No.2726 バイク用充電器専用丸型端子付充電コード。充電コードの交換、原付やオートバイを複数台お持ちの方に。質量(g)50コード長さ(mm)560
オールガードサンシェードLL
大橋産業(BAL)¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷車に外付け!オールガードサンシェード。外側に簡単取付け、ドライブレコーダーやミラー等干渉するものもなく日差しを完全にブロック。遮光性が高く、フロントガラスやダッシュボード、ハンドルなどの表面温度上昇の抑制が可能。真夏に行ったメーカー規定テストでは、車内温度がサンシェード車内設置と比べ車外設置の温度が20℃~10℃低い結果に。(※測定場所により変動)。シート・外周布に難燃性・自己消火性の材料を採用し、安全にお使い頂けます。また、花粉・黄砂などフロントガラスの汚れを防ぐことができ、冬にはフロントガラスの凍結防止に。使用しないときはコンパクトに収納可能。邪魔にならず、ドアポケット等にも収納可能です。付属品収納袋材質ポリエステル質量(g)290寸法(幅W×高さH)(mm)2340×1200寸法(幅W×高さh)(mm)両クランプ部含む:2340×1200
オールガードサンシェードL
大橋産業(BAL)¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷車に外付け!オールガードサンシェード。外側に簡単取付け、ドライブレコーダーやミラー等干渉するものもなく日差しを完全にブロック。遮光性が高く、フロントガラスやダッシュボード、ハンドルなどの表面温度上昇の抑制が可能。真夏に行ったメーカー規定テストでは、車内温度がサンシェード車内設置と比べ車外設置の温度が20℃~10℃低い結果に。(※測定場所により変動)。シート・外周布に難燃性・自己消火性の材料を採用し、安全にお使い頂けます。また、花粉・黄砂などフロントガラスの汚れを防ぐことができ、冬にはフロントガラスの凍結防止に。使用しないときはコンパクトに収納可能。邪魔にならず、ドアポケット等にも収納可能です。付属品収納袋材質ポリエステル質量(g)260寸法(幅W×高さH)(mm)1400×1080寸法(幅W×高さh)(mm)両クランプ部含む:2060×1080
工具バッグ
大橋産業(BAL)¥4,498税込¥4,9481個4日以内出荷BBTOOLや電動工具等の収納、持ち運びに!!。大容量、大きな開口部で出し入れがしやすい。開口部にフレームが挿入されており、広げた状態を保ち。バッグがBOX形状になるように設計されています。底は丈夫なプラスチック製で安定感があり、濡れた場所に置いても中まで浸透しない。クッション入りの持ち手で、手が痛くなりにくい。電池パック収納ポケット付き。収納ポケット数(外側 ×6、内側 ×5)質量(kg)1.05外寸法・幅(mm)460外寸法・高さ(mm)260外寸法・奥行(mm)260
充電式ジェットブロワ
大橋産業(BAL)¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷BAL Battery Car Tool(BBTOOL)。水滴・ホコリをぶっ飛ばす!強力モーター搭載で従来品約4倍の風量。洗車後の水滴や車内のホコリの吹き飛ばし作業に。電源コンセントが無い場所でも吹き飛ばし作業が可能。より強力な送風で吹き飛ばすターボモード搭載でさらに効率的に!。ロックボタンで電源スイッチオン状態を固定可能の為、連続作業もラクラク。BBTOOLの電池パックは共通です。(別売)仕様風圧(m):26~33(メーカー測定方法)質量(g)800定格電圧(V)18本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)114×267×262連続使用時間(分)ノーマルモード15(4Ah)・ターボモード5(4Ah)風量調整2段階(ノーマルモード・ターボモード)
充電式高圧洗浄機
大橋産業(BAL)¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷BAL Battery Car Tool(BBTOOL)。高圧洗浄ノズルで6種類の吹き出し可能。(高圧洗浄ノズルの上部吹き出し機能で車の下部洗浄も可能)。泡ノズルでカーシャンプーの吹き出しも可能。BBTOOLの電池パックは共通です。(別売)質量(g)720電源(V)DC18(No.5110、No.5111共通/バッテリー別売品のため使用時は別途購入要)定格電圧(V)18ホース長さ(m)6連続使用時間(分)25(2Ah)/50(4Ah)本体サイズ(mm)(L)66×(W)208×(H)205給水方式自吸式
充電式送風ファン
大橋産業(BAL)¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷BAL Battery Car Tool(BBTOOL)。コードレスで作業中ファンに最適。BBTOOLの電池パックは共通です。(別売)質量(g)2140定格電圧(V)18連続使用時間(分)弱:300(2Ah)~ 600(4Ah)/強:100(2Ah)~200(4Ah)本体サイズ(mm)(L)255×(W)352×(H)347風量調整強・弱回転速度最大:2700(rpm)
PROEXCEL 油圧式ガレージジャッキ 1.5t
大橋産業(BAL)¥59,980税込¥65,9781個4日以内出荷最低位70mmでローダウン車対応。ダブルピストンで作業が早い!スピードリフト機構。スローダウン機構搭載。ジャッキポイントの傷つきや塗装はがれを軽減、”滑り”もなく安全なゴム製サドルパッド付。ジャッキアップやジャッキの移動時に操作しやすいハンドル形状!。静音ホイールで移動が静か、床面も傷がつきにくい!。クッション付ハンドルでバンパーなどに傷が付きにくい。ジャッキポイントまではフットペダルで素早くジャッキアップ!用途車のジャッキアップに質量(kg)43.5ハンドル長さ(mm)980寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)364×865×205最大荷重(t)1.5揚幅(mm)70~610
リチウムイオン電池専用急速充電器
大橋産業(BAL)¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷BAL Battery Car Tool(BBTOOL)用リチウムイオン電池パック(No.5110/5111)専用充電器。充電状況を一目で確認できる充電状態表示LED付き。過電流、短絡に対する保護機能が備わっており安心してお使い頂けます。No.5101と比較し充電時間が短縮できる急速充電器です。用途BAL Battery Car Tool(BBTOOL)用リチウムイオン電池パックの充電質量(g)700定格電圧(V)18出力電圧(V)DC20入力電圧(V)AC100出力電流(A)5電源コード(m)1.8バッテリーリチウムイオン充電時間2.0Ah:約44分/4.0Ah:約65分本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×130×75入力電力(W)125
充電式カーポリッシャー
大橋産業(BAL)¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷BAL Battery Car Tool(BBTOOL)。18V充電式ポリッシャー。ボディのキズ取り、コーティング施工、ヘッドライト磨きなどに。充電式及びコードレスの為作業性に優れます。BBTOOLの電池パックは共通です。(別売)用途自動車の研磨など付属品スポンジバフ、毛バフカバー、タオルバフカバー適合ポリッシング:ダブルアクション質量(kg)1.3定格電圧(V)18無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)197×153×200使用環境温度(℃)10~35パッド径(Φmm)ベース:150
エアーバルブキャップ 4個入
大橋産業(BAL)¥699税込¥7691個(4個)6日以内出荷紛失時の交換、予備に適したバルブキャップ。選べる3色をご用意。(ブラック、ブルー、シルバー)、ホイールのドレスアップ・ワンポイントアクセントに仕様●材質:本体/アルミ(電着塗装)、パッキン/NBR
DC/DCコンバーター
大橋産業(BAL)¥3,898税込¥4,2881個6日以内出荷大型車(トラック・バス、建設機械など)の電源(DC24V)を、DC5V/DC12Vに変換する機器です。USB端子付、保護回路作動時には赤ランプでお知らせ、5種類の安全保護回路を搭載仕様●入力電圧:DC24V●出力電圧:DC5V/DC12V●定格出力:DC12V×2 + USB 合計15A以下●電源入力方式:アクセサリープラグ接続●保護回路:低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路●USB出力:DC5V 2.4A●USB端子形状:Aタイプ●コード長電源コード:900mm(有効長)●本体サイズ:60(W)×41(H)×114(D)mm●質量:215g(電源コード、アクセサリープラグ含む)アズワン品番68-0827-71
AC100Vインパクトレンチ
大橋産業(BAL)¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷必ずトルクレンチ(別売)を使用して、規定のトルク値で確実に本締めしてください。質量(kg)2消費電力(W)450無負荷回転数(min-1[r.p.m])3300本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)269×76×210入力電圧(V)AC100(50/60Hz)角ドライブ(mm)□12.7電源コード(m)約2
油圧式アルミジャッキ1.5t
大橋産業(BAL)¥39,980税込¥43,9781個5日以内出荷軽自動車~普通乗用車のタイヤ交換やメンテナンスに!質量(kg)11.7ハンドル長さ(mm)925(2本連結時)本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)250×570×200最大荷重(t)1.5揚幅(mm)80~420
クロストルクレンチ 5pcセット
大橋産業(BAL)¥9,398税込¥10,3381個当日出荷用途に合わせて変形する2WAY(クロス&トルク)レンチ + てこレンチ ホイールナットの脱着からトルク設定・締め付けまでこれ1本! クロスレンチからトルクレンチに早変わり! クロスレンチ使用時は、くるくるグリップを持ち本体を回転させることで、ナットの取り外しや仮締めが素早く楽にできます。 てこレンチとしても使用可能!固く締まったボルト・ナットの緩め作業に威力を発揮します。 クロムバナジウム鋼でできた3種類のアルミホイール対応薄型ソケットを付属! 収納に便利なブローケース付 米国特許取得(PAT. US 9,999,965 B2)仕様●トルク設定範囲:70~170N.m●形式:プレセット型●角ドライブ:□12.7mm●精度:±4%●全長:488mm●質量:1.5kg●ソケット材質:クロムバナジウム鋼●各ドライブ材質:クロムバナジウム鋼●本体サイズ:488(W)×235(D)×37(H)mm●トルク設定方向:右回転のみ●付属品:アルミホイール対応薄型ソケット(17・19・21mm)ブローケースアズワン品番68-0828-20
カーコンセント30W 3.0A
大橋産業(BAL)¥3,998税込¥4,3981個欠品中USBTYPE-C3.0A対応 お車のアクセサリーソケットの電源(DC12V)を家庭用電源(AC100V)やUSB電源(DC5V)に変換しスマートフォンやタブレットPCへ電源供給ができます。 家庭用電源とUSB電源を同時に使用することができます。(同時使用合計出力30W以内) USBはiPHoneとandroidを自動識別 ファンレスで動作音がしない スマホやタブレットPCなどの急速充電対応 コンパクトで取り付けやすい 5種類の安全保護回路を搭載質量(g)143出力USB:DC5V 2.4A/3.0A(2口合計)出力電圧(V)AC100/DC5入力電圧(V)DC12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×80×26定格出力(W)30(USB出力含む)電源コード(m)0.9出力波形調整矩形波USBポートAタイプ/Cタイプ
No5800用駐車衝撃監視接続コード
大橋産業(BAL)¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷ドライブレコーダー本体の電源を直接車両から取る際に使用します。No.5800 360°録画ドライブレコーダーミラーBALUCE360専用商品
3WAYインバーター 100W
大橋産業(BAL)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷車内で3電源が使える。AC電源(定格100W)、USB電源(定格2.1A)、アクセサリーソケット(最大10A)。急速充電機能。USB端子付。3種類の電源を同時に使用できます。保護回路作動時には赤ランプでお知らせ。5種類の安全回路(AC出力)を搭載。周波数(Hz)55(50/60Hz表示機器使用可能)最大出力(W)130本体質量(g)170(電源コード、アクセサリープラグ含む)有効長(mm)約700(電源コード)出力電圧(V)AC100/DC12/DC5入力電圧(V)DC12出力電流(A)(USB)2.1定格出力(W)100(10A以内)各出力合計出力波形調整矩形波本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×102×37保護回路低電圧入力保護回路、高電圧入力保護回路、出力過負荷保護回路、出力短絡保護回路、高温保護回路
タイヤ保護カバー(難燃加工)
大橋産業(BAL)¥1,798~税込¥1,978~1個4日以内出荷から5日以内出荷難燃性加工で安心・安全 ファスナー付でらくらく着脱 カバーのバタつきを防ぐひもストッパー付 耐久性に優れた高級厚手生地使用 難燃加工/防水/防雪/防塵/紫外線(UV)カット用途タイヤの劣化を防ぐ!タイヤ保護カバー材質ポリエステル色シルバー機能難燃性加工、防水加工、強風対策、UVカット、止水ファスナー付
ジャンプスターター
大橋産業(BAL)¥28,980税込¥31,8781台当日出荷電気二重層キャパシタ搭載。 弱ったバッテリーの電力を使ってエンジン始動。(※6.5V以上) クイックチャージ:必要な時に必要な場所で本製品に充電。 バッテリーレスで安心・安全:充放電に対して安定した性能を発揮する大容量のコンデンサを使用。 かんたん操作:繋ぐだけで充電を開始し、ボタン一つでジャンプスタート。 防水、防塵設計。(IEC規格IP65適合) 広い動作温度範囲。(-40~60℃) 滑り止めゴム足付。 持ち運びやすい取っ手付。 クリップホルダー付。幅(mm)188質量(kg)1.6高さ(mm)127奥行(mm)108出力電圧(V)DC13出力電流(A)(最大)850コード長さ(mm)200適合車ガソリン車:6000ccまで、ディーゼル車:2800ccまで充電時間12V(鉛)バッテリー:最大225秒、DC12Vアクセサリーソケット:最大10分、5V/2A USB:最大50分寿命(製品)約10000回使用環境温度(℃)-40~60保護機能高電圧保護、定電圧保護、逆接続保護、充電時間制限保護防塵防水性能IP65入力電圧範囲(V)12V(鉛)バッテリー:DC6.5~15、DC12Vアクセサリーソケット:DC6.5~15、5V/2A USB:DC5±0.25最大入力電流(A)12V(鉛)バッテリー:最大12、DC12Vアクセサリーソケット:最大5、5V/2A USB:最大2
プロテクター(No.1653用)
大橋産業(BAL)(1件のレビュー)¥359税込¥3951個4日以内出荷ガソリン携行缶補修部品。交換などの補修用。材質PVC質量(g)50本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)306.5×430.5×4.6危険物の類別非危険物
プロテクター(No.1651・1652用)
大橋産業(BAL)¥299税込¥3291個7日以内出荷ガソリン携行缶補修部品。交換などの補修用。材質PVC質量(g)48本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250.3×401.4×4.6危険物の類別非危険物