前後録画ドライブレコーダーミラーBALUCE Ⅳ(バルーチェⅣ)
SONY「STARVIS 2(TM)?(スタービス)」イメージセンサーを搭載。夜間でも明るく鮮明な映像。
リヤカメラズーム機能搭載(ルームミラーに近い距離感設定が可能)で20段階(×1~20)の倍率設定が可能。
VCCIの最も厳しいクラスBに適合、電波干渉をより軽減。
デジタルインナーミラーでクリアな視界『10.88V型全面液晶ディスプレイ』・前後2つのカメラで高画質(200万画素)同時録画ができる『高性能ドライブレコーダー』。
駐車ガイド線の”幅/傾き”と”ON/OFF”を任意で調整が可能。(リバースギヤ連動機能付き)
液晶ディスプレイは”低反射ガラス”を採用、画面が明るく映り込みが少ない。
『GPS搭載』位置情報や速度も同時に記録。
設定した速度を超えるとアラームでお知らせ。
LED信号機対応&白とびや黒つぶれを軽減『HDR搭載』。全面タッチパネルでかんたん操作。
12V/24V車に対応。また駐車衝撃監視も標準搭載でもしもの際も安心。
リヤカメラ防水防塵設計(IEC規格IP67適合)で車外に設置も可能。
フロントカメラは下方スライドすることで、安全運転支援システムのユニット等が写り込みにくく、視界に影響しません。
死角のないクリアな映像で後方を確認でき、駐車時も安心安全!
専用PCビューア(無料)で撮影後もフロント・リヤの2画面を同時再生し、しっかり確認できます。
また、『交通事故時ドライブレコーダー買替補償制度対象製品』です。
- カメラ仕様
- 【フロント】200万画素 STARVISセンサー / 視野角(レンズ画角) 対角:136/水平:115/垂直:61 / F値:F1.55
【リア】200万画素 STARVIS2センサー / 視野角:対角140/水平112/垂直60 / F値:F1.8 / フレームレート:25fps
- 用途
- ドライブレコーダー
- 電圧(V)
- DC12/24
- 本体質量(g)
- 369
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 258×20×72
- 記録媒体
- microSDカード(8~256GB)Class10推奨
- ディスプレイ
- IPSディスプレイ(液晶解像度:1920x480)
- 保証期間
- 1年(消耗品は除く)
- モニタ
- 10.88V型HD
- 実撮影画角
- 対角:136°、水平:115°、垂直:61°
- フレームレート
- 27.5fps
- 動作温度範囲(℃)
- -10~60
- 内容量
- 1個
注意
※STARVIS2およびロゴは、ソニーグループ株式会社またはその関連会社の登録商標または商標です。※SDカードは1~2週間に1度を目安に定期的にフォーマットしてください。また、SDカードは消耗品です。定期的な交換をお勧め致します。
※microSDカード交換後は必ず本機でフォーマットを行い、一旦電源をOFFにし、ONにしてください。
※本製品を使用中の交通事故、交通違反に関してはメーカーは一切の責任を負いかねます。安全運転を心がけてください。
※記録された映像やデータの損傷、破損による損害について、メーカーは一切その責任を負いかねます。
※本製品を取り付けたことによる、車両や車載品の故障、事故などの損害について、メーカーは一切責任を負いかねます。
※リヤガラスにフィルムが貼られている場合、正常な映像を記録できないため、リヤカメラは室内に取り付けないでください。
※本製品は日本国内での使用を目的として設計・製造されています。海外での使用はできません。
※本製品はDC12V/ DC24V車(マイナスアース車)専用です。他の電圧で使用しないでください。
※配線・取り付け/取り外しは、専門の技術者に依頼・相談してください。取り付けと配線は専門技術と経験が必要です。
カー用品 の新着商品
カテゴリ



















![ドライブレコーダー搭載10型デジタルミラー[車内用リアカメラ] ALPINE ドライブレコーダー搭載10型デジタルミラー[車内用リアカメラ] ALPINE](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono13185999-250213-02.jpg)


![AHD・IPS7インチオンダッシュバイザー付モニター&AHD赤外線バックカメラ200万画素セット 24V車用2(航空ケーブル20m) BRIDGE[自動車用品] AHD・IPS7インチオンダッシュバイザー付モニター&AHD赤外線バックカメラ200万画素セット 24V車用2(航空ケーブル20m) BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07359812-261113-02.jpg)

![RESCUE HAMMER2(レスキューハンマー2) BRIDGE[自動車用品] RESCUE HAMMER2(レスキューハンマー2) BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07359778-261113-02.jpg)

![デュアルUSB・ポート(抜け防止パット付) BRIDGE[自動車用品] デュアルUSB・ポート(抜け防止パット付) BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07359839-261113-02.jpg)