「シガーソケット コンセント」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
車内で家電が使えるコンセント
消費電力30W以下の家電製品が使用できます。
AC出力とUSB出力を同時に使用できます。 (同時使用合計出力30W以内)
USBコンセント防塵カバー付
5つの保護回路搭載で安心して使用できます。
【使用可能機器例】タブレットPC、スマートフォン、デジタルオーディオプレーヤー、シェーバー、携帯ゲーム、デジタルカメラ、電気毛布など
用途車内で家電が使えるコンセント
周波数(Hz)55(50/60表示機器使用可能)
最大出力(W)40
出力電圧(V)AC100/DC5
入力電圧(V)DC12
定格出力(W)30(USB出力含む)
コード長さ(mm)約700
出力波形調整矩形波
USBタイプ【出力】DC5V 最大3.1A
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
お車のアクセサリーソケットの電源(DC12V)を家庭用電源(AC100V)やUSB電源(DC5V)に変換しスマートフォンやタブレットPCへ電源供給ができます。
家庭用電源とUSB電源を同時に使用することができます。(同時使用合計出力30W以内)
ファンレスで動作音がしない。
スマホやタブレットPCなどの急速充電対応、
コンパクトで取り付けやすい。
5種類の安全保護回路を搭載。
用途車内カーコンセント
質量(g)129(電源コード/アクセサリープラグ含む)
出力【USB】DC5V/2.1A
出力電圧(V)AC100/DC5
入力電圧(V)DC12
電源コード(m)約1
定格出力30W(USB出力含む)
出力周波数(Hz)55(50/60Hz表示機器使用可能)
出力波形調整矩形波
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×73×32
保護回路低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路
入力電源アクセサリープラグ接続
USBタイプAタイプ
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
家庭用のコンセント(AC100V)をカー電源(DC12V)とUSB(DC5V)に変換し、カー用品や携帯電話、デジタルオーディオプレーヤーへ電源供給が出来ます。
DC12VとDC5Vを同時に使用することが出来ます。(同時使用出力:DC12V 0.5A・DC5V 1A以内)
3つの保護回路を搭載(出力過負荷保護回路、出力短絡保護回路、温度保護回路)
入力電圧(V)AC100 50/60Hz
出力電圧(V)DC12、DC5
質量(g)107
出力電流(A)(DC12V)1、(DC5V)1(DC12V・DC5V同時使用)12V/0.5、5V/1以内
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×30×99
消費電力(VA)30
使用環境温度(℃)0~40
1台
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
USBTYPE-C3.0A対応
お車のアクセサリーソケットの電源(DC12V)を家庭用電源(AC100V)やUSB電源(DC5V)に変換しスマートフォンやタブレットPCへ電源供給ができます。
家庭用電源とUSB電源を同時に使用することができます。(同時使用合計出力120W以内)
USBはiPHoneとandroidを自動識別
動作音が静かで車内快適
スマホやタブレットPCなどの急速充電対応
コンパクトで取り付けやすい
5種類の安全保護回路を搭載
質量(g)223
出力USB:DC5V 2.4A/3.0A(2口合計)
出力電圧(V)AC100/DC5
入力電圧(V)DC12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×110×33
定格出力(W)120(USB出力含む)
電源コード(m)0.9
出力波形調整矩形波
USBポートAタイプ/Cタイプ
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
USBTYPE-C3.0A対応
お車のアクセサリーソケットの電源(DC12V)を家庭用電源(AC100V)やUSB電源(DC5V)に変換しスマートフォンやタブレットPCへ電源供給ができます。
家庭用電源とUSB電源を同時に使用することができます。(同時使用合計出力30W以内)
USBはiPHoneとandroidを自動識別
ファンレスで動作音がしない
スマホやタブレットPCなどの急速充電対応
コンパクトで取り付けやすい
5種類の安全保護回路を搭載
質量(g)143
出力USB:DC5V 2.4A/3.0A(2口合計)
出力電圧(V)AC100/DC5
入力電圧(V)DC12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×80×26
定格出力(W)30(USB出力含む)
電源コード(m)0.9
出力波形調整矩形波
USBポートAタイプ/Cタイプ
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
USBTYPE-C3.0A対応
お車のアクセサリーソケットの電源(DC12V)を家庭用電源(AC100V)やUSB電源(DC5V)に変換しスマートフォンやタブレットPCへ電源供給ができます。
家庭用電源とUSB電源を同時に使用することができます。(同時使用合計出力85W以内)
USBはiPHoneとandroidを自動識別
動作音が静かで車内快適
スマホやタブレットPCなどの急速充電対応
コンパクトで取り付けやすい
5種類の安全保護回路を搭載
質量(g)223
出力USB:DC5V 2.4A/3.0A(2口合計)
出力電圧(V)AC100/DC5
入力電圧(V)DC12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×110×33
定格出力(W)85(USB出力含む)
電源コード(m)0.9
出力波形調整矩形波
USBポートAタイプ/Cタイプ
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
お車のアクセサリーソケットの電源(DC12V)を家庭用電源(AC100V)やUSB電源(DC5V)に変換しスマートフォンやタブレットPCへ電源供給ができます。
家庭用電源とUSB電源を同時に使用することができます。(同時使用合計出力100W以内)
動作音が静かで車内快適
スマホやタブレットPCなどの急速充電対応
コンパクトで取り付けやすい
5種類の安全保護回路を搭載
仕様●入力電圧:DC12V●出力電圧:AC100V/DC5V●定格出力:100W(USB出力含む)●出力周波数:55Hz(50/60Hz 表示機器使用可能)●出力波形:調整矩形波●電源入力方式:アクセサリープラグ接続●保護回路:低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路●USB出力:DC5V 3.1A●USB端子形状:Aタイプ●コード長電源コード:約1m(有効長)●本体サイズ:80(W)×110(D)×33(H)mm●質量:260g(電源コード、アクセサリープラグ含む)
アズワン品番68-0827-81
1個
¥5,098
税込¥5,608
10日以内出荷
関連キーワード