商品豆知識
用途バルブコアの脱着用、ホイールキャップの塗装車に最適
材質(金属部)S45C+ニッケルメッキ、(グリップ)PVC
全長(mm)210
1本
¥649
税込¥714
7日以内出荷
収納ケース付き。ローダウン車対応!。安心・安全のスローダウン機構搭載。キャリングハンドル付き。軽自動車・通乗用車のタイヤ交換やメンテナンスに!
質量(kg)11.8
最高位(mm)370
最低位(mm)85
ハンドル長さ(mm)500
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)217×565×150
使用環境温度(℃)-10~60
使用作動油ISOVG10
油量(mL)105
最大荷重(t)2
揚幅(mm)285
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
BAL Battery Car Tool(BBTOOL)。タイヤ交換が劇的に楽になる、タイヤ交換専用充電式インパクトレンチ。締め過ぎ防止機能付(最大締付トルク80N・m)の為、軽自動車でも締め過ぎを防止できます。※締付け80N・m/緩め200N・m。LEDライト内蔵で作業時の視認性が向上。BALのアルミホイール対応ディープソケット(No.73,75,76)もご利用になれます。BBTOOLの電池パックは共通です。(別売)
用途自動車のタイヤ交換等
寸法(mm)180(W)×75(D)×192(H)、角ドライブ:12.7
質量(g)1130
定格電圧(V)18
無負荷回転数(min-1[r.p.m])右回転2000/左回転2500
回転数無負荷:右回転2000/左回転2500(rpm)
使用環境温度(℃)10~35
トルク(N・m)右回転80/左回転200
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
スローダウン機構搭載!。最低位80mmでローダウン車にも対応!。サドルはパッド付きでジャッキポイントが傷つきにくい!。ジャッキアップやジャッキの移動時に操作しやすいハンドル形状!。クッション付ハンドルでバンパーなどに傷がつきにくい!。静音ホイールで移動が静か、床面も傷がつきにくい!
用途車の整備、タイヤ交換等
ストローク(mm)ハンドル:420
質量(kg)35
最高位(mm)500
最低位(mm)80
ハンドル長さ(mm)980
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)353×690×220
最大荷重(t)3
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
軽自動車~普通乗用車のタイヤ交換やメンテナンスに!
質量(kg)11.7
ハンドル長さ(mm)925(2本連結時)
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)250×570×200
最大荷重(t)1.5
揚幅(mm)80~420
1個
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
てこの原理で作業がらくらく!
固く締まったボルト・ナットの緩め作業に威力を発揮。アーム部分を最長まで伸ばすことで軽い力で作業ができます。また増し締め等にも最適です。
最長時565mm / 最短時375mm ※ソケット装着時
握りやすく滑りにくいグリップ
アルミホイール対応
薄型ディープソケットを2サイズ付属(19mm, 21mm)
ソケットはナットの角を傷めないフェイスキャッチ仕様
環境面に配慮した紙パッケージ仕様
用途タイヤ交換、パンク修理、点検・整備
質量(g)910
レンチサイズ(mm)最長時565mm / 最短時375mm ※ソケット装着時
高さH(mm)352
奥行D(mm)32
幅W(mm)80
ソケットサイズ(mm)19mm / 21mm
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!

油圧フロアージャッキ 2t
モノタロウ
¥4,698
税込¥5,168
軽・小型乗用車対応 タイヤ交換やメンテナンスに!。安心・安全のスローダウン機構搭載。キャリングハンドル付き
質量(kg)9
最高位(mm)385
最低位(mm)135
ハンドル長さ(mm)500
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)195×515×167
使用環境温度(℃)-10~60
使用作動油ISOVG10
油量(mL)105
最大荷重(t)2
揚幅(mm)250
1個
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

アルミジャッキ 低床 ダブルピストン
モノタロウ
¥19,980~
税込¥21,978~
ツインピストンで作業が早い、スピードリフト機構。アルミ製で重量が軽い。ジャッキポイントに傷が付きにくいサドルパッド付。持ち運びに便利なキャリングハンドル付。クッション付ハンドルでバンパーなどに傷が付きにくい
用途自動車のタイヤ交換に。自動車のオイル交換に。軽自動車~普通乗用車のタイヤ交換やメンテナンスに
トラスコ品番455-8989
材質アルミ
幅(mm)250
高さ(mm)最低80・200
径(Φmm)100
奥行(mm)570
揚程(mm)340
最高高さ(mm)420
ハンドル長さ(mm)925
耐荷重(t)1.5
1台
¥38,980
税込¥42,878
9日以内出荷
こんなお得な商品も!

タイヤドーリー
モノタロウ
¥4,298
税込¥4,728
タイヤ交換や保管に便利!
作業後はタイヤを載せたまま保管ができます。
ストッパー付キャスター(2輪)で保管中も安全。
タイヤを平積みしてコンパクトに収納できます。
用途タイヤ交換や保管
仕様積載:タイヤ4本まで
材質PP
タイプブラシ
耐荷重(kg)136
本体質量(kg)約3.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×640×115
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
安心・安全の2.5t(最大荷重)。軽・普通乗用車・ミニバンのタイヤ交換やメンテナンスに!。スローダウン機構搭載。キャリングハンドル付き
質量(kg)12.9
最高位(mm)410
最低位(mm)125
ハンドル長さ(mm)500
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)219×565×150
使用環境温度(℃)-10~60
使用作動油ISOVG10
油量(mL)105
最大荷重(t)2.5
揚幅(mm)285
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
最高位530mm。ミニバン、SUVのジャッキアップに最適。タイヤ交換やメンテナンスに!。安心・安全のスローダウン機構を搭載。『安心』と『信頼』の日本品質
質量(kg)21.5
最高位(mm)530
最低位(mm)150
ハンドル長さ(mm)710
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)250×720×180
使用環境温度(℃)-10~60
使用作動油ISOVG10
油量(mL)200
最大荷重(t)2.8
揚幅(mm)380
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
関連キーワード