電気二重層キャパシタ搭載。
弱ったバッテリーの電力を使ってエンジン始動。(※6.5V以上)
クイックチャージ:必要な時に必要な場所で本製品に充電。
バッテリーレスで安心・安全:充放電に対して安定した性能を発揮する大容量のコンデンサを使用。
かんたん操作:繋ぐだけで充電を開始し、ボタン一つでジャンプスタート。
防水、防塵設計。(IEC規格IP65適合)
広い動作温度範囲。(-40~60℃)
滑り止めゴム足付。
持ち運びやすい取っ手付。
クリップホルダー付。
幅(mm)188
質量(kg)1.6
高さ(mm)127
奥行(mm)108
出力電圧(V)DC13
出力電流(A)(最大)850
コード長さ(mm)200
適合車ガソリン車:6000ccまで、ディーゼル車:2800ccまで
充電時間12V(鉛)バッテリー:最大225秒、DC12Vアクセサリーソケット:最大10分、5V/2A USB:最大50分
寿命(製品)約10000回
使用環境温度(℃)-40~60
保護機能高電圧保護、定電圧保護、逆接続保護、充電時間制限保護
防塵防水性能IP65
入力電圧範囲(V)12V(鉛)バッテリー:DC6.5~15、DC12Vアクセサリーソケット:DC6.5~15、5V/2A USB:DC5±0.25
最大入力電流(A)12V(鉛)バッテリー:最大12、DC12Vアクセサリーソケット:最大5、5V/2A USB:最大2
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
ジャッキが入らないお車の『ジャッキアップ作業の補助』に!
ローダウン車、エアロ装着車に最適
タイヤを乗せるだけで約70mm車高がUP!
分割式で作業や保管に便利
フロントを擦らない低角度(傾斜角:8.5度)
タイヤが滑りにくく、強度と耐久性に優れたハニカム構造
滑り止め足ゴム付
軽量・コンパクトで作業が楽々
2脚セット
保管時に便利な収納袋
用途タイヤスロープ(ローダウン車、エアロ装着車に最適)
付属品収納袋
材質ポリプロピレン(本体)
本体質量(kg)1.9
リフト量(mm)70
傾斜角度(°)8.5
耐荷重(t)3(2脚使用時)
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
関連キーワード