「自転車用空気入れ アダプター」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1個
¥429
税込¥472
5日以内出荷
アダプター3種付(ボール用ニードル、小型レジャー用<太>・<細>)
質量(kg)1.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ペダル固定時:89×288×82、ペダル固定解除時:89×355×260
ホース長さ(mm)700 (有効長)
最高圧力(kPa)約1000
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
こんなお得な商品も!
充電式エアーポンプ 18V用 本体のみ
モノタロウ
¥3,500
税込¥3,850
BAL Battery Car Tool(BBTOOL)。タイヤのエアー補充に便利なオートストップ機能付エアーコンプレッサー。最大設定圧力1000kPa迄コードレスで楽々空気入れ。LEDライト内蔵の為、作業時の視認性が向上。自転車や自動車のタイヤ、ボールやレジャー用品等様々なものにご使用頂けます。BBTOOLの電池パックは共通です。(別売)
用途タイヤ、ボール、レジャー用品の空気入れ
仕様最大設定圧力:160psi/11bar/1,000KPa
付属品自転車用アダプター(英式)、ボール用アダプター、レジャー用品用アダプター(細)
質量(g)750
定格電圧(V)18
無負荷回転数(min-1[r.p.m])3300
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)174×68×222
使用環境温度(℃)10~35
ホース長さ(mm)500
圧力範囲(kPa)推奨設定:100~800
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
SG規格対応品、安全弁付(作動圧力1000kPa)、従来のポンプの約半分の力で、かるがる空気入れ、自動車・オートバイ・サイクリング車にも使えます、700mmのロングエアーホース(27インチ自転車対応)、アダプター4種付(自転車用<英式>、ボール用ニードル、小型レジャー用<太>・<細>)、軽量でサビないプラスチック製
仕様●サイズ:210(W)×75(D)×670(H)mm●質量:575g●最高圧力:1000kPa●付属品:自転車用英式アダプター・小型レジャー用アダプター(細)・小型レジャー用アダプター(太)・ボール用ニードルアダプター
関連キーワード