こんなお得な商品も!

タイヤストッパー自動車用 ゴム製
モノタロウ
¥629
税込¥692
タイヤにぴったりフィットするカーブ設計。
軽~普通自動車まで対応。
適合車種軽~普通車
材質ゴム
色黒
質量(g)約750(2個)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)126×76×66
1セット(2個)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
収納ケース付き。ローダウン車対応!。安心・安全のスローダウン機構搭載。キャリングハンドル付き。軽自動車・通乗用車のタイヤ交換やメンテナンスに!
質量(kg)11.8
最高位(mm)370
最低位(mm)85
ハンドル長さ(mm)500
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)217×565×150
使用環境温度(℃)-10~60
使用作動油ISOVG10
油量(mL)105
最大荷重(t)2
揚幅(mm)285
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
軽自動車~普通乗用車のタイヤ交換やメンテナンスに!
質量(kg)11.7
ハンドル長さ(mm)925(2本連結時)
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)250×570×200
最大荷重(t)1.5
揚幅(mm)80~420
1個
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

油圧フロアージャッキ 2t
モノタロウ
¥4,698
税込¥5,168
軽・小型乗用車対応 タイヤ交換やメンテナンスに!。安心・安全のスローダウン機構搭載。キャリングハンドル付き
質量(kg)9
最高位(mm)385
最低位(mm)135
ハンドル長さ(mm)500
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)195×515×167
使用環境温度(℃)-10~60
使用作動油ISOVG10
油量(mL)105
最大荷重(t)2
揚幅(mm)250
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
安心・安全の2.5t(最大荷重)。軽・普通乗用車・ミニバンのタイヤ交換やメンテナンスに!。スローダウン機構搭載。キャリングハンドル付き
質量(kg)12.9
最高位(mm)410
最低位(mm)125
ハンドル長さ(mm)500
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)219×565×150
使用環境温度(℃)-10~60
使用作動油ISOVG10
油量(mL)105
最大荷重(t)2.5
揚幅(mm)285
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

アルミジャッキ 低床 ダブルピストン
モノタロウ
¥19,980~
税込¥21,978~
ツインピストンで作業が早い、スピードリフト機構。アルミ製で重量が軽い。ジャッキポイントに傷が付きにくいサドルパッド付。持ち運びに便利なキャリングハンドル付。クッション付ハンドルでバンパーなどに傷が付きにくい
用途自動車のタイヤ交換に。自動車のオイル交換に。軽自動車~普通乗用車のタイヤ交換やメンテナンスに
トラスコ品番455-8989
材質アルミ
幅(mm)250
高さ(mm)最低80・200
径(Φmm)100
奥行(mm)570
揚程(mm)340
最高高さ(mm)420
ハンドル長さ(mm)925
耐荷重(t)1.5
1台
¥38,980
税込¥42,878
9日以内出荷
サドルの高さを265mmから380mmまで4段階に調整することができます。
2脚入
本体は視認性の高いオレンジ色で安全作業
PL保険加入済(保証期間1年)
別売のジャッキアップ用アダプターをサドルのジャッキアップ用アダプター取付穴に取り付けることによって、
パンタグラフジャッキ用ジャッキポイントで車体を保持することができます。
用途ジャッキスタンド 2t用、タイヤのローテーションに、チェーン、スタッドレスタイヤの取り付けに、軽~普通乗用車用
質量(kg)1.7(一脚)
色オレンジ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×215×275
最高位(mm)380
最低位(mm)265
保証期間1年
最大荷重(t)2(2脚使用時)
サドルの高さ(mm)265~380
1個
¥7,498
税込¥8,248
3日以内出荷
軽くて扱いやすい!樹脂製タイヤストッパー
視認性の高いオレンジ色が、置き忘れ防止になります。
使用時や持ち運びに便利な取っ手付
底面には滑り止めゴム付
軽~4tトラック・RV車・農耕機 対応
仕様●サイズ:120(W)×238(D)×130(H)mm●質量:700g●材質:PP+PE
アズワン品番68-0828-30
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
BAL Battery Car Tool(BBTOOL)。タイヤ交換が劇的に楽になる、タイヤ交換専用充電式インパクトレンチ。締め過ぎ防止機能付(最大締付トルク80N・m)の為、軽自動車でも締め過ぎを防止できます。※締付け80N・m/緩め200N・m。LEDライト内蔵で作業時の視認性が向上。BALのアルミホイール対応ディープソケット(No.73,75,76)もご利用になれます。BBTOOLの電池パックは共通です。(別売)
用途自動車のタイヤ交換等
寸法(mm)180(W)×75(D)×192(H)、角ドライブ:12.7
質量(g)1130
定格電圧(V)18
無負荷回転数(min-1[r.p.m])右回転2000/左回転2500
回転数無負荷:右回転2000/左回転2500(rpm)
使用環境温度(℃)10~35
トルク(N・m)右回転80/左回転200
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
関連キーワード