カテゴリ

  • バイク部品(3)
  • バッテリー・電装(3)
絞り込み
ブランド
  • 大橋産業(BAL)
  • モノタロウ(1)
  • Meltec(大自工業)(5)
  • セルスター(4)
  • 重松製作所(1)
  • AZ BATTERY(1)
  • EMERSON(エマーソン)(1)
  • CUSTOR(クストー)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「drc-300amz」の検索結果

特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 丸型端子付き充電コード 大橋産業(BAL)

    丸型端子付き充電コード

    大橋産業(BAL)(15件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    充電コードの交換・原付やオートバイを複数台お持ちの方に。
    質量(g)50コード長さ(mm)560
  • バッテリー充電器 ACE CHARGER 10A 大橋産業(BAL)

    バッテリー充電器 ACE CHARGER 10A

    大橋産業(BAL)(85件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1台
    当日出荷
    軽自動車から小型船舶まで幅広く対応! 軽量・コンパクトボディで使いやすさと安心安全設計。 バッテリーに適合する充電電流を自動選択。 充電完了後は、フローティング充電(DC13.6V維持充電)。 充電選択ボタンで自動・2A・6A・10Aに充電電流の設定が可能。 充電クリップと充電ケーブル、電源コードを本体底面の収納フックに巻き取り収納が可能。 電流/電圧/容量をデジタルで表示。 軽乗用車から農機・建設機械まで、幅広いバッテリーの容量に対応。 充電クリップ逆接時の表示など、保護回路を搭載。 オープン(開放型)バッテリー、シールド(密閉型)バッテリー、ドライセルバッテリー(ドライバッテリー)に対応。
    出力電圧(V)DC14.8(定格電圧)/DC13.6(充電完了電圧)質量(kg)1.23ケーブル長(m)充電/1.8入力電圧(V)AC100(50/60Hz)出力電流(A)10(最大)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)223×177×132電源コード(m)1.8消費電力(VA)200バッテリー容量(Ah)6~240(5時間率容量)バッテリー電圧(V)DC12
  • バイク用バッテリー充電器 バイクチャージャー 大橋産業(BAL)

    バイク用バッテリー充電器 バイクチャージャー

    大橋産業(BAL)(45件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1台
    当日出荷
    クリップと丸形端子、2種類の充電コードを付属。3.7mのロングコードで、コンセントの位置から離れた場所でも充電できます。充電コードを本体から取り外すことが可能。充電コードを常時バッテリーに接続しておくことで、充電の際にワンタッチで本体と接続が可能。バッテリーターミナルを外さずに充電できます。(※原付などのカプラタイプを除く)。バッテリーに接続してACコンセントに差すだけで充電開始。充電完了後は維持充電で自己放電を防止。充電完了後つないだままでも過充電の心配がありません。充電状態をランプでお知らせ。各種保護回路で安心・安全(出力逆接保護回路・過熱保護回路)。防塵設計(IEC規格 IP50適合)。バッテリーの端子電圧が低い場合(DC3V~DC10.5V )、自動的に回復充電を行い、バッテリーを活性化させるバッテリー回復機能を搭載。スイッチング電源の採用により、充電器の軽量・小型化を実現。幅広いバッテリーの種類と容量に対応。
    バッテリー容量(Ah)2.3~30(10時間率容量)適合バッテリーDC12V消費電力(W)30(充電時)出力電圧(V)DC14.4入力電圧(V)AC100(50/60Hz)出力電流(A)最大0.75寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×54×97コード長さ(mm)3780(本体)、560(充電)防塵防水性能IP50(IEC規格)
  • バッテリー充電器 大橋産業(BAL)

    バッテリー充電器

    大橋産業(BAL)(13件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1台
    当日出荷
    バッテリーターミナルを外さずに充電できます。(原付などのカプラタイプを除く) つないでモード選択ボタンを押すだけで充電開始。 充電完了後、充電器を繋いだままでも過充電の心配がありません。 スイッチング電源の採用により、充電器の軽量・小型化を実現。
    用途原付・オートバイ・軽自動車・コンパクトカーのバッテリーに最適バッテリー容量(Ah)オートバイモード:2~14(10時間率容量)、自動車モード/低温時モード:20~40(5時間率容量)適合バッテリーDC12V仕様バッテリー回復機能搭載、低温時モード搭載、丸型端子、脱着式充電クリップ質量(g)495消費電力(W)70ケーブル長(m)1.8出力電圧(V)DC14.4/DC14.7(低温時モード)入力電圧(V)AC100(50/60Hz)出力電流(A)(自動車モード)最大3.5、(オートバイモード)0.8対応オープンバッテリー(開放型)、シールドバッテリー(密閉型)、AGMバッテリー、ディープサイクルバッテリー寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)66×198×51防塵防水性能IEC規格IP65適合
  • 12Vバッテリー専用充電器 ECO CHARGER 大橋産業(BAL)

    12Vバッテリー専用充電器 ECO CHARGER

    大橋産業(BAL)(37件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    オープンバッテリー、シールド(密閉型)バッテリー、ドライセル/ディープサイクルバッテリー、アイドリングストップ車用バッテリーに対応。 バッテリーターミナルを外さず充電できます。充電完了後、充電器をつないだままでも過充電の心配がありません。充電クリップと充電ケーブル、電源コードを本体裏面のフックに巻き付けが可能。電流/電圧/容量をデジタルで表示。充電電流選択ボタンで0.8A・2A・5A・8Aに充電電流の設定が可能。 スイッチング電源の採用により、充電器の軽量・小型化を実現。オートバイから農機・建設機械まで、幅広いバッテリーの容量に対応。充電クリップ逆接続時の警告ランプなど、各種保護回路を搭載した安全設計。
    適合バッテリー12V質量(kg)1.25消費電力(W)145出力電圧(V)DC14.7(8Aモード時)DC14.7(8Aモード時)、DC15.7(iSHモード時)、DC15.7(iSHモード時)出力電流(A)(最大)8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)223×174×130入力電圧AC100V50/60Hz
  • 12V/24V用バッテリー充電器 25A 大橋産業(BAL)

    12V/24V用バッテリー充電器 25A

    大橋産業(BAL)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    背面収納可能でスッキリ!従来のバッテリー充電器より約20%の小型化を実現。パルス充電機能でサルフェーション除去を行いバッテリーを長寿命化、またリバイブ充電(強制充電)機能で完全放電バッテリー(0V)の充電も可能。バックアップ電源機能付で、バッテリー交換時のメモリーバックアップにも対応。バッテリーに接続しACコンセントに差すだけで簡単に充電開始。またバッテリーターミナルを外さずに充電可能で、手間いらず。(※原付等カプラタイプ除く)。充電状態をランプでお知らせし、充電完了後は維持充電を行い自己放電を防止。充電完了後はつないだままでも過充電せず安心。出力逆接保護回路・過熱保護回路付で安心・安全にご使用頂けます。スイッチング電源の採用により、充電器の軽量・小型化を実現。保管スペースをあまり取らず、邪魔になりません。様々な幅広いバッテリーの種類と容量に対応。24V車、リチウムイオンバッテリーにも対応。
    付属品取扱説明書質量(g)1900ケーブル長(m)【充電ケーブル】1.8出力電圧(V)(12V)標準:DC14.3 / AGM:DC14.8 / iSS:DV15.7 / DEEP CYCLE:DC15.3 / Li-ion:DC14.2 / (24V)標準:DC28.6 / AGM:DC29.6 / iSS:DV31.4 / DEEP CYCLE:DC30.6 / Li-ion:DC28.4入力電圧(V)AC100出力電流(A)2/5/12/25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×154×206.5電源コード(m)1.8適合バッテリーDC12/24V