カテゴリ
絞り込み
ブランド
- INAX(LIXIL)
- モノタロウ(5,956)
- ホンダ(545,819)
- MAZDA(マツダ)(216,599)
- 三菱ふそう(209,501)
- SMC(201,259)
- トヨタ(140,129)
- ミツビシ(138,054)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,744)
- ニッサン(87,636)
- エスコ(69,715)
- スズキ(67,744)
- BIGM(丸山製作所)(66,084)
- スバル(50,609)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,787)
- いすゞ自動車(41,301)
- メディアカバーマーケット(40,230)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,694)
- Panasonic(パナソニック)(29,504)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
17ページ目: INAX(LIXIL)のすべての商品
特価

トラップ着脱式ストール小便器(床排水)
INAX(LIXIL)¥36,980~税込¥40,678~1台4日以内出荷から8日以内出荷男性小用時において、洋風便器より使い勝手がよく、ハネ防止にも効果的です。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】タイプ一般地・寒冷地(室内暖房流動)用排水方式床排水鉛管・塩ビ管洗浄水量(L)1(スーパーAI節水)-4排水芯(mm)220(180)洗浄方式スプレッダー洗浄
シャワーヘッド単体 エコアクア 多機能シャワー
INAX(LIXIL)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷快適なバスタイムをアシストする操作性に優れたシャワーヘッドタイプホースなし接続ねじG1/2シャワー種類エコアクアスイッチシャワーSPA(めっき仕様)
サーモスタット付シャワーバス水栓 洗い場専用 エコアクアシャワー(めっき)
INAX(LIXIL)(2件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781個5日以内出荷設定温度に自動で調整されるサーモスタット式シャワーバス水栓の洗い場専用短尺吐水口タイプ。大判のシャワーヘッドと空気を含んだ大粒の水滴で浴び心地の良さを向上、さらに節湯性能も両立させたエコアクアシャワータイプ。質量(kg)3.3弁仕様逆止弁適合場所浴室吐水口長さ(mm)自在90商品タイプ壁付タイプ
サーモスタット付シャワーバス水栓 洗い場専用 エコアクアスイッチシャワー(めっき)
INAX(LIXIL)¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷設定温度に自動で調整されるサーモスタット式シャワーバス水栓の洗い場専用短尺吐水口タイプ。大判のシャワーヘッドと空気を含んだ大粒の水滴で浴び心地の良さを向上、さらに節湯性能も両立させたエコアクアシャワータイプ。吐水、止水が手元でできるスイッチ付きで省エネ性も抜群。質量(kg)3.3弁仕様逆止弁適合場所浴室
キッチン用 浄水器内蔵 ハンドシャワー付シングルレバー混合水栓 壁付タイプ
INAX(LIXIL)¥36,980~税込¥40,678~1個5日以内出荷エコハンドル付きの浄水器内蔵水栓。内蔵の浄水カートリッジは従来よりも、長寿命タイプなので取替頻度が少なくすみます。ハンドシャワータイプなので、シンク洗いにも便利です。タイプ非自動取付方式全交換(壁付)適合場所キッチンホース長さ(m)0.55ホース長さ(mm)550吐水口長さ(mm)自在228水栓タイプ混合栓
熱湯用単水栓(台付タイプ)
INAX(LIXIL)¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷グッドデザイン賞を受賞したスタイリッシュな見た目の熱湯口付単水栓仕様電気温水器専用タイプ非自動取付方式全交換(台付)JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)24±2使用地区一般地・寒冷地共用吐水口長さ(mm)自在170水栓タイプ単水栓
三ツ口化学水栓(壁付形)
INAX(LIXIL)¥35,980税込¥39,5781個当日出荷タイプ非自動取付方式全交換(壁付)呼び径(mm)13口数3口適合場所化学用JIS規格JIS B 2061ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地吐水口長さ(mm)上:固定130、下:固定150(壁から)水栓タイプ単水栓
二ツ口化学水栓
INAX(LIXIL)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷タイプ非自動取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13口数2口適合場所化学用JIS規格JIS B 2061ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地吐水口長さ(mm)固定150水栓タイプ単水栓
リフラ化粧台 シングルレバー混合水栓 ポップアップ排水栓タイプ
INAX(LIXIL)¥79,980~税込¥87,978~1台5日以内出荷から6日以内出荷使いやすさが詰まったコンパクトドレッサー、リフォームはもちろん2台目の設置におすすめです。タイプシングルレバー混合水栓(グースネック)種類(排水栓)ポップアップ排水栓間口(mm)600
オートマージュ用 センサーASSY
INAX(LIXIL)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷仕様グースネックタイプ用適合AM-90 AM-90KAM-91 AM-91KAM-90(100V) AM-90K(100V)AM-91(100V) AM-91K(100V)
はめ込みだ円形洗面器(アンダーカウンター式)L-2295タイプ
INAX(LIXIL)¥22,980税込¥25,2781台4日以内出荷仕様ハイパーキラミック寸法(mm)530×370タイプアンダーカウンター式容量(L)11
角形洗面器(ベッセル・壁付兼用式)L-531タイプ
INAX(LIXIL)¥27,980~税込¥30,778~1台4日以内出荷から5日以内出荷仕様ハイパーキラミック寸法(mm)380×380タイプベッセル・壁付兼用式
角形洗面器(ベッセル・壁付兼用式)L-555タイプ
INAX(LIXIL)¥28,980~税込¥31,878~1台6日以内出荷仕様ハイパーキラミック寸法(mm)500×450タイプベッセル・壁付兼用式容量(L)6
スピンドル部(レバー式(Z商品)用)
INAX(LIXIL)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷適合LF-1ZLF-7KRZ-13LF-7KZ-13LF-7RZ-13LF-12Z-13LF-12Z-13(195)LF-12ZF-13LF-12ZF(300)-13LF-200Z(65)LF-200Z(120)LF-270ZSF-16Z-13全長(mm)43商品タイプ右ねじ
開閉ハンドル
INAX(LIXIL)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷適合BF-270W-13,-19,BF-270WM-13,BF-270WP-13,BF-280W-13,BF-290W-13,-19,BF-291W-13,-19,LF-2130B,R,LF-2130BH,R,LF-231B-VL-PU色ダークグレー
キャップナット付スピンドル部(コマ付)
INAX(LIXIL)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷仕様キャップナット付(W24山20)、スピンドル部(コマ付)適合LF-12LDC-13、LF-14LDC-13全長(mm)49
おしり用ノズル先端
INAX(LIXIL)¥529~税込¥582~1個4日以内出荷から5日以内出荷おしり用ノズル先端。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】色ホワイト
サティスSタイプ用給水ホース
INAX(LIXIL)¥5,498~税込¥6,048~1個4日以内出荷から6日以内出荷シャワートイレと分岐金具等を接続する、本体給水ホースです。 ストレーナ付フレキホースASSY
本体給水ホース
INAX(LIXIL)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷シャワートイレと分岐金具等を接続する、本体給水ホースです。長さ(mm)1250適合品番プレアスLSタイプ、 プレアスHSタイプ、 アステオ、 アメージュZA、 アメージュZ (フチレス)、 アメージュZ、 マンションリフォーム用アメージュホース長さ(m)1.25
小型電気温水器 ゆプラス 出湯温度可変タイプ 6L
INAX(LIXIL)¥69,980~税込¥76,978~1台4日以内出荷付属品固定金具、排水用ビニールホース(透明)消費電力(W)ヒーター能力:700電源電圧AC100V(50/60Hz)タンク容量(L)約6使用圧力(MPa)【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08定格電流(A)7電源コード(m)機器外1.5ヒーターシーズヒーター本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×290×447(突出部寸法含む)給水方式先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)電源プラグ接地極付タイプAC125V/15Aコンセントパナソニック品番:WN1101、WF3002B/WK、WF3003B/W対応給水圧力(MPa)流動時の給湯圧力:0.055