カテゴリ
絞り込み
ブランド
- INAX(LIXIL)
- モノタロウ(5,955)
- ホンダ(545,819)
- MAZDA(マツダ)(216,599)
- 三菱ふそう(209,501)
- SMC(201,259)
- トヨタ(140,129)
- ミツビシ(138,054)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,744)
- ニッサン(87,637)
- エスコ(69,717)
- スズキ(67,744)
- BIGM(丸山製作所)(66,084)
- スバル(50,609)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,787)
- いすゞ自動車(41,301)
- メディアカバーマーケット(40,230)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,695)
- Panasonic(パナソニック)(29,505)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
18ページ目: INAX(LIXIL)のすべての商品
特価

小型電気温水器 ゆプラス 出湯温度可変タイプ 6L
INAX(LIXIL)¥69,980~税込¥76,978~1台4日以内出荷付属品固定金具、排水用ビニールホース(透明)消費電力(W)ヒーター能力:700電源電圧AC100V(50/60Hz)タンク容量(L)約6使用圧力(MPa)【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08定格電流(A)7電源コード(m)機器外1.5ヒーターシーズヒーター本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×290×447(突出部寸法含む)給水方式先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)電源プラグ接地極付タイプAC125V/15Aコンセントパナソニック品番:WN1101、WF3002B/WK、WF3003B/W対応給水圧力(MPa)流動時の給湯圧力:0.055
自動水栓 オートマージュMX
INAX(LIXIL)¥62,980~税込¥69,278~1個5日以内出荷手を近づけるだけでセンサーが感知して吐水する自動水栓で清潔に使えます。継ぎ目のないシンプルなデザインです。 混合水栓逆止弁付取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061流量(L/min)約2.5(吐水)使用地区一般地吐水口長さ(mm)127吐水口高さ(mm)187給電方式電源式
オートソープ用水石けん補給口締付用L形レンチ(対辺47)
INAX(LIXIL)¥6,098税込¥6,7081個4日以内出荷適合オートソープ(水石けんカウンター上補給タイプ)、旧ワンホールシングルレバー水栓等タイプ締付工具対辺(mm)47
起動ボタンASSY
INAX(LIXIL)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷寸法A(mm)57適合品番BF-2117P BF-2118P BF-2141T 、BF-2142T BF-2241T BF-2341T
水栓取替用アダプター(対応穴径Φ45~Φ50)
INAX(LIXIL)¥3,098税込¥3,4081個当日出荷適合〈既設水栓〉洗髪・洗面シャワー混合水栓(標準取付穴径Φ50)、SF-31T(N)、SF-33S(N)、38S(N)、LF-330S(N)、〈取替後水栓〉SF-800S(N)、SF-810S(N)、LF-344S(N)(500)ねじD:M34×1.5寸法A(mm)64
ソケット(寒冷地用)
INAX(LIXIL)¥749税込¥8241個4日以内出荷適合SF-1420SN(1995年7月~)、SF-1420SXN、SF-4420S(X)N、SF-4450S(X)N、SF-8420SXN、SF-8450S(X)NねじD:G1/2寸法B(mm)30
装飾見切り材(壁用)壁見切り8R
INAX(LIXIL)(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981本5日以内出荷内壁の端部や出隅、入隅の納め材として活用ください。材質アルミ、ABS樹脂(出隅コーナー)長さ(mm)2700×8R
外装壁タイル用接着剤ワンパックボーイR-V2スーパー
INAX(LIXIL)¥42,980税込¥47,2781ケース5日以内出荷仕様9本/ケース成分変性シリコーン質量(kg)18有効期限(年)1改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合危険物の類別非危険物主なワークパーツ
キャップパッキン
INAX(LIXIL)¥119税込¥1311個当日出荷適合13mm一般単水栓、13mm一般2ハンドル混合水栓、13mm一般止水栓備考:13mm一般単水栓、13mm一般2ハンドル混合水栓、13mm一般止水栓
整流板
INAX(LIXIL)¥739税込¥8131個7日以内出荷適合機種SF-45S、SF-4450SX SF-43S(500)/N88 SF-44S/N88 SF-49T/N88 SF-42T(500)/N88
キッチン用 シングルレバー混合水栓 シャワー付 壁付タイプ
INAX(LIXIL)(1件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から4日以内出荷レバーひとつでお湯の温度や流量を調整できるシングルレバー水栓。先端シャワー吐水切替ができるタイプです。仕様エコハンドル、整流&微細シャワー、シャワー切替、金属ハンドル質量(kg)1.7適合場所キッチンJIS規格JIS B 2061取付け方法壁付吐水口長さ(mm)自在221商品タイプ壁付
長穴隅付タンク用ボールタップ
INAX(LIXIL)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷マルチボールタップ(PK-TF-20B)をフォローする長穴隅付タンク用ボールタップ! マルチボールタップで対応できない隅付きタイプで、フタの排水穴が長い「長穴隅付タンク」専用品です。
立水栓
INAX(LIXIL)¥21,980税込¥24,1781個欠品中手のひねりが少なくても吐水・止水ができる90°開閉ハンドルです。 一般地、寒冷地共用。呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)27±2ハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地、寒冷地共用吐水口長さ(mm)103グリーン購入法適合