適合場所キッチン
使用地区一般
仕様逆止弁
付属品カートリッジ(JF-21ほか)
タイプ微細シャワー
呼び径(mm)13
ハンドル抗菌
機能エコハンドル、シャワー切替、お掃除楽々台座、クイックワン施工、クイックジョイント
取付穴径(Φmm)(水栓)37±2
吐水口長さ(mm)244
1個
¥19,980
税込¥21,978
11日以内出荷
高さ(mm)30
寸法B(mm)30
ねじサイズG1/2
1個
¥709
税込¥780
当日出荷
高温のお湯だけが出ないように湯側の開度を規制する水栓金具です。
排水栓の操作レバーは水栓金具に含まれます。ポップアップ式排水金具(ワイヤータイプ)と組合わせてご使用ください。
グリーン購入法適合
使用地区一般地・寒冷地共通
仕様ポップアップ式(ワイヤータイプ)、洗面器用(FC/ワンホールタイプ)、泡沫、クイックジョイント
呼び径(mm)13
吐水口長さ(mm)110
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
吐水口の下に洗い物があるとセンサーが感知して自動吐水する高性能センサーを搭載したハイグレードタイプです。
仕様吐水口回転規制範囲:100°
付属品浄水カートリッジ(JF-45N)、浄水ホース、取付ブラケット、接続プラグほか
呼び径(mm)13
弁仕様逆止弁
適合場所キッチン
機能先端タッチレスセンサー、自動センサー、100V電源、エコハンドル、スポット微細シャワー、シャワー切替、ルミナスサイン、検知音出力、ホース引出し機能、水受けタンクレス、お掃除楽々台座、クイックジョイント
取付穴径(Φmm)37±2
ホース長さ(mm)350
関連資料(4.3MB)
吐水口長さ(mm)232
吐水口高さ(mm)155
給電方式電源式
グリーン購入法適合
呼び径(mm)13
接続ねじG1/2
機能エコハンドル、泡沫、お掃除楽々台座、クイックワン施工、クイックジョイント
取付穴径(Φmm)水栓:37±2
吐水口長さ(mm)260
適合SF-54S、SF-1420SX、SF-4420SX、SF-4450SX、SF-7420SX、SF-7450SX、SF-8450SX
ねじD:G1/2
寸法B(mm)42
1個
¥789
税込¥868
欠品中
手をかざすだけのタッチレスを実現しながらシンク作業をより快適にする機能を搭載。ひとつ上の使い心地が実感できます。
仕様吐水口回転規制範囲:150°
呼び径(mm)13
弁仕様逆止弁
適合場所キッチン
機能先端タッチレスセンサー、100V電源、エコハンドル、スポット微細シャワー、シャワー切替、ルミナスサイン、検知音出力、ホース引出し機能、水受けタンクレス、お掃除楽々台座、クイックジョイント
取付穴径(Φmm)37±2
ホース長さ(mm)350
関連資料(4.3MB)
吐水口長さ(mm)239
吐水口高さ(mm)155
給電方式電源式
高温のお湯だけが出ないように湯側の開度を規制する水栓金具です。
グリーン購入法適合
仕様泡沫、抗菌ハンドル、クイックジョイント
吐水口長さ(mm)145
取付カウンター厚さ許容範囲(mm)5~20
吐水口取付位置の位置を高くして懐寸法を確保。
鍋などの使い勝手が向上します。
適合場所キッチン
グリーン購入法適合
仕様エコハンドル、泡沫、お掃除楽々台座、抗菌ハンドル、クイックワン施工、クイックジョイント
呼び径(mm)13
取付穴径(Φmm)37±2
吐水口長さ(mm)235
吐水口の下に洗い物があるとセンサーが感知して自動吐水する高性能センサーを搭載したハイグレードタイプです。
仕様吐水口回転規制範囲:100°
呼び径(mm)13
弁仕様逆止弁
適合場所キッチン
機能先端タッチレスセンサー、自動センサー、100V電源、エコハンドル、スポット微細シャワー、シャワー切替、ルミナスサイン、検知音出力、ホース引出し機能、水受けタンクレス、お掃除楽々台座、クイックジョイント
取付穴径(Φmm)37±2
ホース長さ(mm)350
関連資料(4.3MB)
吐水口長さ(mm)232
吐水口高さ(mm)155
給電方式電源式
手をかざすだけのタッチレスを実現しながらシンク作業をより快適にする機能を搭載。ひとつ上の使い心地が実感できます。
仕様吐水口回転規制範囲:150°、寒冷地:手動弁、水抜栓、逆止弁開放により対応
付属品乾電池単1形2本
呼び径(mm)13
弁仕様逆止弁
適合場所キッチン
機能先端タッチレスセンサー、乾電池式、エコハンドル、スポット微細シャワー、シャワー切替、ホース引出し機能、水受けタンクレス、クイックワン施工、クイックジョイント
電池アルカリ乾電池単1形×2本(DC 3V)
取付穴径(Φmm)37±2
使用環境温度(℃)1~40
ホース長さ(mm)350
タイマー止水:約10分で自動止水
関連資料(4.3MB)
吐水口長さ(mm)239
吐水口高さ(mm)145
停電対応手動弁開放により湯水(混合水)のみ通水可(エコセンサーによる吐水はできません。)
給電方式乾電池式
給水圧力(MPa)0.06(流動時)~0.75(静止時)
電池寿命(年)約1
手をかざすだけのタッチレスを実現しながらシンク作業をより快適にする機能を搭載。ひとつ上の使い心地が実感できます。
仕様吐水口回転規制範囲:150°
付属品浄水カートリッジ(JF-45N)、浄水ホース、取付ブラケット、接続プラグ、アルカリ乾電池単1形2本 ほか
呼び径(mm)13
弁仕様逆止弁
適合場所キッチン
機能先端タッチレスセンサー、乾電池式、エコハンドル、スポット微細シャワー、シャワー切替、ホース引出し機能、水受けタンクレス、クイックワン施工、クイックジョイント
電池アルカリ乾電池単1形×2本(DC 3V)
取付穴径(Φmm)37±2
使用環境温度(℃)1~40
使用地区一般地
ホース長さ(mm)350
タイマー止水:約10分で自動止水
関連資料(4.3MB)
吐水口長さ(mm)239
吐水口高さ(mm)145
停電対応手動弁開放により湯水(混合水)のみ通水可(エコセンサーによる吐水はできません。)
給電方式乾電池式
給水圧力(MPa)0.06(流動時)~0.75(静止時)
電池寿命(年)約1
1個
¥98,980
税込¥108,878
6日以内出荷
適合場所キッチン
仕様エコハンドル、スポット微細シャワー、シャワー切替、お掃除楽々台座、クイックワン施工、スーパークイックジョイント
呼び径(mm)13
接続ねじ(分岐口部)G1/2
取付穴径(Φmm)37±2
吐水口長さ(mm)262
手をかざすだけのタッチレスを実現しながらシンク作業をより快適にする機能を搭載。ひとつ上の使い心地が実感できます。
仕様吐水口回転規制範囲:150°
呼び径(mm)13
弁仕様逆止弁
適合場所キッチン
機能先端タッチレスセンサー、エコセンサー、100V電源、エコハンドル、スポット微細シャワー、シャワー切替、ルミナスサイン、検知音出力、ホース引出し機能、水受けタンクレス、お掃除楽々台座、クイックジョイント
取付穴径(Φmm)37±2
ホース長さ(mm)350
関連資料(4.3MB)
吐水口長さ(mm)239
吐水口高さ(mm)155
給電方式電源式
手をかざすだけのタッチレスを実現しながらシンク作業をより快適にする機能を搭載。ひとつ上の使い心地が実感できます。
仕様吐水口回転規制範囲:150°
付属品浄水カートリッジ(JF-45N)、浄水ホース、取付ブラケット、接続プラグほか
呼び径(mm)13
弁仕様逆止弁
適合場所キッチン
機能先端タッチレスセンサー、100V電源、エコハンドル、スポット微細シャワー、シャワー切替、ルミナスサイン、検知音出力、ホース引出し機能、水受けタンクレス、お掃除楽々台座、クイックジョイント
取付穴径(Φmm)37±2
使用地区一般地
ホース長さ(mm)350
関連資料(4.3MB)
吐水口長さ(mm)239
吐水口高さ(mm)155
給電方式電源式
1個
¥99,980
税込¥109,978
6日以内出荷
吐水も止水も手をかざすだけ。快適操作のナビッシュでシンク作業がスイスイはかどる!
仕様吐水口回転規制範囲:150°
付属品浄水カートリッジ(JF-45N)、浄水ホース、取付ブラケット、接続プラグほか
呼び径(mm)13
弁仕様逆止弁
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)常時:0.8以下、作動時:1.6以下
適合場所キッチン
機能先端タッチレスセンサー、100V電源、エコハンドル、スポット微細シャワー、シャワー切替、ホース引出し機能、水受けタンクレス、クイックワン施工、クイックジョイント
取付穴径(Φmm)37±2
使用環境温度(℃)1~40
使用地区一般地
ホース長さ(mm)350
タイマー止水:約10分で自動止水
関連資料(4.3MB)
吐水口長さ(mm)239
吐水口高さ(mm)145
停電対応手動弁開放により湯水(混合水)のみ通水可(エコセンサーによる吐水はできません。)
給電方式乾電池式
給水圧力(MPa)0.06(流動時)~0.75(静止時)
1個
¥89,980
税込¥98,978
6日以内出荷
吐水も止水も手をかざすだけ。
仕様吐水口回転規制範囲:150°
呼び径(mm)13
弁仕様逆止弁
適合場所キッチン
機能先端タッチレスセンサー、100V電源、エコハンドル、スポット微細シャワー、シャワー切替、ホース引出し機能、水受けタンクレス、お掃除楽々台座、クイックジョイント
取付穴径(Φmm)37±2
ホース長さ(mm)350
関連資料(4.3MB)
吐水口長さ(mm)239
吐水口高さ(mm)145
吐水口の下に洗い物があるとセンサーが感知して自動吐水する高性能センサーを搭載したハイグレードタイプです。
仕様吐水口回転規制範囲:100°
呼び径(mm)13
弁仕様逆止弁
適合場所キッチン
機能先端タッチレスセンサー、自動センサー、エコセンサー、100V電源、エコハンドル、スポット微細シャワー、シャワー切替、ルミナスサイン、検知音出力、ホース引出し機能、水受けタンクレス、お掃除楽々台座、クイックジョイント
取付穴径(Φmm)37±2
ホース長さ(mm)350
関連資料(4.3MB)
吐水口長さ(mm)232
吐水口高さ(mm)155
給電方式電源式
分岐栓。
適合クリップ接続用。
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
関連キーワード