商品豆知識
キレイ便座を搭載し、清掃性もアップ
保有機能:おしり・ビデ洗浄/ワンタッチ節電/キレイ便座/ノズル洗浄/漏電保護機能
キレイ便座:汚れが入りやすいスキマや段差、継ぎ目がなく掃除しやすい
ノズル洗浄:スイッチを押せば気になるときにいつでも強制洗浄
ノズル先端は着脱交換可能
省エネ基準達成率:111%(目標年度2012年度)
ノズルは2本(おしり洗浄用ノズル/ビデ洗浄用ノズル)
本体スライド着脱:今まで届かなかった便座と便座の奥の汚れまでしっかりお掃除
泡ジェット洗浄:気泡を包んだシャワーで優しくしっかり洗います
用途温水便座、洋式トイレに。ユニットトイレ/便座/レディースノズル/省エネ/お手入れ簡単/ノズル/着脱
消費電力(W)300
給水方式水道直結式
新形状の便フタ構造により保温性が大幅アップ。2012年度目標の省エネ基準111%達成
使用温度範囲(℃)0~40
タンク容量(L)0.63(貯湯式)
定格消費電力(W)300
給水方式水道直結式
ヒーター容量(W)【洗浄】250、【暖房便座】45
洗浄機能おしり洗浄(泡ジェット洗浄)、ビデ洗浄(泡沫ソフト)
年間消費電力量(kWh/年)164(節電機能切時:230)
清潔機能本体スライド着脱、女性専用レディスノズル、ノズルオートクリーニング、ノズル先端着脱、キレイ便座、便フタワンタッチ着脱、抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)
フルメッキ仕様のシャワーなしモデル。よく使うハンドル正面の位置で「水」を出す省エネ設計。お湯を無意識に使う事がない為、無駄な給湯エネルギーを使わない。従来品と比較して約41%の省エネ効果が期待でき、光熱費節約やCO2削減に。
用途キッチン用シングルレバー混合水栓として。水道、キッチン、台所、蛇口に。
適合場所キッチン
材質メッキ
質量(g)3290
取付穴径(Φmm)37±2
吐水口長さ(mm)自在260
商品タイプ台付
省エネ使用の壁掛けコンパクトタイプ。
寸法(mm)245×143×470
質量(kg)約4
色ホワイト
モーター整流子モーター
電源コード(m)1.3
風速(m/s)110
運転音(dB)58
材質(カバー)ABS樹脂
吹出方向片面吹出し
定格電源AC100V 50/60Hz
モーター寿命(年)400回/日使用で7年
水受け部あり(0.6L)
よく使う正面のハンドル位置で「水」を出す省エネ設計。
お湯を無意識に使うことがないため、無駄な給湯エネルギーを使いません。
従来品と比較してい約30%の省エネ効果が期待でき、光熱費節約やCO2削減につながります。
呼び径(mm)13
取り付け形状(水栓穴)FWP
適合場所洗面台
ホース長さ(m)0.35(引出)
吐水口長さ(mm)自在135
商品タイプ台付
スタイリッシュなデザイン、進化した快適&省エネ性能。
仕様手洗い:なし
関連資料(1.05MB)
排水芯(mm)120・200~550
スタイリッシュなデザイン、進化した快適&省エネ性能。
仕様手洗い:なし
関連資料(1.05MB)
排水芯(mm)155
スタイリッシュなデザイン、進化した快適&省エネ性能。
仕様手洗い:有
関連資料(1.05MB)
排水芯(mm)155
羽根車構造により、節水、省エネを実現。お湯と水の混合比を設定温度に自動調節するサーモスタット式水栓。急な温度変化もなく使用可能。シャワーバス水栓 浴槽、洗い場兼用(壁付タイプ)。
用途壁付サーモスタット付き シャワーバス水栓。浴室水栓、浴室シャワー水栓、浴室用水栓として。
適合場所浴室
仕様整流吐水
タイプスプレーシャワー
取付穴径(Φmm)25±2(2ケ)
吐水口長さ(mm)自在300
湯水芯々(mm)85、100~102、120
グリーン購入法適合
空間コーディネートできるカラーバリエーション。シンプルを極めたスタイリング。ビデ専用ノズルとおしり専用ノズルの2本のノズル付。つぎ目のないキレイ便座でお掃除ラクラク。汚物をつきにくくする鉢内スプレー。国際基準に準拠した安心と信頼の抗菌効果。スッキリノズルシャッター付。ノズル先端交換可能。Wパワー脱臭。フルオート便器洗浄(リモコン便器洗浄)対応。超節電で電気代節約
用途トイレのリフォームに。リクシル LIXIL イナックス INAX 温水洗浄便座 便座 キレイ便座 交換 エコ ノズル2本 防汚 点字対応 日本製 温水便座 トイレ 自動洗浄 ノズル交換可能 抗菌 節電 省エネ リフォーム
質量(kg)3.7
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)41.7×54.7×13.5
スタイリッシュなデザイン、進化した快適&省エネ性能。
仕様手洗い:なし
関連資料(1.05MB)
排水芯(mm)120・200~550
スタイリッシュなデザイン、進化した快適&省エネ性能。
仕様手洗い:有
関連資料(1.05MB)
排水芯(mm)120・200~550
スタイリッシュなデザイン、進化した快適&省エネ性能。
仕様手洗い:なし
関連資料(1.05MB)
排水芯(mm)120・200~550
スタイリッシュなデザイン、進化した快適&省エネ性能。
仕様手洗い:なし
関連資料(1.05MB)
排水芯(mm)120・200~550
スタイリッシュなデザイン、進化した快適&省エネ性能。
仕様手洗い:有
関連資料(1.05MB)
排水芯(mm)120・200~550
スタイリッシュなデザイン、進化した快適&省エネ性能。
仕様手洗い:なし
関連資料(1.05MB)
排水芯(mm)155
スタイリッシュなデザイン、進化した快適&省エネ性能。
仕様手洗い:有
関連資料(1.05MB)
排水芯(mm)120・200~550
スタイリッシュなデザイン、進化した快適&省エネ性能。
仕様手洗い:有
関連資料(1.05MB)
排水芯(mm)120・200~550
スタイリッシュなデザイン、進化した快適&省エネ性能。
仕様手洗い:なし
関連資料(1.05MB)
排水芯(mm)155
スタイリッシュなデザイン、進化した快適&省エネ性能。
仕様手洗い:有
関連資料(1.05MB)
排水芯(mm)155
スタイリッシュなデザイン、進化した快適&省エネ性能。
仕様手洗い:有
関連資料(1.05MB)
排水芯(mm)155
スタイリッシュなデザイン、進化した快適&省エネ性能。
仕様手洗い:有
関連資料(1.05MB)
排水芯(mm)155
スタイリッシュなデザイン、進化した快適&省エネ性能。
仕様手洗い:なし
関連資料(1.05MB)
排水芯(mm)155
心地よい温度を一定に保つ節水、省エネを考えた大型サーモスタット。人が多く集まる施設に最適です。
適合場所浴室
機能温度計付
1個
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
心地よい温度を一定に保つ節水、省エネを考えた大型サーモスタット。人が多く集まる施設に最適です。
適合場所浴室
機能温度計付
1個
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
タッチレス操作で、手が汚れていても止水しやすいので従来よりも省エネ効果抜群です。電源工事不要な乾電池式です。
用途キッチン用シングルレバー混合水栓として。水道、キッチン、台所、蛇口に。
材質メッキ
質量(g)4000
呼び径(mm)13
適合場所キッチン
取付穴径(Φmm)37±2
ホース長さ(mm)350
吐水口長さ(mm)自在239
水栓タイプ混合栓
タッチレス操作で、手が汚れていても止水しやすいので従来よりも省エネ効果抜群です。
仕様逆止弁、整流&スポット微細シャワー、シャワー切替、ハンドシャワー付、上面施工
質量(kg)5.5
取付方式全交換(台付)
呼び径(mm)13
適合場所キッチン
取付穴径(Φmm)37±2
ホース長さ(mm)350
吐水口長さ(mm)自在239
吐水口高さ(mm)145
給電方式電源式
水栓タイプ混合栓
汚れにくいキレイ便座、安心の抗菌効果、女性に気配りのレディスノズルといった、INAXが追求するハイレベルな基本性能はそのままに、清掃しやすい本体デザインや独自の便フタ形状により省エネ基準も達成しています。
定格消費電力(W)300
保証期間2年
省エネ基準達成率(%)111
最高圧力(MPa)0.75(静止時)
排水方式床排水
排水芯(mm)120、200~550
方式給湯:貯湯式(0.63L)
タイプ貯湯
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
使用温度範囲(℃)0~40
規格SIAA(ISO抗菌準拠)マーク
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)477×554×176
給水方式水道直結式
電源コード(m)有効:1.0(アースコード付、漏電保護機能は本体内部に搭載)
最低使用圧力(MPa)0.06(流動時)
年間消費電力量(kWh/年)164(節電機能切時:230)
仕様大型共用便座
汚れにくいキレイ便座、安心の抗菌効果、女性に気配りのレディスノズルといった、INAXが追求するハイレベルな基本性能はそのままに、清掃しやすい本体デザインや独自の便フタ形状により省エネ基準も達成しています。
最低使用圧力(MPa)0.06(流動時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)477×554×176
電源コード(m)有効:1.0(アースコード付、漏電保護機能は本体内部に搭載)
年間消費電力量(kWh/年)164(節電機能切時:230)
規格SIAA(ISO抗菌準拠)マーク
最高圧力(MPa)0.75(静止時)
排水方式床排水
方式給湯:貯湯式(0.63L)
給水方式水道直結式
使用温度範囲(℃)0~40
省エネ基準達成率(%)111
タイプ貯湯
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
保証期間2年
定格消費電力(W)300
排水芯(mm)120、200~550
仕様大型共用便座
瞬間加温式の自動水栓。お湯をためない瞬間式なので,場所を取らず、いつでも適温で使えます。手洗いに最適な、吐水量・吐水温度・加温方法を実現した省エネタイプです。
給電方式電源式
適合場所洗面
取付方式全交換(台付)
使用地区一般地
取付穴径(Φmm)27±2-36±2
タイプ自動
水栓タイプ単水栓
吐水口長さ(mm)固定127
汚れにくいキレイ便座、安心の抗菌効果、女性に気配りのレディスノズルといった、INAXが追求するハイレベルな基本性能はそのままに、清掃しやすい本体デザインや独自の便フタ形状により省エネ基準も達成しています。
最低使用圧力(MPa)0.06(流動時)
定格消費電力(W)300
排水芯(mm)120、200~550
排水方式床排水
タイプ貯湯
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)477×554×176
方式給湯:貯湯式(0.63L)
給水方式水道直結式
使用温度範囲(℃)0~40
省エネ基準達成率(%)111
年間消費電力量(kWh/年)164(節電機能切時:230)
最高圧力(MPa)0.75(静止時)
電源コード(m)有効:1.0(アースコード付、漏電保護機能は本体内部に搭載)
保証期間2年
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
規格SIAA(ISO抗菌準拠)マーク
仕様大型共用便座
ミスト・マッサージ・エコフルスプレーの切り替えができる多機能シャワー搭載のシャワーバス水栓。吐水、止水が手元でできるスイッチ付きで省エネ性も抜群。
質量(kg)3.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×220×155
適合場所浴室
機能昇温防止/ソフトサーモ/防カビホース(シルバー)/エコフルシャワー/多機能シャワー/スイッチシャワー
グリーン購入法適合
瞬間加温式の自動水栓。お湯をためない瞬間式なので,場所を取らず、いつでも適温で使えます。手洗いに最適な、吐水量・吐水温度・加温方法を実現した省エネタイプです。
給電方式電源式
適合場所洗面
取付方式全交換(台付)
使用地区一般地
取付穴径(Φmm)27±2-36±2
タイプ自動
水栓タイプ単水栓
吐水口長さ(mm)固定108
汚れにくいキレイ便座、安心の抗菌効果、女性に気配りのレディスノズルといった、INAXが追求するハイレベルな基本性能はそのままに、清掃しやすい本体デザインや独自の便フタ形状により省エネ基準も達成しています。
使用温度範囲(℃)0~40
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
タンク容量(L)0.63(貯湯式)
定格消費電力(W)300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)477×554×176
電源コード(m)有効長さ:1.0(アースコード付・漏電保護機能は本体内部に搭載)
給水方式水道直結式
給水圧力0.06MPa(流動時・最低必要圧力)、0.75MPa(静止時・最高圧力)
年間消費電力量(kWh/年)164(節電機能切時:230)
汚れにくいキレイ便座、安心の抗菌効果、女性に気配りのレディスノズルといった、INAXが追求するハイレベルな基本性能はそのままに、清掃しやすい本体デザインや独自の便フタ形状により省エネ基準も達成しています。
使用温度範囲(℃)0~40
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
タンク容量(L)0.63(貯湯式)
定格消費電力(W)300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)477×554×176
電源コード(m)有効長さ:1.0(アースコード付・漏電保護機能は本体内部に搭載)
給水方式水道直結式
給水圧力0.06MPa(流動時・最低必要圧力)、0.75MPa(静止時・最高圧力)
年間消費電力量(kWh/年)164(節電機能切時:230)
汚れにくいキレイ便座、安心の抗菌効果、女性に気配りのレディスノズルといった、INAXが追求するハイレベルな基本性能はそのままに、清掃しやすい本体デザインや独自の便フタ形状により省エネ基準も達成しています。
使用温度範囲(℃)0~40
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
タンク容量(L)0.63(貯湯式)
定格消費電力(W)300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)477×554×176
電源コード(m)有効長さ:1.0(アースコード付・漏電保護機能は本体内部に搭載)
給水方式水道直結式
給水圧力0.06MPa(流動時・最低必要圧力)、0.75MPa(静止時・最高圧力)
年間消費電力量(kWh/年)164(節電機能切時:230)
汚れにくいキレイ便座、安心の抗菌効果、女性に気配りのレディスノズルといった、INAXが追求するハイレベルな基本性能はそのままに、清掃しやすい本体デザインや独自の便フタ形状により省エネ基準も達成しています。
使用温度範囲(℃)0~40
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
タンク容量(L)0.63(貯湯式)
定格消費電力(W)300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)477×554×176
電源コード(m)有効長さ:1.0(アースコード付・漏電保護機能は本体内部に搭載)
給水方式水道直結式
給水圧力0.06MPa(流動時・最低必要圧力)、0.75MPa(静止時・最高圧力)
年間消費電力量(kWh/年)164(節電機能切時:230)
汚れにくいキレイ便座、安心の抗菌効果、女性に気配りのレディスノズルといった、INAXが追求するハイレベルな基本性能はそのままに、清掃しやすい本体デザインや独自の便フタ形状により省エネ基準も達成しています。
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
方式給湯:貯湯式(0.63L)
電源コード(m)有効:1.0(アースコード付、漏電保護機能は本体内部に搭載)
使用温度範囲(℃)0~40
年間消費電力量(kWh/年)164(節電機能切時:230)
保証期間2年
排水芯(mm)120、200~550
定格消費電力(W)300
省エネ基準達成率(%)111
排水方式床排水
給水方式水道直結式
最高圧力(MPa)0.75(静止時)
タイプ貯湯
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)477×554×176
規格SIAA(ISO抗菌準拠)マーク
最低使用圧力(MPa)0.06(流動時)
仕様大型共用便座
設定温度に自動で調整されるサーモスタット式シャワーバス水栓。大判のシャワーヘッドと空気を含んだ大粒の水滴で浴び心地の良さを向上、さらに節湯性能も両立させたエコアクアシャワータイプ。吐水、止水が手元でできるスイッチ付きで省エネ性も抜群。
質量(kg)3.3
弁仕様逆止弁
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×220×155
適合場所浴室
機能昇温防止/ソフトサーモ/防カビホース(白)/エコアクアシャワー/スイッチシャワー
グリーン購入法適合
設定温度に自動で調整されるサーモスタット式シャワーバス水栓。大判のシャワーヘッドと空気を含んだ大粒の水滴で浴び心地の良さを向上、さらに節湯性能も両立させたエコアクアシャワータイプ。吐水、止水が手元でできるスイッチ付きで省エネ性も抜群。
質量(kg)3.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×220×155
適合場所浴室
機能昇温防止/ソフトサーモ/防カビホース(シルバー)/エコアクアシャワー/スイッチシャワー
グリーン購入法適合
関連キーワード
1
2
3
次へ