「自動手洗い」の検索結果
特価
本日11月16日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
取替えが簡単な節水性の高い乾電池式の自動水栓。学校などの改修に最適です。
横水栓からの取替えが簡単な配線不要の乾電池式の自動水栓です。
手を近づけるとセンサーが感知して自動的に吐水。水の無駄使いを防ぎます。
水栓に手が触れないので衛生面にも優れています。
取付方式全交換(台付)
呼び径(mm)13
電源アルカリ乾電池単3形×2本
適合場所洗面所(学校等公共施設)
取付穴径(Φmm)46
使用地区一般地
吐水口長さ(mm)136
給電方式電池式
電池寿命(年)月4,000回の使用で約2年間(省エネモード 12時間/日使用時)
水栓タイプ混合栓
1個
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
手が洗いやすく、水ハネしにくい緩やかなフォルム。場所を取らないコンパクトタイプの手洗い器。触らず使える衛生的な自動水栓仕様です。
寸法(mm)250×190×420
使用圧力範囲(MPa)0.07 (流動時)~0.75(静止時)
グリーン購入法適合
手を近づけるだけでセンサーが感知して吐水する自動水栓で清潔に使えます。
凹凸が少なく清潔感のあるデザインで、頭頂部についた水滴は根元まで垂れずに洗面器に落ちるように配慮しています。
混合水栓逆止弁付
取付方式全交換(台付)
呼び径(mm)13
使用工具KG-23
適合場所洗面所
流量(L/min)約2.5(吐水)
使用地区一般地
吐水口長さ(mm)108
給電方式電源式
空間を有効に使えるコーナー置きタイプ。0.5坪空間でもゆったり手洗ができます。
給水方式壁床共通
グリーン購入法適合
住宅のトイレ手洗にピッタリ。コンパクトな自動水栓セットタイプ。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)197×97×381(突出部寸法含む)
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
ヒーター(W)350
定格電流(A)3.5
本体質量(kg)約2(満水時約2.8)
タンク容量(L)約0.8
沸上げ温度(℃)約65
出湯温度(℃)約36
ヒーターシーズヒーター
電源コード(m)機器外1
電源プラグアース線タイプ AC125V 15A
適合品番【コンセント(パナソニック品番)】 WN1131、WN1031K、WN1431K
給水方式元止め式
水圧使用水圧:0.1MPa(流動時)~0.75MPa(静止時)
温度調節バイメタルによるON-OFF制御
タイマー別売(EFH-TM4)
安全装置温度過昇防止器(手動バイメタル式)
付属品固定金具
仕様わきあげ時間:約8分(約15℃→65℃ )、標準出湯量:約1L
1台
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
空間を有効に使えるコーナー置きタイプ。0.5坪空間でもゆったり手洗ができます。
給水方式壁床共通
グリーン購入法適合
トイレ空間はもちろん、飲食店やコンビニなどの商業施設でも活躍する省スペース手洗器。水ハネで壁が汚れにくいバックガード付きなのでお手入れもラクラク。触らず使える衛生的な自動水栓仕様です。
奥行(mm)200
色ピュアホワイト
寸法(mm)460×200×275
種別ハイパーキラミック
グリーン購入法適合
適合品番JF-2450SX(JW) 、(N) JF-2451SX(JW) 、(N) JF-2430S(JW) 、JF-2432S(JW) 、(N) JF-L451SX-JG2(JW) JF-L451SX-JG3(JW)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
プッシュボタンを押している間のみ吐水します。
水栓タイプ自閉水栓
既存水栓からの取替にも配慮し、既設の資源を有効活用。給水元を止めずに新しい自動水栓へ取替できます。
使用地区一般地
給電方式電源式
電源(V)AC100
適合場所洗面所
取付方式全交換(台付)
取付穴径(Φmm)32±2~36±2
吐水口高さ(mm)86
適合工具専用:KG-23
吐水口長さ(mm)固定108
吐水口節水泡沫
呼び径(mm)13
トイレ空間はもちろん、飲食店やコンビニなどの商業施設でも活躍する省スペース手洗器。水ハネで壁が汚れにくいバックガード付きなのでお手入れもラクラク。触らず使える衛生的な自動水栓仕様です。水石けんは、泡立ちのよいムースタイプ。従来の液状タイプに比べ1回に使用する水石けんの量が少なくなります。
寸法(mm)460×200×275
色ピュアホワイト
タイプハイパーキラミック
グリーン購入法適合
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
適合LF-12-19、LF-14-19、LF-15-19(JW),-CV、LF-16-19、LF-35-19(JW),-CV、LF-7-19、LF-7E-19、LF-7K-19、LF-7KE-19、LF-7R-19、他19mm一般水栓全般、LF-35-13(JW)-CV(2007/4以前)、LF-7-13(2007/4以前)、LF-7R-13(2007/4以前)、LF-7Y-13(2007/4以前)、他13mm一般水栓全般
ねじD:TW26山8、E:W32山20
寸法A(mm)59
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
適合場所洗面所
使用地区一般地
水栓タイプその他
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
寸法(mm)75
ねじAネジE:W22山20
適合品番BF-11-13 BF-11-19 BF-11F-13 、BF-11F-19
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
適合LF-1(H)、LF-114-13、LF-116N-13、LF-12-13(H)、LF-121F-13(H)、LF-14-13(H)、LF-16-13(H)、LF-216N-13、LF-7K-13(H)、LF-7R-13(H)、LF-7RE-13(H)、他13mm一般水栓全般
ねじD:TW19山8、E:W24山20
寸法A(mm)54
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
パブリックスペースに設置する水栓として安全性にも配慮しています。
セルフストップ付水栓は同梱のキーハンドルを用いて、吐水時間(=吐水量)の調整ができます。
セルフストップ付水栓は一定量吐水した後、自動的に止水するため、ムダなお湯の出っぱなしがなくなり、水資源、燃料等の節約ができます。
セルフストップ付水栓は業界初の新型LS(ロングストローク)ダイアフラム機構の採用で、機構部の耐久性の向上と、安定した性能を実現しました。
呼び径(mm)13
仕様セルフストップ、防かびホース
機能逆止弁付
水栓タイプ自閉水栓
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
適合品番BF-4140T(N) BF-4145T(N) BF-4340T(N) 、BF-4345T(N) BF-4646T(N) BF-8745T(N) 、SF-4347T(N) AM-40K~55Uのサーモ仕様
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
適合BF-M145T(N)、BF-M146T(N)
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
適合A-832(2004年以降)、A-833(2004年以降)、A-834(2004年以降)、A-4403(2004年以降)、A-4408(2004年以降)、A-4422(2004年以降)、A-4689排水引棒部
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
手を近づけるだけでセンサーが感知して吐水する自動水栓で清潔に使えます。
動作空間を広く確保できるグースネックタイプ。先端スイッチは車いすの方にも見やすく、操作がしやすい配置です。
混合水栓逆止弁付
吐水口長さ(mm)151
使用工具KG-4
取付方式全交換(台付)
呼び径(mm)13
電源(V)AC100(50/60Hz)
適合場所洗面所
使用地区一般地
給電方式電源式
適合LF-71L、LF-72L、LF-75L、LF-78L
1個
¥8,688
税込¥9,557
4日以内出荷
タッチレス操作で、手が汚れていても止水しやすいので従来よりも省エネ効果抜群です。電源工事不要な乾電池式です。
用途キッチン用シングルレバー混合水栓として。水道、キッチン、台所、蛇口に。
材質メッキ
質量(g)4000
呼び径(mm)13
適合場所キッチン
取付穴径(Φmm)37±2
ホース長さ(mm)350
吐水口長さ(mm)自在239
水栓タイプ混合栓
適合LF-12-19(H)、LF-14-19(H)、LF-16-19(H)、LF-7-19(H)、LF-7E-19(H)、LF-7K-19(H)、LF-7KE-19(H)、LF-7R-19(H)、他19mm一般水栓全般
ねじD:TW26山8、E:W32山20
寸法A(mm)59
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
手を近づけるだけでセンサーが感知して吐水する自動水栓で清潔に使えます。
凹凸が少なく清潔感のあるデザインで、スイッチや頭頂部についた水滴は根元まで垂れずに洗面器に落ちるように配慮しています。
混合水栓逆止弁付
水栓タイプ混合栓
使用地区一般地
電源(V)AC100(50/60Hz)
適合場所洗面所
給電方式電源式
取付方式全交換(台付)
呼び径(mm)13
吐水口長さ(mm)108
使用工具KG-23
関連キーワード
1
2
3
次へ