「inax トイレ」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
適合(ロータンク)T-510、T-810
長さ(mm)(フロート管)268
内径(Φmm)(弁座)38
球径(Φmm)(フロートゴム玉)55
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
様々な機種に取付可能。品番確認の手間が省け、在庫管理も容易です。密結タンク、隅付タンク、平付タンクなど、ほとんどのタンクに取り付けられます。
手洗付・手洗なしもOK。手洗ジャバラ管を取り外し、同梱のキャップを用いることで、手洗なしのタンクにも取付可能です。
一般地・寒冷地(水抜・流動)もOK。一般地はもちろん、凍結防止対策の必要な寒冷地でも、これ1台で対応できます。
あらゆる洗浄方式にもこれ1台でOK。補給水なしの洗落し式、補給水付のサイホン式、サイホンゼット式など、便器の洗浄方式に関係なく対応できます。
仕様タンク用取替用ボールタップ
使用地区一般地・寒冷地
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
洗い心地が断然ちがうツインノズルの高機能シャワートイレです。
脱臭や節電など、使いやすさにこだわった機能充実タイプ。
形状前丸
色オフホワイト
使用温度範囲(℃)0~40
周波数(Hz)50/60
タンク容量(L)0.67(貯湯式)
温度(℃)【洗浄】(温水)水温・約32~40(計6段階切替)ワンタッチ節電(8h)、設定時:水温、【暖房便座】(表面)使用時:室温・約28~36(計6段階切替)ワンタッチ節電(8h)、設定時:室温
定格消費電力(W)350
安全装置【洗浄】温度ヒューズ・高温感知スイッチ・空焚検知回路、【暖房便座】温度ヒューズ
電源コード(m)1.0(有効長さ)
給水方式水道直結式
ヒーター容量(W)【洗浄】300、【暖房便座】45
定格電源AC100V
給水圧力0.06MPa(流動圧・最低必要圧力)、0.75MPa(静水圧・最高水圧)
省エネ機能ワンタッチ節電(8h)
洗浄機能おしり洗浄(泡ジェット洗浄)、ビデ洗浄(泡沫ソフト)
快適機能暖房便座、スローダウン便座、便座ヒーターオートOFF、点字対応
年間消費電力量(kWh/年)164(節電機能切時:230)
吐水量(L/min)おしり:0.27~0.57(3段階調節)供給水圧0.2MPaのとき、ビデ:0.45~0.65(3段階調節)供給水圧0.2MPaのとき
清潔機能女性専用レディスノズル、ノズルオートクリーニング、ノズル先端着脱、便フタワンタッチ着脱、抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)
色オフホワイト
仕様ヒーター無、Sトラップ(床排水)、手洗付
種別手洗付防露タンク、一般地(床水抜兼用)
球径(Φmm)(フロートゴム玉)55
適合(ロータンク)T-511、T-811、T-811Z
長さ(mm)(フロート管)272
内径(Φmm)(弁座)50
球径(Φmm)(フロートゴム玉)65
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
便器のフチを丸ごとなくしたフチレス形状によりお掃除ラクラク。
排水位置を120・200~550mmの範囲で調整でき、カンタン・スピーディにトイレ交換を実現しました。
主な機能ハイパーキラミック・パワーストリーム洗浄
1品番で、市場の8割以上のトイレタンクに対応できます。部品を組み合わせることにより、様々なタンクに取り付けられます。TF-810AJ-M、TF-814AJ-M、TF-870AJ-M、CF-117A後継品
品番確認・在庫管理の手間を削減。密結タンク、隅付タンク、平付タンクなど様々なタンクに対応でき、わずらわしいタンクの品番確認、下見の手間が省けます。
安心のINAX純正品
仕様マルチ洗浄ハンドル
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
本体操作の洗い心地にこだわったスタンダードモデル。CW-KB21、CW-KB22のNEWモデルです。
定格電源AC100V 50/60Hz
年間消費電力量(kWh/年)173(節電機能切時:242)
給水圧力(MPa)最低必要圧力:0.06(流動時)、最高圧力:0.75(静止時)
使用温度範囲(℃)0~40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)487×553×160
質量(kg)約4.1
電源コード(m)有効長さ1.0(漏電保護機能、アースコード付)
給水方式水道直結式
タンク容量(L)0.76(貯湯式)
吐水量(L/min)(おしり)0.34~0.68(6段階調節)/供給水圧0.2MPaのとき、おしりターボ洗浄時:1.00/供給水圧0.2MPaのとき、(ビデ)0.38~0.65(6段階調節)/供給水圧0.2MPaのとき
温度(℃)(温水)水温・約32~40(計6段階切替)、スーパー節電設定時:水温・約30~36、ワンタッチ節電(8h)設定時:水温
噴霧量(mL)30(供給水圧0.2MPaのとき)
表面温度(℃)室温・約28~36(計6段階切替)、スーパー節電設定時:室温・約27~30、ワンタッチ節電(8h)設定時:室温
脱臭脱臭カートリッジによる化学吸着方式
脱臭能力(m3/分)パワー脱臭時:0.11、フルパワー脱臭時:0.14、ターボ脱臭時:0.17
清潔機能本体スライド着脱、女性専用レディスノズル、スッキリノズルシャッター、ノズルお掃除モード、ノズルそうじ、ノズルオートクリーニング、ノズル先端着脱、便フタワンタッチ着脱、抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)
省エネ機能スーパー節電、ワンタッチ節電(8h)、電源スイッチ
洗浄機能おしり洗浄(泡ジェット洗浄)、ビデ洗浄(泡沫ソフト)、おしりワイド洗浄、スーパーワイドビデ洗浄、ワイドビデ洗浄、ノズル位置調節
快適機能Wパワー脱臭、ターボ脱臭、暖房便座、スローダウン便座、便座ヒーターオートOFF、着座センサー、点字対応
グリーン購入法適合
仕様さまざまな機種に取付け可能、手洗付・手洗なしもOK、一般地・寒冷地(水抜・流動)もOK、あらゆる洗浄方式にもこれ1台でOK
1個
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
新デザインの樹脂製タンク。標準サイズのW節水です。
色オフホワイト
洗浄水量(L)大/8、小/6
仕様床排水(Sトラップ)、タンク手洗付
セット内容便器(C180S-BN8)、タンク(DT-4890-BN8)
種別ネオボルテックス式、標準サイズ
1台
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
触れずにタッチレスで洗浄できる自動洗浄タイプ。止水栓など既設部材を流用する後付タイプ。中水でもご利用いただけます。
電源仕様電池式(アルカリ乾電池単三形4本)
電池寿命約2年(環境温度20℃、約130回/日使用時、予備洗浄なし、設備保護洗浄なしの場合)
給水圧力(MPa)最低必要圧力:0.07(流動時)以上、最高圧力:0.75(静止時)
使用温度範囲(℃)0~40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×126×150(洗浄管は除く)
接続口径給水:PJ1/2
感知距離(mm)約200~400で4段階調節可能(出荷時約400)
洗浄【予備洗浄】あり、なし設定可能(出荷時あり)、【本洗浄】スーパーAI節水(約1~2L)(標準洗浄水量1L)、AI節水(約2~4L)、固定モード(約2L)、固定モード(約4L)設定可能(出荷時AI節水)、【設備保護洗浄】あり、なし設定可能(出荷時あり)ありの場合、スーパーAI節水は約2L/2時間毎、AI節水、固定モードは約4L/8時間毎
使用水水道水・中水
グリーン購入法適合
仕様掃除機能:別売の掃除用磁石スイッチで掃除洗浄ができます。
キレイ便座を搭載し、清掃性もアップ
保有機能:おしり・ビデ洗浄/ワンタッチ節電/キレイ便座/ノズル洗浄/漏電保護機能
キレイ便座:汚れが入りやすいスキマや段差、継ぎ目がなく掃除しやすい
ノズル洗浄:スイッチを押せば気になるときにいつでも強制洗浄
ノズル先端は着脱交換可能
省エネ基準達成率:111%(目標年度2012年度)
ノズルは2本(おしり洗浄用ノズル/ビデ洗浄用ノズル)
本体スライド着脱:今まで届かなかった便座と便座の奥の汚れまでしっかりお掃除
泡ジェット洗浄:気泡を包んだシャワーで優しくしっかり洗います
用途温水便座、洋式トイレに。ユニットトイレ/便座/レディースノズル/省エネ/お手入れ簡単/ノズル/着脱
消費電力(W)300
給水方式水道直結式
1セット
¥309
税込¥340
5日以内出荷
新形状の便フタ構造により保温性が大幅アップ。2012年度目標の省エネ基準111%達成
使用温度範囲(℃)0~40
タンク容量(L)0.63(貯湯式)
定格消費電力(W)300
給水方式水道直結式
ヒーター容量(W)【洗浄】250、【暖房便座】45
洗浄機能おしり洗浄(泡ジェット洗浄)、ビデ洗浄(泡沫ソフト)
年間消費電力量(kWh/年)164(節電機能切時:230)
清潔機能本体スライド着脱、女性専用レディスノズル、ノズルオートクリーニング、ノズル先端着脱、キレイ便座、便フタワンタッチ着脱、抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)
ノズル周辺もお掃除ラクラク「キレイノズル」
仕様電池・ビスなし
対応商品(品番)CW-E71Q,CW-E711GQ,CW-E711Q
1個
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
オート擬音(擬音装置)内蔵により、水のムダ使いを防止するパブリック向けシャワートイレ。
形状前丸
質量(kg)約4.1
使用温度範囲(℃)0~40
タンク容量(L)0.76(貯湯式)
温度(℃)【洗浄】(温水)水温・約32~40(計4段階切替) ワンタッチ節電(8h)設定時:水温、【暖房便座】(表面)使用時:室温・約28~36(計4段階切替) ワンタッチ節電(8h)設定時:室温
定格消費電力(W)310
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)487×553×160
安全装置【洗浄】温度ヒューズ・高温感知スイッチ・空焚検知回路、【暖房便座】温度ヒューズ
電源コード(m)1.0(有効長さ)(アースコード付)
機能(ステップ節電)設定から1h毎に、温水温度、便座温度を1段階ダウン。4h経過後切設定。1回使用で1段階アップする、(ワンタッチ節電)8時間後自動復帰
給水方式水道直結式
ヒーター容量(W)【洗浄】250、【暖房便座】45
定格電源AC100V 50/60Hz
給水圧力0.06MPa(流動時・最低必要圧力)、0.75MPa(静止時・最高水圧)
関連資料(0.54MB)
省エネ機能ワンタッチ節電(8h)、ステップ節電
洗浄機能おしり洗浄、ビデ洗浄(泡沫ソフト)
快適機能Wパワー脱臭、暖房便座、スローダウン便座、便座ヒーターオートOFF、着座センサー、点字対応、擬音装置
音量(dB)【擬音装置】切・約35~約75(計7段階調節)
吐水量(L/min)おしり:0.34~0.68(6段階調節)供給水圧0.2MPaのとき、ビデ:0.38~0.65(6段階調節)供給水圧0.2MPaのとき
脱臭脱臭カートリッジによる化学吸着方式
清潔機能本体スライド着脱、女性専用レディスノズル、スッキリノズルシャッター、ノズルオートクリーニング、ノズル先端着脱、キレイ便座、便フタワンタッチ着脱、抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)
脱臭能力(m3/分)パワー脱臭時:0.11、フルパワー脱臭時:0.14
再生形式【擬音装置】自動再生・途中停止
マスキング効果の高いせせらぎ音を採用。
利用者のプライバシーを守り、心地よい空間を実現します。
材質ABS樹脂、アクリル樹脂
音色せせらぎ音(せせらぎ+鳥のさえずりに切り替え可能)
音量(dB)約65(A)(約55~75(A)5段階調節)
便さをいつも適温に保ちます。
ニオイの強弱を感知して脱臭力を自動調整します。
本体に操作パネルがないため狭いスペースにも取り付けられます。
年間消費電力量(kWh/年)164(節電機能切時:228)
清潔機能本体スライド着脱、女性専用レディスノズル、ノズルオートクリーニング、ノズル先端着脱、キレイ便座、便フタワンタッチ着脱、抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)
洗浄機能おしり洗浄(泡ジェット洗浄)、ビデ洗浄(泡沫ソフト)、おしりマッサージ洗浄
定格電源AC100V 50/60Hz
使用温度範囲(℃)0~40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)421×554×149
給水方式水道直結式
タンク容量(L)0.67(貯湯式)
ヒーター容量(W)【洗浄】300、【暖房便座】45
取扱説明書(4.5MB)
適合2020年以降アメージュZフチレスリトイレ/BC-ZA10AH系専用
セット内容ワイドアジャスター(CF-ZA10AHG)、フランジ部分(75-3141)
排水芯(mm)200~550用
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
使用頻度の高いスイッチを大きく配置しました。また、使い方に応じて画面が切り替わり、ナビゲーションのように必要な操作が表示されます。
適合アメージュZAシャワートイレリトイレ(YBC-ZA20Hなど)、アメージュZ便器リトイレ(フチレス)(YBC-ZA10Hなど)
1セット
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
使いやすいリモコン操作タイプのスタンダードモデル。CW-KA21、CW-KA22のNEWモデルです。
定格電源AC100V 50/60Hz
年間消費電力量(kWh/年)173(節電機能切時:242)
給水圧力(MPa)最低必要圧力:0.06(流動時)、最高圧力:0.75(静止時)
使用温度範囲(℃)0~40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)421×553×160
質量(kg)約3.8
電源コード(m)有効長さ1.0(漏電保護機能、アースコード付)
給水方式水道直結式
タンク容量(L)0.76(貯湯式)
吐水量(L/min)(おしり)0.34~0.68(6段階調節)/供給水圧0.2MPaのとき、おしりターボ洗浄時:1.00/供給水圧0.2MPaのとき、(ビデ)0.38~0.65(6段階調節)/供給水圧0.2MPaのとき
温度(℃)(温水)水温・約32~40(計6段階切替)、スーパー節電設定時:水温・約30~36、ワンタッチ節電(8h)設定時:水温
噴霧量(mL)30(供給水圧0.2MPaのとき)
表面温度(℃)室温・約28~36(計6段階切替)、スーパー節電設定時:室温・約27~30、ワンタッチ節電(8h)設定時:室温
脱臭脱臭カートリッジによる化学吸着方式
脱臭能力(m3/分)パワー脱臭時:0.11、フルパワー脱臭時:0.14、ターボ脱臭時:0.17
リモコン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(壁リモコン)264×33×73
リモコン単三アルカリ乾電池:2本
清潔機能本体スライド着脱、女性専用レディスノズル、スッキリノズルシャッター、ノズルお掃除モード、ノズルそうじ、ノズルオートクリーニング、ノズル先端着脱、便フタワンタッチ着脱、抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)
省エネ機能スーパー節電、ワンタッチ節電(8h)、電源スイッチ
洗浄機能おしり洗浄(泡ジェット洗浄)、ビデ洗浄(泡沫ソフト)、おしりワイド洗浄、スーパーワイドビデ洗浄、ワイドビデ洗浄、ノズル位置調節
快適機能Wパワー脱臭、ターボ脱臭、暖房便座、スローダウン便座、便座ヒーターオートOFF、着座センサー、リモコン、点字対応
グリーン購入法適合
仕様SIAA抗菌
質量(kg)約10
区分貯湯式
使用温度範囲(℃)0~40
タンク容量(L)0.73
グレードSS4G
定格消費電力(W)350
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)417×635×561
安全装置洗浄:温度ヒューズ・空焚き検知回路・高温感知スイッチ、暖房便座:温度ヒューズ
電源コード(m)1.0(漏電保護機能、アースコード付)
機能キレイ機能、エコ機能、洗浄機能、快適機能、フルオート便座、フルオート便器洗浄(リモコン便器洗浄)(リモコン便器洗浄)、リトイレ
使用電池壁リモコン:単三アルカリ乾電池:2本、インテリアリモコン:単三アルカリ乾電池:2本
給水方式水道直結式
ヒーター容量(W)洗浄:300、暖房便座:48
リモコン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)壁リモコン:176×24×110、インテリアリモコン:325×139×42
定格電源AC100V 50/60Hz
水温(℃)水温・約32~40(計6段階切替)、スーパー節電設定時:水温・約30~36、ワンタッチ節電(8h)設定時:水温
年間消費電力量(kWh/年)168(節電機能切時:233)
省エネ基準達成率(%)108
吐水量(L/min)おしり吐水量:0.4~0.65(6段階調節)(供給水圧0.2MPaのとき)、ビデ吐水量:0.6~0.90(6段階調節)(供給水圧0.2MPaのとき)
脱臭脱臭カートリッジによる化学吸着方式
給水圧力(MPa)最低必要圧力:0.07(流動時)、最高圧力:0.75(静水圧)
表面温度(℃)室温・約28~36(計6段階切替)、スーパー節電設定時:室温・約27~30、ワンタッチ節電(8h)設定時:室温
脱臭能力(m3/分)パワー脱臭時:0.11、フルパワー脱臭時:0.14
仕様SIAA抗菌
グレードSS4G
機能キレイ機能、エコ機能、洗浄機能、快適機能、フルオート便座、フルオート便器洗浄(リモコン便器洗浄)(リモコン便器洗浄)、リトイレ
定格電源AC100V 50/60Hz
定格消費電力(W)350
区分貯湯式
年間消費電力量(kWh/年)168(節電機能切時:233)
給水圧力(MPa)最低必要圧力:0.07(流動時)、最高圧力:0.75(静水圧)
使用温度範囲(℃)0~40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)417×635×561
質量(kg)約10
電源コード(m)1.0(漏電保護機能、アースコード付)
給水方式水道直結式
タンク容量(L)0.73
吐水量(L/min)おしり吐水量:0.4~0.65(6段階調節)(供給水圧0.2MPaのとき)、ビデ吐水量:0.6~0.90(6段階調節)(供給水圧0.2MPaのとき)
水温(℃)水温・約32~40(計6段階切替)、スーパー節電設定時:水温・約30~36、ワンタッチ節電(8h)設定時:水温
ヒーター容量(W)洗浄:300、暖房便座:48
安全装置洗浄:温度ヒューズ・空焚き検知回路・高温感知スイッチ、暖房便座:温度ヒューズ
表面温度(℃)室温・約28~36(計6段階切替)、スーパー節電設定時:室温・約27~30、ワンタッチ節電(8h)設定時:室温
脱臭脱臭カートリッジによる化学吸着方式
脱臭能力(m3/分)パワー脱臭時:0.11、フルパワー脱臭時:0.14
リモコン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)壁リモコン:176×24×110、インテリアリモコン:325×139×42
使用電池壁リモコン:単三アルカリ乾電池:2本、インテリアリモコン:単三アルカリ乾電池:2本
省エネ基準達成率(%)108
仕様SIAA抗菌
質量(kg)約10
区分貯湯式
使用温度範囲(℃)0~40
タンク容量(L)0.73
グレードSS3G
定格消費電力(W)350
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)417×635×561
安全装置洗浄:温度ヒューズ・空焚き検知回路・高温感知スイッチ、暖房便座:温度ヒューズ
電源コード(m)1.0(漏電保護機能、アースコード付)
機能キレイ機能、エコ機能、洗浄機能、快適機能、フルオート便器洗浄(リモコン便器洗浄)、リトイレ
使用電池壁リモコン:単三アルカリ乾電池:2本、インテリアリモコン:単三アルカリ乾電池:2本
給水方式水道直結式
ヒーター容量(W)洗浄:300、暖房便座:48
リモコン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)壁リモコン:176×24×110、インテリアリモコン:325×139×42
定格電源AC100V 50/60Hz
水温(℃)水温・約32~40(計6段階切替)、スーパー節電設定時:水温・約30~36、ワンタッチ節電(8h)設定時:水温
年間消費電力量(kWh/年)167(節電機能切時:232)
省エネ基準達成率(%)109
吐水量(L/min)おしり吐水量:0.4~0.65(6段階調節)(供給水圧0.2MPaのとき)、ビデ吐水量:0.6~0.90(6段階調節)(供給水圧0.2MPaのとき)
脱臭脱臭カートリッジによる化学吸着方式
給水圧力(MPa)最低必要圧力:0.07(流動時)、最高圧力:0.75(静水圧)
表面温度(℃)室温・約28~36(計6段階切替)、スーパー節電設定時:室温・約27~30、ワンタッチ節電(8h)設定時:室温
脱臭能力(m3/分)パワー脱臭時:0.11、フルパワー脱臭時:0.14
使用頻度の高いスイッチを大きく配置しました。また、使い方に応じて画面が切り替わり、ナビゲーションのように必要な操作が表示されます。
色ホワイト
適合品番DV-S728型,DV-S718型,DV-S726型,DV-S716型,DV-S628型,DV-S618型,DV-S626型,DV-S616型,DV-G218型,DV-G216型
関連資料(0.18MB) (0.03MB)
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
鉢内スプレーで便器に汚れが付きにくくお掃除ラクラク。さらに進化したおしり洗浄「ターボ洗浄」を搭載。
質量(kg)3.6
使用温度範囲(℃)0~40
定格消費電力(W)1320
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)421×553×160
電源コード(m)1(漏電保護機能、一口一下付)
給水方式水道直結式
定格電源AC100V 50/60Hz
省エネ機能瞬間式
年間消費電力量(kWh/年)128 (節機能切時:167)
取扱説明書(2.8MB)
給水圧力(MPa)最低必要圧力:0.06(流動時)、最高水圧:0.75(静止時)
仕様SIAA抗菌
質量(kg)約10
区分貯湯式
使用温度範囲(℃)0~40
タンク容量(L)0.73
グレードSS3G
定格消費電力(W)350
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)417×635×561
安全装置洗浄:温度ヒューズ・空焚き検知回路・高温感知スイッチ、暖房便座:温度ヒューズ
電源コード(m)1.0(漏電保護機能、アースコード付)
機能キレイ機能、エコ機能、洗浄機能、快適機能、フルオート便器洗浄(リモコン便器洗浄)、リトイレ
使用電池壁リモコン:単三アルカリ乾電池:2本、インテリアリモコン:単三アルカリ乾電池:2本
給水方式水道直結式
ヒーター容量(W)洗浄:300、暖房便座:48
リモコン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)壁リモコン:176×24×110、インテリアリモコン:325×139×42
定格電源AC100V 50/60Hz
水温(℃)水温・約32~40(計6段階切替)、スーパー節電設定時:水温・約30~36、ワンタッチ節電(8h)設定時:水温
年間消費電力量(kWh/年)167(節電機能切時:232)
省エネ基準達成率(%)109
吐水量(L/min)おしり吐水量:0.4~0.65(6段階調節)(供給水圧0.2MPaのとき)、ビデ吐水量:0.6~0.90(6段階調節)(供給水圧0.2MPaのとき)
脱臭脱臭カートリッジによる化学吸着方式
給水圧力(MPa)最低必要圧力:0.07(流動時)、最高圧力:0.75(静水圧)
表面温度(℃)室温・約28~36(計6段階切替)、スーパー節電設定時:室温・約27~30、ワンタッチ節電(8h)設定時:室温
脱臭能力(m3/分)パワー脱臭時:0.11、フルパワー脱臭時:0.14
使用頻度の高いスイッチを大きく配置しました。また、使い方に応じて画面が切り替わり、ナビゲーションのように必要な操作が表示されます。
色ブラック
適合品番DV-G218型、DV-G216型
関連資料(0.18MB) (0.03MB)
1個
¥5,898
税込¥6,488
5日以内出荷
便座をいつも適温に保ちます。ニオイの強弱を感知して脱臭力を自動調整します。本体に操作パネルがないため狭いスペースにも取り付けられます。
質量(kg)3.6
タイプ脱臭付タイプ
定格消費電力(W)350
関連資料(0.89MB) (7.27MB)
快適機能暖房便座、スローダウン便座、便座ヒーターオートOFF、着座センサー、点字対応、便座ヒーターオートOFF、Wパワー脱臭、コードレスリモコン、スーパー節電、電源スイッチ、そでなしデザイン
空間コーディネートが楽しめるカラーバリエーション。便座とインテリアアイテムを組み合わせることで自由に空間をコーディネート。
用途INAX はノズルが2本。1本はおしり専用、もう1本はビデ専用。”おしり洗浄時の便がつかない”ビデ専用ノズルが、広い範囲を泡沫水でやさしく洗います。。汚れが入りやすい便座のつぎ目がありません。さらに便座裏は防汚素材で、汚れてもサッとひと拭き、お掃除ラクラク。本体を簡単に着脱できて、便器とのすき間を簡単お掃除。便器の表面を濡らし、汚物汚れをつきにくくするのでお掃除もラクラク。。着座時間に応じて大・小切替。便座から立ち上がると自動で洗浄するので流し忘れの心配もありません。
関連資料(0.99MB)
空間コーディネートが楽しめるカラーバリエーション。便座とインテリアアイテムを組み合わせることで自由に空間をコーディネート。
用途INAX はノズルが2本。1本はおしり専用、もう1本はビデ専用。”おしり洗浄時の便がつかない”ビデ専用ノズルが、広い範囲を泡沫水でやさしく洗います。。汚れが入りやすい便座のつぎ目がありません。さらに便座裏は防汚素材で、汚れてもサッとひと拭き、お掃除ラクラク。本体を簡単に着脱できて、便器とのすき間を簡単お掃除。便器の表面を濡らし、汚物汚れをつきにくくするのでお掃除もラクラク。。着座時間に応じて大・小切替。便座から立ち上がると自動で洗浄するので流し忘れの心配もありません。
色ピュアホワイト
関連資料(0.99MB)
1個
¥94,980
税込¥104,478
5日以内出荷
適合アメージュZAシャワートイレリトイレ(YBC-ZA20Hなど)、アメージュZ便器リトイレ(フチレス)(YBC-ZA10Hなど)
1セット
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
ユニットバス空間に合わせやすいシンプルなシルエット。バスルーム内に設置できるシャワートイレです。
形状先丸
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ