1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ふんわりとしたパステルカラーのカラーリングが魅力のアースカラーシリーズ・ウォックパン。フッ素樹脂を一切使用しない安心安全な「セラミック・コーティング」を用いています。「セラミック・コーティング」は、主に砂と同じ成分の原料から作られているので、人体や環境に影響を及ぼす化学物質を含んでいません。この表面のコーティング効果でこびりつきにくく、お手入れも簡単なのが特徴です。約450℃の耐熱温度があるので、耐久性にも優れています。セラミックは元々熱伝導性が高く、さらに鉱物の中でも熱伝導率が高いダイヤモンドをちりばめているので省エネ調理が可能です。ハンドルは握りやすい形状で、毎日のお料理を楽しくします。
仕様100VIH/200VIH/オーブン(180℃まで)/食器洗浄乾燥機使用可 材質本体:アルミニウム合金、ハンドル:フェノール樹脂 寸法(mm)470×285×93 質量(g)1110 サイズ(cm)28 深さ(mm)76 表面処理(内面・外面)セラミックコーティング 耐熱温度(℃)(ハンドル)180
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連キーワード
  • おすすめ人気ランキング
  • 砂鍋