DCブラシレスキャンドポンプ。小型且つDC24V駆動のポンプ。回転数制御可能。
用途小型循環ポンプ
型式DCブラシレスキャンドポンプ
質量(g)404
電源(V)DC24
消費電力(W)7.7
揚程(m)1
接続方式ホース
定格流量(L/min)10.5
吸込口径(Φmm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
吐水口径(Φmm)Φ15
1台
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
小型且つ高揚程のDCブラシレスキャンドポンプ。
用途FA装置、洗浄装置等の組込み用ポンプとして最適
型式DCブラシレスキャンドポンプ
質量(kg)2.7
電源(V)AC100
消費電力(W)380
揚程(m)30
定格流量(L/min)17
吸込口径(Φmm)22.2-R3 クイックファスナ
RoHS指令(10物質対応)対応
吐水口径(Φmm)Φ19ホース継手
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
関連キーワード