7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アールウィズエイチ潤滑添加剤配合 12PAG蛍光剤
商品名:潤滑添加剤配合の11PAG蛍光剤250ml。特長:蛍光剤と紫外線ランプであらゆるリークを一目瞭然に検知できる画期的な商品です。強く発光する事によってスピーディーに漏れ箇所を特定できます。
用途用途:カーエアコンのエアコンガス漏れ箇所の検知に。漏れている箇所から蛍光剤が発光し容易に漏れ箇所の特定ができます。 容量(mL)250 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量250mL 危険物の性状非水溶性 添加量150mlオイルに5.0ml添加(目安50台分)
1本(250mL)
15,600 税込17,160
6日以内出荷

アールウィズエイチ潤滑添加剤配合 11POE蛍光剤
商品名:潤滑添加剤配合の11POE蛍光剤250ml。特長:蛍光剤と紫外線ランプであらゆるリークを一目瞭然に検知できる画期的な商品です。強く発光する事によってスピーディーに漏れ箇所を特定できます。
用途用途:カーエアコンのエアコンガス漏れ箇所の検知に。漏れている箇所から蛍光剤が発光し容易に漏れ箇所の特定ができます。 容量(mL)250 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量250mL 危険物の性状非水溶性 添加量150mlオイルに5.0ml添加(目安50台分)
1本(250mL)
15,600 税込17,160
6日以内出荷

アールウィズエイチ潤滑添加剤配合 12PAG蛍光剤
商品名:潤滑添加剤配合の11PAG蛍光剤100ml。特長:蛍光剤と紫外線ランプであらゆるリークを一目瞭然に検知できる画期的な商品です。強く発光する事によってスピーディーに漏れ箇所を特定できます。
用途用途:カーエアコンのエアコンガス漏れ箇所の検知に。漏れている箇所から蛍光剤が発光し容易に漏れ箇所の特定ができます。 容量(mL)100 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量100mL 危険物の性状非水溶性 添加量150mlオイルに5.0ml添加(目安20台分)
1本(100mL)
6,998 税込7,698
4日以内出荷

アールウィズエイチ潤滑添加剤配合 12PAG蛍光剤
商品名:潤滑添加剤配合の11PAG蛍光剤500ml。特長:蛍光剤と紫外線ランプであらゆるリークを一目瞭然に検知できる画期的な商品です。強く発光する事によってスピーディーに漏れ箇所を特定できます。
用途用途:カーエアコンのエアコンガス漏れ箇所の検知に。漏れている箇所から蛍光剤が発光し容易に漏れ箇所の特定ができます。 容量(mL)500 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量500mL 危険物の性状非水溶性 添加量150mlオイルに5.0ml添加(目安100台分)
1本(500mL)
28,762 税込31,638
6日以内出荷

アールウィズエイチ潤滑添加剤配合 11POE蛍光剤
商品名:潤滑添加剤配合の11POE蛍光剤500ml。特長:蛍光剤と紫外線ランプであらゆるリークを一目瞭然に検知できる画期的な商品です。強く発光する事によってスピーディーに漏れ箇所を特定できます。
用途用途:カーエアコンのエアコンガス漏れ箇所の検知に。漏れている箇所から蛍光剤が発光し容易に漏れ箇所の特定ができます。 容量(mL)500 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量500mL 危険物の性状非水溶性 添加量150mlオイルに5.0ml添加(目安100台分)
1本(500mL)
28,762 税込31,638
6日以内出荷

アールウィズエイチ潤滑添加剤配合 11POE蛍光剤
商品名:潤滑添加剤配合の11POE蛍光剤100ml。特長:蛍光剤と紫外線ランプであらゆるリークを一目瞭然に検知できる画期的な商品です。強く発光する事によってスピーディーに漏れ箇所を特定できます。
用途用途:カーエアコンのエアコンガス漏れ箇所の検知に。漏れている箇所から蛍光剤が発光し容易に漏れ箇所の特定ができます。 容量(mL)100 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量100mL 危険物の性状非水溶性 添加量150mlオイルに5.0ml添加(目安20台分)
1本(100mL)
6,998 税込7,698
4日以内出荷

漏れ止め剤、ガスリークディテクター、蛍光剤、純正グレードオイル、添加剤(酸化防止剤&摩耗防止剤配合)、冷媒ガス入りカーエアコン用最高グレードPAG添加剤です。軽~普通車、クラウン、ハイエースなどデュアルエアコンやトラックでも1本でOK(使用量:PAGオイル225mlまたはR134a冷媒ガス量1kgまでの車両に1本)。効果1:エアコンの冷媒ガスの漏れ止め。効果2:蛍光剤により漏れ探知。効果3:潤滑性の向上。効果4:カーエアコンの予防保全。効果5:オイル劣化防止&改善
用途潤滑油添加剤・蛍光剤入りの漏れ止め剤 使用冷媒R134A 使用量PAGオイル225mlまたはR134a冷媒ガス量1kgまでの車両に1本 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量30mL 関連資料(4.89MB) 危険物の性状非水溶性
1本
4,998 税込5,498
4日以内出荷