低圧専用使い捨てオイル注入キット。エアコンシステムに手軽にオイルやケミカル剤を注入できるキット。内容量は20ml、ケミカル剤など様々な用途で使用可能です。
用途カーエアコンへエアコンオイルや蛍光剤ボトルタイプ、または漏れ止め剤などの注入に使用できます。
危険物の類別非危険物
1本
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
商品名:潤滑添加剤配合の11POE蛍光剤100ml。特長:蛍光剤と紫外線ランプであらゆるリークを一目瞭然に検知できる画期的な商品です。強く発光する事によってスピーディーに漏れ箇所を特定できます。
用途用途:カーエアコンのエアコンガス漏れ箇所の検知に。漏れている箇所から蛍光剤が発光し容易に漏れ箇所の特定ができます。
容量(mL)100
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量100mL
危険物の性状非水溶性
添加量150mlオイルに5.0ml添加(目安20台分)
1本(100mL)
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
商品名:潤滑添加剤配合の11PAG蛍光剤100ml。特長:蛍光剤と紫外線ランプであらゆるリークを一目瞭然に検知できる画期的な商品です。強く発光する事によってスピーディーに漏れ箇所を特定できます。
用途用途:カーエアコンのエアコンガス漏れ箇所の検知に。漏れている箇所から蛍光剤が発光し容易に漏れ箇所の特定ができます。
容量(mL)100
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量100mL
危険物の性状非水溶性
添加量150mlオイルに5.0ml添加(目安20台分)
1本(100mL)
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
商品名:R12、R404冷媒ガス低圧オイル注入キット。エアコンシステムに手軽にオイルやケミカル剤を注入できるキット。内容量は20ml、ケミカル剤など様々な用途で使用可能です。
用途用途:カーエアコンへエアコンオイルや蛍光剤ボトルタイプ、または漏れ止め剤などの注入に使用できます。
質量(g)0.53
幅(cm)10
長さ(cm)24.5
危険物の類別非危険物
厚さ(cm)2.5
関連資料(6.09MB)
1本
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
低圧専用使い捨てオイル注入キット。エアコンシステムに手軽にオイルやケミカル剤を注入できるキット。内容量は20ml、ケミカル剤など様々な用途で使用可能です。
用途カーエアコンへエアコンオイルや蛍光剤ボトルタイプ、または漏れ止め剤などの注入に使用できます。
危険物の類別非危険物
1本
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
漏れ止め剤、ガスリークディテクター、蛍光剤、純正グレードオイル、添加剤(酸化防止剤&摩耗防止剤配合)、冷媒ガス入りカーエアコン用最高グレードPAG添加剤です。軽~普通車、クラウン、ハイエースなどデュアルエアコンやトラックでも1本でOK(使用量:PAGオイル225mlまたはR134a冷媒ガス量1kgまでの車両に1本)。効果1:エアコンの冷媒ガスの漏れ止め。効果2:蛍光剤により漏れ探知。効果3:潤滑性の向上。効果4:カーエアコンの予防保全。効果5:オイル劣化防止&改善
用途潤滑油添加剤・蛍光剤入りの漏れ止め剤
使用冷媒R134A
使用量PAGオイル225mlまたはR134a冷媒ガス量1kgまでの車両に1本
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量30mL
関連資料(4.89MB)
危険物の性状非水溶性
1本
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
商品名:潤滑添加剤配合の11PAG蛍光剤250ml。特長:蛍光剤と紫外線ランプであらゆるリークを一目瞭然に検知できる画期的な商品です。強く発光する事によってスピーディーに漏れ箇所を特定できます。
用途用途:カーエアコンのエアコンガス漏れ箇所の検知に。漏れている箇所から蛍光剤が発光し容易に漏れ箇所の特定ができます。
容量(mL)250
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量250mL
危険物の性状非水溶性
添加量150mlオイルに5.0ml添加(目安50台分)
1本(250mL)
¥15,600
税込¥17,160
6日以内出荷
商品名:潤滑添加剤配合の11POE蛍光剤250ml。特長:蛍光剤と紫外線ランプであらゆるリークを一目瞭然に検知できる画期的な商品です。強く発光する事によってスピーディーに漏れ箇所を特定できます。
用途用途:カーエアコンのエアコンガス漏れ箇所の検知に。漏れている箇所から蛍光剤が発光し容易に漏れ箇所の特定ができます。
容量(mL)250
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量250mL
危険物の性状非水溶性
添加量150mlオイルに5.0ml添加(目安50台分)
1本(250mL)
¥15,600
税込¥17,160
6日以内出荷
商品名:カーエアコン用蛍光剤&添加剤配合の入り12PAGコンプレッサーオイル500ml。蛍光剤の発光によりガス漏れの箇所を容易に発見。134a、R1234yf兼用PAGカーエアコンオイル。熱の安定性、加水分解安定性を有しスラッジや堆積物の生成を抑制します。広範囲の高温下における耐摩耗性に優れています。
用途用途:蛍光剤入りで漏れ箇所の検知に使える。カーエアコンのコンプレッサーオイル補充に。添加剤もプラスされておりエアコンパワー回復、改善、予防整備に
容量(mL)500
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量500mL
危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
¥12,675
税込¥13,943
4日以内出荷
商品名:潤滑添加剤配合の11POE蛍光剤500ml。特長:蛍光剤と紫外線ランプであらゆるリークを一目瞭然に検知できる画期的な商品です。強く発光する事によってスピーディーに漏れ箇所を特定できます。
用途用途:カーエアコンのエアコンガス漏れ箇所の検知に。漏れている箇所から蛍光剤が発光し容易に漏れ箇所の特定ができます。
容量(mL)500
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量500mL
危険物の性状非水溶性
添加量150mlオイルに5.0ml添加(目安100台分)
1本(500mL)
¥28,762
税込¥31,638
6日以内出荷
商品名:潤滑添加剤配合の11PAG蛍光剤500ml。特長:蛍光剤と紫外線ランプであらゆるリークを一目瞭然に検知できる画期的な商品です。強く発光する事によってスピーディーに漏れ箇所を特定できます。
用途用途:カーエアコンのエアコンガス漏れ箇所の検知に。漏れている箇所から蛍光剤が発光し容易に漏れ箇所の特定ができます。
容量(mL)500
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量500mL
危険物の性状非水溶性
添加量150mlオイルに5.0ml添加(目安100台分)
1本(500mL)
¥28,762
税込¥31,638
6日以内出荷
商品名:カーエアコン用蛍光剤&添加剤配合の11POEコンプレッサーオイル500ml。特長:Rー1234yf、R134a冷媒ガス使用の車両に使用可(HV車、EV車、PHEV車)。蛍光剤の発光によりガス漏れの箇所を容易に発見。電気絶縁性、耐摩耗性、加水分解性に優れています。コンプレッサーを清浄に保ち、デポジットを抑制します。コンプレッサーの性能及び部品の寿命を伸ばします。
用途用途:蛍光剤入りで漏れ箇所の検知に使える。HV車、EV車、PHEV車へのコンプレッサーオイル補充に。添加剤効果でエアコンパワー回復、改善、予防整備に
容量(mL)500
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量500mL
危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
¥12,675
税込¥13,943
4日以内出荷
商品名:カーエアコン用蛍光剤&添加剤配合の入り12PAGコンプレッサーオイル1L。蛍光剤の発光によりガス漏れの箇所を容易に発見。R134a、R1234yf兼用PAGカーエアコンオイル。熱の安定性、加水分解安定性を有しスラッジや堆積物の生成を抑制します。広範囲の高温下における耐摩耗性に優れています。
用途用途:蛍光剤入りで漏れ箇所の検知に使える。カーエアコンのコンプレッサーオイル補充に。添加剤もプラスされておりエアコンパワー回復、改善、予防整備に
容量(L)1
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量1L
危険物の性状非水溶性
1本(1L)
¥21,645
税込¥23,810
6日以内出荷
商品名:カーエアコン用蛍光剤&添加剤配合の11POEコンプレッサーオイル500ml。特長:R-1234yf、R134a冷媒ガス使用の車両に使用可(HV車、EV車、PHEV車)。蛍光剤の発光によりガス漏れの箇所を容易に発見。電気絶縁性、耐摩耗性、加水分解性に優れています。コンプレッサーを清浄に保ち、デポジットを抑制します。コンプレッサーの性能及び部品の寿命を伸ばします。
用途用途:蛍光剤入りで漏れ箇所の検知に使える。HV車、EV車、PHEV車へのコンプレッサーオイル補充に。添加剤効果でエアコンパワー回復、改善、予防整備に
容量(L)1
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量1L
危険物の性状非水溶性
1本(1L)
¥21,645
税込¥23,810
6日以内出荷
関連キーワード