商品名:RH-GM40-HA。特長:R134aPAG車両専用のエアコンガス圧力テスター
用途用途:車両のガス量の状態を簡単作業により素早く可視化
危険物の類別非危険物
1台
¥17,550
税込¥19,305
3日以内出荷
低圧専用使い捨てオイル注入キット。エアコンシステムに手軽にオイルやケミカル剤を注入できるキット。内容量は20ml、ケミカル剤など様々な用途で使用可能です。
用途カーエアコンへエアコンオイルや蛍光剤ボトルタイプ、または漏れ止め剤などの注入に使用できます。
危険物の類別非危険物
1本
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
漏れ止め剤、ガスリークディテクター、蛍光剤、純正グレードオイル、添加剤(酸化防止剤&摩耗防止剤配合)、冷媒ガス入りカーエアコン用最高グレードPAG添加剤です。軽~普通車、クラウン、ハイエースなどデュアルエアコンやトラックでも1本でOK(使用量:PAGオイル225mlまたはR134a冷媒ガス量1kgまでの車両に1本)。効果1:エアコンの冷媒ガスの漏れ止め。効果2:蛍光剤により漏れ探知。効果3:潤滑性の向上。効果4:カーエアコンの予防保全。効果5:オイル劣化防止&改善
用途潤滑油添加剤・蛍光剤入りの漏れ止め剤
使用冷媒R134A
使用量PAGオイル225mlまたはR134a冷媒ガス量1kgまでの車両に1本
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量30mL
関連資料(4.89MB)
危険物の性状非水溶性
1本
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
漏れ止め剤、ガスリークディテクター、蛍光剤、純正グレードオイル、添加剤(酸化防止剤&摩耗防止剤配合)、冷媒ガス入りカーエアコン用最高グレードPOE添加剤です。
使用冷媒R134A
使用量POEオイル225mlまたはR134a冷媒ガス量1kgまでの車両に1本
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量30mL
関連資料(4.89MB)
危険物の性状非水溶性
1本
¥5,698
税込¥6,268
5日以内出荷
商品名:R134aサービス缶ジョイント5缶用。特長:R134aサービス缶を最大5缶まで同時充填可。ゲージマニホールドのチャージホースへ接続。M10×1.5アダプター付
用途用途:R134a サービス缶の充填に。ゲージマニホールドのチャージホースへ接続し最大5缶まで一気にチャージ可
付属品M10×1.5変換アダプター
危険物の類別非危険物
1台
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
商品名:R134aエアゾール缶用-新型缶切りバルブ付注入ホースセット(黄色)。特長:ストレートカプラーを使用し、より狭い箇所でも容易に接続可能。コントロールバルブとエアパージ機能でエア噛みを防止。全長60cm
用途用途:R134a車両のケミカル缶などの注入に最適
仕様注入ホース黄
付属品ワンタッチストレートカプラー、エアパージ付コントロールバルブ
危険物の類別非危険物
1セット
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
商品名:再生フロンガス13kg NRCボンベ HFC-134a。特長:純度99.7%R134aフロンガス再生ガスです。NRC容器で(RCボンベより約14kg軽量)軽く作業もし易い、サイフォン管使用で正立状態での液体充填可能。箱に入ったまま作業できます。使い切った容器は箱に印刷されているQRコード読み込み入力、送信後、運送会社より容器を引取りに来ます。外形寸法240(W)×440(H)mmバルブ取付口1/4フレア(7/16UNF-20)
用途用途:134aガスの充填用
仕様ボンベ返却方法:QRコード読み込み後入力送信、運送会社引取り
付属品サイフォン管有
容量(kg)13
内容HFC-134a再生フロンガス
容器NRC容器
危険物の類別非危険物
1缶(13kg)
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
商品名:再生フロンガス 10kg NRCボンベ R404a。特長:純度99.7%R404フロンガス再生ガスです。NRC容器で(RCボンベより約14kg軽量)軽く作業もし易い、サイフォン管使用で正立状態での液体充填可能。箱に入ったまま作業できます。使い切った容器は付属のFAX容姿に記載、送信後、運送会社より容器を引取りに来ます。外形寸法240(W)×440(H)mmバルブ取付口1/4フレア(7/16UNF-20)
用途用途:R404ガスの充填に使用。冷凍車、コンデンシングユニット、冷凍倉庫等
仕様オゾン層破壊係数:0、ボンベ返却方法:FAXにて送付後運送会社引取り、地球温暖化係数:(GWP)3920
付属品サイフォン管有
成分R-125/143a/134a=44/52/4
容量(kg)10
内容R404a再生フロンガス
容器NRC容器
危険物の類別非危険物
1缶(10kg)
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
商品名:カーエアコン&空調用蛍光剤入り漏れ止め剤1L。特長:冷媒ガス漏れが発生する際に漏れ箇所の圧力差と温度差が生じている所へかさぶた状の油膜シールを形成し、漏れを止めます。対象箇所はコンプレッサー、コンデンサー、エバポレーター、Oリングかしめの部分等に効果をもたらせます。ノーポリマーと油溶性処方により機能性、安全性の高い漏れ止め剤です。また蛍光剤入りで漏れ箇所の検知も用意にできます。
用途用途:あらゆるエアコンガスに使用可。車ではR12、R134a、R1234yf等
容量(L)1
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量1L
危険物の性状非水溶性
添加量冷媒ガス500gに14ml添加(目安70台分)
1本(1L)
¥159,800
税込¥175,780
6日以内出荷
商品名:カーエアコン&空調用漏れ止め剤1L。特長:冷媒ガス漏れが発生する際に漏れ箇所の圧力差と温度差が生じている所へかさぶた状の油膜シールを形成し、漏れを止めます。対象箇所はコンプレッサー、コンデンサー、エバポレーター、Oリングかしめの部分等に効果をもたらせます。ノーポリマーと油溶性処方により機能性、安全性の高い漏れ止め剤です。
用途用途:あらゆるエアコンガスに使用可。車ではR12、R134a、R1234yf等
容量(L)1
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量1L
危険物の性状非水溶性
添加量冷媒ガス500gに14ml添加(目安70台分)
1本(1L)
¥154,050
税込¥169,455
6日以内出荷
商品名:カーエアコン用蛍光剤&添加剤配合の11POEコンプレッサーオイル500ml。特長:Rー1234yf、R134a冷媒ガス使用の車両に使用可(HV車、EV車、PHEV車)。蛍光剤の発光によりガス漏れの箇所を容易に発見。電気絶縁性、耐摩耗性、加水分解性に優れています。コンプレッサーを清浄に保ち、デポジットを抑制します。コンプレッサーの性能及び部品の寿命を伸ばします。
用途用途:蛍光剤入りで漏れ箇所の検知に使える。HV車、EV車、PHEV車へのコンプレッサーオイル補充に。添加剤効果でエアコンパワー回復、改善、予防整備に
容量(mL)500
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量500mL
危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
¥12,675
税込¥13,943
4日以内出荷
商品名:カーエアコン用添加剤配合の11POEコンプレッサーオイル500ml。特長:R-1234yf、R134a冷媒ガス使用の車両に使用可(HV車、EV車、PHEV車)。電気絶縁性、耐摩耗性、加水分解性に優れています。コンプレッサーを清浄に保ち、デポジットを抑制します。コンプレッサーの性能及び部品の寿命を伸ばします。
用途用途:HV車、EV車、PHEV車へのコンプレッサーオイル補充に。添加剤効果でエアコンパワー回復、改善、予防整備に
容量(mL)500
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量500mL
危険物の性状非水溶性
1本
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
商品名:カーエアコン用蛍光剤&添加剤配合の入り12PAGコンプレッサーオイル1L。蛍光剤の発光によりガス漏れの箇所を容易に発見。R134a、R1234yf兼用PAGカーエアコンオイル。熱の安定性、加水分解安定性を有しスラッジや堆積物の生成を抑制します。広範囲の高温下における耐摩耗性に優れています。
用途用途:蛍光剤入りで漏れ箇所の検知に使える。カーエアコンのコンプレッサーオイル補充に。添加剤もプラスされておりエアコンパワー回復、改善、予防整備に
容量(L)1
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量1L
危険物の性状非水溶性
1本(1L)
¥21,645
税込¥23,810
6日以内出荷
商品名:カーエアコン用蛍光剤&添加剤配合の11POEコンプレッサーオイル500ml。特長:R-1234yf、R134a冷媒ガス使用の車両に使用可(HV車、EV車、PHEV車)。蛍光剤の発光によりガス漏れの箇所を容易に発見。電気絶縁性、耐摩耗性、加水分解性に優れています。コンプレッサーを清浄に保ち、デポジットを抑制します。コンプレッサーの性能及び部品の寿命を伸ばします。
用途用途:蛍光剤入りで漏れ箇所の検知に使える。HV車、EV車、PHEV車へのコンプレッサーオイル補充に。添加剤効果でエアコンパワー回復、改善、予防整備に
容量(L)1
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量1L
危険物の性状非水溶性
1本(1L)
¥21,645
税込¥23,810
6日以内出荷
商品名:カーエアコン用添加剤配合の11POEコンプレッサーオイル500ml。特長:R-1234yf、R134a冷媒ガス使用の車両に使用可(HV車、EV車、PHEV車)。電気絶縁性、耐摩耗性、加水分解性に優れています。コンプレッサーを清浄に保ち、デポジットを抑制します。コンプレッサーの性能及び部品の寿命を伸ばします。注意:PAGタイプなどのコンプレッサーオイルや異物の混入により、車内の電動システムに欠損させる恐れがあります。POEオイル使用の車両専用
用途用途:HV車、EV車、PHEV車へのコンプレッサーオイル補充に、。添加剤効果でエアコンパワー回復、改善、予防整備に
容量(L)1
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量1L
危険物の性状非水溶性
1本(1L)
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
商品名:カーエアコン用蛍光剤&添加剤配合の入り12PAGコンプレッサーオイル500ml。蛍光剤の発光によりガス漏れの箇所を容易に発見。134a、R1234yf兼用PAGカーエアコンオイル。熱の安定性、加水分解安定性を有しスラッジや堆積物の生成を抑制します。広範囲の高温下における耐摩耗性に優れています。
用途用途:蛍光剤入りで漏れ箇所の検知に使える。カーエアコンのコンプレッサーオイル補充に。添加剤もプラスされておりエアコンパワー回復、改善、予防整備に
容量(mL)500
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量500mL
危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
¥12,675
税込¥13,943
4日以内出荷
コンプレッサー,コンデンサー,エバポレーター,Oリングそして配管における微量な冷媒漏れを素早く密封します。ノーポリマー,油溶性処方により、カーエアコンの構成部位や回収器などに安全にご使用いただけます。さらに、カーエアコン&空頭システムの予防保全にとっても最適な商品です。1本で冷媒ガス1kgまでの車両で使用可能です。
危険等級Ⅲ
対応冷媒種別R1234yf,R134a,R12,R404A,R410A等
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
1本(20mL)
¥4,098
税込¥4,508
5日以内出荷
コンプレッサー,コンデンサー,エバポレーター,Oリングそして配管における微量な冷媒漏れを素早く密封します。ノーポリマー,油溶性処方により、カーエアコンの構成部位や回収器などに安全にご使用いただけます。さらに、カーエアコン&空頭システムの予防保全にとっても最適な商品です。1本で冷媒ガス1kgまでの車両で使用可能です。
危険等級Ⅲ
対応冷媒種別R1234yf,R134a,R12,R404A,R410A等
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
1本(20mL)
¥3,698
税込¥4,068
6日以内出荷