アウターファイバーはグラスファイバー製で、通常のシフターケーブルハウジングより、60%軽量化されています。インナーワイヤーは、31本の素線で縒られた、柔らかく滑らかなステンレス製です。通常の19本から31本にすることで、引張強度は10%アップ。さらにインナー表面に特殊な加工が施されているのため、滑らかで、耐久性も通常の3倍の長寿命です。
用途アウターハウジングの重量は、4mm × 2m で17g。インナーケーブル フロント 1.5m リア 2m。付属品 Rubber shield x 2 End Cap x 2 Frame Stopper x 8 Lever connector x 3
色ブラック
1セット
¥3,798
税込¥4,178
31日以内出荷
1個
¥79
税込¥87
31日以内出荷
カラーインナーキャップ 1ボトル500個入り
色ピンク
1個(500個)
¥3,490
税込¥3,839
31日以内出荷
用途サイズ(C-C):380mm 400mm 420mm クランプ径:31.8Φ リーチ:78mm ドロップ:128mm 重量:260g
寸法(mm)420
1本
¥7,998
税込¥8,798
31日以内出荷
用途サイズ(C-C):380mm 400mm 420mm クランプ径:31.8Φ リーチ:78mm ドロップ:128mm 重量:260g
寸法(mm)380
1本
¥7,998
税込¥8,798
31日以内出荷
シャフトに特殊なアルミ合金を使用することで、超軽量を実現させたクィックです。 エンド接触面がセパレートになっており、エンド面をしっかりと面で固定することができます。 リリースハンドルは曲線状になっており、奥までしっかりとロックができ、固定力もあります。
用途重量:36g(前後セット)
色ブラック
1セット
¥6,998
税込¥7,698
31日以内出荷
簡単に外すことができます。 重ねることでくっつくのでバラバラにならず、収納が可能です。
色レッド
1本
¥119
税込¥131
31日以内出荷
簡単に外すことができます。 重ねることでくっつくのでバラバラにならず、収納が可能です。
色ピンク
1本
¥119
税込¥131
31日以内出荷
簡単に外すことができます。 重ねることでくっつくのでバラバラにならず、収納が可能です。
色イエロー
1本
¥119
税込¥131
31日以内出荷
用途サイズ(C-C):60mm 70mm 80mm 90mm 100mm 110mm 120mm 130mm Rise:±7° 径:31.8Φ ステンレスボルト M5X18mm 6本。110g
寸法(mm)90
色ブラック
1個
¥5,998
税込¥6,598
31日以内出荷
用途Rise:±7°。カラー:ブラック。径:31.8Φ。付属品:ステンレスボルト(M5x18mm) 6本
寸法(mm)110
色ブラック
1個
¥8,598
税込¥9,458
31日以内出荷
用途サイズ(C-C):60mm 70mm 80mm 90mm 100mm 110mm 120mm 130mm Rise:±7° 径:31.8Φ ステンレスボルト M5X18mm 6本。122g
寸法(mm)110
色ホワイト
1個
¥5,998
税込¥6,598
31日以内出荷
シフト用インナーキャップ 1ボトル500個入り
色グリーン
1個(500個)
¥4,998
税込¥5,498
31日以内出荷
シフト用インナーキャップ 1ボトル500個入り
色ブラック
1個(500個)
¥4,998
税込¥5,498
31日以内出荷
簡単に着脱可能な簡易型のフェンダーです。 通勤や通学でスポーツバイクを使用されている方にオススメな1枚! サドルレールに引っ掛ける部分が深く設計されているので、走行中の衝撃で飛んでしまう心配がありません。レールが太すぎる場合も、結束バンドで止めることが可能です。
色オレンジ
1個
¥899
税込¥989
31日以内出荷
簡単に着脱可能な簡易型のフェンダーです。 通勤や通学でスポーツバイクを使用されている方にオススメな1枚! サドルレールに引っ掛ける部分が深く設計されているので、走行中の衝撃で飛んでしまう心配がありません。レールが太すぎる場合も、結束バンドで止めることが可能です。
色レッド
1個
¥899
税込¥989
31日以内出荷
TiAL6V4 TITANIUM BOLT使用
用途サイズ:34.9Φ 重量:10.5g
色シルバー
寸法(Φmm)34.9
1個
¥2,498
税込¥2,748
31日以内出荷
TiAL6V4 TITANIUM BOLT使用
用途サイズ:34.9Φ 重量:10.5g
色ブラック
寸法(Φmm)34.9
1個
¥2,498
税込¥2,748
31日以内出荷
TiAL6V4 TITANIUM BOLT使用
用途サイズ:34.9Φ 重量:10.5g
色レッド
寸法(Φmm)34.9
1個
¥2,498
税込¥2,748
31日以内出荷
TiAL6V4 チタンボルト使用
色ライトブルー
質量(g)10.5
寸法(Φmm)34.9
1個
¥2,498
税込¥2,748
31日以内出荷
7005-T6アルミ合金を使用、3D製法によりアルミ素材でありながら非常に美しい仕上げとなっています。ヤグラ部分が、前後に広く確保してある事と前後のM6固定ボルトでシッカリとサドルのレールを固定します。微妙なサドルの調整や走行中の前後のズレが解消されます。
全長(mm)300
質量(g)250
寸法(Φmm)31.6
1個
¥5,798
税込¥6,378
31日以内出荷
全長(mm)300
質量(g)230
寸法(Φmm)31.6
1個
¥3,798
税込¥4,178
31日以内出荷
輪行用のクィックですが、チェーンの洗浄用のブラシもついており、愛車のお手入れの際にも使えます。 。MTBには専用のシムを入れることで使用可能。
1個
¥2,798
税込¥3,078
31日以内出荷
2個セット 変速アウターワイヤーの受けと、インナーワイヤーの張りを調整するパーツです。アルマイトでカラフルに仕上がっています。
色ブルー
1セット(2個)
¥379
税込¥417
31日以内出荷
フレンチ用のアルミバルブキャップ。 樹脂製よりも強度が高く、割れる心配がありません。
色ブルー
バルブ仏式
1セット(2個)
¥299
税込¥329
31日以内出荷
表面がヤスリ目になっており、グリップ力に優れたバーテープ。本体の薄さを2mmに抑えることで手にフィットしやすく、レース志向の方にピッタリ。カラフルな5色展開
色ブルー
1ペア
¥2,898
税込¥3,188
31日以内出荷
シリコンゲルが入ったクッション性に優れたバーテープです。ハンドルを握ったときのもさっとした感覚を抑えるためにバーテープ自体は薄くなっています。表面がヤスリ目になっており、グリップ力に長けています。レースでもがく方にはオススメのバーテープです。
色ブラック
1ペア
¥3,198
税込¥3,518
31日以内出荷
HIGH GRIP GEL PLUS 、RC Fit 2.0 に付属されているFINISH TAPE です。粘着力が強く適度に伸びてしっかりバーテープを止めることができます。
用途サイズ:2cm x 20cm
1ペア
¥199
税込¥219
31日以内出荷
ヤスリ目の表面でグリップ力を高め、バーテープ本体は1.4mmと極限まで薄くしました。裏面には、クッション性の良いシリコンゲルが施してあります。本体とシリコンゲルと合わせると約2mmの厚みとなります。巻き方次第で乗り手の握り心地に近づけることができます。薄めでグリップ感を求める方にお勧めです。
色ネオンイエロー
1ペア
¥3,198
税込¥3,518
31日以内出荷
弾力性が非常に高く、ゲルが入っているのでクッション性抜群です。表面はレザーのような感触でとても手に馴染みます。クッションとグリップ感、両方を求める方にオススメです。
色ホワイト
1ペア
¥1,898
税込¥2,088
31日以内出荷
表面がヤスリ目になっており、グリップ力に優れたバーテープ。本体の薄さを2mmに抑えることで手にフィットしやすく、レース志向の方にピッタリ。カラフルな5色展開
色グリーン
1ペア
¥2,898
税込¥3,188
31日以内出荷
表面がヤスリ目になっており、グリップ力に優れたバーテープ。本体の薄さを2mmに抑えることで手にフィットしやすく、レース志向の方にピッタリ。カラフルな5色展開
色ピンク
1ペア
¥2,898
税込¥3,188
31日以内出荷
ステムやボトルケージ用のチタンボルトです。ステンレスや鉄と見分けがつきやすいように、虹色の焼きをつけて高級感、チタンらしさを表現しました。
1個
¥699
税込¥769
31日以内出荷
シマノ用。クィックを外さずにはめ外しが可能。
1個
¥1,598
税込¥1,758
31日以内出荷
アルミヘッドキャップ インテグラル 上 1-1/8 下 1-1/8 カートリッジベアリング PEGASUS、BACCHUS SL使用
色ブルー
1セット
¥4,998
税込¥5,498
31日以内出荷
コラム長:300mm ヘッドサイズ:アヘッド1-1/8(IS) オフセット:45mm アンカーナット付属
1本
¥69,980
税込¥76,978
31日以内出荷
セラミックベアリングで抵抗が少なく、よく回転します。 表面がフラットなため、汚れがつきにくくなっています。
用途BB規格:JIS 68mm 。重量:72g
色ゴールド
サイズJIS (68mm)
1個
¥11,980
税込¥13,178
31日以内出荷
セラミックベアリングで抵抗が少なく、よく回転します。 表面がフラットなため、汚れがつきにくくなっています。
用途BB規格:JIS 68mm 。重量:72g
色レッド
サイズJIS (68mm)
1個
¥11,980
税込¥13,178
31日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ