アウターファイバーはグラスファイバー製で、通常のシフターケーブルハウジングより、60%軽量化されています。インナーワイヤーは、31本の素線で縒られた、柔らかく滑らかなステンレス製です。通常の19本から31本にすることで、引張強度は10%アップ。さらにインナー表面に特殊な加工が施されているのため、滑らかで、耐久性も通常の3倍の長寿命です。
用途アウターハウジングの重量は、4mm × 2m で17g。インナーケーブル フロント 1.5m リア 2m。付属品 Rubber shield x 2 End Cap x 2 Frame Stopper x 8 Lever connector x 3
色ブラック
1セット
¥3,798
税込¥4,178
31日以内出荷
1個
¥79
税込¥87
31日以内出荷
リペアパーツ。ポンプヘッド ホース・ゲージ一式
用途PORTABLE用
1個
¥1,498
税込¥1,648
31日以内出荷
シングルギアから11速まで対応。
1個
¥1,498
税込¥1,648
31日以内出荷
チェーンの伸びをチェックでき、さらにチェーンを繋げるときにフックとしても。
1個
¥799
税込¥879
31日以内出荷
フレームとブレーキ、シフトアウターワイヤーの擦れキズを防止するためのパーツです。 ただのゴムではなく、弾力性のある素材を使用。
色ロゴナシ
1本
¥119
税込¥131
31日以内出荷
カラーインナーキャップ 1ボトル500個入り
色グリーン
1個(500個)
¥3,490
税込¥3,839
31日以内出荷
用途サイズ(C-C):380mm 400mm 420mm クランプ径:31.8Φ リーチ:82mm ドロップ:132mm 重量:260g
寸法(mm)420
1本
¥7,998
税込¥8,798
31日以内出荷
用途サイズ(C-C):380mm 400mm 420mm クランプ径:31.8Φ リーチ:82mm ドロップ:132mm 重量:260g
寸法(mm)400
1本
¥7,998
税込¥8,798
31日以内出荷
用途サイズ(C-C):380mm 400mm 420mm クランプ径:31.8Φ リーチ:82mm ドロップ:132mm 重量:260g
寸法(mm)380
1本
¥7,998
税込¥8,798
31日以内出荷
用途サイズ(C-C):380mm 400mm 420mm クランプ径:31.8Φ リーチ:78mm ドロップ:128mm 重量:260g
寸法(mm)400
1本
¥7,998
税込¥8,798
31日以内出荷
アウターファイバーはグラスファイバー製で、通常のシフターケーブルハウジングより、60%軽量化されています。インナーワイヤーは、31本の素線で縒られた、柔らかく滑らかなステンレス製です。通常の19本から31本にすることで、引張強度は10%アップ。さらにインナー表面に特殊な加工が施されているのため、滑らかで、耐久性も通常の3倍の長寿命です。
用途アウターハウジングの重量は、4mm × 2m で17g。インナーケーブル フロント 1.5m リア 2m。付属品 Rubber shield x 2 End Cap x 2 Frame Stopper x 8 Lever connector x 3
色ピンク
1セット
¥3,798
税込¥4,178
31日以内出荷
シャフトに特殊なアルミ合金を使用することで、超軽量を実現させたクィックです。 エンド接触面がセパレートになっており、エンド面をしっかりと面で固定することができます。 リリースハンドルは曲線状になっており、奥までしっかりとロックができ、固定力もあります。
用途重量:36g(前後セット)
色レッド
1セット
¥6,998
税込¥7,698
31日以内出荷
簡単に外すことができます。 重ねることでくっつくのでバラバラにならず、収納が可能です。
色ブラック
1本
¥119
税込¥131
31日以内出荷
簡単に外すことができます。 重ねることでくっつくのでバラバラにならず、収納が可能です。
色ライトブルー
1本
¥119
税込¥131
31日以内出荷
簡単に外すことができます。 重ねることでくっつくのでバラバラにならず、収納が可能です。
色グリーン
1本
¥119
税込¥131
31日以内出荷
簡単に外すことができます。 重ねることでくっつくのでバラバラにならず、収納が可能です。
色ダークブルー
1本
¥119
税込¥131
31日以内出荷
必要最低限の工具のみで収めたい方にオススメ。
1セット
¥299
税込¥329
31日以内出荷
用途サイズ(C-C):60mm 70mm 80mm 90mm 100mm 110mm 120mm 130mm Rise:±7° 径:31.8Φ ステンレスボルト M5X18mm 6本。113g
寸法(mm)90
色ホワイト
1個
¥5,998
税込¥6,598
31日以内出荷
用途サイズ(C-C):60mm 70mm 80mm 90mm 100mm 110mm 120mm 130mm Rise:±7° 径:31.8Φ ステンレスボルト M5X18mm 6本。107g
寸法(mm)80
色ホワイト
1個
¥5,998
税込¥6,598
31日以内出荷
4点止めステムの上部の2点で固定します。ハンドル周りをスッキリさせたい方、ブルべ等でライト、GPSなど複数装着される方にお勧めです。通常はマウントを固定するボルトが12mmで、固定はできてもネジの掛かりが若干少なく不安に感じるところを、3mm長く15mmとすることでしっかり固定でき、安心してご利用いただけます。
1個
¥3,998
税込¥4,398
31日以内出荷
用途サイズ(C-C):60mm 70mm 80mm 90mm 100mm 110mm 120mm 130mm Rise:±7° 径:31.8Φ ステンレスボルト M5X18mm 6本。127g
寸法(mm)120
色ホワイト
1個
¥5,998
税込¥6,598
31日以内出荷
ネオプレーンを使用し、防風、保温性に優れたトゥカバー。表面を二重にしてポケットをつけてあり、使い捨てカイロを入れることで、つま先まで温かさを確保。 ベルクロタイプでサイズフリー。
サイズフリーサイズ
1セット
¥2,498
税込¥2,748
31日以内出荷
シフト用インナーキャップ 1ボトル500個入り
色ブルー
1個(500個)
¥4,998
税込¥5,498
31日以内出荷
簡単に着脱可能な簡易型のフェンダーです。 通勤や通学でスポーツバイクを使用されている方にオススメな1枚! サドルレールに引っ掛ける部分が深く設計されているので、走行中の衝撃で飛んでしまう心配がありません。レールが太すぎる場合も、結束バンドで止めることが可能です。
色グリーン
1個
¥899
税込¥989
31日以内出荷
簡単に着脱可能な簡易型のフェンダーです。 通勤や通学でスポーツバイクを使用されている方にオススメな1枚! サドルレールに引っ掛ける部分が深く設計されているので、走行中の衝撃で飛んでしまう心配がありません。レールが太すぎる場合も、結束バンドで止めることが可能です。
色ホワイト
1個
¥899
税込¥989
31日以内出荷
用途重量:102g(前後セット)。シャフト素材:スチール
色ブラック
1セット
¥1,898
税込¥2,088
31日以内出荷
用途重量:120g(前後セット) シャフト素材:スチール
色レッド
1セット
¥1,898
税込¥2,088
31日以内出荷
2個セット 変速アウターワイヤーの受けと、インナーワイヤーの張りを調整するパーツです。アルマイトでカラフルに仕上がっています。
色ゴールド
1セット(2個)
¥379
税込¥417
31日以内出荷
2個セット 変速アウターワイヤーの受けと、インナーワイヤーの張りを調整するパーツです。アルマイトでカラフルに仕上がっています。
色レッド
1セット(2個)
¥379
税込¥417
31日以内出荷
フレンチ用のアルミバルブキャップ。 樹脂製よりも強度が高く、割れる心配がありません。
色ゴールド
バルブ仏式
1セット(2個)
¥299
税込¥329
31日以内出荷
従来のボルトよりも根元までネジが切ってあり、より低い位置でトップキャップを固定することが可能です。
用途全長:30mm 。重量:2g
寸法(mm)30
色グリーン
1本
¥349
税込¥384
31日以内出荷
フレンチ用のアルミバルブキャップ。 樹脂製よりも強度が高く、割れる心配がありません。
色レッド
バルブ仏式
1セット(2個)
¥299
税込¥329
31日以内出荷
特殊な形状で外れにくくなっています。
色カーボン柄
1セット
¥299
税込¥329
31日以内出荷
ボルトで固定するので、外れる心配がありません。ハンドル周りのワンポイントアクセントにも!
色ピンク
1個
¥499
税込¥549
31日以内出荷
ボルトで固定するので、外れる心配がありません。ハンドル周りのワンポイントアクセントにも!
色ブルー
1個
¥499
税込¥549
31日以内出荷
シリコンゲルが入ったクッション性に優れたバーテープです。 コルクが入っており、肌触りがとてもよく、弾力性もあり、少しのばしたくらいでは切れません。 ロングライドや振動を気にされる方にお勧め。
色ホワイト
1ペア
¥1,398
税込¥1,538
31日以内出荷
31本の細いワイヤーを束ねてあるインナーワイヤーにさらにスムーズになるようにスペリアルシャイン加工を施したワイヤー。触ると滑りの良さがわかるほど、抵抗がなくタッチがよい。
用途シマノ用。
1箱(100本)
¥69,980
税込¥76,978
31日以内出荷
全てにコンパクトにまとまっているのが特徴です。トライアスロン等レース時に使用するバイクポーターケースにも収納しやすく、フレーム等にキズが付きにくい設計となっています。また、小柄な方でも容易に空気を入れることができる優れ物です。
用途FOOT幅:150mm。HANDLE幅:210mm。MAX120PSIまで対応(メーター付)。バルブは英・米・仏に対応。
1個
¥2,898
税込¥3,188
31日以内出荷
STポンプヘッド(ホース付き)
1セット
¥1,498
税込¥1,648
31日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ