絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
265件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 害獣キャッチャーアルハント EIGERTOOL(アイガーツール)

    害獣キャッチャーアルハント

    EIGERTOOL(アイガーツール)
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    これあえあれば人も害獣も簡単に捕まえられる超大型網です。 畑や果樹園を荒らす害獣や池の落ち葉拾いなど用途はいろいろです。
    本体質量(g)925伸縮範囲(mm)1300~1950
  • 竹万能腰籠 EIGERTOOL(アイガーツール)

    竹万能腰籠

    EIGERTOOL(アイガーツール)(7件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    野菜、果実の収穫、きのこ採りに大活躍! 手作り竹で軽くて上部で重宝します。
    寸法(mm)Φ250×280
  • アイガー 超鋼スジボリ EIGERTOOL(アイガーツール)

    アイガー 超鋼スジボリ

    EIGERTOOL(アイガーツール)(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    超鋼材を使って作ったプラモデル専用スジボリです。 精密なスジ入れ、細かいカットに最適!
    付属品革ひもハンドル長さ(mm)110
  • ステンレスプライヤー EIGERTOOL(アイガーツール)

    ステンレスプライヤー

    EIGERTOOL(アイガーツール)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    サビにくいステンレス製ツール。水周り作業や湿気の多い現場での仕事に最適です。
    種類コンビネーションプライヤ最大口開き(mm)25全長(mm)200質量(g)270幅(mm)50材質SUS420J2ステンレス
  • ハンドブロアー 黒 EIGERTOOL(アイガーツール)

    ハンドブロアー 黒

    EIGERTOOL(アイガーツール)
    698税込768
    1個
    欠品中
    CO2を出さずにホコリを飛ばすハンドダスターです。ミラー・レンズ・ディスプレイ・カメラ・カメラレンズなどのお手入れに使用できます。楽器の鍵盤や、パソコンのキーボードの隙間など、精密機器のホコリ飛ばしなどいろんな所で活躍します。
    用途精密機器のホコリ飛ばし用具。材質プラスチック・ゴム寸法(mm)150×50×50質量(g)40
  • 充電式強力LEDライトフラッシュキャノン2.0 EIGERTOOL(アイガーツール)

    充電式強力LEDライトフラッシュキャノン2.0

    EIGERTOOL(アイガーツール)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    その他【投光距離】800m付属品Type-C充電用コード、ACアダプター材質強化アルミ合金全長(mm)195直径(Φmm)62質量(g)650レンズ径(Φmm)37使用電池充電式(Type-C)防塵防水性能IPX4準拠充電時間(時間)4バッテリー容量(mAh)【高性能リチウム充電池】5400光束(Lm)5000電球の種類LEDライト連続点灯時間(時間)【強】5【中】8【弱】12エコロジー商品省エネ
  • エアブラシメンテナンスキット EIGERTOOL(アイガーツール)

    エアブラシメンテナンスキット

    EIGERTOOL(アイガーツール)
    1,198税込1,318
    1セット(11本)
    当日出荷
    セット内容【クリーニングブラシソフト】5本【クリーニングワイヤー】5本【洗浄用ニードル】1本質量(g)20先端形状【ニードル】かまぼこ型太さ(Φmm)【クリーニングワイヤー】1.4 / 1.2 / 1.1 / 0.9 / 0.5ニードル(mm)Φ1.4
  • 極うすッ!沼ヤスリ EIGERTOOL(アイガーツール)

    極うすッ!沼ヤスリ

    EIGERTOOL(アイガーツール)(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷
    業界最薄クラスのダイヤモンドヤスリです。ナイフのようにヤスリがけが行えます。面を活かした切削も得意としています。
    材質ヤスリ芯:鋼材
  • 極ぼそッ!沼ヤスリ 角型 EIGERTOOL(アイガーツール)

    極ぼそッ!沼ヤスリ 角型

    EIGERTOOL(アイガーツール)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    シャーペンにさして使える極細ヤスリです。これまでのヤスリでは入らなかった狭い隙間もヤスれます。角形なのでフラットに削れます。モールドのディテールアップ、スジホリに最適です。モデラー様から大好評の逸品です。
    仕様ヤスリ砥粒材:ダイヤモンド材質ヤスリ芯:鋼材質量(g)10線径(Φmm)0.5本体寸法(mm)17×145×9
  • ポータブルエアブラシキット EIGERTOOL(アイガーツール)

    ポータブルエアブラシキット

    EIGERTOOL(アイガーツール)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    小さくて軽いハンディタイプのエアブラシです。 充電式なので、コードレスで使いやすい。 動作音も小さく静かです。 解体して収納できるので場所を取りません。
    付属品エアブラシガン、タイプC USBケーブル、5mlアルミカップ、20mlPPカップ寸法(mm)145×185(コンプレッサー)容量(mL)5/20(カップ容量)定格圧力(MPa)0.14本体質量(g)290連続使用時間(分)15~20ノズル口径(Φmm)0.4バッテリーリチウム電池バッテリー電圧(V)3.7最大差圧(kPa[psi])20充電時間(分)90空気流量(L/min)6バッテリー容量(mAh)1200充電方式USB急速充電(TypeA to C)RoHS指令(10物質対応)対応
  • MTO EDS0795 ソーラーセンサーライト 広範囲照射タイプ EIGERTOOL(アイガーツール)

    MTO EDS0795 ソーラーセンサーライト 広範囲照射タイプ

    EIGERTOOL(アイガーツール)(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    防犯対策に効果的な人感センサーライトです。 用途に合わせて点灯は3つのモード。 暗くなるとレンズ内でガイドランプが赤色点滅。 人が近づくと最大光量で約30秒点灯します。 大光量500Lm、雨に強いIP65 ソーラー充電式で電気代0円
    付属品コンクリート用アンカー、ビス寸法(mm)341×118×181質量(g)約490保護等級IP65バッテリーLi-ionバッテリー電圧(V)3.7センサー感知方式人感(赤外線)設置方式ねじ止め充電時間(時間)9~10(薄曇り)バッテリー容量(mAh)2400明るさ(Lm)500(最大)耐用年数(年)3~4人感センサー範囲上下:50-60°範囲左右:100-110°範囲距離(上下):6-8m範囲距離(左右):6-8m
  • 超BIGマイクロファイバータオル EIGERTOOL(アイガーツール)

    超BIGマイクロファイバータオル

    EIGERTOOL(アイガーツール)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    現場で使用する人の意見を参考に開発された超ビッグサイズのマイクロファイバー。 超ビッグサイズなのでフィルム施工者、養生にも最適です。 車内を汚さず、傷めず優秀なマイクロファイバー。 水分の吸収率も非常に高く、1枚でなんと約3.7Lと抜群の吸収力。 ビッグサイズですので大型車などでも楽々拭き取れます。 マリンスポーツやレジャーにも便利です! 邪魔なタグは付いていませんので、快適にふき取りできます。
    寸法(mm)1800×690質量(g)400目付(g/m2)365アズワン品番64-9374-05危険物の類別非危険物毛足(cm)表:0.2、裏:0.6
  • アイガープロ用UV硬化剤セット EIGERTOOL(アイガーツール)

    アイガープロ用UV硬化剤セット

    EIGERTOOL(アイガーツール)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    硬化剤とUVライトのセットです クラフトからホビーまで様々な修復に! デジタル機器のコード修復、パイプの穴埋め、ルアーのリップ修復等幅広くお使いいただけます アイガーPRO仕様UV硬化剤は液体プラスチックで、硬化させるまで液状のままです 市販の接着剤のように乾いてしまうことはありません 接着個所をきれいにし、レジンを塗布、硬化し、成形するという4つのステップに従うだけで、ほとんど何でも修復できます 大切な物が壊れてしまっても、もう諦めることはありません
    仕様【硬化可能】プラスチック、木材、金属、石、レンガ、ガラス、PVC、スチール、ゴム、配線、セラミック、フィギュア、ビニール、ケブラー、ポリプロピレン、皮革など、【使用できないもの】ポリエチレン(食品容器等)、ポリプロピレン(CDケース等)、フッ素樹脂(テフロン)、シリコーンゴム(パッキン等)、食器のひび割れ、接着面積が小さいもの、発泡スチロール、アクリル樹脂等寸法(mm)硬化剤:Φ40×H140、UVライト:Φ19×L140質量(g)UVライト:約60(電池含む)硬化速度5秒(UV光の光度、光源からの距離、硬化の厚み、接合部の段差および基盤の光透過率など様々な要素により変化します)波長(nm)375使用電池単4乾電池×2個(別売り)硬化剤(g)65使用期限2年(暗所保存により使用期限が延びます)
  • ファストキュア EIGERTOOL(アイガーツール)

    ファストキュア

    EIGERTOOL(アイガーツール)(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    UV光により短時間で硬化する特殊な液状プラスティックです 各種修理や補修・クラフトなど多彩な用途に対応します 接合部に液を塗布し、付属のUVライトを約5秒間照射することで、硬化し接合できます 硬化後は磨き、塗装、穴を開けるなどの加工ができます
    用途各種修理や補修・クラフト寸法(mm)28×145×12硬度70~80D引火点(℃)149使用電池CR2016×2個危険物の類別非危険物
  • ステンミニニッパー EIGERTOOL(アイガーツール)

    ステンミニニッパー

    EIGERTOOL(アイガーツール)(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    サビにくいステンレス製ツール。水周り作業や湿気の多い現場での仕事に最適です。
    全長(mm)110材質SUS420J2ステンレス幅(mm)50質量(g)70最大口開き(mm)20切断能力(Φmm) 銅線0.8アズワン品番64-9372-46
  • ワンタッチ押さえマグネット2個組 EIGERTOOL(アイガーツール)

    ワンタッチ押さえマグネット2個組

    EIGERTOOL(アイガーツール)
    1,398税込1,538
    1箱(2個)
    5日以内出荷
    耐荷重は使用条件や環境によって異なる場合があります。作業現場のブルーシート、トラックシートの仮押さえに。溶接現場でのスパッタシート、防炎シートの押えに。板金塗装のマスキングシート押えに。自動車、バイクのラッピングシート押えに。オフィスやご家庭での書類止めに。簡易的な引っ掛けとして
    材質ネオジム磁石寸法(mm)Φ43×60耐荷重(kg)(垂直)6
  • アイボルト型強力マグネット10個セット EIGERTOOL(アイガーツール)

    アイボルト型強力マグネット10個セット

    EIGERTOOL(アイガーツール)
    9,998税込10,998
    1セット(10個)
    5日以内出荷
    超強力マグネットの10個セットです。アイボルト型なのでフックを引っ掛けることもできます。鉄骨柱に取り付けると配線等の工事の手間が省けます。
    質量(g)61本体サイズ(mm)Φ36荷重(kg)【垂直】10【水平】4
  • アイガープロ用UVライト 375 EIGERTOOL(アイガーツール)

    アイガープロ用UVライト 375

    EIGERTOOL(アイガーツール)(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    硬化剤を紫外線で固めるUVライトです クラフトからホビーまで様々な修復に! デジタル機器のコード修復、パイプの穴埋め、ルアーのリップ修復等幅広くお使いいただけます アイガーPRO仕様UV硬化剤は液体プラスチックで、硬化させるまで液状のままです 市販の接着剤のように乾いてしまうことはありません 接着個所をきれいにし、レジンを塗布、硬化し、成形するという4つのステップに従うだけで、ほとんど何でも修復できます 大切な物が壊れてしまっても、もう諦めることはありませんせん
    仕様【硬化可能】プラスチック、木材、金属、石、レンガ、ガラス、PVC、スチール、ゴム、配線、セラミック、フィギュア、ビニール、ケブラー、ポリプロピレン、皮革など、【使用できないもの】ポリエチレン(食品容器等)、ポリプロピレン(CDケース等)、フッ素樹脂(テフロン)、シリコーンゴム(パッキン等)、食器のひび割れ、接着面積が小さいもの、発泡スチロール、アクリル樹脂等質量(g)約60(電池含む)硬化速度5秒(UV光の光度、光源からの距離、硬化の厚み、接合部の段差および基盤の光透過率など様々な要素により変化します)波長(nm)375使用電池単4乾電池×2個(別売り)使用期限2年(暗所保存により使用期限が延びます)直径×長さ(mm)19×140
  • アイガープロ用UV硬化剤 EIGERTOOL(アイガーツール)

    アイガープロ用UV硬化剤

    EIGERTOOL(アイガーツール)(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    クラフトからホビーまで様々な修復に! デジタル機器のコード修復、パイプの穴埋め、ルアーのリップ修復等幅広くお使いいただけます アイガーPRO仕様UV硬化剤は液体プラスチックで、硬化させるまで液状のままです 市販の接着剤のように乾いてしまうことはありません 接着個所をきれいにし、レジンを塗布、硬化し、成形するという4つのステップに従うだけで、ほとんど何でも修復できます 大切な物が壊れてしまっても、もう諦めることはありません
    仕様【硬化可能】プラスチック、木材、金属、石、レンガ、ガラス、PVC、スチール、ゴム、配線、セラミック、フィギュア、ビニール、ケブラー、ポリプロピレン、皮革など、【使用できないもの】ポリエチレン(食品容器等)、ポリプロピレン(CDケース等)、フッ素樹脂(テフロン)、シリコーンゴム(パッキン等)、食器のひび割れ、接着面積が小さいもの、発泡スチロール、アクリル樹脂等寸法(直径Φ×高さH)(mm)40×140硬化速度5秒(UV光の光度、光源からの距離、硬化の厚み、接合部の段差および基盤の光透過率など様々な要素により変化します)硬化剤(g)65使用期限2年(暗所保存により使用期限が延びます)
  • 折り畳み捕獲器 EIGERTOOL(アイガーツール)

    折り畳み捕獲器

    EIGERTOOL(アイガーツール)(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    餌台を踏むとドアが閉まる、踏み板式です。移動・収納に便利な折りたたみ式。 たためば厚さ50mm。車載時も折りたたみ式だからとってもコンパクト。
    質量(kg)4.1サイズ(mm)770×310×280アズワン品番64-9373-91
  • さすまた こない手かもめ型 EIGERTOOL(アイガーツール)

    さすまた こない手かもめ型

    EIGERTOOL(アイガーツール)(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    8日以内出荷
    R形状になっているため衣服などに引っかからず、簡単にすべり込ませ押えることができます。 左右の折り返しが足払いに有効です。滑りにくい特殊グリップ付。
    材質アルミ合金長さ(mm)1850幅(mm)820質量(kg)1.4アズワン品番64-9371-09パイプ外径(Φmm)25.6
  • 害獣捕獲キャッチャー EIGERTOOL(アイガーツール)

    害獣捕獲キャッチャー

    EIGERTOOL(アイガーツール)
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    突然のヘビやトカゲの出現で子供やペットを助ける為の害獣キャッチャーです。 最近飼えなくなったヘビやトカゲや爬虫類を捨てるために河原敷や公園、学校のグラウンド、一般住宅の庭やガレージにまで出没します! 害獣を見つけたら大きい声や音を出さずに害獣キャッチャーを持って後ろからそーっと近寄り首のところを狙って素早く挟んでください。 先の向きが自由に変えられるので素早く捕獲する事ができます。捕まえたら袋に入れて保健所へ。
    対象動物ヘビ、トカゲ全長(mm)1550質量(g)720口開き(mm)0~45アズワン品番64-9373-67
  • PC小バサミ(握りハサミ) EIGERTOOL(アイガーツール)

    PC小バサミ(握りハサミ)

    EIGERTOOL(アイガーツール)(2件のレビュー)
    799税込879
    1個
    欠品中
    昔ながらのにぎりバサミです。プラスチックハンドル仕様。
    用途糸・布・テグス・フラワーアート用。全長(mm)100刃長(mm)30材質(刃部)ハイカーボンステンレス、(ハンドル部)プラスチック材質(刃)ハイカーボンステンレス
  • ジッパーシザーズ EIGERTOOL(アイガーツール)

    ジッパーシザーズ

    EIGERTOOL(アイガーツール)(1件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    折り畳み式で携帯に便利!キーホルダーとしても使えます。
    全長(mm)(使用時)65刃わたり(mm)17材質(刃先)420T-2ステンレス、(本体)ABS樹脂質量(g)6.5全長×幅W×厚さ(mm)44×16×10
  • ジャンプスターターFCJ-35000専用 充電ACアダプター EIGERTOOL(アイガーツール)

    ジャンプスターターFCJ-35000専用 充電ACアダプター

    EIGERTOOL(アイガーツール)
    5,398税込5,938
    1個
    5日以内出荷
    ジャンプスターターFCJ-35000専用の充電用ACアダプターです。
  • マルチプルクリップライト EIGERTOOL(アイガーツール)

    マルチプルクリップライト

    EIGERTOOL(アイガーツール)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    付属品Type-C充電コード、ヘッドライト用ヘッドバンド、ヘッドバンドホルダー寸法(mm)53×50×36質量(g)65充電時間(時間)3防水仕様IPX5準拠明るさ(Lm)【パネルライト】500【メインライト】600連続点灯時間(時間)4~20
  • 充電式ミニパワーライト EIGERTOOL(アイガーツール)

    充電式ミニパワーライト

    EIGERTOOL(アイガーツール)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    その他【投光距離】400m付属品Type-C充電用コード材質強化アルミ全長(mm)69質量(g)72防塵防水性能IP65準拠充電時間(時間)2バッテリー容量(mAh)【充電池】1200光束(Lm)1500直径(mm)30連続点灯時間(時間)【強】1【中】1.5【弱】2.5
  • ファストキュア リフィール EIGERTOOL(アイガーツール)

    ファストキュア リフィール

    EIGERTOOL(アイガーツール)(1件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷
    ファストキュアのリフィール(詰め替え)です UV光により短時間で硬化する特殊な液状プラスティックです 各種修理や補修・クラフトなど多彩な用途に対応します 接合部に液を塗布し、付属のUVライトを約5秒間照射することで、硬化し接合できます 硬化後は磨き、塗装、穴を開けるなどの加工ができます
    用途各種修理や補修・クラフト寸法(mm)11×90×11硬度70~80D引火点(℃)149危険物の類別非危険物
  • ステンミニラジオペンチ EIGERTOOL(アイガーツール)

    ステンミニラジオペンチ

    EIGERTOOL(アイガーツール)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    サビにくいステンレス製ツール。水周り作業や湿気の多い現場での仕事に最適です。
    全長(mm)125材質SUS420J2ステンレス幅(mm)50質量(g)70先端先細最大口開き(mm)20切断能力(Φmm) 硬線0.5切断能力(Φmm) 銅線1.5バネ有りアズワン品番64-9372-47
  • マルチブレードウルトラ ステンレス対応 EIGERTOOL(アイガーツール)

    マルチブレードウルトラ ステンレス対応

    EIGERTOOL(アイガーツール)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    材質超硬カーバイド合金寸法(mm)100×35質量(g)28対応機種マキタ、ボッシュ、パナソニック、ハイコーキ切断可能寸法(mm)(目安)ステンレスビス:4.2、コンクリートビス:3.4、半ネジコーススレッド(ラッパ):Φ4.5×90、6角ボルトネジ、コーチボルト:9.5、鉄ボルト:5.8切断可能 材質ステンレスビス、コンクリートビス、コーススレッド、鉄ボルト、ステンレス炭素鋼材
  • MTO EDS0796 ソーラーセンサーライト ダミーカメラタイプ EIGERTOOL(アイガーツール)

    MTO EDS0796 ソーラーセンサーライト ダミーカメラタイプ

    EIGERTOOL(アイガーツール)
    3,598税込3,958
    1個
    欠品中
    MTO EDS0796 ソーラーセンサーライト ダミーカメラタイプ カメラ型ライト! 防犯対策に効果的な人感センサーライトです。 カメラスタイルと付属防犯ステッカーで防犯効果増大。 夜間は防犯カメラ風赤色パイロットランプが点滅、さらに人感センサーにより強力発光します。 ソーラー充電式で電気代0円、防犯ステッカーは縦型・横型デザインの2枚付属しています。
    付属品コンクリート用アンカー、ビス寸法(mm)170×91×117質量(g)約320バッテリーLi-ionバッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)6~8(薄曇り)バッテリー容量(mAh)1800明るさ(Lm)450(最大)防水保護等級IP65耐用年数(年)3~4人感センサー範囲上下:50-60°範囲左右:100-110°範囲距離(上下):6-8m範囲距離(左右):6-8m
  • EGタクティカルカラビナ TAC-2KH EIGERTOOL(アイガーツール)

    EGタクティカルカラビナ TAC-2KH

    EIGERTOOL(アイガーツール)(1件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    アクセサリーやキーホルダーとしてベルトループに装着したり、小物やポーチなどを着けるのにも最適です。
    材質強化プラスチック寸法(mm)85×55カーキベルト通し幅(mm)-
  • 常造 細工のみ 丸 EIGERTOOL(アイガーツール)

    常造 細工のみ 丸

    EIGERTOOL(アイガーツール)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    広い部分を彫り進むときに使います 線の太さや彫る広さに合わせて使い分ける
    全長(mm)170材質刃物鋼
  • カードノギス EIGERTOOL(アイガーツール)

    カードノギス

    EIGERTOOL(アイガーツール)(7件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1枚
    当日出荷
    世界最薄!!最軽量!!名刺サイズの計測ツール!ある程度曲げる事ができますので、パイプなど筒型形状の湾曲面も計測できます。
    用途曲面測定材質ステンレスエッチング加工仕上げ厚さ(mm)0.3測定範囲10cm質量(g)6本体寸法(mm)86×54×0.3アズワン品番64-9370-92
  • ウレタンショックレスハンマー EIGERTOOL(アイガーツール)

    ウレタンショックレスハンマー

    EIGERTOOL(アイガーツール)
    1,798税込1,978
    1本
    8日以内出荷
    振り上げることにより、中の鉄粒子が移動し、振り下ろすと、対象物より反発力が生まれますが、この時中の鉄粒子が下に移動して反発力を打ち消します。
    用途家具の組み立て、くい打ちに。トラスコ品番707-1073材質ウレタン樹脂全長(mm)300質量(kg)呼称:0.45頭部長(mm)100頭径(mm)43
  • EGタクティカルカラビナ TAC-2BR EIGERTOOL(アイガーツール)

    EGタクティカルカラビナ TAC-2BR

    EIGERTOOL(アイガーツール)(1件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    アクセサリーやキーホルダーとしてベルトループに装着したり、小物やポーチなどを着けるのにも最適です。
    材質強化プラスチック寸法(mm)85×55ブラックベルト通し幅(mm)-
  • 左近次 大久保鋏 EIGERTOOL(アイガーツール)

    左近次 大久保鋏

    EIGERTOOL(アイガーツール)
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    華道やフラワーアレンジメントなどで切花用に使う、伝統的なつる手の古流鋏です。持ち手が輪になったつる手の古流鋏
    全長(mm)180
  • 強力マグネット フック型 EIGERTOOL(アイガーツール)

    強力マグネット フック型

    EIGERTOOL(アイガーツール)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    最大10kgも吊り下げられる超強力マグネット 鉄骨柱に付ければ配線などの工事手間が省けます
    材質ネオジウム磁石寸法(Φmm)36荷重(kg)垂直:10、水平:4特性超強力最大荷重(kg)10
  • 常造 手曲鋸 EIGERTOOL(アイガーツール)

    常造 手曲鋸

    EIGERTOOL(アイガーツール)(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    立木の伐採、枝切、丸太切り等
    材質SK5
  • 信秀彫刻刀 三角刀 EIGERTOOL(アイガーツール)

    信秀彫刻刀 三角刀

    EIGERTOOL(アイガーツール)
    1,198税込1,318
    1本
    4日以内出荷
    伝統を生かした最高級の刃物鋼を使用した彫刻刀 すばらしい切れ味で使いやすさ抜群 V字形の細彫り、直線彫りに
    材質刃:SK-5(完全熱処理済)全長(mm)195質量(g)18刃幅(mm)4.5