絞り込み
ブランド
- EIGERTOOL(アイガーツール)
- モノタロウ(339)
- エスコ(6,207)
- イスカル(4,608)
- タンガロイ(4,279)
- 三菱マテリアル(3,222)
- 京セラ(2,746)
- ワルター(2,726)
- 住友電工ハードメタル(2,465)
- サンドビック(2,103)
- ミニター(1,752)
- タイテックス(1,550)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1,261)
- ケナメタル(1,151)
- TRUSCO(1,092)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1,040)
- ヤナセ(柳瀬)(1,040)
- 大見工業(1,037)
- グーリング(991)
- OSG(オーエスジー)(916)
- MSTコーポレーション(806)
- ブランドをもっと見る

極ぼそッ!沼ヤスリ
EIGERTOOL(アイガーツール)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷シャーペンにさして使える極細ヤスリです。これまでのヤスリでは入らなかった狭い隙間もヤスれます。モールドのディテールアップ、スジホリに最適です。モデラー様から大好評の逸品です。仕様ヤスリ砥粒材:ダイヤモンド材質ヤスリ芯:鋼材質量(g)10本体寸法(mm)17×145×9
極ぼそッ!沼ヤスリ 角型
EIGERTOOL(アイガーツール)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷シャーペンにさして使える極細ヤスリです。これまでのヤスリでは入らなかった狭い隙間もヤスれます。角形なのでフラットに削れます。モールドのディテールアップ、スジホリに最適です。モデラー様から大好評の逸品です。仕様ヤスリ砥粒材:ダイヤモンド材質ヤスリ芯:鋼材質量(g)10線径(Φmm)0.5本体寸法(mm)17×145×9
ダイヤモンドラインヤスリ
EIGERTOOL(アイガーツール)¥389税込¥4281本当日出荷セラミック・ガラス・石材の加工や装飾品・時計・指輪などの精密加工に最適です。ビーズ・アート・グレーシルバーの加工や細工にも最適です。彫金全般・各種アクセサリー・工芸品・模型製作にも便利です。長時間使用しても型崩れせず、均一な切れ味が持続します。用途精密作業用ツール。材質本体:スチール,グリップ:ビニール,ダイヤ:JR2ダイヤモンド粒度240全長(mm)100
極うすッ!沼ヤスリ
EIGERTOOL(アイガーツール)¥3,898税込¥4,2881本当日出荷から5日以内出荷付属品保護キャップ材質ヤスリ芯材:鋼材、ヤスリ砥粒材:ダイヤモンド粒度600(#)質量(g)9
弾性セラミックミラーポリッシュ
EIGERTOOL(アイガーツール)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981枚5日以内出荷ねじったり曲げたり相手に合わせて自由自在。 弾性効果で表示粒度の3ランク上の面粒度に仕上がります。 微研磨と研磨の両特性をもち、研磨調整と同時に磨きがかかりトータル作業時間が短縮できます。 セラミックフィラの物性効果で他の弾性砥石と比べ数倍の耐久性があり長持ちします。 銀、金、銅、ステンレス、鉄、真ちゅう、貴金属、陶磁器、ガラス、木材、プラスチックの荒磨き、ツヤ出しに最適。相手を選びません。用途模型の仕上げ、貴金属の磨き・ツヤ出し、水回りの水垢とりに。材質セラミックフィラー厚さ(mm)2寸法(mm)100×100質量(g)42適合材銀、金、銅、ステンレス、鉄、真ちゅう、貴金属、陶磁器、ガラス、木材、プラスチック
超うす研磨マルチディスク 細目#2000替ヘッド5個入り
EIGERTOOL(アイガーツール)¥979税込¥1,0771セット(5個)5日以内出荷材質PETフィルム+特殊砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000~15000ディスク厚さ(mm)0.14ディスク径(Φmm)12番手細目#2000
超うす研磨マルチディスク 細目#2000替ヘッド 20個入り
EIGERTOOL(アイガーツール)¥3,698税込¥4,0681セット(20個)5日以内出荷材質PETフィルム+特殊砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000~15000ディスク厚さ(mm)0.14ディスク径(Φmm)12番手細目#2000
超うす研磨マルチディスク 中目#600替ヘッド5個入り
EIGERTOOL(アイガーツール)¥979税込¥1,0771セット(5個)7日以内出荷材質PETフィルム+特殊砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000~15000ディスク厚さ(mm)0.15ディスク径(Φmm)12番手中目#600
超うす研磨マルチディスク 細目#2000替ヘッド 100個入り
EIGERTOOL(アイガーツール)¥16,980税込¥18,6781セット(100個)5日以内出荷材質PETフィルム+特殊砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000~15000ディスク厚さ(mm)0.14ディスク径(Φmm)12番手細目#2000
超うす研磨マルチディスク 粗目#240替ヘッド5個入り
EIGERTOOL(アイガーツール)¥939税込¥1,0331セット(5個)5日以内出荷材質PETフィルム+特殊砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000~15000ディスク厚さ(mm)0.24ディスク径(Φmm)12番手粗目#240
超うす研磨マルチディスク 粗目#240替ヘッド 50個入り
EIGERTOOL(アイガーツール)¥8,498税込¥9,3481セット(50個)5日以内出荷材質PETフィルム+特殊砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000~15000ディスク厚さ(mm)0.24ディスク径(Φmm)12番手粗目#240
超うす研磨マルチディスク 粗目#240替ヘッド 20個入り
EIGERTOOL(アイガーツール)¥3,698税込¥4,0681セット(20個)5日以内出荷材質PETフィルム+特殊砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000~15000ディスク厚さ(mm)0.24ディスク径(Φmm)12番手粗目#240
超うす研磨マルチディスク 粗目、中目、細目が各2個とシャフトが入ったスターターキット
EIGERTOOL(アイガーツール)¥1,898税込¥2,0881セット(7個)7日以内出荷セット内容粗目#240、中目#600、細目#2000×各2個、シャフト1本材質ディスク部/PETフィルム+特殊砥材,シャフト部:SUS430F相当品最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000~15000シャフト径(Φmm)2.34ディスク径(Φmm)12
超うす研磨マルチディスク 粗目#240替ヘッド 100個入り
EIGERTOOL(アイガーツール)¥16,980税込¥18,6781セット(100個)5日以内出荷材質PETフィルム+特殊砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000~15000ディスク厚さ(mm)0.24ディスク径(Φmm)12番手粗目#240
超うす研磨マルチディスク 中目#600替ヘッド 50個入り
EIGERTOOL(アイガーツール)¥8,498税込¥9,3481セット(50個)5日以内出荷材質PETフィルム+特殊砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000~15000ディスク厚さ(mm)0.15ディスク径(Φmm)12番手中目#600
超うす研磨マルチディスク 中目#600替ヘッド 20個入り
EIGERTOOL(アイガーツール)¥3,698税込¥4,0681セット(20個)5日以内出荷材質PETフィルム+特殊砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000~15000ディスク厚さ(mm)0.15ディスク径(Φmm)12番手中目#600
超うす研磨マルチディスク 中目#600替ヘッド 100個入り
EIGERTOOL(アイガーツール)¥16,980税込¥18,6781セット(100個)5日以内出荷材質PETフィルム+特殊砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000~15000ディスク厚さ(mm)0.15ディスク径(Φmm)12番手中目#600
超うす研磨マルチディスク 細目#2000替ヘッド 50個入り
EIGERTOOL(アイガーツール)¥8,498税込¥9,3481セット(50個)5日以内出荷材質PETフィルム+特殊砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000~15000ディスク厚さ(mm)0.14ディスク径(Φmm)12番手細目#2000
ちょビッとヤスリ
EIGERTOOL(アイガーツール)¥499税込¥5491個5日以内出荷ちょびっと使いに便利な、自由に手で切れる紙ヤスリです! なめらかな使い心地の耐水ヤスリです! お好きな長さだけ手で簡単に切って使えます!用途好きな分だけ切って使えるホビーペーパーヤスリとして/模型制作、細かいパーツの研磨に寸法(mm×m)60×3
アングルビット
EIGERTOOL(アイガーツール)(2件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から5日以内出荷曲線の穴、溝が掘れる木工ビットです。 特殊形状の刃で思い通りにザクザク掘れます! 曲線彫りや穴あけ時に、他社製品は逆回転でなければ戻ってきませんが、 アンクルビットは裏刃が付いているため、正転のまま切りくずして戻ってきます。 見えない所でも穴をつなげる事ができます。 木の中をえぐる加工ができます。木の表面をパイプの太さが入るように切削できます。 竹を切ってもまったくササクレが出ません! 人工大理石もらくらく穴あけできます。用途普通の木工用ビットとして。溝やトンネルを作る。 曲がった穴を掘る。切断が出来る。 2段彫りで穴の上部を広げる。穴の先端部を広く穴あけする。材質特殊合金回転速度(min-1[r.p.m])(穴あけ)300-1500、(削り)1000~2500