ハンドブロアー 黒EIGERTOOL(アイガーツール)当日出荷
CO2を出さずにホコリを飛ばすハンドダスターです。ミラー・レンズ・ディスプレイ・カメラ・カメラレンズなどのお手入れに使用できます。楽器の鍵盤や、パソコンのキーボードの隙間など、精密機器のホコリ飛ばしなどいろんな所で活躍します。
用途精密機器のホコリ飛ばし用具。材質プラスチック・ゴム寸法(mm)150×50×50色黒質量(g)40
さすまた こない手かもめ型EIGERTOOL(アイガーツール)8日以内出荷
左右の折り返しが足払いに有効です。滑りずらいグリップ付きです。
トラスコ品番352-6172材質アルミ合金寸法(幅W×長さL)(mm)本体:820×1850
LED安全指示灯EIGERTOOL(アイガーツール)翌々日出荷
LEDで長寿命、省電力、高輝度。点滅、点灯でしっかり目立つ!
用途イベントの人の誘導に 車の誘導に。寸法(mm)30×520質量(g)120使用電池単2電地×2本
精密細工のこEIGERTOOL(アイガーツール)5日以内出荷
沼ピンセットEIGERTOOL(アイガーツール)当日出荷から5日以内出荷
極細先端で、わずかなつまみや小さなパーツもしっかりキャッチします。従来型ピンセットに比べ、先端が細く鋭い設計になっています。使えばハマる!ピンセットの沼へ…
材質18-8 SUS304 ステンレス材全長(mm)125質量(g)13本体サイズ(mm)125×10
コールドネックリングPROEIGERTOOL(アイガーツール)当日出荷
極太のPRO仕様!従来品より最大50%冷たさ長持ち!
保冷剤や氷とは異なり、急激に冷やすことが無いため、凍傷の危険性がなく、快適にお過ごしいただけます。
首元を冷やすことで、効率的にクールダウン!
レジャー・アウトドア・スポーツにオススメです。
材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)、PCM(特殊冷却物質)タイプ保冷剤入りタイプ温度持続時間約2時間30分~3時間冷却時間冷凍庫/約20分、氷水・冷水/約30分冷却温度(℃)約24
アイガー ツールワゴン ベーシックタイプ KTシリーズEIGERTOOL(アイガーツール)10日以内出荷から33日以内出荷
ガーデニングやお車の工具棚などいろんなシーンや職場で使えるワゴン丈夫で軽量なので気軽に安心して使えますキャスターは180kgまで持つ強力タイプステップを軽く踏むだけでON/OFF可能なステップストッパー付き
材質アルミ、プラ(PP)耐荷重(kg/段)約60プレート寸法(mm)495×860
ステン草けずりEIGERTOOL(アイガーツール)5日以内出荷
ステンレスなので錆びにくく切れ味抜群
左近次 大久保鋏EIGERTOOL(アイガーツール)5日以内出荷
華道やフラワーアレンジメントなどで切花用に使う、伝統的なつる手の古流鋏です。持ち手が輪になったつる手の古流鋏
ファストキュアEIGERTOOL(アイガーツール)(1件のレビュー)当日出荷
UV光により短時間で硬化する特殊な液状プラスティックです
各種修理や補修・クラフトなど多彩な用途に対応します
接合部に液を塗布し、付属のUVライトを約5秒間照射することで、硬化し接合できます
硬化後は磨き、塗装、穴を開けるなどの加工ができます
用途各種修理や補修・クラフト寸法(mm)28×145×12硬度70~80D引火点(℃)149使用電池CR2016×2個危険物の類別非危険物
TOOL×2 クラフトピックEIGERTOOL(アイガーツール)5日以内出荷
紙や皮の穴あけに最適。千枚通しの使い方を提案したクラフト・ピックシリーズ。
豊富な種類の中から用途に合わせてお選びいただけます。
ホビーやクラフトに、書類の穴あけに、ケガキに、たこ焼き用のピックとしても、幅広くご使用頂けます。
クラフトピック 木柄穴明千枚通しEIGERTOOL(アイガーツール)当日出荷
紙や皮の穴あけに最適。千枚通しの使い方を提案したクラフト・ピックシリーズ。
豊富な種類の中から用途に合わせてお選びいただけます。
ホビーやクラフトに、書類の穴あけに、ケガキに、たこ焼き用のピックとしても、幅広くご使用頂けます。
アイガー兼用千枚通しEIGERTOOL(アイガーツール)5日以内出荷
紙や皮の穴あけに最適。千枚通しの使い方を提案したクラフト・ピックシリーズ。
豊富な種類の中から用途に合わせてお選びいただけます。
ホビーやクラフトに、書類の穴あけに、ケガキに、たこ焼き用のピックとしても、幅広くご使用頂けます。
クラフトピック 上木柄千枚通しEIGERTOOL(アイガーツール)当日出荷
紙や皮の穴あけに最適。千枚通しの使い方を提案したクラフト・ピックシリーズ。
豊富な種類の中から用途に合わせてお選びいただけます。
ホビーやクラフトに、書類の穴あけに、ケガキに、たこ焼き用のピックとしても、幅広くご使用頂けます。
常造 細工のみ 平EIGERTOOL(アイガーツール)4日以内出荷から5日以内出荷
木材、石材、金属などに穴を穿ったり、彫刻したりするのに用いる工具。
平らに削れる。丸刀などの彫り跡を削るときによく使う。
輪郭をぼかす効果を出すことがでる。
常造のみEIGERTOOL(アイガーツール)4日以内出荷から5日以内出荷
金物のまち、新潟県三条市の鍛冶職人が一丁づつ手づくりで製作しているホンモノののみです。
用途柱に穴を作ったり、板を抜き取って、組手を作る時などに使う大工用のノミ。
平行プライヤーEIGERTOOL(アイガーツール)(1件のレビュー)当日出荷
ありそうでない平行に開くプライヤーです。ワイヤーや鉄板の厚みに平行に食い付く優れ物。溝付きです。
○形状などのつかみに最適です。縦、横に溝がついています。
種類その他プライヤ最大口開き(mm)10全長(mm)130質量(g)140幅(mm)55厚さ(mm)12アズワン品番64-9372-49
フック型強力マグネット10個セットEIGERTOOL(アイガーツール)5日以内出荷
超強力マグネットの10個セットですフック型なので工具だけではなく、キッチン用品の保管に活用できます。鉄骨柱に取り付けると配線等の工事の手間が省けます。
質量(g)61本体サイズ(mm)Φ36荷重(kg)【垂直】10【水平】4
アイボルト型強力マグネット10個セットEIGERTOOL(アイガーツール)5日以内出荷
超強力マグネットの10個セットですアイボルト型なのでフックを引っ掛けることもできます。鉄骨柱に取り付けると配線等の工事の手間が省けます。
質量(g)61本体サイズ(mm)Φ36荷重(kg)【垂直】10【水平】4
グラインダー火花防止カバーミニEIGERTOOL(アイガーツール)5日以内出荷
折畳み式で、簡単に片づけできて収納場所も取りません。ディスクグラインダー、アングルグラインダー作業時の火花防止に卓上や作業台での作業に最適なサイズです。小型切削パワーツールの粉塵飛び散り、破片の飛散防止に片側を畳んでL字状にすることで自由度が広がります。本体はカチオン塗装で防錆性と耐熱性に優れています。
材質亜鉛メッキ鋼板+カチオン塗装寸法(mm)使用時:200×200×230、収納時:200×225×30質量(g)850
ゴムハンマーEIGERTOOL(アイガーツール)8日以内出荷
ゴム素材でできており、金属製品などを傷つけずに、叩くことができるハンマーです。ゴム素材のため、打撃音が響きにくく、周りへの迷惑を軽減することができます。
トラスコ品番707-1541材質ヘッド:合成ゴム、ハンドル:天然木全長(mm)335呼称1 1/2ポンド頭部長(mm)115頭径(mm)60
アイガーマルチブレードEIGERTOOL(アイガーツール)5日以内出荷
ブレードOIS、STARLOCK適合メーカーマキタ、ボッシュ、パナソニック、ハイコーキ
充電式ハイパワーサイクロンファンEIGERTOOL(アイガーツール)5日以内出荷
仕様最大推力:1400g付属品専用ACアダプター、type-C-USB充電コード、安全プラグ2個材質カーボンファイバー寸法(mm)93×283×106質量(g)874回転数(min-1[r.p.m])80000連続使用時間(分)20(風力最大時)バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)8バッテリー電圧(V)16.8最大風速(m/s)64充電時間(時間)2.5バッテリー容量(mAh)8000
ポータブルターボファンEIGERTOOL(アイガーツール)5日以内出荷
付属品先端ノズル2種類、吸込用ダストカップ、掃除用ノズル2種類、TypeC充電ケーブル材質ABS寸法(mm)155×65質量(g)255回転数(min-1[r.p.m])140000最大出力(W)200風速(m/s)58連続使用時間(分)15~40バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)8バッテリー電圧(V)8.4充電時間(時間)4~5バッテリー容量(mAh)8000
ソーラー充電投光器EIGERTOOL(アイガーツール)5日以内出荷
USB充電とソーラー充電の2方式充電が可能。USB出力で停電時などにスマホ等の充電が可能。側面スポット点灯で懐中電灯としても使用可能。強力な赤色点灯・点滅で非常時に効果発揮。置き型、手持ち、吊り下げ等の使用方法が可能。
質量(g)320本体寸法(mm)163×42×195設置方式スタンド設置場所屋内外明るさ(Lm)最大300電球の種類LED
超硬スクレーパーEIGERTOOL(アイガーツール)5日以内出荷
全長(mm)145質量(g)20刃長(mm)15材質(柄部)真鍮、ニッケルメッキハンドル長さ(mm)130材質(刃)タングステンカーバイド
EGタクティカルカラビナ TAC-3FGEIGERTOOL(アイガーツール)5日以内出荷
ベルト通しを装備した新たな使い方を創造できるカラビナシリーズ。
今までになかったストラップに通して使用できるカラビナです。
二ヶ所の溝には25mm幅のモールウェビングを通すことができるので、カラビナ部分以外に本体を固定することが可能です。
金属製の物と比べ、物を傷つける心配もありません。
アクセサリーやキーホルダーとしてベルトループに装着したり、小物やポーチなどを着けるのにも最適です。
材質強化プラスチック寸法(mm)90×55色フォリッジベルト通し幅(mm)25
EGタクティカルカラビナ TAC-1KHEIGERTOOL(アイガーツール)5日以内出荷
ベルト通しを装備した新たな使い方を創造できるカラビナシリーズ。
TAC-1はロックボタンを押して開閉します。誤操作による開閉を防ぎます。
今までになかったストラップに通して使用できるカラビナです。
アクセサリーやキーホルダーとしてベルトループに装着したり、小物やポーチなどを着けるのにも最適です。
材質強化プラスチック寸法(mm)55×35色カーキベルト通し幅(mm)25
EGタクティカルカラビナTAC-1BREIGERTOOL(アイガーツール)(1件のレビュー)5日以内出荷
ベルト通しを装備した新たな使い方を創造できるカラビナシリーズ。
TAC-1はロックボタンを押して開閉します。誤操作による開閉を防ぎます。
今までになかったストラップに通して使用できるカラビナです。
アクセサリーやキーホルダーとしてベルトループに装着したり、小物やポーチなどを着けるのにも最適です。
材質強化プラスチック寸法(mm)55×35ベルト通し幅(mm)25
信秀 木柄 アメリカンレーキEIGERTOOL(アイガーツール)5日以内出荷
つちならしや草集めなどに使えます
頭部寸法(mm)350柄長さ(mm)1500爪数14本
信秀 スーパーカット2EIGERTOOL(アイガーツール)9日以内出荷
グリップが柔らかく手にフィット軽くて錆びにくい、ハイカーボンステンレス刃にギザが付いているので切るものを伸ばさずカット!水洗いOK!
信秀 カット鎌EIGERTOOL(アイガーツール)4日以内出荷
草取り、草刈りに適しています
輝光 小鎌EIGERTOOL(アイガーツール)4日以内出荷
草取り、草刈りに適しています
大久保鋏EIGERTOOL(アイガーツール)5日以内出荷
お値打ち品の鋏
角型ストーブガード無しEIGERTOOL(アイガーツール)(1件のレビュー)4日以内出荷
秋・冬のキャンプなどのアウトドアに最適!
おしゃれなカラー塗装
炎の様子が分かる窓付き
大きな開口部なので薪を入れやすくなっています
触っても熱くなりにくいハンドル
用途キャンプやアウトドアに枚数組蓋:4枚(前)適合サイズ(mm)煙筒:106寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×590×360直径(mm)組蓋:最大325(前)
常造 細工のみ 三角EIGERTOOL(アイガーツール)5日以内出荷
細い線や鋭い線を彫ることがでる
刃幅(mm)6全長(mm)170材質刃物鋼質量(g)75
信秀彫刻刀 三角刀EIGERTOOL(アイガーツール)4日以内出荷
伝統を生かした最高級の刃物鋼を使用した彫刻刀
すばらしい切れ味で使いやすさ抜群
V字形の細彫り、直線彫りに
材質刃:SK-5(完全熱処理済)全長(mm)195質量(g)18刃幅(mm)4.5
アングルビットEIGERTOOL(アイガーツール)(2件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
曲線の穴、溝が掘れる木工ビットです。
特殊形状の刃で思い通りにザクザク掘れます!
曲線彫りや穴あけ時に、他社製品は逆回転でなければ戻ってきませんが、
アンクルビットは裏刃が付いているため、正転のまま切りくずして戻ってきます。
見えない所でも穴をつなげる事ができます。
木の中をえぐる加工ができます。木の表面をパイプの太さが入るように切削できます。
竹を切ってもまったくササクレが出ません!
人工大理石もらくらく穴あけできます。
用途普通の木工用ビットとして。溝やトンネルを作る。
曲がった穴を掘る。切断が出来る。
2段彫りで穴の上部を広げる。穴の先端部を広く穴あけする。材質特殊合金回転速度(min-1[r.p.m])(穴あけ)300-1500、(削り)1000~2500