ミニニッパー(カチオン塗装) 125mmEIGERTOOL(アイガーツール)(3件のレビュー)当日出荷
カチオン電着塗装で錆びに強い!従来のニッケル、クロームメッキ工具に比べ10倍以上の防錆効果があります。軽量なので長時間の作業でも疲れません。
全長(mm)125呼び寸法(mm)125質量(g)60切断能力(Φmm) 銅線0.8
マイクロニッパー(カチオン塗装) 125mmEIGERTOOL(アイガーツール)4日以内出荷
カチオン電着塗装で錆びに強い!従来のニッケル、クロームメッキ工具に比べ10倍以上の防錆効果があります。
全長(mm)125呼び寸法(mm)125質量(g)85切断能力(Φmm) 銅線1.2アズワン品番64-9370-10
アクティーエイト万能ハサミEIGERTOOL(アイガーツール)5日以内出荷
事務バサミやキッチン、アウトドアバサミとしてはもちろん、防災用品としてもご使用頂けます。
全長(mm)130材質ステンレス420J2幅(mm)55厚さ(mm)6質量(g)50アズワン品番64-9371-08
アイガー極超薄刃精密細工鋸EIGERTOOL(アイガーツール)5日以内出荷
0.1mmの極薄刃のノコギリです極薄刃でも最高の切れ味を誇りますアサリ(ノコギリの刃が外側に広がっている状態)が無いため、切断面が綺麗に仕上がり、刃厚と同じ切れ幅で切断できます。
アイガーマルチブレードメタルエッジロングEIGERTOOL(アイガーツール)5日以内出荷
金属切断に強いマルチブレードです刃先の形状を改良し、鉄板も切断が可能市販されているほとんどのマルチカッターで使えます(ボッシュのスターロックをご使用の際は付属の丸リングをお使いください。)OIS・STARLOCK(PLUS,LOCK)兼用
材質バイメタル寸法(mm)34×123×5切断能力2.75Φ丸釘:50本、鉄鋼板:1.6mm、銅/アルミ板:2mm、銅管:30mm、木材:50mm、樹脂:50mm対応機種マキタ、ボッシュ、パナソニック、ハイコーキ切断可能 材質2.75Φ丸釘、鉄鋼板、銅/アルミ板、銅管、木材、樹脂
アイガーマルチブレードメタルエッジEIGERTOOL(アイガーツール)5日以内出荷
金属切断に強いマルチブレードです刃先の形状を改良し、鉄板も切断が可能市販されているほとんどのマルチカッターで使えます(ボッシュのスターロックをご使用の際は付属の丸リングをお使いください。)OIS・STARLOCK(PLUS,LOCK)兼用
材質バイメタル寸法(mm)32×105×5切断能力2.75Φ丸釘:50本、鉄鋼板:1.6mm、銅/アルミ板:2mm、銅管:30mm、木材:50mm、樹脂:50mm対応機種マキタ、ボッシュ、パナソニック、ハイコーキ切断可能 材質2.75Φ丸釘、鉄鋼板、銅/アルミ板、銅管、木材、樹脂
アイボルト型強力マグネット100個セットEIGERTOOL(アイガーツール)¥93,980税込¥103,378
1セット(100個)
5日以内出荷
超強力マグネットの100個セットですアイボルト型なのでフックを引っ掛けることもできます。鉄骨柱に取り付けると配線等の工事の手間が省けます。
質量(g)61本体サイズ(mm)Φ36荷重(kg)【垂直】10【水平】4
フック型強力マグネット50個セットEIGERTOOL(アイガーツール)¥48,980税込¥53,878
1セット(50個)
5日以内出荷
超強力マグネットの50個セットですフック型なので工具だけではなく、キッチン用品の保管に活用できます。鉄骨柱に取り付けると配線等の工事の手間が省けます。
質量(g)61本体サイズ(mm)Φ36荷重(kg)【垂直】10【水平】4
アイボルト型強力マグネット20個セットEIGERTOOL(アイガーツール)¥19,980税込¥21,978
1セット(20個)
5日以内出荷
超強力マグネットの20個セットですアイボルト型なのでフックを引っ掛けることもできます。鉄骨柱に取り付けると配線等の工事の手間が省けます。
質量(g)61本体サイズ(mm)Φ36荷重(kg)【垂直】10【水平】4
フック型強力マグネット100個セットEIGERTOOL(アイガーツール)¥93,980税込¥103,378
1セット(100個)
5日以内出荷
超強力マグネットの100個セットですフック型なので工具だけではなく、キッチン用品の保管に活用できます。鉄骨柱に取り付けると配線等の工事の手間が省けます。
質量(g)61本体サイズ(mm)Φ36荷重(kg)【垂直】10【水平】4
アイボルト型強力マグネット50個セットEIGERTOOL(アイガーツール)¥48,980税込¥53,878
1セット(50個)
5日以内出荷
超強力マグネットの50個セットですアイボルト型なのでフックを引っ掛けることもできます。鉄骨柱に取り付けると配線等の工事の手間が省けます。
質量(g)61本体サイズ(mm)Φ36荷重(kg)【垂直】10【水平】4
フック型強力マグネット20個セットEIGERTOOL(アイガーツール)¥19,980税込¥21,978
1セット(20個)
5日以内出荷
超強力マグネットの20個セットですフック型なので工具だけではなく、キッチン用品の保管に活用できます。鉄骨柱に取り付けると配線等の工事の手間が省けます。
質量(g)61本体サイズ(mm)Φ36荷重(kg)【垂直】10【水平】4
ダイヤモンドラインヤスリEIGERTOOL(アイガーツール)当日出荷
セラミック・ガラス・石材の加工や装飾品・時計・指輪などの精密加工に最適です。ビーズ・アート・グレーシルバーの加工や細工にも最適です。彫金全般・各種アクセサリー・工芸品・模型製作にも便利です。長時間使用しても型崩れせず、均一な切れ味が持続します。
用途精密作業用ツール。材質本体:スチール,グリップ:ビニール,ダイヤ:JR2ダイヤモンド粒度240全長(mm)100
板ラチェットレンチEIGERTOOL(アイガーツール)8日以内出荷
8サイズに対応出来る2丁組の板ラチェットレンチのセットです。1本で4サイズに対応出来る板ラチェトの2丁セットです。
トラスコ品番707-0509材質カーボン鋼S45C、完全熱処理全長(mm)小138/大200適合サイズ(mm)(小)6、8、10、12/(大)13、14、17、19
アイガーハイパーアルカリ電解水EIGERTOOL(アイガーツール)5日以内出荷
材質容器:PP、成分:電解アルカリ水容量(mL)500質量(g)600pH10倍希釈後:12.5、原液:13
超うす研磨マルチディスク 細目#2000替ヘッド 100個入りEIGERTOOL(アイガーツール)¥16,980税込¥18,678
1セット(100個)
5日以内出荷
材質PETフィルム+特殊砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000~15000ディスク厚さ(mm)0.14ディスク径(Φmm)12番手細目#2000
超うす研磨マルチディスク 粗目#240替ヘッド 100個入りEIGERTOOL(アイガーツール)¥16,980税込¥18,678
1セット(100個)
5日以内出荷
材質PETフィルム+特殊砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000~15000ディスク厚さ(mm)0.24ディスク径(Φmm)12番手粗目#240
超うす研磨マルチディスク 中目#600替ヘッド 100個入りEIGERTOOL(アイガーツール)¥16,980税込¥18,678
1セット(100個)
5日以内出荷
材質PETフィルム+特殊砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000~15000ディスク厚さ(mm)0.15ディスク径(Φmm)12番手中目#600
超精密細工ヤスリ丸型EIGERTOOL(アイガーツール)5日以内出荷
材質SK-2長さ(mm)100硬度HRC62℃以上
TOOLX2 グリーンレーザーポインターEIGERTOOL(アイガーツール)当日出荷
的確な照射で会議のプレゼンテーションに、観光案内・各種イベントに、医療現場での説明に便利です。
トラスコ品番408-4783ビーム径5m先で直径8mm~直径10mm
ソリッドカラビナロックEIGERTOOL(アイガーツール)4日以内出荷
自転車・バイク、電動ツール、キャンプギアの盗難防止に。4桁ダイヤルでより確実に、大事なものをしっかり守ります。フレームは9.9mmの鋼材で容易に破壊されません。耐荷重300kgと頑丈な設計になっています。
材質フレーム部/鋼材、ロック部/アルミ材耐荷重(kg)300本体寸法(mm)80×110×9.9本体質量(g)170
安全便利!剪定ヘルパーEIGERTOOL(アイガーツール)3日以内出荷
手の届かない枝に先端を引っかけ、手元に引き寄せて楽に剪定作業ができます。はしごや脚立を使わずに、安全に剪定作業ができます。柿やリンゴなど果物の収穫作業の補助にも便利です!軽量で丈夫な高級鉄材を使用、サビに強いカチオン電着塗装。滑りにくいグリップを採用。
材質(本体)鉄/カチオン電着塗装使用目的剪定作業切断対象枝太さ(Φmm)6
EIGERTOOL 衝撃感知!防犯アラームロックEIGERTOOL(アイガーツール)当日出荷
アラームは簡単にON/OFFの切り替えが可能です。
本体に振動や衝撃を与えると110dbの大音量で警告します。
アラームは約13秒後に自動で止まり、再度待機状態に戻ります。
自転車・バイク・電動キックボードの盗難、いたずら防止に。
倉庫やガレージ、店舗の防犯、侵入防止に。
建築現場での電動工具や建機の盗難防止に。
付属品予備電池×6個/スペアキー×3個材質(本体)(本体)アルミ合金/(シャックル部)特殊鋼質量(g)約270本体寸法(mm)95×90×30電池LR44ボタン電池×6個(テスト電池6個は本体に内蔵、予備電池6個付き)太さ(Φmm)(シャックル部)10保証期間ご購入日より6ヶ月音量(dB)(アラーム)約110
充電式COBカラビナライトEIGERTOOL(アイガーツール)当日出荷
小さいけど明るさスゴッ!強力なブーストモードも搭載。
スチッチボタンを押すたびに蛍光色ハイ→蛍光色ロー→電球色ハイ→電球色ロー→赤色灯→ハザードモードに切り替わります。
スイッチを長押ししますと短時間ハイを超えた明るさを発揮します。
カラビナフック搭載でいろんな場所で使えます。
材質アルミ、ABSフック○バッテリー容量(mAh)500(3.7V )充電方式Type-C充電明るさ(Lm)蛍光色(HIGH)約500、(LOW)約350、電球色(HIGH)約450、(LOW)約300防水性IP45準拠電球の種類LED