「アイガー」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
超鋼材を使って作ったプラモデル専用スジボリです。
精密なスジ入れ、細かいカットに最適!
付属品革ひも
ハンドル長さ(mm)110
コンパクトな精密クランプ。
種類精密クランプ
材質(本体)スチール
特殊青色LEDは波長が短い為傷や歪みをシャープに浮きあがらせ自動車の板金加工屋さんに絶大な人気!警察鑑識の鑑識活動や工業製品の検査には欠かせません。スイッチをONにして軽く押すと白、青の切り替えになります。傷や歪みを見る場合は多少暗いところでお使い頂けたほうがクッキリします。ズーム機能を使うと2000倍まで光りが拡大します。
電球の種類LED
本体寸法(mm)105(ズーム時:115)×36
材質アルミ
質量(g)100
電池単四3本使用(別売)
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
今までにない超小型軽量クランプです。
今までのクランプでは大きすぎて入りづらい箇所や軽量物の固定に最適です。
種類精密クランプ
材質(本体)アルミ
材質(止めネジ)スチールメッキ
こんなお得な商品も!

取手 マンホール・グレーチング用
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
グレーチングや浄化槽のフタ、マンホールのフタなどを安全にラクに持ち上げることができます。
材質S-50Cスチール
仕上ニッケルメッキ
たった4秒で固まる!お医者さんが考案した新世帯の補修材!
ほぼ全てのものを接着、固定、塞ぐことが可能!
用途プラスチック、金属、木材、石、レンガ、セラミックなどの修理、修繕、整形
家庭用品の修繕、電気製品の修理(低電流・低電圧)
プラモデル制作、小型造形、DIYなどのホビーに
アクセサリーの修理やパイプの水漏れの修繕に
プラスチック部品のスペア成形
セット内容液体プラスチックカートリッジ、専用UVライト(CR-2016電池1個付属)、専用保管ケース、日本語説明書
電圧(V)50
内容量(g)4
アズワン品番64-8896-79
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
1本
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
完全焼入極薄スパナ!。レーザー切断加工品。レーザー加工で1本1本作っています。現在市販されている中で1番薄いスパナです。カチオン仕上げでサビづらい!
商品構成単品
他社のスポンジと比べると硬めで気泡が大きいのが特徴で、耐久性に優れています。
タイルの生産地・岐阜県多治見のタイルメーカーさん指定品!
用途内装屋さんの壁紙の空気抜きや糊とり。
左官屋さんのトロ船の洗い出しやタイルの目地洗い、などプロの方々にお使い頂いております。
自由にカットしてお使い頂けます。
種類スポンジ
材質セルウレタンフォーム
紙や皮の穴あけに最適。千枚通しの使い方を提案したクラフト・ピックシリーズ。
豊富な種類の中から用途に合わせてお選びいただけます。
ホビーやクラフトに、書類の穴あけに、ケガキに、たこ焼き用のピックとしても、幅広くご使用頂けます。
全長(mm)145
材質鋼・カエデ
質量(g)23
1本
¥799
税込¥879
5日以内出荷
今までに無かった吊り下げ専用クランプ!
アイボルトをイメージしたクランプです
あると便利な吊り下げクランプ
ロープや様々な物を吊り下げる際に使用できます
材質スチール
紙や皮の穴あけに最適。千枚通しの使い方を提案したクラフト・ピックシリーズ。
豊富な種類の中から用途に合わせてお選びいただけます。
ホビーやクラフトに、書類の穴あけに、ケガキに、たこ焼き用のピックとしても、幅広くご使用頂けます。
全長(mm)170
材質鋼・カエデ
質量(g)16
1本
¥869
税込¥956
当日出荷
硬化剤とUVライトのセットです
クラフトからホビーまで様々な修復に!
デジタル機器のコード修復、パイプの穴埋め、ルアーのリップ修復等幅広くお使いいただけます
アイガーPRO仕様UV硬化剤は液体プラスチックで、硬化させるまで液状のままです
市販の接着剤のように乾いてしまうことはありません
接着個所をきれいにし、レジンを塗布、硬化し、成形するという4つのステップに従うだけで、ほとんど何でも修復できます
大切な物が壊れてしまっても、もう諦めることはありません
仕様【硬化可能】プラスチック、木材、金属、石、レンガ、ガラス、PVC、スチール、ゴム、配線、セラミック、フィギュア、ビニール、ケブラー、ポリプロピレン、皮革など、【使用できないもの】ポリエチレン(食品容器等)、ポリプロピレン(CDケース等)、フッ素樹脂(テフロン)、シリコーンゴム(パッキン等)、食器のひび割れ、接着面積が小さいもの、発泡スチロール、アクリル樹脂等
寸法(mm)硬化剤:Φ40×H140、UVライト:Φ19×L140
質量(g)UVライト:約60(電池含む)
硬化速度5秒(UV光の光度、光源からの距離、硬化の厚み、接合部の段差および基盤の光透過率など様々な要素により変化します)
波長(nm)375
使用電池単4乾電池×2個(別売り)
硬化剤(g)65
使用期限2年(暗所保存により使用期限が延びます)
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
良質な電気を生むインバーター方式。
インバーターの働きによって安定した正弦波出力を発揮。
良質な電気が必要とされるPCや精密機器でも安心して使用することができます。
発電体が小さいので軽量かつコンパクト、持ち運びが手軽に行えます。
不可に応じてエンジン出力を適切に制御する「エコノミーコントロール」を搭載しているため燃費が良い。
防音カバーを採用しているので静かです。
50Hzと60Hzがスイッチひとつで切り替え可能なので、AC100V 50Hz・60Hzの電気製品が使用できます。
付属品燃料計
質量(kg)21※ガソリン・オイル未充填時
周波数(Hz)50/60
電源交流:100Vコンセント×2 合計25Aまで、直流:DC12Vシガーソケット8.3Aまで USB5Vポート×2合計3.1Aまで
定格電圧(V)AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×285×460
使用燃料無鉛レギュラーガソリン
騒音値(dB)63※エコモード7m
定格出力AC100V2.5kVA
燃料タンク容量(L)5
連続運転時間(h)約3.6(定格)~約7(エコモード時)
始動方式リコイルスターター
エンジンオイル容量(mL)400
動作温度範囲(℃)20~50
1個
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
天然素材のパキンファイバー使用の手洗いブラシ!
爪と指先の間のアカ取りやマニキュアを塗る前の汚れ落とし、各種作業の後の手洗いや、油類の作業後(車の整備や工場作業)の手洗いとしてなど多種多様に使用できます。
程よい堅さで、皮膚に負担をかけず爪まわりを痛めません。
握りやすく手になじむ疲れにくい形状のハンドル
色ホワイト
材質毛先:パキンファイバー(サボテン繊維)、本体:ポリプロピレン
寸法(mm)140×40×65
質量(g)80
アズワン品番64-9373-74
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
温度計測機能を搭載したデジタル風速計、風速と温度を同時計測することができます。使用簡単、風速計をスタートさせてすぐ使え、ボタンは2つなので片手操作可能。シリコンカバーとストラップ付き、手にしっかりと収まります。LCDスクリーンにバックライト搭載で、暗所や夜間でも確認可能。風速と温度を同時に表示することができます。省エネルギーのデザインによって、停止状態での自動電源OFF、バックライト自動消灯となります。注意:黄色のケースが開けない場合は、コインなどの道具で開けてください
色ブラック×イエロー
測定範囲m/s(0~30)、km/h(0~90)
質量(g)52
電源コイン型リチウム電池CR2032(付属の電池はテスト用です)
測定範囲(℃)-10~45
精度±1.5%
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×18×102
アズワン品番64-9371-12
1個
¥6,998
税込¥7,698
10日以内出荷
ユーザー様から絶大な支持を頂いております「ミュージアムジェル」に丁度良い容量でお求めやすい価格のミニボトルが新登場!。美術品・骨董品・花瓶・プラモデル・フィギュア・ガレキなど大切な作品を地震や転倒から守ります!。何度でも繰り返し使えてエコ&経済的です。無色透明なので多様な場面で使えます。ミニサイズは、1/144スケールガンプラ1体に対し大豆1粒大(約0.5g)使用で、約35~40体に使えます。レギュラーサイズは、普通の花瓶一つにつき、25gを使用する想定で、20個ほど固定できます。
材質シリコン樹脂(SI)(オルガノポリシロキサン)
対応材質陶磁器・磁気・置物・彫像・ガラス・クリスタル・花瓶・その他美術品等
適合用途防振
丈夫で長もち、よく切れる!。厳選された材料を使用!。切断には用途に応じてお選び下さい
材質S58C
硬度【刃先焼入】HRC:58~60°
波刃&アール形状でスパッと切れる!
ウレタンフォーム、花用オアシス、発泡スチロール、収穫の際、丸めた絨毯、絡まったロープなど多様に使用できます。
材質ブレード部:420J2、ハンドル部:メンカラン
全長(mm)約320
1個
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
クラフトからホビーまで様々な修復に!
デジタル機器のコード修復、パイプの穴埋め、ルアーのリップ修復等幅広くお使いいただけます
アイガーPRO仕様UV硬化剤は液体プラスチックで、硬化させるまで液状のままです
市販の接着剤のように乾いてしまうことはありません
接着個所をきれいにし、レジンを塗布、硬化し、成形するという4つのステップに従うだけで、ほとんど何でも修復できます
大切な物が壊れてしまっても、もう諦めることはありません
仕様【硬化可能】プラスチック、木材、金属、石、レンガ、ガラス、PVC、スチール、ゴム、配線、セラミック、フィギュア、ビニール、ケブラー、ポリプロピレン、皮革など、【使用できないもの】ポリエチレン(食品容器等)、ポリプロピレン(CDケース等)、フッ素樹脂(テフロン)、シリコーンゴム(パッキン等)、食器のひび割れ、接着面積が小さいもの、発泡スチロール、アクリル樹脂等
寸法(直径Φ×高さH)(mm)40×140
硬化速度5秒(UV光の光度、光源からの距離、硬化の厚み、接合部の段差および基盤の光透過率など様々な要素により変化します)
硬化剤(g)65
使用期限2年(暗所保存により使用期限が延びます)
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
納得の切れ味と耐久性、コスパ最強のマルチソー用のブレードです。OIS、スターロック(プラス・マックス)両方に対応しており、多くのマルチツールにご使用いただけます。全9種類のラインナップから、切る素材や用途に合わせてお選びいただけます。
ブレードOIS、STARLOCK
適合メーカーマキタ、ボッシュ、パナソニック、ハイコーキ
1mmからの品揃えとパッケージが売りのアイガーレザーポンチです!。革、ビニール、紙、レザー、ゴム、薄板、椎茸用等きれいに穴あけが出来るポンチです。ポンチを直立して、頭部をハンマーでたたいてください
材質スチール
ガラス、クリスタル、花瓶、プラモデル、フィギュアなど大切な品の固定に。ポスターやPOP貼りにも使えます。ちぎって丸めてくっつけて、接着剤と違い繰り返し使えます。転倒防止用具として地震対策にもご使用いただけます。同じミュージアムシリーズの、クリアジェルタイプよりも強力に接着できます。
材質シリコン樹脂(SI)(オルガノポリシロキサン)
質量(g)90
対応材質陶器・ガラス・クリスタル・木製品・その他展示物等
本体寸法(mm)87×150×10
内容量(g)75
適合用途防振
1個
¥1,788
税込¥1,967
欠品中
ゆるまず・すばやく簡単結束。手軽に結束できる万能タイプのホールドバンドです。巻き付けて止めるだけでしっかりものを束ねられます。取り外すのも簡単です。横の引っぱりに強い力を発揮します。結束タイと違って何度でも使え、ネジっても使えます
材質ベルト:ポリプロピレン(バーバサー織り)、バックル:ポリアセタール(通称名:ジュラコン(R))
硬化剤を紫外線で固めるUVライトです
クラフトからホビーまで様々な修復に!
デジタル機器のコード修復、パイプの穴埋め、ルアーのリップ修復等幅広くお使いいただけます
アイガーPRO仕様UV硬化剤は液体プラスチックで、硬化させるまで液状のままです
市販の接着剤のように乾いてしまうことはありません
接着個所をきれいにし、レジンを塗布、硬化し、成形するという4つのステップに従うだけで、ほとんど何でも修復できます
大切な物が壊れてしまっても、もう諦めることはありませんせん
仕様【硬化可能】プラスチック、木材、金属、石、レンガ、ガラス、PVC、スチール、ゴム、配線、セラミック、フィギュア、ビニール、ケブラー、ポリプロピレン、皮革など、【使用できないもの】ポリエチレン(食品容器等)、ポリプロピレン(CDケース等)、フッ素樹脂(テフロン)、シリコーンゴム(パッキン等)、食器のひび割れ、接着面積が小さいもの、発泡スチロール、アクリル樹脂等
質量(g)約60(電池含む)
硬化速度5秒(UV光の光度、光源からの距離、硬化の厚み、接合部の段差および基盤の光透過率など様々な要素により変化します)
波長(nm)375
使用電池単4乾電池×2個(別売り)
使用期限2年(暗所保存により使用期限が延びます)
直径×長さ(mm)19×140
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
手に優しいグリップ付き。メモリが付いてナットサイズに合わせられます。グリップ部分に軽量化の穴とモンキー口開きサイズが表示されています
材質クロームバナジューム
充電式なのでエコで経済的!
マグネット・フック装備で色々な場所で大活躍、緊急時のスマホの充電にも。
車のボンネット・工具箱・チェスト・ロッカー等の照明に。
点灯時に長押しでなめらかに無段階調光、メモリー機能付きで次回点灯時には同じ明るさで点灯。
付属品ACアダプター、USBケーブル
材質発光部:ポリスチレン、フレーム:ポリプロピレン、ベース:アルミ
設置場所屋内
関連資料(0.95MB)
電球の種類蛍光灯
最大10kgも吊り下げられる超強力マグネット
鉄骨柱に付ければ配線などの工事手間が省けます
材質ネオジウム磁石
質量(g)75
寸法(Φmm)36
荷重(kg)垂直:10、水平:4
特性超強力
最大荷重(kg)10
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
ステンレス製のため耐熱性、耐候性、耐腐食性、耐酸性、耐薬品性、耐衝撃性に優れたバンドです
締め付け後の緩みが極めて少ない高品質品!
ケーブル、チューブ、配管、柱、樹木などにも使用できます
直射日光や雨風にも強い全天候&屋外屋内で使えるタフ設計!
材質SUS304
最大結束径(Φmm)約80
耐熱温度(℃)-80~500
特性耐熱性、耐候性、耐腐食性、耐酸性、耐薬品性、耐衝撃性
ワンタッチクランプのフルサイズアイテム!。スライド式で使いやすい!。仮止め、固定、接合に便利です。キャップ(くわえ部)が可動式ですので対象物に多少の勾配があっても、ガッチリとはさむことができます
材質本体:カーボン銅、ハンドル:PVC
極太のPRO仕様!従来品より最大50%冷たさ長持ち!
保冷剤や氷とは異なり、急激に冷やすことが無いため、凍傷の危険性がなく、快適にお過ごしいただけます。
首元を冷やすことで、効率的にクールダウン!
レジャー・アウトドア・スポーツにオススメです。
材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)、PCM(特殊冷却物質)
タイプ保冷剤入りタイプ
温度持続時間約2時間30分~3時間
冷却時間冷凍庫/約20分、氷水・冷水/約30分
冷却温度(℃)約24
材質容器:PP、成分:電解アルカリ水
容量(mL)500
質量(g)600
pH10倍希釈後:12.5、原液:13
1個(500mL)
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
こびりつかないスムーズinカット!。粘着テープ・接着剤などがこびりつかないフッ素樹脂コーティング加工のはさみ!。オフィスや作業場での使う側に立った基本の形です。指がきっちり入る大きいグリップ!。尖っていない安全な刃先!刃先は角型に落としてあります。日本製です
材質ステンレス材
工具と台車が1つになった!便利なマルチワゴン。工具の種類や工具のサイズ別、使用頻度順など、使い勝手が自由。間仕切りがあるので、キレイに収納できます。約340mmの間隔でロング缶も収納可能。耐荷重180kgの強力大型キャスター(Φ75mm)でラクラク移動(キャスター:4個(うち2個はストッパー付き))。マグネット(オプション)を装着すれば、側面や上面に工具が付けられます
材質アルミ、プラ(PP)
質量(kg)約5.9
段数3段
耐荷重(kg/段)約30
プレート寸法(mm)455×570
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×455×890
支柱350mm×8本(アルミ)
アズワン品番64-9373-87
1個
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
ガーデニングやお車の工具棚などいろんなシーンや職場で使えるワゴン。丈夫で軽量なので気軽に安心して使えます。キャスターは180kgまで持つ強力タイプ。ステップを軽く踏むだけでON/OFF可能なステップストッパー付き
材質アルミ、プラ(PP)
耐荷重(kg/段)約60
プレート寸法(mm)495×860
アズワン品番64-8896-80
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
この価格でUSBの出力付き
スマホ、携帯の充電可能
防水防塵IP65で屋外使用もOK
マグネット付きなのでいろいろな場所に取り付けられ角度調節も可能
ベルトホールにも取り付けられ、またスタンドで自立します。
付属品USBケーブル
質量(g)235
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×40×95(スタンド等収納時)
保護等級IP65(紡錘)/IK07(耐衝撃)
主要材質ナイロン樹脂、シリコン樹脂
バッテリーリチウム
充電時間(時間)約6
モード点灯:強→弱→点灯→切
バッテリー容量(mAh)4500
明るさ(Lm)1000(最大)
点灯時間(時間)強:約3/弱:約5.5
1個
¥4,398
税込¥4,838
5日以内出荷
電子機器の修理・分解やはんだ作業の際に役立つシリコンマット。
シリコンゴムの耐熱温度は500℃!
断熱 耐腐食 絶縁 毒成分もありません。
裏面にマグネット付きで大活躍。
丸めて収納が可能です。
寸法(mm)400×300
質量(g)490
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ