このシリーズは高精度公差で切刃長が短く、大径コアにより最大の剛性を確保し、外周削りや倣いフライス加工で優れた性能を発揮します。
RoHS指令(10物質対応)対応
低コストで高効率な隅削り加工が実現できます。厚みのある4コーナーのポジインサートにより高剛性かつ低抵抗なカッタです。MINIおよびMIDI SQUAREシリーズには、一般的な鋼、ステンレス鋼や鋳鉄での溝加工、コンタリング加工、フェースミル加に対する高い汎用性があります。
仕様●RPMX:13200●ZEFP:7
トラスコ品番428-3664
寸法(mm)APMXE:1.7、APMXS:8
角度(°)KAPRS:90
取付部(形状)アーバ
寸法LF(mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法DC(mm)63
適合インサートSONX09
寸法DCSFMS(mm)47
寸法DCB(mm)22
1個
¥76,980
税込¥84,678
翌々日出荷
低コストで高効率な隅削り加工が実現できます。厚みのある4コーナーのポジインサートにより高剛性かつ低抵抗なカッタです。MINI および MIDI SQUAREシリーズには、一般的な鋼、ステンレス鋼や鋳鉄での溝加工、コンタリング加工、フェースミル加に対する高い汎用性があります。
寸法(mm)APMXE:2.4、APMXS:11
取付部(形状)アーバ
寸法LF(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
適合インサートSONX12
旋削用ポジインサート、CC・仕様です。
仕様AN(deg):7
寸法L(mm)12.9
寸法S(mm)4.76
RoHS指令(10物質対応)対応
チタン及び耐熱合金の仕上げ加工用の硬い超微粒子母材です。CP200
寸法L(mm)15.5
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)5.15
材種CP200
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)12.7
鋼用のDuratomic コーティング材種です。TP2501
寸法L(mm)12.9
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)5.15
材種TP2501
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)12.7
鋼用のDuratomic コーティング材種です。TP2501
寸法L(mm)16.1
寸法S(mm)6.35
寸法D1(mm)6.35
材種TP2501
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)15.875
インサート底面のセレーション勘合により剛性が非常に高く、加工中のネジレが起きにくく安定した寸法を確保できます。ブレーカー形状も豊富ですのでさまざまな環境に合わせた選定が可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
汎用ノンコート材種です。
仕様AN(deg):11
寸法L(mm)11
材種S25M
寸法IC(mm)6.35
鋳物用のDuratomicコーティング材種です。TK1501
寸法L(mm)8.7
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)5.15
材種TK1501
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)12.7
インサート底面のセレーション勘合により剛性が非常に高く、加工中のネジレが起きにくく安定した寸法を確保できます。ブレーカー形状も豊富ですのでさまざまな環境に合わせた選定が可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用ポジインサート、RC・仕様です。
仕様AN(deg):7
寸法S(mm)3.97
寸法D1(mm)4.5
RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用ポジインサート、CC・仕様です。
仕様AN(deg):7
寸法S(mm)3.97
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱合金のような一般被削材同様、高硬度部品向けにとても硬い超微粒材種です。TH1000
寸法L(mm)12.7
寸法S(mm)4.762
寸法D1(mm)5.15
材種TH1000
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)12.7
Seco MDT は、独自のロッキングスクリュ方法 - Secoloc を採用しています。インサート及びインサートポケットの上面にはV溝、底面にはセレーションが設けてあり、強力なクランプ力を発揮します。
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法WF(mm)9.2
Seco MDT は、独自のロッキングスクリュ方法 - Secoloc を採用しています。インサート及びインサートポケットの上面にはV溝、底面にはセレーションが設けてあり、強力なクランプ力を発揮します。
さまざまな被削材に対応するPVDコーティング材種です。
材種CP500
RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用溝入れ工具、さまざまな寸法、形状を揃えております。
材種CP500
RoHS指令(10物質対応)対応
耐摩耗性が高く、高速切削に適す。鋼、ステンレス鋼向け材種。鋼およびステンレス鋼における最適材種です。
材種CP30
広範囲な加工用途で汎用性に優れた性能を実現する汎用材種です。TP25
トラスコ品番429-2424
寸法L(mm)8.7
寸法S(mm)4.76
材種TP25
寸法RE(mm)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
鋼用のDuratomic コーティング材種です。TP3501
寸法L(mm)11.6
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)3.81
材種TP3501
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)9.525
旋削用溝入れ工具、さまざまな寸法、形状を揃えております。
RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用ポジインサート、VB・仕様です。
仕様AN(deg):5
寸法L(mm)11.07
寸法S(mm)3.18
RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用溝入れ工具、さまざまな寸法、形状を揃えております。
RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用溝入れ工具、さまざまな寸法、形状を揃えております。
材種CP500
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱合金のような一般被削材同様、高硬度部品向けにとても硬い超微粒材種です。適用加工領域:f=0.3-0.7mm/rev.ap=1.5-7.0mm、両面チップによる粗加工向けの第一推奨ブレーカ。鋼、ステンレス鋼、鋳鉄の高送り加工に適用。高い切れ刃強度を有しながら、低切削抵抗です。TH1000
寸法L(mm)12.9
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)5.15
材種TH1000
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)12.7
QC モジュラーヘッド交換により素早い交換と高い再現性を実現します。ジェットストリームツーリングのクーラント供給により切り屑処理と寿命の向上を実現します。
トラスコ品番485-6505
寸法LF(mm)26
1個
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
Seco MDT(多方向旋削工具)は、溝加工、プロファイリング、旋削加工、突っ切り加工、ねじ切りなどのさまざまな用途に最適です。独自のSecolocクランプは、高い生産性と性能に加えて、最高の安定性と安全性を実現します。ジェットストリームツーリングのクーラント供給により切り屑処理と寿命の向上を実現します。
鋼用のDuratomic コーティング材種です。TP3501
寸法L(mm)12.7
寸法D1(mm)5.15
材種TP3501
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)12.7
旋削用突っ切りインサート、1コーナー仕様です。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ