鋳鉄と非鉄金属向けの耐摩耗性ノンコート材種です。
トラスコ品番434-1148
寸法L(mm)13.3
寸法S(mm)4.27
寸法W1(mm)13.47
材種HX
寸法RE(mm)0.4
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
径が9.7mm以上のヘッド交換式超硬サイドカッタ、円弧補間加工または直線溝入れ加工によるすべてのサイドカッタに対して、幅広い種類のヘッドやシャンクが利用できます。型式の中のR335.14…Z3(3枚刃)R335.14…Z6(6枚刃)の仕様になります。材種F32Mによってさまざまな被削材に対応いたします。
材種F32M
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ加工にて超高速な切削を可能にします。PCD 切削工具は、ダイヤモンドの高硬度、耐摩耗性、熱伝導性と、超硬の靱性を合わせ持った工具です。
RoHS指令(10物質対応)対応
フライス用インサート、TPKN・仕様です。
仕様AN(deg):11
寸法S(mm)3.18
RoHS指令(10物質対応)対応
耐摩耗性 PVD コーティングマイクログレイングレード。ISO-S 被削材種と CoCr 合金の第一選択です。
仕様セコ品番:03334924
トラスコ品番484-9982
1箱(10個)
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
フェースミル用インサート、4コーナー仕様です。
寸法L(mm)12.77
寸法S(mm)3.18
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法BS(mm)8
フライス用インサート、TPUN・仕様です。
仕様AN(deg):11
トラスコ品番430-3887
寸法L(mm)13.5
寸法S(mm)3.18
材種F40M
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥9,898
税込¥10,888
翌々日出荷
フライス用インサート、TPKR・仕様です。
仕様AN(deg):11
寸法L(mm)17.5
寸法S(mm)4.762
RoHS指令(10物質対応)対応
フライス用インサート、TPKN・仕様です。
仕様AN(deg):11
寸法S(mm)4.763
RoHS指令(10物質対応)対応
仕上げ~中粗加工向けのPVDコーティング材種。薄い切り屑を生成する加工で、切削速度が低い加工に最適。剛性の不足した環境や、湿式加工で優れた性能を発揮。耐熱合金の加工にも推奨します。
材種F40M
RoHS指令(10物質対応)対応
仕上げ~中粗加工向けの PVD コーティング材種。薄い切り屑を生成する加工で、切削速度が低い加工に最適。剛性の不足した環境や、湿式加工で優れた性能を発揮。耐熱合金の加工にも推奨します。
材種F40M
RoHS指令(10物質対応)対応
径が9.7mm以上のヘッド交換式超硬サイドカッタ、円弧補間加工または直線溝入れ加工によるすべてのサイドカッタに対して、幅広い種類のヘッドやシャンクが利用できます。
トラスコ品番489-5888
寸法(mm)PNA:60
寸法HC(mm)2.22
寸法LF(mm)5.85
材種F32M
寸法RE(mm)0.25
寸法DC(mm)21.7
寸法DCSFMS(mm)12
寸法PDX(mm)1.65
1箱(2個)
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
鋳鉄向けの第一推奨 PVD コーティング材種。湿式・乾式加工に係らずフライス加工に最適です。
トラスコ品番434-8032
寸法S(mm)6.4
寸法LE(mm)13.4
材種MK2050
寸法RE(mm)1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法BS(mm)1.2
1箱(10個)
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
フライス用インサート、TPUN・仕様です。
仕様AN(deg):11
寸法S(mm)4.763
材種F40M
RoHS指令(10物質対応)対応
フライス用インサート、SEKR・仕様です。
トラスコ品番434-9635
寸法L(mm)12.7
寸法S(mm)4.76
材種T25M
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法BS(mm)1.5
1箱(10個)
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
仕上げ~中粗加工向けの PVD コーティング材種。薄い切り屑を生成する加工で、切削速度が低い加工に最適。剛性の不足した環境や、湿式加工で優れた性能を発揮。耐熱合金の加工にも推奨します。
トラスコ品番434-8099
寸法L(mm)12.7
寸法S(mm)3.18
材種F40M
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
CVD コーティングの基本材種。鋼やステンレス鋼の加工に適してます。
トラスコ品番434-3035
寸法L(mm)8.03
寸法S(mm)4.4
材種T350M
寸法RE(mm)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
ショルダカッタ用インサート、2コーナー仕様です。
仕様AN(deg):11
寸法L(mm)16.45
寸法S(mm)4.76
RoHS指令(10物質対応)対応
フライス用インサート、SPKN・仕様です。
仕様AN(deg):11
寸法L(mm)12.7
寸法S(mm)3.18
RoHS指令(10物質対応)対応
フライス用インサート、SEKR・仕様です。
寸法L(mm)12.7
寸法S(mm)3.18
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法BS(mm)1.5
フライス用インサート、SEKN・仕様です。
寸法L(mm)12.7
寸法S(mm)3.18
RoHS指令(10物質対応)対応
フライス用インサート、SEAN・仕様です。
トラスコ品番434-9611
寸法L(mm)15.87
寸法S(mm)4.76
材種MK1500
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法BS(mm)9.3
1箱(10個)
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
仕上げ~中粗加工向けのPVDコーティング材種。薄い切り屑を生成する加工で、切削速度が低い加工に最適。剛性の不足した環境や、湿式加工で優れた性能を発揮。耐熱合金の加工にも推奨します
材種F40M
寸法RE(mm)1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
側面切削荒加工に適しています。汎用PVDコーティング材質のために被削材を問わず安定した加工が可能です。
トラスコ品番490-5382
厚さ(mm)7.26
刃長(mm)15.5
寸法W1(mm)10.76
材種MP2501
寸法RE(mm)1.6
寸法BS(mm)1.2
1箱(10個)
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
ステンレス鋼や焼き入れ鋼、耐熱合金の加工にも適するPVD材種です。
仕様AN(deg):11
トラスコ品番434-4949
寸法L(mm)15.87
寸法S(mm)4.76
材種F30M
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
オクトミル07用インサート、8コーナー仕様です。
仕様AN(deg):26
RoHS指令(10物質対応)対応
オクトミル07用インサート、8コーナー仕様です。
仕様AN(deg):26
L7.42
寸法S(mm)4.56
RoHS指令(10物質対応)対応
材種F40M
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)12.7
サイアロン(Si、Al、O、N)セラミック材種です。Ni基の高速切削が可能です。
仕様SECO フライスインサート セラミックス材種
トラスコ品番428-9947
材種CS300
適合カッターR217.26/R220.26…RN1204…
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
鋼やステンレス鋼の幅広い用途での加工性能に優れた標準チップ材種です。鋼および鋳鉄での推奨された切削速度領域で優れた表面精度を得る信頼性があります。
仕様AN(deg):11
寸法S(mm)3.18
材種TP25
RoHS指令(10物質対応)対応
ISO規格チップです。
仕様AN(deg):11
寸法L(mm)12.7
寸法S(mm)3.18
材種TP2501
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)12.7
ISO規格チップです。
仕様AN(deg):11
トラスコ品番429-3833
寸法L(mm)22
寸法S(mm)4.76
材種TP2501
寸法RE(mm)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)12.7
1箱(10個)
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
MP1501前身のCVD材種、高硬度材のフライス加工や、安定条件下での中粗加工の高速切削向け材種。ねずみ鋳鉄やノジュラー鋳鉄での粗加工にも対応します。
仕様AN(deg):11
トラスコ品番434-6101
寸法L(mm)16.45
寸法S(mm)4.76
材種MP1500
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
仕上げ~中粗加工向けの PVD コーティング材種。薄い切り屑を生成する加工で、切削速度が低い加工に最適。剛性の不足した環境や、湿式加工で優れた性能を発揮。耐熱合金の加工にも推奨します。Double Octomill のフェースミルカッタは、粗加工および仕上げ加工の両方に使用することが可能な汎用性、経済性、生産性の高いツールです。独自設計のHSS(高速度鋼)製ピンによるインサートの位置決めを採用、正確な位置決めと誤装着を防止、容易なコーナチェンジが可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ