コストパフォーマンスに優れた4枚刃のエンドミルです。JSE510シリーズは、ソリッドエンドミルシリーズで最も低価格です、ほとんどのフライス加工アプリケーションにも対応してます。
シャンク(タイプ)Cylindrical
RoHS指令(10物質対応)対応
不等ピッチ採用の面取りエンドミルです。Jabro Solid2は、優れた柔軟性、加工速度、およびコスト効率が求められる一般加工向けの新開発の超硬ソリッドエンドミルシリーズです。
RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドエンドミルは工具交換が少なく済み、高精度の部品を高送り加工できるので、生産性を大幅に向上させて工具コストを削減できます。
トラスコ品番488-5256
寸法(mm)APMXS:10
全長(mm)80
シャンク径(Φmm)8
寸法LN(mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法DN(mm)7.8
1本
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
耐熱合金などに最適なハイパフォーマンスなエンドミルです。耐熱性の高いHXTコーティングは、刃先の高い熱負荷に対応するために最適です。
トラスコ品番430-7149
寸法(mm)APMXS:26、DMM:10
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法DC(mm)10
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
不等ピッチ不等リードにて荒加工から仕上げ加工まで対応可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
不等ピッチ不等リードにて荒加工から仕上げ加工まで対応可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
不等ピッチ不等リードにて荒加工から仕上げ加工まで対応可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
コストパフォーマンスに優れた2枚刃のボールエンドミルです。
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱合金などに最適なハイパフォーマンスなエンドミルです。
RoHS指令(10物質対応)対応
コストパフォーマンスに優れた3枚刃のエンドミルです。JSE510シリーズは、ソリッドエンドミルシリーズで最も低価格です、ほとんどのフライス加工アプリケーションにも対応してます。
シャンク(タイプ)Cylindrical
RoHS指令(10物質対応)対応
4枚刃ボールエンドミルです。Jabro Solid2は、優れた柔軟性、加工速度、およびコスト効率が求められる一般加工向けの新開発の超硬ソリッドエンドミルシリーズです。
RoHS指令(10物質対応)対応
このシリーズは高精度公差で切刃長が短く、大径コアにより最大の剛性を確保し、外周削りや倣いフライス加工で優れた性能を発揮します。
RoHS指令(10物質対応)対応
VHMシリーズは一般加工向けにシリーズ化されており、面取りエンドミル、円錐型工具など多種多様な形状が用意されています。
全長(mm)75
RoHS指令(10物質対応)対応
高送りエンドミルは、不安定な加工環境、高硬度材、難削材の加工に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
強化された刃先処理、ポリッシュSIRAコーティングのマイクロエンドミルです。
RoHS指令(10物質対応)対応
不等ピッチ不等リードにて荒加工から仕上げ加工まで対応可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
切れ味の良いノンコーティングのアルミ加工用エンドミルです。
トラスコ品番473-1254
寸法(mm)APMXS:24、DMM:12
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法DC(mm)12
1本
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
切れ味の良い非鉄加工用エンドミルです。
RoHS指令(10物質対応)対応
不等ピッチ不等リードにて荒加工から仕上げ加工まで対応可能です。Jabro Solid2は、優れた柔軟性、加工速度、およびコスト効率が求められる一般加工向けの新開発の超硬ソリッドエンドミルシリーズです。
RoHS指令(10物質対応)対応
2枚刃ボールエンドミルです。Jabro Solid2は、優れた柔軟性、加工速度、およびコスト効率が求められる一般加工向けの新開発の超硬ソリッドエンドミルシリーズです。
RoHS指令(10物質対応)対応
VHMシリーズは一般加工向けにシリーズ化されており、面取りエンドミル、円錐型工具など多種多様な形状が用意されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
さまざまな被削材の加工で抜群の切り屑排出量を可能にするハイパフォーマンスシリーズのエンドミルです。
RoHS指令(10物質対応)対応
さまざまな被削材に対応するMEGA-Tコーティングのマイクロエンドミルです。
仕様CA(deg):13
トラスコ品番486-4403
寸法(mm)APMXS:0.6
全長(mm)40
シャンク径(Φmm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥9,298
税込¥10,228
翌々日出荷
さまざまな被削材に対応するMEGA-Tコーティングのマイクロエンドミルです。
全長(mm)50
シャンク径(Φmm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
不等ピッチ不等リードにて荒加工から仕上げ加工まで対応可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱合金などに最適なハイパフォーマンスなエンドミルです。
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱合金などに最適なハイパフォーマンスなエンドミルです。
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱合金などに最適なハイパフォーマンスなエンドミルです。
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱合金などに最適なハイパフォーマンスなエンドミルです。
RoHS指令(10物質対応)対応
HEMIコーティング付きのアルミ加工用エンドミルです。
RoHS指令(10物質対応)対応
切れ味の良い非鉄加工用エンドミルです。
RoHS指令(10物質対応)対応
切れ味の良い非鉄加工用エンドミルです。
RoHS指令(10物質対応)対応
コストパフォーマンスに優れた2枚刃のエンドミルです。JSE510シリーズは、ソリッドエンドミルシリーズで最も低価格です、ほとんどのフライス加工アプリケーションにも対応してます。
シャンク(タイプ)Cylindrical
RoHS指令(10物質対応)対応
3枚刃ボールエンドミルです。Jabro Solid2は、優れた柔軟性、加工速度、およびコスト効率が求められる一般加工向けの新開発の超硬ソリッドエンドミルシリーズです。
RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドエンドミルは工具交換が少なく済み、高精度の部品を高送り加工できるので、生産性を大幅に向上させて工具コストを削減できます。
トラスコ品番486-9068
寸法(mm)APMXS:5
全長(mm)60
シャンク径(Φmm)3
寸法LN(mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法DN(mm)2.85
1本
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
耐熱合金などに最適なハイパフォーマンスなエンドミルです。耐熱性の高いHXTコーティングは、刃先の高い熱負荷に対応するために最適です。
トラスコ品番472-9687
寸法(mm)APMXS:32、DMM:16
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法DC(mm)16
1本
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
ユニバーサルシリーズのテーパーエンドミルはあらゆる加工に柔軟に対応し、使いやすく、価格性能比に優れています。
RoHS指令(10物質対応)対応
多刃設計のため仕上げ領域では高い送りでの使用が可能です、幅広い被削材でご使用いただけます。
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミニウム、プラスティック加工用のマイクロエンドミルシリーズです。
仕様CA(deg):6
トラスコ品番486-9145
材質超硬
寸法(mm)APMXS:2
全長(mm)40
シャンク径(Φmm)4
寸法LN(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥9,598
税込¥10,558
翌々日出荷
立壁を仕上げるのに最適なエンドミルです。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ