5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セコ・ツールズ・ジャパンフライス 高送りカッタ ハイフィード2 R220.21ーLP09
エコ商品
小型マシンでもご使用いただける、2コーナー仕様の高送りカッタです。長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。
取付部(形状)アーバ RoHS指令(10物質対応)対応 適合インサートLP..09
1個
51,980 税込57,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス 高送りカッタ ハイフィード2
エコ商品
小型マシンでもご使用いただける、2コーナー仕様の高送りカッタです。長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。ハイフィード 6、218.21インサート形状用、6コーナ、両面インサート。このシリーズには、固定ポケット仕様のシェルミル、エンドミルタイプの本体と6 コーナ使用の非常に強力なネガインサートが含まれます。
仕様●RMPX°:3.9●RPMX:45000●ZEFP:2 寸法C(mm)(min)17.4、(max)22 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法DC(mm)5.4 適合インサートLP..05 寸法DCX(mm)12
1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス 高送りカッタ ハイフィード2 R217 2コーナー
エコ商品
小型マシンでもご使用いただける、2コーナー仕様の高送りカッタです。長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。LP05/06/09インサート形状用ハイフィード2、2つの切れ刃、片面ポジインサート。インサートには、すべての被削材種で可能な限り低い切削抵抗を実現する最新形状を備えています。これらの低い切削抵抗により、工具寿命が向上します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス 高送りカッタ ハイフィード2 R217.21ーLP06
エコ商品
小型マシンでもご使用いただける、2コーナー仕様の高送りカッタです。長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。LP05/06/09インサート形状用ハイフィード2、2つの切れ刃、片面ポジインサート。インサートには、すべての被削材種で可能な限り低い切削抵抗を実現する最新形状を備えています。これらの低い切削抵抗により、工具寿命が向上します。
取付部(形状)アーバ 寸法LF(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 適合インサートLP..06
1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス 高送りカッタ ハイフィード2 2コーナー
エコ商品
小型マシンでもご使用いただける、2コーナー仕様の高送りカッタです。長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。高トルク機械用のハイフィードカッタ、SCET12インサート用、4つの切れ刃、片面。固定ポケット付きのカッタ本体は、強力な水平機械用に最適化されています。SCET120630Tは厚さ6.35mmのインサート幅で、コーナR3.0mmです。
取付部(形状)コンビマスター RoHS指令(10物質対応)対応 適合インサートLP..09
1個
38,980 税込42,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)