Seco MDT は、独自のロッキングスクリュ方法 - Secoloc を採用しています。インサート及びインサートポケットの上面にはV溝、底面にはセレーションが設けてあり、強力なクランプ力を発揮します。
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法WF(mm)9.2
Seco MDT は、独自のロッキングスクリュ方法 - Secoloc を採用しています。インサート及びインサートポケットの上面にはV溝、底面にはセレーションが設けてあり、強力なクランプ力を発揮します。
Seco MDT は、独自のロッキングスクリュ方法 - Secoloc を採用しています。インサート及びインサートポケットの上面にはV溝、底面にはセレーションが設けてあり、強力なクランプ力を発揮します。
トラスコ品番489-7665
寸法H(mm)16
寸法B(mm)16
寸法LH(mm)22
寸法LF(mm)125
寸法WF(mm)16
寸法CDX(mm)12
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
さまざまな被削材に対応するPVDコーティング材種です。
材種CP500
RoHS指令(10物質対応)対応
ISO規格チップです。
仕様AN(deg):11
トラスコ品番429-5399
寸法L(mm)9.52
寸法S(mm)3.18
材種TP2501
寸法RE(mm)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)9.52
1箱(10個)
¥8,598
税込¥9,458
翌々日出荷
ジェットストリーム用インデューサーキットになります。
仕様ジェットストリームホルダ用パーツ
RoHS指令(10物質対応)対応
ISO規格チップです。
仕様AN(deg):11
寸法L(mm)22
寸法S(mm)4.76
材種TP2501
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)12.7
高速度鋼ブレードの耐熱性により、特にブレードが高温の時でも、インサートがしっかりと保持されます。
トラスコ品番490-5454
寸法LH(mm)24
寸法CW(mm)2
寸法HF(mm)21.4
寸法OAL(mm)120
寸法OAW(mm)1.8
寸法CUTDIA(mm)35
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
ISO規格チップです。
仕様AN(deg):11
トラスコ品番429-3832
寸法L(mm)12.7
寸法S(mm)3.18
材種TP2501
寸法RE(mm)1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)12.7
1箱(10個)
¥11,980
税込¥13,178
9日以内出荷
鋼やステンレス鋼の幅広い用途での加工性能に優れた標準チップ材種です。鋼および鋳鉄での推奨された切削速度領域で優れた表面精度を得る信頼性があります。
仕様AN(deg):11
寸法S(mm)3.18
材種TP25
RoHS指令(10物質対応)対応
ISO規格チップです。
仕様AN(deg):11
寸法L(mm)12.7
寸法S(mm)3.18
材種TP2501
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)12.7
ISO規格チップです。
仕様AN(deg):11
トラスコ品番429-3833
寸法L(mm)22
寸法S(mm)4.76
材種TP2501
寸法RE(mm)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)12.7
1箱(10個)
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
ジェットストリームツーリングホルダは、すくい角の高圧クーラントにより、切り屑排出性を高め、工具寿命を改善します。
トラスコ品番485-7754
寸法LF(mm)41
1個
¥43,980
税込¥48,378
翌々日出荷
P型クランプ式外径ホルダ、インサート上面に障害物がなく、切り屑の流れが良いです。
寸法(mm)KAPR:45
寸法LH(mm)28
RoHS指令(10物質対応)対応
P型クランプ式外径ホルダ、インサート上面に障害物がなく、切り屑の流れが良いです。
トラスコ品番434-5879
寸法H(mm)25
寸法B(mm)25
寸法LF(mm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法WF(mm)32
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
S型クランプ式外径ホルダです、チップはセンタースクリュにて固定されます。
RoHS指令(10物質対応)対応
S型クランプ式外径ホルダです、チップはセンタースクリュにて固定されます。
寸法B(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法WF(mm)32
S型クランプ式外径ホルダです、チップはセンタースクリュにて固定されます。
寸法H(mm)25
寸法B(mm)25
寸法LF(mm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法WF(mm)32
S型クランプ式外径ホルダです、チップはセンタースクリュにて固定されます。
寸法B(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法WF(mm)32
S型クランプ式外径ホルダです、チップはセンタースクリュにて固定されます。
トラスコ品番434-5937
寸法(mm)KAPR:45
寸法H(mm)25
寸法B(mm)25
寸法LH(mm)22
寸法LF(mm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法WF(mm)12.7
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
S型クランプ式内径ホルダです、チップはセンタースクリュにて固定されます。
トラスコ品番434-4315
寸法(mm)KAPR:45
寸法H(mm)12
寸法B(mm)12
寸法LH(mm)23
寸法LF(mm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法WF(mm)6.2
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
D型クランプ式外径ホルダ、強力で安定したクランプ力です。
寸法(mm)CDRX:1
RoHS指令(10物質対応)対応
D型クランプ式外径ホルダ、強力で安定したクランプ力です。
トラスコ品番434-5958
寸法H(mm)25
寸法B(mm)25
寸法LF(mm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法WF(mm)32
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
D型クランプ式外径ホルダ、強力で安定したクランプ力です。
RoHS指令(10物質対応)対応
D型クランプ式外径ホルダ、強力で安定したクランプ力です。
トラスコ品番434-4358
寸法(mm)CDRX:1
寸法H(mm)25
寸法B(mm)25
寸法LF(mm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法WF(mm)32
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
D型クランプ式外径ホルダ、強力で安定したクランプ力です。
トラスコ品番434-5946
寸法H(mm)25
寸法B(mm)25
寸法LF(mm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法WF(mm)22
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
D型クランプ式外径ホルダ、強力で安定したクランプ力です。
トラスコ品番434-5867
寸法(mm)CDRX:1.2
寸法H(mm)25
寸法B(mm)25
寸法LF(mm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法WF(mm)32
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
D型クランプ式外径ホルダ、強力で安定したクランプ力です。
トラスコ品番434-5972
寸法H(mm)25
寸法B(mm)25
寸法LF(mm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法WF(mm)32
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
D型クランプ式外径ホルダ、強力で安定したクランプ力です。
トラスコ品番434-5904
寸法H(mm)25
寸法B(mm)25
寸法LF(mm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法WF(mm)32
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
スクリュークランプ式の内径ねじ切りホルダです。
RoHS指令(10物質対応)対応
耐摩耗性が高いPVDコーティング材種です。
寸法L(mm)16.5
材種CP200
RoHS指令(10物質対応)対応
インサートポケット背部の超硬合金ピンを特徴とする Anti-Twist (アンチツイスト) インサートロックシステムを採用しています。このピンには耐摩耗性があるため、加工中の圧力によるインサートの回転やねじれを防止します。
寸法H(mm)25
寸法B(mm)25
寸法LF(mm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ付き外径ねじ切りホルダです。
寸法H(mm)25
寸法B(mm)25
寸法LF(mm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ