カテゴリ
- 切削工具(107)
絞り込み
ブランド
- セコ・ツールズ・ジャパン
- モノタロウ(8)
- CKD(326)
- Hirschmann Test & Measurement(94)
- RS PRO(414)
- VISHAY(94)
- WIDIA(518)
- エレコム(83)
- サンワサプライ(99)
- タンガロイ(191)
- ニチコン(455)
- プロトブレンボ(135)
- ホンダ(963)
- 三菱マテリアル(363)
- 三菱電機(142)
- 京セラ(127)
- 大見工業(186)
- 日本ケミコン(182)
- 永岡書店(122)
- 視覚デザイン研究所(378)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(71)
「VD」の検索結果
特価

旋削 ねじ切り用インサート
セコ・ツールズ・ジャパン¥6,898~税込¥7,588~1箱(2個)当日出荷から翌々日出荷さまざまな被削材に対応するPVDコーティング材種です。材種CP500RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 MDT溝入れ用インサート PVD
セコ・ツールズ・ジャパン¥39,980~税込¥43,978~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷さまざまな被削材に対応するPVDコーティング材種です。材種CP500
ISOネガインサート(超硬/サーメット)CVD
セコ・ツールズ・ジャパン¥10,980~税込¥12,078~1箱(5個)ほか当日出荷から9日以内出荷高靭性で安定加工向きCVDコーティングインサートです。材種TP40RoHS指令(10物質対応)対応
旋削ISOネガインサート(超硬/サーメット) TP25
セコ・ツールズ・ジャパン¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷鋼用のNew Duratomic(CVD)コーティング材種です。寸法S(mm)4.76
旋削ISOネガインサート(超硬/サーメット)鋼用CVD
セコ・ツールズ・ジャパン¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷鋼用のNew Duratomic(CVD)コーティング材種です。
旋削ISOポジインサート(超硬/サーメット) CVD
セコ・ツールズ・ジャパン¥13,980~税込¥15,378~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷ステンレス用のNew Duratomic(CVD)コーティング材種です。仕様AN(deg):7寸法S(mm)3.97
ドリル 超硬 PVD
セコ・ツールズ・ジャパン¥16,980~税込¥18,678~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷仕上げ~中粗加工向けのPVDコーティング材種。薄い切り屑を生成する加工で、切削速度が低い加工に最適。剛性の不足した環境や、湿式加工で優れた性能を発揮。耐熱合金の加工にも推奨します。材種F40M
旋削 ISOネガインサート VNMG16 TS2000
セコ・ツールズ・ジャパン¥13,980税込¥15,3781箱(5個)当日出荷から翌々日出荷耐熱合金およびチタン向けの耐摩耗PVDコーティング材種です。TS2000寸法L(mm)16.6寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81材種TS2000RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525
旋削 ISOネガインサート DNMG1504 TS2000
セコ・ツールズ・ジャパン¥18,980税込¥20,8781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷耐熱合金およびチタン向けの耐摩耗PVDコーティング材種です。TS2000寸法L(mm)15.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種TS2000RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
旋削 ISOネガインサート TNMG16 TS2000
セコ・ツールズ・ジャパン¥12,980税込¥14,2781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷耐熱合金およびチタン向けの耐摩耗PVDコーティング材種です。TS2000寸法L(mm)16.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81材種TS2000RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525
ドリル 超硬 OLD
セコ・ツールズ・ジャパン¥16,980~税込¥18,678~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷OLD材種、鋼やステンレス鋼向けの高靭性CVD材種。湿式、乾式加工に対応してます。材種T25M
旋削 突っ切り用インサート 超硬 R
セコ・ツールズ・ジャパン¥18,980~税込¥20,878~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷OLD材種、鋼やステンレス鋼向けの高靭性CVD材種。湿式、乾式加工に対応してます。材種T25M
フライス チップ REHR1605M14
セコ・ツールズ・ジャパン¥32,980税込¥36,2781箱(10個)当日出荷OLD材種、鋼やステンレス鋼向けの高靭性CVD材種。湿式、乾式加工に対応してます。トラスコ品番434-8113寸法S(mm)5.56材種T25MRoHS指令(10物質対応)対応
旋削ISOネガインサート(超硬/サーメット) TNMG
セコ・ツールズ・ジャパン¥12,980税込¥14,2781箱(10個)当日出荷Duratomic技術コーティング(CVD)材種、高硬度鋼の加工や鋳鉄加工に最適です。トラスコ品番526-6027寸法L(mm)16.498寸法S(mm)4.76材種TH1501寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 溝入れ用インサート
セコ・ツールズ・ジャパン¥6,098~税込¥6,708~1箱(2個)当日出荷から翌々日出荷さまざまな被削材での溝加工に適した靭性の高い汎用 PVD コーティング微粒子材種です。材種CP500RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISOネガインサート TNMG16 TS2500
セコ・ツールズ・ジャパン¥12,980税込¥14,2781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷微粒材種で耐熱合金およびチタン粗加工向けのPVDコーティング材種です。TS2500寸法L(mm)16.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81材種TS2500RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525
旋削 ISOネガインサート CNMG12 TS2500
セコ・ツールズ・ジャパン¥14,980税込¥16,4781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷微粒材種で耐熱合金およびチタン粗加工向けのPVDコーティング材種です。TS2500寸法L(mm)12.9寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種TS2500RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
フライス ダブルターボミル用インサート
セコ・ツールズ・ジャパン¥31,980税込¥35,1781箱(10個)当日出荷側面切削荒加工に適しています。汎用PVDコーティング材質のために被削材を問わず安定した加工が可能です。トラスコ品番490-5382厚さ(mm)7.26刃長(mm)15.5寸法W1(mm)10.76材種MP2501寸法RE(mm)1.6寸法BS(mm)1.2
突っ切り用インサート 超硬 PVD
セコ・ツールズ・ジャパン¥19,980税込¥21,9781箱(10個)当日出荷耐摩耗性 PVD コーティングマイクログレイングレード。ISO-S 被削材種と CoCr 合金の第一選択です。仕様セコ品番:03334921トラスコ品番484-8415
旋削 MDT溝入れ用インサート LCMF
セコ・ツールズ・ジャパン¥29,980~税込¥32,978~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷耐摩耗性の高いDuratomic材種。高い切削速度での溝加工、旋削加工、倣い加工向けのCVDコーティング材種です。材種TGP25
ISO標準インサート1
セコ・ツールズ・ジャパン¥29,980税込¥32,9781箱(10個)当日出荷MP1501前身のCVD材種、高硬度材のフライス加工や、安定条件下での中粗加工の高速切削向け材種。ねずみ鋳鉄やノジュラー鋳鉄での粗加工にも対応します。仕様AN(deg):11トラスコ品番434-6101寸法L(mm)16.45寸法S(mm)4.76材種MP1500RoHS指令(10物質対応)対応
フライス ダブルオクトミル用インサート CVD
セコ・ツールズ・ジャパン¥39,980税込¥43,9781箱(10個)当日出荷CVDコーティングの基本材種。鋼やステンレス鋼の加工に適してます。Double Octomill のフェースミルカッタは、粗加工および仕上げ加工の両方に使用することが可能な汎用性、経済性、生産性の高いツールです。独自設計のHSS(高速度鋼)製ピンによるインサートの位置決めを採用、正確な位置決めと誤装着を防止、容易なコーナチェンジが可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
フライス その他インサート
セコ・ツールズ・ジャパン¥32,980~税込¥36,278~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷仕上げ~中粗加工向けのPVDコーティング材種。薄い切り屑を生成する加工で、切削速度が低い加工に最適。剛性の不足した環境や、湿式加工で優れた性能を発揮。耐熱合金の加工にも推奨します材種F40M寸法RE(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応
フライス ダブルオクトミル用インサート
セコ・ツールズ・ジャパン¥30,980~税込¥34,078~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷仕上げ~中粗加工向けの PVD コーティング材種。薄い切り屑を生成する加工で、切削速度が低い加工に最適。剛性の不足した環境や、湿式加工で優れた性能を発揮。耐熱合金の加工にも推奨します。Double Octomill のフェースミルカッタは、粗加工および仕上げ加工の両方に使用することが可能な汎用性、経済性、生産性の高いツールです。独自設計のHSS(高速度鋼)製ピンによるインサートの位置決めを採用、正確な位置決めと誤装着を防止、容易なコーナチェンジが可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISOネガインサート RNMG12 TS2500
セコ・ツールズ・ジャパン¥15,980税込¥17,5781箱(10個)翌々日出荷微粒材種で耐熱合金およびチタン粗加工向けのPVDコーティング材種です。TS2500トラスコ品番429-3936寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種TS2500RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ねじ切り用インサート 16
セコ・ツールズ・ジャパン¥9,798税込¥10,7781箱(2個)翌々日出荷耐摩耗性が高いPVDコーティング材種です。寸法L(mm)16.5材種CP200RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ねじ切り用インサート PVD
セコ・ツールズ・ジャパン¥8,998税込¥9,8981箱(2個)翌々日出荷耐摩耗性が高いPVDコーティング材種です。寸法L(mm)16.5材種CP200RoHS指令(10物質対応)対応寸法PDX(mm)1.5
旋削 ねじ切り用インサート 16NRAG60
セコ・ツールズ・ジャパン¥8,998税込¥9,8981箱(2個)翌々日出荷耐摩耗性が高いPVDコーティング材種です。トラスコ品番430-0111寸法L(mm)16.5材種CP200寸法RE(mm)0.08RoHS指令(10物質対応)対応寸法PDX(mm)1.5
旋削 ねじ切り用インサート 22NRN60 PVD
セコ・ツールズ・ジャパン¥13,980税込¥15,3781箱(2個)翌々日出荷耐摩耗性が高いPVDコーティング材種です。トラスコ品番429-8622寸法L(mm)22材種CP200寸法RE(mm)0.25RoHS指令(10物質対応)対応寸法PDX(mm)2.5
旋削 ねじ切り用インサート 22ERN60 PVD
セコ・ツールズ・ジャパン¥13,980税込¥15,3781箱(2個)翌々日出荷耐摩耗性が高いPVDコーティング材種です。トラスコ品番429-8530寸法L(mm)22材種CP200寸法RE(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応寸法PDX(mm)2.5
旋削 ねじ切り用インサート 11NRA60
セコ・ツールズ・ジャパン¥6,698税込¥7,3681箱(2個)翌々日出荷耐摩耗性が高いPVDコーティング材種です。トラスコ品番430-0185寸法L(mm)11材種CP200寸法RE(mm)0.08RoHS指令(10物質対応)対応寸法PDX(mm)0.8
旋削ISOネガインサート(超硬/サーメット)PVD
セコ・ツールズ・ジャパン¥12,980税込¥14,2781箱(5個)当日出荷さまざまな被削材に対応するPVDコーティング材種です。トラスコ品番485-4678寸法L(mm)16.6寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81材種CP500寸法RE(mm)0.2寸法IC(mm)9.525
旋削ISOネガインサート(超硬/サーメット)
セコ・ツールズ・ジャパン¥11,980税込¥13,1781箱(10個)翌々日出荷さまざまな被削材に対応するPVDコーティング材種です。トラスコ品番485-4800穴径(Φmm)D1:5.15寸法L(mm)8.7寸法S(mm)4.76寸法RE(mm)0.8寸法IC(mm)12.7
ISO 旋削 インサート SCMT12・TP40
セコ・ツールズ・ジャパン¥13,980税込¥15,3781箱(10個)当日出荷高靭性で安定加工向きCVDコーティングインサートです。仕様AN(deg):7トラスコ品番526-4521寸法L(mm)12.7寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.6寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
旋削ISOポジインサート(超硬/サーメット) CP500
セコ・ツールズ・ジャパン¥11,980税込¥13,1781箱(10個)当日出荷さまざまな被削材に対応するPVDコーティング材種です。トラスコ品番484-2127穴径(Φmm)2.9寸法L(mm)7.8寸法S(mm)2.38入力部の差込角(mm)7寸法RE(mm)0.8