フライス 金型用インサート 218.19-200Tセコ・ツールズ・ジャパン¥20,980~税込¥23,078~
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
三次元加工が可能なカッター用インサートです。
仕様AN(deg):12寸法S(mm)5.5寸法RE(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
フライス 金型用インサート 218.19-080Tセコ・ツールズ・ジャパン¥14,980~税込¥16,478~
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
三次元加工が可能なカッター用インサートです。
仕様AN(deg):12寸法S(mm)2.38寸法RE(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)5.5
フライス 金型用インサート 218.19-250Tセコ・ツールズ・ジャパン翌々日出荷
三次元加工が可能なカッター用インサートです。
仕様AN(deg):12トラスコ品番434-8072寸法S(mm)6.35材種T25M寸法RE(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)16.54
フライス 金型用インサート 218.19-125Tセコ・ツールズ・ジャパン¥16,980~税込¥18,678~
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
三次元加工が可能なカッター用インサートです。
仕様AN(deg):12寸法S(mm)3.97寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)8.9
フライス 金型用インサート 218.19-160Tセコ・ツールズ・ジャパン¥18,980~税込¥20,878~
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
三次元加工が可能なカッター用インサートです。
仕様AN(deg):12寸法S(mm)4.76寸法RE(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)11.18
フライス 金型用インサート 218.19-160-04セコ・ツールズ・ジャパン翌々日出荷
三次元加工が可能なカッター用インサートです。
仕様AN(deg):12トラスコ品番434-6468寸法S(mm)4.76材種H25寸法RE(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)11.18
フライス 金型用インサート 218.19-100Tセコ・ツールズ・ジャパン¥16,980~税込¥18,678~
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
三次元加工が可能なカッター用インサートです。
仕様AN(deg):12寸法S(mm)2.78寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)7.06
フライス インサート SEAN1203・セコ・ツールズ・ジャパン¥17,980~税込¥19,778~
1箱(10個)
翌々日出荷
フライス用インサート、SEAN・仕様です。
寸法L(mm)12.7寸法S(mm)3.18RoHS指令(10物質対応)対応
フライス プランジカッタ R217.79ーTurbo12タイプセコ・ツールズ・ジャパン翌々日出荷
切削抵抗の少ない安定したプランジ加工が可能です。ターボインサートを使用する事で低抵抗なプランジカッタです。ターボプランジカッタは、金型工具の深いキャビティなど、軸方向への送りや引き上げ加工や引き下げ加工の両方に使用できます。このシリーズのすべてのカッタには、切り屑除去を最適化するためのクーラントスルーが組み込まれています。
仕様●RPMX:14800●ZEFP:4トラスコ品番430-2377寸法(mm)APMXE:7取付部(形状)アーバ寸法LF(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応寸法DC(mm)50適合インサートXO..1204寸法DCSFMS(mm)42寸法DCB(mm)22
フライス ターボミル R220セコ・ツールズ・ジャパン翌々日出荷
SECOの代表的なショルダカッタのターボミルです。SECOの代表的なショルダカッタです、非常に汎用性の高いターボミルは、ほとんどの粗加工、中仕上げ加工、仕上げ加工に適しており、熱生成と切削力を低減する最適化された特性により、長い工具寿命と高精度を実現します。2コーナー仕様のショルダカッタです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。ターボシリーズは、スクエアショルダ加工の効率を最大化可能です。この非常に汎用性の高いカッターは、ほとんどの粗加工、中仕上げ加工、仕上げ加工に適しており、切削熱と切削力を低減する最適化された特性により、長い工具寿命と高精度を実現します。
仕様●RMPX°:1.7●RPMX:14200●ZEFP:5トラスコ品番429-6100寸法(mm)APMXE:7、APMXS:11寸法C(mm)(min)91.5、(max)102取付部(形状)アーバ寸法LF(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応寸法DC(mm)52適合インサートXO.X12..寸法DCSFMS(mm)47寸法DCB(mm)22
フライス ターボミル カッター R220セコ・ツールズ・ジャパン翌々日出荷
SECOの代表的なショルダカッタのターボミルです。SECOの代表的なショルダカッタです、非常に汎用性の高いターボミルは、ほとんどの粗加工、中仕上げ加工、仕上げ加工に適しており、熱生成と切削力を低減する最適化された特性により、長い工具寿命と高精度を実現します。2コーナー仕様のショルダカッタです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。ターボシリーズは、スクエアショルダ加工の効率を最大化可能です。この非常に汎用性の高いカッターは、ほとんどの粗加工、中仕上げ加工、仕上げ加工に適しており、切削熱と切削力を低減する最適化された特性により、長い工具寿命と高精度を実現します。
フライス ターボミル カッター R220.69セコ・ツールズ・ジャパン翌々日出荷
SECOの代表的なショルダカッタのターボミルです。SECOの代表的なショルダカッタです、非常に汎用性の高いターボミルは、ほとんどの粗加工、中仕上げ加工、仕上げ加工に適しており、熱生成と切削力を低減する最適化された特性により、長い工具寿命と高精度を実現します。2コーナー仕様のショルダカッタです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。ターボシリーズは、スクエアショルダ加工の効率を最大化可能です。この非常に汎用性の高いカッターは、ほとんどの粗加工、中仕上げ加工、仕上げ加工に適しており、切削熱と切削力を低減する最適化された特性により、長い工具寿命と高精度を実現します。
取付部(形状)アーバRoHS指令(10物質対応)対応
フライス ターボミル カッターセコ・ツールズ・ジャパン当日出荷から翌々日出荷
SECOの代表的なショルダカッタのターボミルです。非常に汎用性の高いターボミルは、ほとんどの粗加工、中仕上げ加工、仕上げ加工に適しており、熱生成と切削力を低減する最適化された特性により、長い工具寿命と高精度を実現します。2コーナー仕様のショルダカッタです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。ターボシリーズは、スクエアショルダ加工の効率を最大化可能です。この非常に汎用性の高いカッターは、ほとんどの粗加工、中仕上げ加工、仕上げ加工に適しており、切削熱と切削力を低減する最適化された特性により、長い工具寿命と高精度を実現します。
フライス プランジカッタセコ・ツールズ・ジャパン翌々日出荷
ターボプランジカッタは、金型工具の深いキャビティなど、軸方向の送り方向の引き上げ加工や引き下げ加工の両方に使用できます。ターボインサートを使用する事で低抵抗なプランジカッタです。ターボプランジカッタは、金型工具の深いキャビティなど、軸方向への送りや引き上げ加工や引き下げ加工の両方に使用できます。このシリーズのすべてのカッタには、切り屑除去を最適化するためのクーラントスルーが組み込まれています。
フライス CBNろう付けインサートセコ・ツールズ・ジャパン翌々日出荷
鋳物加工において超高速な切削を可能にします。高温硬度、耐酸化性、耐破砕靭性により、高硬度鉄系材料やパーライト系ねずみ鋳鉄の加工において、卓越した工具寿命が得られます。