この段差解消スロープ表面に滑り止め溝設計があり、滑り止め効果が良い段差解消スロープ。介護用スロープは天然ゴム製のため、耐摩耗性を持っています。ご使用の前スロープを換気の良い場所に置き、ゴムの匂いを分散させることをお勧めします。メーカーの高低差スロープは裁断可能の室内外適用スロープ。この室内段差スロープはご希望の幅に合わせて自由にカットすることができ、残った部分はドアストッパーとしても使えます。
用途縁石歩道、階段、住宅、コンビニエンスストア、ホテル、ガレージ、駐車場、ショッピングモール、工場やカーブでの入り口など様々な室内外場所に適用します。二輪車、四輪車、車椅子スロープとして活躍です。
材質ゴム
幅(cm)90
耐荷重(kg)650
奥行き(cm)8
表面にエメリーパッド付き、滑り止めの上でより美観であるアルミブリッジです。裏面にも滑り止めパッドあり、使用時の安定性を確保、且つ使用中の異音を解消することもできます。両端に黄色シートが貼っていて、暗いところでもスロープを見えます。ドアウエー、玄関に適用、敷居縁に置きます。様々なところ、室外内にも使用できます。ご購入前に使用箇所を確認ください。高すぎるところに使わないでください。
用途一般家庭、病院、養老院、ホテル、学校等の公共施設、百貨店、工場、レストラン、オフィス、小売ショップ
材質アルミニウム
幅(mm)800
色ブラック
耐荷重(kg)300
対応ドアウエー、玄関に適用、敷居縁に置きます。様々なところ、室外内にも使用できます
この段差解消スロープ表面に滑り止め溝設計があり、滑り止め効果が良い段差解消スロープ。本ゴムスロープの材質は天然ゴムで、臭い匂いがなくて、環境と使用者の健康に優しい。室内に使用しても安心。メーカーの高低差スロープは裁断可能の室内外適用スロープ。幅広くて使用できない場合、ご希望までのサイズまでカットすることは可能。残留部分をドアストップとして使用できる。敷居に傷つけないように保護できる。敷居が高すぎてランプの高さがニーズを満たせない場合は、2つゴムスロープを購入して積み重ねて使用できます。
用途一般家庭、病院、養老院、ホテル、学校等の公共施設、百貨店、工場、レストラン、オフィス、小売ショップ
材質ゴム
耐荷重(kg)650
この段差解消スロープはPVC材質で、柔らかいのに耐荷重性が高いです。臭い匂いがなくて、使用者に優しい。頑丈なPVC構造は耐傷性があり、衝撃に強く、静かな環境と室内外でも安心してご使用いただけます。この段差解消スロープ表面に滑り止め溝状設計があり、摩擦力を向上させ、滑り止め効果が抜群です。段差プレートは裁断可能な室内外にも適用のスロープです。幅広くて使用できない場合、ご希望までのサイズまでカットすることは可能。
用途縁石歩道、階段、住宅、コンビニエンスストア、ホテル、ガレージ、駐車場、ショッピングモール、工場やカーブでの入り口など様々な室内外場所に適用します。スクーター、ベビーカー、歩行器、車椅子スロープとして活躍です。
材質ポリ塩化ビニル(PVC)
耐荷重(kg)800
本車椅子スロープは、高い敷居による出入不便問題を解決することができます。特許取得のダイヤモンドパターンにより、摩擦力を向上させて、滑り止め効果が良いです。両側特別な段差解消デザインにより、使用面積が増えて、両側からでも昇降できます。頑丈なゴム構造は錆びにくく、耐傷性があります。スロープが敷居の幅に適用できない場合は、ご希望の幅に裁断可能です。
用途縁石歩道、階段、玄関、コンビニ、ホテル、ガレージ、駐車場、ショッピングモール、工場やカーブでの入り口など様々な場所に適用します。自転車、スクーター、ロボット掃除機、ベビーカー、歩行器、車椅子、車にも適用です。
材質ゴム
耐荷重(kg)1000
付きのピンは、スロープが滑らないようにスロープを安定させることができます。スロープ先端部裏面とスロープ本体表面にも滑り止めマットが付き、滑り止め効果抜群、安全に使用できる段差解消スロープ。長いテールプレートにより、接触面積が大きくて、車椅子がもっと簡単に登れます。車椅子のため設計している折り畳みスロープ、特別のシームレスヒンジ付き、収納にも便利です。室内外にも適用の介護用スロープ、手動、電動車椅子、トロリー、フープと二輪車に適用します(オートバイクと電動三輪車に不適用)
用途一般家庭、病院、養老院、ホテル、学校等の公共施設、百貨店、工場、レストラン、オフィス、小売ショップ タイプケーブル収納可能
材質アルミニウム
色ブラック
高さ(mm)45
全幅(mm)770
耐荷重(kg)300
この段差プレート表面に溝状設計があり、滑り止め効果が良いです。溝状設計により、水が溜まらなく、安定に使用できます。両側特別な段差解消デザインにより、使用面積が増えて、両側からでも昇降できます。且つ両側に当たっても倒れることもなし、介護スロープとして最適、使用中の安全性確保できます。本ゴムスロープは刺激臭がなく、わずかなゴムの匂いがあり、使用者に優しいです。より安心してご利用いただくために、使用前に屋外または換気の良い場所に置いて、匂いを消すことをお勧めします。
用途一般家庭、病院、養老院、ホテル、学校等の公共施設、百貨店、工場、レストラン、オフィス、小売ショップ
材質ゴム
耐荷重(kg)1000
アルミスロープはウェビング取っ手が付き、運搬しやすいです。アルミは強度が高くて、靭性と弾力性が強いので、使用はもっと安定です。ステンレスリベットはスチール製リベットに比べて錆びにくいです。使用時ズレ防止ため、スロープ先端部裏面に滑り止めの横ラインデザインで、安定に使用できます。表面がエメリーフィルムを貼って、摩擦力を増えます。付きのピンは、段差解消スロープが滑らないようにスロープを安定させることができます。
用途自宅や倉庫や駐車場など場所で使います。手動車椅子、歩行器、スクーター、電動車椅子と二輪車に適用します。
材質アルミ
幅(mm)【使用】推薦680
幅(cm)73
耐荷重(kg)300
付きのピンは、スロープが滑らないようにスロープを安定させることができます。ピンを使用しなくても、スロープ先端部裏面とスロープ本体表面にも滑り止めマットが付き、滑り止め効果抜群、安定に使用できる段差解消スロープです。長いテールプレートにより、接触面積が大きくて、車椅子がもっと簡単に登れます。収納異音防止用ゴム付き、静かに収納できる介護用スロープです。スロープの片側だけで二輪車を使用する場合は、スロープをピンに固定して、もう一方の側が上がらないようにする必要があります。スロープ真中の連接部に歩かないでください。
用途一般家庭、病院、養老院、ホテル、学校等の公共施設、百貨店、工場、レストラン、オフィス、小売ショップ
耐荷重(kg)300
両サイドチューブの高さは5cm、車輪が滑り落ちることを防ぎます。適用の車椅子のシャーシが地面からの高さ:5cm以上。ステンレス製ロックにより、階段の高さに合わせて、任意の長さに調整できるスロープです。スロープの裏面に滑り止めゴムシートが付いて、使用中のズレを防止できます。付きのピンは、スロープが滑らないようにスロープを安定させることができます。ポンチ穴表面により、雨水が溜まらなくて、滑り止め効果が抜群です。本段差解消スロープの2本の距離は、様々な使用場合や車種に合わせて自由に調整できます。
用途一般家庭、病院、養老院、ホテル、学校等の公共施設、百貨店、工場、レストラン、オフィス、小売ショップ
本段差プレートはPP素材で、靭性と強度が強く、耐荷重は1400kgに達します。本段差プレートは軽量で長持ち。持ち運びにも便利です。必要に応じて組み立てて幅81cmのスロープとして使用することも、分解して幅40.5cmのスロープ2本として使用することもできます。ハニカム穴の滑り止め設計により、滑りにくく、斜面はより緩やかで安定になります。ネジと裏面のテープで固定できます。
用途玄関、道、階段、道路歯、コンビニエンスストア、ホテル、ガレージ、駐車場、ショッピングモール、工場やカーブで入り口など様々な室内外場所に適用します。車、自転車、バイク、スクーター、ベビーカー、歩行器、車椅子スロープとして活躍です。
材質ポリプロピレン (PP)
質量(kg)約0.43
幅(cm)81
耐荷重(kg)1400
高さ(cm)2.5
奥行き(cm)14
1セット
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷
軽量アルミ製で、耐久性と耐腐食性があります。ネジを締めて手すりを取り付けるだけです。手すりが簡単に設置できます。両端のプレートは段差をしっかり接触できて、小さな車輪でも昇降しやすくより安定です。表面の溝状のパターンは摩擦とトラクションを増えて、滑り止め効果が増加できます。付きのピンは、スロープが滑らないように安定させることができます。
用途縁石歩道、階段、住宅、コンビニエンスストア、ホテル、ガレージ、駐車場、ショッピングモール、工場やカーブでの入り口など様々な室内外場所に適用します。手動車椅子、歩行器、ベビーカー、スクーター、電動車椅子と二輪車に適用します。
材質アルミ
質量(kg)約14
幅(cm)91
耐荷重(kg)300
長さ(cm)91
高さ(cm)80【使用範囲】24-60【推薦】40
1個
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
関連キーワード