このオートバイクスロープは折り畳み式で、収納にスペースを取りません。それにヘッドプレートがあり、ご設置の場所に置き、もっと安定です。表面に鰐の口のような穴がたくさんあり、滑り止めの役割を果たします。ヘッドプレートの裏面にEVA材質のパッドがあり、滑り止めに役が立つとともに、車の擦り傷を防ぎます。
用途本バイクスロープは様々な場合に適用します。自転車、オートバイク、芝刈り機、ATV、トラック、除雪機、トレーラーなどに適用します。
材質スチール
質量(kg)約16.5(2本セット)
幅(cm)22
耐荷重(kg)440(2本セット)
長さ(cm)展開:210
高さ(cm)最大使用:60、4.8
折りたたみ時高さ(mm)100
折りたたみ時長さ(mm)110
1セット(2本)
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
表面の穴が摩擦力を増えて、滑り止め性能を高めます。先端のヘッドプレートにより、地面との接触面積がひろくて、使用中スロープがより安定。バイクや農機具等をトレーラー、トラック、積載車、納屋、ガレージへ積み込む際に使いやすい。設置簡単で、自転車、バイクに適用だけでなく、ATV四輪バギー、耕運機、除雪機、薪割り機などの農機にも適用。
用途バイクなどの設備を積み込め
バイクスロープはアルミ製で、耐久性に優れています。表面にエメリーフィルムが貼り付けて、バイクラダーレールの滑り止め性能を高めます。先端の延長プレート設計で接触面積が大きくて、安定性が高いです。黄色表示テープを貼って、夜も見えて使用できます。
用途バイク、ATV四輪バギー、草刈り機、除雪機、薪割り機、ピッチングマシーンなどの設備を軽トラ、小屋、納屋、ガレージへ積み込むためのラダーレールです。
材質アルミ
幅(cm)25 / 【内幅】21.5
耐荷重(kg)600(1セット)
高さ(cm)4
折りたたみ可能で、収納便利、省スペース。表面のパンチング穴によりトラクションと滑り止め性能が向上し、雨が降っても雨水が溜まらなくて、どんな天候でも使用できる。バイク、ATV四輪バギー、草刈り機、除雪機、薪割り機、ピッチングマシーンなどの設備を小屋、納屋、ガレージへ積み込むことができる。
用途バイクなどの設備を積み込め
材質アルミ
全長(mm)1500
質量(kg)約8.3(2本)
耐荷重(kg)400/2本セット
高さ(cm)推薦使用:30-42.5
全幅(cm)23
1セット(2本)
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
バイクスロープは折畳み式なので、スペースを取らなくてコンパクトです。側面に取っ手が付き、収納や持ち運びには便利です。表面にポンチ穴がたくさんあり、滑り止めの効果を発揮し、雨水の溜まりを防ぎます。上部のヘッドプレートは曲げ角度が付き、よく設置面とフィットします。ヘッドプレートの裏面に滑り止めパッドが付いており、使用中にスロープの移動することを防止するとともに、車に傷が付くのを防ぐこともできます。
用途バイクや重い貨物を車に載せる場合、このラダーレールは活躍し、積載をもっと気楽に変えられます。その上、自転車、芝刈り機、ATV、トラック、除雪機、手押し車などに適用します。
材質スチール
質量(kg)約14(2本セット)
幅(cm)23
耐荷重(kg)600(2本セット)
長さ(cm)展開:150
高さ(cm)最大使用:43、4.5
折りたたみ時高さ(mm)110
折りたたみ時長さ(mm)750
1セット(2本)
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
バイクラダーは軽量化設計で、アルミニウム合金により、軽量でもっと丈夫です。表面のパンチング穴によりトラクションと滑り止め性能が向上し、どんな天候でも安全に使用できるアルミラダーです。アルミスロープ両端の延長設計により、地面にくっつき、接触面積が大きくて、安全性が高いです。
ネジが付いて、吊り下げて収納したり、スロープを使用場所に固定したりできます。
自転車、オートバイクに適用します、ATV四輪バギー、草刈り機、除雪機を小屋、納屋、ガレージへ積み込むためのアルミラダーレールです。
用途軽トラなどへの積み込み作業に
材質アルミニウム
色シルバー
高さ(mm)35
全幅(mm)230
ラダーレールはアルミ製で、長持ちです。アルミは強度が高くて、靭性と弾力性が強いので、使用はもっと安定です。アルミラダーレールは他の金属と比べて錆びにくく、耐候性と耐食性に優れています。滑り止め表面は、摩擦力を増えて、ズレにくく、車両の損傷を防ぎ、作業の安定性が向上します。ヘッド部はトラックにしっかり固定でき、プレートにより引っかかって、滑らなくて、もっと安定なアルミブリッジです。
用途バイク、ATV四輪バギー、草刈り機、除雪機、薪割り機、耕耘機、ガーデントラクター、田植え機、軽トラックなどの設備を小屋、納屋、ガレージ、埠頭へ積み込むためのアルミブリッジです。
材質アルミ
幅(cm)30
耐荷重(kg)1500
バイクラダーは軽量化設計で、アルミニウム合金により、軽量でもっと丈夫です。表面のパンチング穴によりトラクションと滑り止め性能が向上し、どんな天候でも安全に使用できるアルミラダーです。アルミスロープ両端の延長設計により、地面にくっつき、接触面積が大きくて、安全性が高いです。ネジが付いて、吊り下げて収納したり、スロープを使用場所に固定したりできます。自転車、オートバイクに適用します、ATV四輪バギー、草刈り機、除雪機を小屋、納屋、ガレージへ積み込むためのアルミラダーレールです。
用途軽トラなどへの積み込み作業に
材質アルミニウム
全長(mm)1500
質量(kg)6.8(2本)
色シルバー
高さ(mm)35
全幅(mm)230
耐荷重(kg)400(2本)
高さ(cm)【推薦使用】30-42.5
1セット(2本)
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
関連キーワード