絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
253件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サインバー/NH101 SB-100 大菱計器製作所サインバー/NH101 SB-100大菱計器製作所
87,980税込96,778
1個
13日以内出荷
【特徴】 高精度のサインバーです。 上面はラッピング仕上げです。 ブロックゲージを使用し角度を設定してください。
仕様●呼び寸法:100●寸法(LXWXH):118X28X35mm●ローラー中心距離:100±0、0015●平行度:1、5●コード番号:119-0165035アズワン品番67-4836-82
平形水準器 工作用/AD153 HL0.1-150 大菱計器製作所平形水準器 工作用/AD153 HL0.1-150大菱計器製作所
50,980税込56,078
1個
13日以内出荷
一般工作用として、機械の組立、据付、水平出し用です。 精度は、気泡管の全範囲精度±2.0目盛以下(V面の精度は保証していません。) 軽量に製作されており、使用に便利です。
仕様●呼び寸法(mm):150●寸法(mm):150X45X47●感度(mm/m):0.1●質量(kg):1.3●材質:鋳鉄●付属品:六角レンチ、合格証●コード番号:119-0165024アズワン品番67-4836-71
平形水準器 工作用/AD152 HL0.05-150 大菱計器製作所平形水準器 工作用/AD152 HL0.05-150大菱計器製作所
50,980税込56,078
1個
13日以内出荷
一般工作用として、機械の組立、据付、水平出し用です。 精度は、気泡管の全範囲精度±2.0目盛以下(V面の精度は保証していません。) 軽量に製作されており、使用に便利です。
仕様●呼び寸法(mm):150●寸法:150X45X47mm●感度:0.05mm/m●質量(kg):1.3●材質:鋳鉄●付属品:六角レンチ、合格証●コード番号:119-0165023アズワン品番67-4836-70
台付スコヤ 1級焼入/FC102 DS1-100 大菱計器製作所台付スコヤ 1級焼入/FC102 DS1-100大菱計器製作所
16,980税込18,678
1個
15日以内出荷
JIS B7526の規格に準拠し製作しております。 治工具の直角、治工具取付による直角、製品の直角等の測定にご使用ください。 短片の厚みがあり、安定した状態で測定が出来ます。 長片と短片は特殊な方法で堅牢に接合してあります。
仕様●呼び寸法:100●寸法(高さ×台長さ×台幅):100X70X15mm●直角度(±μm):15.0●真直度(μm):7.5●質量(kg):0.18●等級:JIS1級●焼入れ:焼入品●コード番号:119-0165020アズワン品番67-4836-67
LED照明拡大鏡スクエアシリーズ LED-WIDEシリーズ 大菱計器製作所LED照明拡大鏡スクエアシリーズ LED-WIDEシリーズ大菱計器製作所
148,800税込163,680
1台
翌々日出荷
LED-WIDE-2型は、作業台等の上に置いて使用する最もスタンダードな形状の照明拡大鏡です。 従来の蛍光灯タイプと比べて消費電力を50%削減しました。 蛍光灯と同等の照度と拡散性を確保しながらLED化を実現しています。 角形のレンズは、丸型のレンズで発生するレンズ外周部の歪みをカットしており、長時間の作業にも対応が可能です。 ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。 電源にはACアダプターを採用しています。
仕様レンズ固定式質量(kg)12.7消費電力(W)9倍率(倍)2入力電圧(V)100(50/60Hz)Aプラグ横棒(mm)Φ16光源白色LED×2本作動距離(mm)160レンズサイズ(mm)(有効)200×220材質(レンズ)光学ガラス支柱径(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応ヘッド寸法(mm)314×284×55
直角テスター 大菱計器製作所直角テスター大菱計器製作所
1,098,000税込1,207,800
1個
42日以内出荷
上下移動が電動式です。(自動、手動切替式)。 側面のスイッチを押すことによりスムースに移動します。 直角、真直が高精度で保持されています。
使用電源(V)AC100RoHS指令(10物質対応)対応
超硬付カサセンター(MT-1 大菱計器製作所超硬付カサセンター(MT-1大菱計器製作所
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
MT-1用とMT-2用が有ります。 最大センター間距離が短くなりますので、ワーク長がカタログ値付近の場合は注意が必要です。
シャンクMT-1RoHS指令(10物質対応)対応
歯車振れ測定器 大菱計器製作所歯車振れ測定器大菱計器製作所
1,498,000税込1,647,800
1個
3日以内出荷
歯車の円ピッチ振れ測定用です。 ダイヤルゲージ保持部はラックギヤにより上下致します。 測定子はレバーにより簡単に上下致します。 測定子は標準で7本付属しております(モジュール1~4まで0.5毎)。
質量(kg)72全長L(mm)640平行度(μm)4センター距離(mm)300センター高(mm)100使用センター超硬MT#2RoHS指令(10物質対応)対応
高さ調整式V受けアタッチメント 大菱計器製作所高さ調整式V受けアタッチメント大菱計器製作所
379,800税込417,780
1個
32日以内出荷
外径基準で測定する際に利用するアタッチメントです。 支持部の外径が異なるワークに対応できる様に片側のV受けは高さ調整式です。 V受け幅が狭く設計されています。両フランジタイプのワークにも対応できます。 対応ワークサイズ Φ8 ~Φ50mm 調整側の高さ調整範囲 基準値±10mm
RoHS指令(10物質対応)対応
広範囲微調スタンド 大菱計器製作所広範囲微調スタンド大菱計器製作所
149,800税込164,780
1個
5日以内出荷
てこ式ダイヤルゲージ専用のスタンドです。 微調範囲が25°まで可能なダイヤルゲージスタンドです。てこ式ダイヤルゲージのゼロセットが素早くできます。 ベースは作業性と安定を考慮した設計です。
質量(kg)4角度(°)(微動)25主柱(mm)347ベース寸法(mm)118×80ベース厚さ(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
回転機能付歯車測定アタッチメント 大菱計器製作所回転機能付歯車測定アタッチメント大菱計器製作所
629,800税込692,780
1個
42日以内出荷
はすば歯車、かさ歯車の円ピッチ振れ(偏心)測定に利用できるアタッチメントです。回転テーブル上に測定検出器をセットしますので角度設定ができます。 角度最小目盛り 5′(バーニア読み) 標準型偏心検査器、ラック送り式検査器等に取り付けてご使用下さい。 測定子はSH形と同様です。(モジュール1.0~4.0まで0.5毎7本付属)
RoHS指令(10物質対応)対応
ロールキャリパー 大菱計器製作所ロールキャリパー大菱計器製作所
879,800税込967,780
1個
3日以内出荷から62日以内出荷
大型ロールの測定用です。 軽合金を使用していますので軽量に出来ております(ただしフレームは鋳鉄製)。 4個の走行ローラーはベアリング入りで、精密研削されております。 ロール上を軽くスムーズに移動致します。 アームには特殊間隔目盛りが刻印されており、ワークの寸法の数字にブラケットをあわせることにより簡単にワークのロール中心にダイヤルゲージをセット出来ます。 0.01mm目盛りダイヤルゲージは標準で付属しております。 格納箱は本体を分解して入れるようになっております。
RoHS指令(10物質対応)対応
レースセンター(超硬付 大菱計器製作所レースセンター(超硬付大菱計器製作所
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
ML形、VP形、VPG形の偏心検査器に標準でセットされています
RoHS指令(10物質対応)対応
リピートメーター(本体 大菱計器製作所リピートメーター(本体大菱計器製作所
279,800税込307,780
1個
32日以内出荷
定盤等の平面度真直度等の測定が簡単に出来ます。 支点間100mmの3点で平面上の凸凹を測定致します。 測定前にマスター定盤でゼロセットをしてください。
質量(kg)4.5ピッチ(mm)100呼び寸法200寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×60×90RoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサルベンチセンター 大菱計器製作所ユニバーサルベンチセンター大菱計器製作所
649,800税込714,780
1個
40日以内出荷
偏心測定における万能形です。 小形で高精度です。 センター軸と下面、側面、端面との精度が確保されています。 テ-パ-形状も測定可能なサインバ-方式です。 センターはオス、メス兼用です。 センターはストレートセンターで、センター受け部はV溝式です。 センターを取り外し、センター穴のないワークの測定も出来ます。 角度測定時に使用する安定用Vブロックを付属しています。
全長L(mm)300質量(kg)11平行度(μm)3センター距離(mm)150センター高(mm)70ローラーセンター距離(mm)200±0.003RoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサルスタンド 大菱計器製作所ユニバーサルスタンド大菱計器製作所
209,800税込230,780
1個
5日以内出荷
微動ツマミにより簡単にゼロセットができます。 主柱及びアームはステンレスを使用し、錆びません。 ベース底面及び立ち上がり(1面)は焼入後、研削されています。 側面には熱不導体板が取り付けられています。 ダイヤルゲージ、てこ式ダイヤルゲージの何れも取付できます。
質量(kg)4.5アーム寸法(mm)Φ14×215ベース寸法(mm)120×80柱寸法(Φ×L)(mm)20×245ベース厚さ(mm)54RoHS指令(10物質対応)対応
テストバー(30X400 大菱計器製作所テストバー(30X400大菱計器製作所
89,980税込98,978
1個
6日以内出荷
芯振れのマスターとしてご使用ください。 センター取付用穴付きです。 円筒部は全品焼入品です。
質量(kg)2.2寸法L(mm)400ΦD30RoHS指令(10物質対応)対応振れ(μm)円筒度/3
テストバー(25X300 大菱計器製作所テストバー(25X300大菱計器製作所
69,980税込76,978
1個
5日以内出荷
芯振れのマスターとしてご使用ください。 センター取付用穴付きです。 円筒部は全品焼入品です。
質量(kg)1.2寸法L(mm)300ΦD25RoHS指令(10物質対応)対応振れ(μm)円筒度/3
テストバー(20X200 大菱計器製作所テストバー(20X200大菱計器製作所
64,980税込71,478
1個
5日以内出荷
芯振れのマスターとしてご使用ください。 センター取付用穴付きです。 円筒部は全品焼入品です。
質量(kg)0.5寸法L(mm)200ΦD20RoHS指令(10物質対応)対応振れ(μm)円筒度/2
テストバー(20X150 大菱計器製作所テストバー(20X150大菱計器製作所
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷
芯振れのマスターとしてご使用ください。 センター取付用穴付きです。 円筒部は全品焼入品です。
質量(kg)0.4寸法L(mm)150ΦD20RoHS指令(10物質対応)対応振れ(μm)円筒度/2
テコシキダイヤルゲージ用アーム 大菱計器製作所テコシキダイヤルゲージ用アーム大菱計器製作所
38,980税込42,878
1個
5日以内出荷から32日以内出荷
偏心検査器には標準で耳金取付タイプのダイヤルゲージが使用できるスタンドが付属します。 アームを交換することにより、テコ式ダイヤルゲージを取り付けることができます。 微動調整ツマミ付ですので、ダイヤルゲージのセットが容易です。
商品タイプパーツ品RoHS指令(10物質対応)対応
カサセンター(先端カットタイプ 大菱計器製作所カサセンター(先端カットタイプ大菱計器製作所
47,980税込52,778
1個
5日以内出荷
センター穴外径の大きいワークや、センター位置が特殊なワークの場合、通常のセンターですとセンター操作レバーのみのストロークではワークの着脱ができない場合が有ります。このような時には先端カットタイプのカサセンターをご利用下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
偏心検査器 大菱計器製作所偏心検査器大菱計器製作所
329,800税込362,780
1個
5日以内出荷
Vブロック(V幅16mm)がストックに付いている検査器です。 センター穴付き及び穴なし両方のシャフト等が測定出来ます。 ダイヤルゲージスタンドには、てこ式ダイヤルゲージも取り付けられます。 センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。
センター距離(mm)300使用センターMT#1センター高(mm)75平行度(μm)5全長L(mm)530質量(kg)14RoHS指令(10物質対応)対応
偏心検査器 大菱計器製作所偏心検査器大菱計器製作所
499,800税込549,780
1個
3日以内出荷から50日以内出荷
シャフト等の偏心、振れ測定にご使用ください。 テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。 センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます
RoHS指令(10物質対応)対応
平形スコヤ2級 大菱計器製作所平形スコヤ2級大菱計器製作所
639,800税込703,780
1個
42日以内出荷
精度はJIS規格の2級で非焼入品です。 直角の測定をするために使用します。 治工具の直角、治工具取付による直角、製品の直角等の測定に使用します。
呼び寸法2000質量(kg)24厚さt(mm)12高さH×長さL×幅W(mm)2000×1000×80直角度(μm)±220RoHS指令(10物質対応)対応
平形スコヤ(1級焼入 大菱計器製作所平形スコヤ(1級焼入大菱計器製作所
759,800税込835,780
1個
42日以内出荷
精度はJIS規格の1級で焼入品です。 直角の測定をするために使用します。 治工具の直角、治工具取付による直角、製品の直角等の測定に使用します。
厚さt(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
複合サインテーブル 大菱計器製作所複合サインテーブル大菱計器製作所
2,998,000税込3,297,800
1個
70日以内出荷
高精度を確保している複合サインテーブルです。 上テーブルは45度、中間テーブルは45度まで傾斜できます。 本尺目盛り(1度)及び副尺(6分)付きです。 高精度の測定用にブロックゲージ台も設けてあります。 ワークを固定するT溝付きです(4本)。 中間テーブルはハンドルにより上下させます(上側は手で持ち上げ式)。
質量(kg)103寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)370×335×235平行度(μm)10上部寸法(mm)335×310ローラーセンター距離(mm)上:200±0.01下:300±0.01傾斜角度(°)0~45RoHS指令(10物質対応)対応
普通形ストレートエッヂ焼入 大菱計器製作所普通形ストレートエッヂ焼入大菱計器製作所
549,800税込604,780
1個
37日以内出荷
平面度曲がり等の検査、ケガキ用定規として最適です。 精度面は1面(ラベルの下側)です。
RoHS指令(10物質対応)対応
箱形定盤(工作用B級 大菱計器製作所箱形定盤(工作用B級大菱計器製作所
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷から50日以内出荷
一般工作用として、測定台ケガキ台用としてご使用ください。 材質は良質鋳鉄製で人工シーズニングをほどこし、精度面はキサゲ仕上げを行っております。
等級B級RoHS指令(10物質対応)対応
箱形定盤(工作用A級 大菱計器製作所箱形定盤(工作用A級大菱計器製作所
27,980税込30,778
1個
12日以内出荷から50日以内出荷
一般工作用として、測定台ケガキ台用としてご使用ください。 材質は良質鋳鉄製で人工シーズニングをほどこし、精度面はキサゲ仕上げを行っております。
等級A級RoHS指令(10物質対応)対応
長桝ブロック(600X150X150 大菱計器製作所長桝ブロック(600X150X150大菱計器製作所
389,800税込428,780
1個
30日以内出荷
6面仕上げで、6面の平行が出ています。 寸法も全面とも0.05mm以内に製作されています。 測定台、ハイトブロック、精密ケガキ台として大変便利です。
呼び寸法600質量(kg)32平行度(μm)10長さL×高さH×幅W(mm)600×150×150RoHS指令(10物質対応)対応
長桝ブロック(300X100X100 大菱計器製作所長桝ブロック(300X100X100大菱計器製作所
149,800税込164,780
1個
23日以内出荷
6面仕上げで、6面の平行が出ています。 寸法も全面とも0.05mm以内に製作されています。 測定台、ハイトブロック、精密ケガキ台として大変便利です。
呼び寸法300質量(kg)10平行度(μm)10長さL×高さH×幅W(mm)300×100×100RoHS指令(10物質対応)対応
長桝ブロック(150X100X100 大菱計器製作所長桝ブロック(150X100X100大菱計器製作所
86,980税込95,678
1個
23日以内出荷
6面仕上げで、6面の平行が出ています。 寸法も全面とも0.05mm以内に製作されています。 測定台、ハイトブロック、精密ケガキ台として大変便利です。
呼び寸法150質量(kg)6.5平行度(μm)8長さL×高さH×幅W(mm)150×100×100公差(mm)±0.05RoHS指令(10物質対応)対応
長桝ブロック(1000X200X200 大菱計器製作所長桝ブロック(1000X200X200大菱計器製作所
879,800税込967,780
1個
30日以内出荷
6面仕上げで、6面の平行が出ています。 寸法も全面とも0.05mm以内に製作されています。 測定台、ハイトブロック、精密ケガキ台として大変便利です。
呼び寸法1000質量(kg)73.5平行度(μm)20長さL×高さH×幅W(mm)1000 ×200×200RoHS指令(10物質対応)対応
長方形直定規B級焼入 大菱計器製作所長方形直定規B級焼入大菱計器製作所
46,980税込51,678
1個
14日以内出荷から40日以内出荷
直定規のJIS規格(JIS B7514)をクリアーした長方形タイプの製品です。 平面、真直、平行等を検査するときのご使用に最適です。 精度面は両端より20mm除外した寸法(呼び寸法と同じ)となっております。 全サイズ共焼入品です
JIS規格取得取得済RoHS指令(10物質対応)対応
長方形直定規A級焼入 大菱計器製作所長方形直定規A級焼入大菱計器製作所
58,980税込64,878
1個
3日以内出荷から40日以内出荷
直定規のJIS規格(JIS B7514)をクリアーした長方形タイプの製品です。 平面、真直、平行等を検査するときのご使用に最適です。 精度面は両端より20mm除外した寸法(呼び寸法と同じ)となっております。 全サイズ共焼入品です
JIS規格取得取得済RoHS指令(10物質対応)対応
長細形定盤(据置用 大菱計器製作所長細形定盤(据置用大菱計器製作所
269,800税込296,780
1個
45日以内出荷から50日以内出荷
精度面は1面で据置用です。 特に真直精度を重視した設計で製作しております。 精度面はキサゲ仕上げです。
RoHS指令(10物質対応)対応
超精密石製マスターアングル 大菱計器製作所超精密石製マスターアングル大菱計器製作所
899,800税込989,780
1個
30日以内出荷から32日以内出荷
マニシングセンターをはじめ、各種工作機械、半導体関連設備、三次元測定機、検査装置などの幾何精度検査用マスターとして使用できます。 四直角マスターですので、平行度のマスターとして使用できます。 使用面は精密ラッピング仕上げです。 精度面は外周四直角です。外周より10mm除外した寸法が精度面です。 石製のため温度変化の影響を受けにくい製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
超精密石製ストレート基準器 大菱計器製作所超精密石製ストレート基準器大菱計器製作所
359,800税込395,780
1個
32日以内出荷から37日以内出荷
各種工作機械、半導体関連設備、検査装置などの各軸の真直度検査用マスタとして使用できます。 各軸の組立調整時の真直基準として使用できます。 機械部品の検査マスタとして使用できます。 使用面は精密ラッピング仕上げです。 精度面は1面のみです。 精度面は両端より20mm除外した寸法です。 石製のため温度変化の影響を受けにくい製品です。
真直度(μm)1RoHS指令(10物質対応)対応
超精密スチール製ストレート基準器 大菱計器製作所超精密スチール製ストレート基準器大菱計器製作所
94,980税込104,478
1個
23日以内出荷から32日以内出荷
各種工作機械、半導体関連設備、検査装置などの各軸の真直度検査用マスタとして使用できます。 各軸の組立調整時の真直基準として使用できます。 機械部品の検査マスタとして使用できます。 使用面は精密ラッピング仕上げです。 精度面は1面のみです。 精度面は両端より20mm除外した寸法です。 焼入品
真直度(μm)1RoHS指令(10物質対応)対応