254件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型で高感度な精密水準器です。 一般工作用の平形水準器と同一感度で製作されております。
用途狭部位置での芯出し、機械検査用、組立用、 機械取付内蔵用にと、広範囲に使用できます。 種別精密フィックスレベル
1個ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

A形台付スコヤー 精度はJIS規格の2級で非焼入品です。治工具の直角、治工具取付けによる直角、製品の直角等の測定にご使用ください。短片の厚みがあり、安定した状態で測定が出来ます。長片と短片は特殊な方法で堅牢に接合してあります。
種類台付直角定規
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

小型で高感度な精密水準器です。狭部位置での芯出し、機械検査用、組立用、機械取付内蔵用にと、広範囲に使用できます。
1個
27,980 税込30,778
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

台付直角定規 精度はJIS規定の1級で焼入品です。治工具の直角、治工具取付けによる直角、製品の直角等の測定にご使用ください。短片の厚みがあり、安定した状態で測定が出来ます。長片と短片は特殊な方法で堅牢に接合してあります。
種類台付直角定規
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平形直角定規 精度はJIS規定の1級で焼入品です。直角の測定をするために使用にます。治工具の直角、治工具取付けによる直角、製品の直角等の測定に使用します。
種類平形直角定規
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

軽量に製作されており、使用に便利です。
用途一般工作用として、機械の取付、芯出し用です。
1個ほか
39,980 税込43,978
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

2ヶ1セットで製作されており、2ヶの底面とV溝の平行がでています。丸物やその他の検査及び補助ブロック(正直台)として大変便利です。全サイズ焼入品でV溝は90度です。
底面とV溝の平行度(μm)±5
1組(2個)
29,980 税込32,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大菱計器製作所丸型水準器 516A
各種機械に取付、埋め込みように使用できます。 全方向の水平束帯が簡単にできます。
外径×内径×高さH(mm)40×26×16 質量(g)55 仕様つば付
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷

D形平スコヤー 精度はJIS規格の2級で非焼入品です。直角の測定をするために使用します。治工具の直角、治工具取付けによる直角、製品の直角等の測定に使用します。
種類平形直角定規
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

・精密検査用で、JISマーク表示、A級品です。・主気泡管は、気泡の長さを調整できる気泡室をゆうしております。・底面はV溝を持ち、円筒形の測定も可能です。・本体両側面に熱不導体板が取付けられております。
寸法(mm)200×46×42 感度(mm/m)0.02
1個ほか
129,800 税込142,780
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大菱計器製作所石製保持ブロック
エコ商品
6面が精度面で平行度直角度が正確に出ています。 3面に合計10個の取付用ネジ穴付きです。 ネジ径はM6mm、深さ12mmです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169,800 税込186,780
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大菱計器製作所石製平行バー(パラレル
エコ商品
2ヶ1セットで、4面の平行度が確保されています。 セット毎に相互差が確保されています。 経年変化、温度変化が少なく、また錆びません。 検査用平行台として最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
109,800 税込120,780
5日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

2ヶ1セットで製作されており、2ヶの底面とV溝の平行が出ています。丸物やその他の検査及び補助ブロック(正直台)として大変便利です。V溝は90度です。
型式B形
1組(2個)
25,980 税込28,578
5日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大菱計器製作所刃形スコヤー(I形)
厚みを持っておりますので安定して直角測定が出来ます。長片の外角が刃形で、刃先はきわめて小さなR形状になっております。光線を通しやすいため、大変使いやすくなっております。精度面は外角専用で、全サイズとも焼入品です。
形状刃形 種類刃形スコヤー
1個
36,980 税込40,678
5日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

大菱計器製作所精密円筒スコヤー
直角測定用マスターとして高精度を保持しています。治工具取付による直角、製品の直角等の測定にご使用ください。ワークとの接触面は円面の1線であるためきわめて正確な測定が出来ます。全サイズとも焼入品です。 。JIS B7539規格品
形状円筒型 種類円筒スコヤー
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大菱計器製作所角型水準器 No.504-B
V溝を持ち、円筒形の測定も可能です。底面に対し各面の平行・直角度の精度が確保されています。
用途一般工作用として、機械の組立、据付、芯出し用です。
1個
67,980 税込74,778
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

大菱計器製作所超精密直角基準器
エコ商品
各種工作機械、半導体関連設備、検査装置などの各軸の直角検査用マスタとして使用できます。 X-Y軸の組立調整時の直角基準として使用できます。 機械部品の検査マスタとして使用できます。 使用面は精密ラッピング仕上げです。 精度面は外角使用面のみです。 焼入品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
47,980 税込52,778
23日以内出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

・精密検査用で、JISマーク表示、A級品です。・主気泡管は、気泡の長さを調整できる気泡室をゆうしております。・底面はV溝を持ち、円筒形の測定も可能です。・本体両側面に熱不導体板が取付けられております。
寸法(mm)200×46×42 感度(mm/m)0.1
1個ほか
129,800 税込142,780
5日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大菱計器製作所偏芯検査機(P形) P-2
標準形検査器を小形にしたタイプです。シャフト等の真円度測定にご使用ください。テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。ご要望により超硬センター傘センター付きも製作致します。ダイヤルケージ、テストバーは付属しておりません。
質量(kg)15.5 全長L(mm)470 平行度(μm)5 センター距離(mm)200 センター高(mm)110 使用センターMT♯1
1個
199,800 税込219,780
3日以内出荷

ビームはステンレス製のパイプで製作されています。ケガキ、寸法測定、大型のコンパス等にご使用ください。目盛りは付いておりません。 サイズ(mm): 1500×27
種別スチール・ビーム・トランメル 質量(kg)2 針長(mm)80 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
45,980 税込50,578
12日以内出荷

加工された面の検査、基準ガイド等に使用します。 ヒズミの少ないIタイプになっております。 精度面は両端より20mm除外した寸法(呼び寸法と同じ)となっております。 1500mm以上の製品には持ちやすいように取手用の長穴を設けてあります。
種別アイビーム型
1個
39,980 税込43,978
20日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高精度のサインバーです。上面はラッピング仕上げです。ブロックケージを使用して角度を設定してください。 質量(kg): 0.7 寸法(L×W×H)(mm): 118×28×35
ローラーセンター距離(mm)100±0.0015 全長(mm)118 幅(mm)28 高さ(mm)35 平行度(μm)1.5μm 質量(kg)0.7
1個
79,980 税込87,978
5日以内出荷

大菱計器製作所クロステストレベル
縦、横及び垂直方向の水平測定が簡単にできます。 小型で携帯に便利です。
寸法(mm)75×50×16 種別クロステストレベル 質量(g)120
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷

精密検査用で、JISマーク表示、A級品です。 主気泡管は、気泡の長さを調整できる気泡室(chamber)を有しております。 底面はV溝を持ち、円筒形測定も可能です。 本体両側面に熱不導体板が取付けられております。
仕様●呼び寸法(mm):150●寸法(mm):150X45X49●感度(mm/m):0.02●質量(kg):1.3●指示精度/全範囲精度:±0.2目盛以下●指示精度/隣接精度:0.2目盛以下●V溝をもつ平面とV溝がなす角度:0.5目盛以下●材質:SKS3(ベース)●付属品:六角レンチ、検査成績書、取扱説明書●コード番号:119-0165025 アズワン品番67-4836-72
1個
129,800 税込142,780
8日以内出荷

大菱計器製作所超硬付カサセンター(MT-1
エコ商品
MT-1用とMT-2用が有ります。 最大センター間距離が短くなりますので、ワーク長がカタログ値付近の場合は注意が必要です。
シャンクMT-1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷

大菱計器製作所テストバー(30X400
エコ商品
芯振れのマスターとしてご使用ください。 センター取付用穴付きです。 円筒部は全品焼入品です。
質量(kg)2.2 寸法L(mm)400 ΦD30 RoHS指令(10物質対応)対応 振れ(μm)円筒度/3
1個
89,980 税込98,978
5日以内出荷

大菱計器製作所台付スコヤ(2級左勝手
エコ商品
精度はJIS規格の2級で非焼入品です。 治工具の直角、治工具取付による直角、製品の直角等の測定にご使用ください。 短片の厚みがあり、安定した状態で測定が出来ます。 長片と短片は特殊な方法で堅牢に接合してあります。
左勝手形 等級2級 非焼入品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,798 税込6,378
23日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

・小型のため携帯に便利です。・簡単に水平測定ができます。
呼び寸法(mm)75 種別小形レベル 寸法(mm)75×22×24 質量(g)120
1個
6,498 税込7,148
3日以内出荷

ビームはステンレス製のパイプで製作されています。ケガキ、寸法測定、大型のコンパス等にご使用ください。目盛りは付いておりません。 サイズ(mm): 2000×27
種別スチール・ビーム・トランメル 質量(kg)4.5 針長(mm)120 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
94,980 税込104,478
20日以内出荷

平面度、曲がり等の検査、ケガキ用定規として最適です。精度面は1面(ラベルの下側)です。
種別普通形
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

大菱計器製作所丸形水準器/AR101 516-A
【特徴】 各種機械に取付、埋め込み用に使用できます。 全方向の水平測定が簡単にできます。 516-E形はトラッククレーン用として屋外でも使用できます。
仕様●型式:516-A●寸法(AXBXH):40X26X16mm●適用:つば付き●コード番号:119-0165009 アズワン品番67-4836-56
1個
9,898 税込10,888
8日以内出荷

小形のため携帯に便利です。 簡単に水平測定ができます。
仕様●呼び:90●寸法(mm):90×10×Φ9.2●質量(kg):0.05●コード番号:119-0165034 アズワン品番67-4836-81
1個
5,198 税込5,718
8日以内出荷

小形のため携帯に便利です。 簡単に水平測定ができます。
仕様●呼び:65●寸法(mm):65X10×Φ7.5●質量(kg):0.04●コード番号:119-0165033 アズワン品番67-4836-80
1個
4,598 税込5,058
10日以内出荷

大菱計器製作所偏心検査器/SAP103 P-3
【特徴】 標準形検査器を小形にしたタイプです。 シャフト等の偏心、振れ測定にご使用ください。 テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。 センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。
仕様●型式:P-3●全長(L):560mm●センター距離:300mm●センター高:110mm●仕様センター:MT#1●高さ平行度:5μm●コード番号:119-0165032 アズワン品番67-4836-79
1個
249,800 税込274,780
8日以内出荷

大菱計器製作所偏心検査器/SAP101 P-1
標準形検査器を小形にしたタイプです。 シャフト等の偏心、振れ測定にご使用ください。 テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。 センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。
仕様●台長(mm):380●台巾(mm):120●台高(mm):65●センター距離(mm):150●スイング(mm):110●センター間平行度(μm):5.0●使用センター:MT-1●質量(kg):14●コード番号:119-0165030 アズワン品番67-4836-77
1個
209,800 税込230,780
8日以内出荷

大菱計器製作所サインバー/NH101 SB-100
【特徴】 高精度のサインバーです。 上面はラッピング仕上げです。 ブロックゲージを使用し角度を設定してください。
仕様●呼び寸法:100●寸法(LXWXH):118X28X35mm●ローラー中心距離:100±0、0015●平行度:1、5●コード番号:119-0165035 アズワン品番67-4836-82
1個
87,980 税込96,778
8日以内出荷

一般工作用として、機械の組立、据付、水平出し用です。 精度は、気泡管の全範囲精度±2.0目盛以下(V面の精度は保証していません。) 軽量に製作されており、使用に便利です。
仕様●呼び寸法(mm):150●寸法(mm):150X45X47●感度(mm/m):0.1●質量(kg):1.3●材質:鋳鉄●付属品:六角レンチ、合格証●コード番号:119-0165024 アズワン品番67-4836-71
1個
50,980 税込56,078
8日以内出荷

大菱計器製作所広範囲微調スタンド
てこ式ダイヤルゲージ専用のスタンドです。 微調範囲が25°まで可能なダイヤルゲージスタンドです。てこ式ダイヤルゲージのゼロセットが素早くできます。 ベースは作業性と安定を考慮した設計です。
質量(kg)4 角度(°)(微動)25 主柱(mm)347 ベース寸法(mm)118×80 ベース厚さ(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149,800 税込164,780
5日以内出荷

大菱計器製作所ロールキャリパー
エコ商品
大型ロールの測定用です。 軽合金を使用していますので軽量に出来ております(ただしフレームは鋳鉄製)。 4個の走行ローラーはベアリング入りで、精密研削されております。 ロール上を軽くスムーズに移動致します。 アームには特殊間隔目盛りが刻印されており、ワークの寸法の数字にブラケットをあわせることにより簡単にワークのロール中心にダイヤルゲージをセット出来ます。 0.01mm目盛りダイヤルゲージは標準で付属しております。 格納箱は本体を分解して入れるようになっております。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
879,800 税込967,780
5日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)