4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大菱計器製作所テコシキダイヤルゲージ用アーム
エコ商品
偏心検査器には標準で耳金取付タイプのダイヤルゲージが使用できるスタンドが付属します。 アームを交換することにより、テコ式ダイヤルゲージを取り付けることができます。 微動調整ツマミ付ですので、ダイヤルゲージのセットが容易です。
商品タイプパーツ品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
38,980 税込42,878
5日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大菱計器製作所ユニバーサルスタンド
エコ商品
微動ツマミにより簡単にゼロセットができます。 主柱及びアームはステンレスを使用し、錆びません。 ベース底面及び立ち上がり(1面)は焼入後、研削されています。 側面には熱不導体板が取り付けられています。 ダイヤルゲージ、てこ式ダイヤルゲージの何れも取付できます。
質量(kg)4.5 アーム寸法(mm)Φ14×215 ベース寸法(mm)120×80 柱寸法(Φ×L)(mm)20×245 ベース厚さ(mm)54 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
209,800 税込230,780
5日以内出荷

大菱計器製作所広範囲微調スタンド
てこ式ダイヤルゲージ専用のスタンドです。 微調範囲が25°まで可能なダイヤルゲージスタンドです。てこ式ダイヤルゲージのゼロセットが素早くできます。 ベースは作業性と安定を考慮した設計です。
質量(kg)4 角度(°)(微動)25 主柱(mm)347 ベース寸法(mm)118×80 ベース厚さ(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149,800 税込164,780
5日以内出荷

大菱計器製作所偏心検査器
エコ商品
Vブロック(V幅16mm)がストックに付いている検査器です。 センター穴付き及び穴なし両方のシャフト等が測定出来ます。 ダイヤルゲージスタンドには、てこ式ダイヤルゲージも取り付けられます。 センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。
センター距離(mm)300 使用センターMT#1 センター高(mm)75 平行度(μm)5 全長L(mm)530 質量(kg)14 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329,800 税込362,780
5日以内出荷