32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
平面度、曲がり等の検査、ケガキ用定規として最適です。精度面は1面(ラベルの下側)です。
種別普通形
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

大菱計器製作所石製長方形ストレートエッジ00級
エコ商品
良質な斑れい岩を使用して製作されております。 精密機械の走り精度、各種加工面の真直度、平面度の検査用に最適です。 精度面は両端により20mm除外した寸法(呼び寸法と同じ)となっております。 呼び寸法1000mmの製品は取手付きです
等級00級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
749,800 税込824,780
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高精度のストレートエッジで、エッジ部は薄刃になっております。刃先の先端はきわめて小さいR形状になっております。ワークに一線であるため、正確な真直、平面の測定が出来ます。光線をあてて検査すると、いっそう正確な測定が出来ます。焼入品です。
種別ナイフ形
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

平面度、曲がり等の検査、ケガキ用定規として最適です。精度面は1面で刃先側(ラベルの下側)です。
種別べベル型
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

大菱計器製作所櫛形ストレートエッジ(A級
エコ商品
材料は良質の鋳鉄製で、精度面はキサゲ仕上げの基準ストレートエッジです。 工作機械の精度面の検査、摺り合わせ用に最適です。
等級A級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
659,800 税込725,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大菱計器製作所コウ形ストレートエッジB級焼入
エコ商品
幅を広くし、水準器等を乗せて使用出来るように製作された製品です。 基準の直定規として平行、真直の測定に最適です。 機械等の走り精度の検査、精密機械の組立、発電所のタービンの据え付け等の基準、又検査用にご使用ください。 真直度、平行度(JISの高さ不同)は直定規のJIS規格(JIS B7514 )をクリアーした製品です。
等級B級/焼入品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319,800 税込351,780
23日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

大菱計器製作所コウ形ストレートエッジB級
エコ商品
幅を広くし、水準器等を乗せて使用出来るように製作された製品です。 基準の直定規として平行、真直の測定に最適です。 機械等の走り精度の検査、精密機械の組立、発電所のタービンの据え付け等の基準、又検査用にご使用ください。 真直度、平行度(JISの高さ不同)は直定規のJIS規格(JIS B7514 )をクリアーした製品です。
等級B級/非焼入品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
269,800 税込296,780
23日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

大菱計器製作所鋳鉄製櫛形ストレートエッジ B級
エコ商品
・材料は良質の鋳鉄製で、精度面はキサゲ仕上げの基準ストレートエッジです。 ・工作機械の精度面の検査、摺り合わせ用に最適です。
種別櫛形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
47,980 税込52,778
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大菱計器製作所鋳鉄製櫛形ストレートエッジ A級
エコ商品
材料は良質の鋳鉄製で、精度面はキサゲ仕上げの基準ストレートエッジです。工作機械の精度面の検査、摺り合わせ用に最適です。
種別櫛形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
66,980 税込73,678
21日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大菱計器製作所普通形ストレートエッヂ焼入
エコ商品
平面度曲がり等の検査、ケガキ用定規として最適です。 精度面は1面(ラベルの下側)です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
549,800 税込604,780
37日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

加工された面の検査、基準ガイド等に使用します。 ヒズミの少ないI形タイプになっております。 精度面は両端より20mm除外した寸法(呼び寸法と同じ)となっております。 1500mm以上の製品には持ちやすいように取手用長穴を設けてあります。
等級B級/焼入品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699,800 税込769,780
40日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

加工された面の検査、基準ガイド等に使用します。ヒズミの少ないIタイプになっております。精度面は両端より20mm除外した寸法(呼び寸法と同じ)となっております。1500mm以上の製品には持ちやすいように取って用の長穴を設けてあります。
種別アイビーム型
1個
35,980 税込39,578
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

加工された面の検査、基準ガイド等に使用します。ヒズミの少ないIタイプになっております。精度面は両端より20mm除外した寸法(呼び寸法と同じ)となっております。1500mm以上の製品には持ちやすいように取って用の長穴を設けてあります。 真直・平行度(μm): 40 質量(kg): 10.5
種別アイビーム型
1個
47,980 税込52,778
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大菱計器製作所石製長方形ストレートエッジ特級
エコ商品
良質な斑れい岩を使用して製作されております。 精密機械の走り精度、各種加工面の真直度、平面度の検査用に最適です。 精度面は両端により20mm除外した寸法(呼び寸法と同じ)となっております。 呼び寸法1000mmの製品は取手付きです
等級特級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539,800 税込593,780
23日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平面度、曲がり等の検査、ケガキ用定規として最適です。精度面は1面(ラベルの下側)です。
種別普通形
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

大菱計器製作所コウ形ストレートエッジA級焼入
エコ商品
幅を広くし、水準器等を乗せて使用出来るように製作された製品です。 基準の直定規として平行、真直の測定に最適です。 機械等の走り精度の検査、精密機械の組立、発電所のタービンの据え付け等の基準、又検査用にご使用ください。 真直度、平行度(JISの高さ不同)は直定規のJIS規格(JIS B7514 )をクリアーした製品です。
等級A級/焼入品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399,800 税込439,780
5日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

大菱計器製作所三角形ストレートエッジ 焼入品
エコ商品
三方の角面の真直が高精度に仕上げられております。刃先の先端はきわめて小さいR形状になっております。ワークに一線であたるため、正確な真直、平面の測定が出来ます。光線をあてて検査すると、いっそう正確な測定が出来ます。焼入品です。
種別三角形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
32日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

加工された面の検査、基準ガイド等に使用します。 ヒズミの少ないI形タイプになっております。 精度面は両端より20mm除外した寸法(呼び寸法と同じ)となっております。 1500mm以上の製品には持ちやすいように取手用長穴を設けてあります。
等級A級/焼入品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
419,800 税込461,780
23日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大菱計器製作所アイビーム形ストレートエッヂB級
エコ商品
加工された面の検査、基準ガイド等に使用します。 ヒズミの少ないI形タイプになっております。 精度面は両端より20mm除外した寸法(呼び寸法と同じ)となっております。 1500mm以上の製品には持ちやすいように取手用長穴を設けてあります。
等級B級/非焼入品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
35,980 税込39,578
23日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

加工された面の検査、基準ガイド等に使用します。 ヒズミの少ないIタイプになっております。 精度面は両端より20mm除外した寸法(呼び寸法と同じ)となっております。 1500mm以上の製品には持ちやすいように取手用の長穴を設けてあります。
種別アイビーム型
1個
49,980 税込54,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大菱計器製作所石製長方形ストレートエッジA級
エコ商品
良質な斑れい岩を使用して製作されております。 精密機械の走り精度、各種加工面の真直度、平面度の検査用に最適です。 精度面は両端により20mm除外した寸法(呼び寸法と同じ)となっております。 呼び寸法1000mmの製品は取手付きです
等級A級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
379,800 税込417,780
23日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

加工された面の検査、基準ガイド等に使用します。 ヒズミの少ないIタイプになっております。 精度面は両端より20mm除外した寸法(呼び寸法と同じ)となっております。 1500mm以上の製品には持ちやすいように取手用の長穴を設けてあります。
種別アイビーム型
1個
39,980 税込43,978
20日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大菱計器製作所櫛形ストレートエッジ(B級
エコ商品
材料は良質の鋳鉄製で、精度面はキサゲ仕上げの基準ストレートエッジです。 工作機械の精度面の検査、摺り合わせ用に最適です。
等級B級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
549,800 税込604,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大菱計器製作所コウ形ストレートエッジA級
エコ商品
幅を広くし、水準器等を乗せて使用出来るように製作された製品です。 基準の直定規として平行、真直の測定に最適です。 機械等の走り精度の検査、精密機械の組立、発電所のタービンの据え付け等の基準、又検査用にご使用ください。 真直度、平行度(JISの高さ不同)は直定規のJIS規格(JIS B7514 )をクリアーした製品です。
等級A級/非焼入品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319,800 税込351,780
23日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

・平面度、曲がり等の検査、ケガキ用定規として最適です。 ・精度面は1面で刃先側(ラベルの下側)です。
種別べベル型
1個
6,598 税込7,258
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

大菱計器製作所ベベル形ストレートエッヂ焼入
エコ商品
平面度、曲がり等の検査、ケガキ用定規として最適です。 精度面は1面で刃先側(ラベルの下側)です。
刃厚(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
549,800 税込604,780
35日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大菱計器製作所アイビーム形ストレートエッヂA級
エコ商品
加工された面の検査、基準ガイド等に使用します。 ヒズミの少ないI形タイプになっております。 精度面は両端より20mm除外した寸法(呼び寸法と同じ)となっております。 1500mm以上の製品には持ちやすいように取手用長穴を設けてあります。
等級A級/非焼入品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
529,800 税込582,780
35日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大菱計器製作所真直度テスター(本体
エコ商品
石製の基準ストレートエッジの下面に3ポイントの支持脚を設けてあります。 精度面は高精度で、かつ軽量に製作されております。 スライダーを移動させることにより簡単に真直度の測定が出来ます。 マスター定盤で”0”セットを行うことにより、ワークの絶対値が測定出来ます。 ダイヤルゲージの代わりに外部出力付きのプローブを使用することでデータ処理が出来ます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
769,800 税込846,780
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大菱計器製作所超精密石製ストレート基準器
エコ商品
各種工作機械、半導体関連設備、検査装置などの各軸の真直度検査用マスタとして使用できます。 各軸の組立調整時の真直基準として使用できます。 機械部品の検査マスタとして使用できます。 使用面は精密ラッピング仕上げです。 精度面は1面のみです。 精度面は両端より20mm除外した寸法です。 石製のため温度変化の影響を受けにくい製品です。
真直度(μm)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359,800 税込395,780
32日以内出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大菱計器製作所真直度テスター(定盤
エコ商品
石製の基準ストレートエッジの下面に3ポイントの支持脚を設けてあります。 精度面は高精度で、かつ軽量に製作されております。 スライダーを移動させることにより簡単に真直度の測定が出来ます。 マスター定盤で”0”セットを行うことにより、ワークの絶対値が測定出来ます。 ダイヤルゲージの代わりに外部出力付きのプローブを使用することでデータ処理が出来ます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329,800 税込362,780
30日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大菱計器製作所超精密スチール製ストレート基準器
エコ商品
各種工作機械、半導体関連設備、検査装置などの各軸の真直度検査用マスタとして使用できます。 各軸の組立調整時の真直基準として使用できます。 機械部品の検査マスタとして使用できます。 使用面は精密ラッピング仕上げです。 精度面は1面のみです。 精度面は両端より20mm除外した寸法です。 焼入品
真直度(μm)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
94,980 税込104,478
23日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大菱計器製作所ユニバーサルベンチセンター
エコ商品
偏心測定における万能形です。 小形で高精度です。 センター軸と下面、側面、端面との精度が確保されています。 テ-パ-形状も測定可能なサインバ-方式です。 センターはオス、メス兼用です。 センターはストレートセンターで、センター受け部はV溝式です。 センターを取り外し、センター穴のないワークの測定も出来ます。 角度測定時に使用する安定用Vブロックを付属しています。
全長L(mm)300 質量(kg)11 平行度(μm)3 センター距離(mm)150 センター高(mm)70 ローラーセンター距離(mm)200±0.003 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649,800 税込714,780
40日以内出荷