254件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型で高感度な精密水準器です。 一般工作用の平形水準器と同一感度で製作されております。
用途狭部位置での芯出し、機械検査用、組立用、 機械取付内蔵用にと、広範囲に使用できます。 種別精密フィックスレベル
1個ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

軽量に製作されており、使用に便利です。
用途一般工作用として、機械の取付、芯出し用です。
1個ほか
39,980 税込43,978
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

加工された面の検査、基準ガイド等に使用します。 ヒズミの少ないIタイプになっております。 精度面は両端より20mm除外した寸法(呼び寸法と同じ)となっております。 1500mm以上の製品には持ちやすいように取手用の長穴を設けてあります。
種別アイビーム型
1個
49,980 税込54,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

平面度曲がり等の検査、ケガキ用定規として最適です。 精度面は1面(ラベルの下側)です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
549,800 税込604,780
37日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大菱計器製作所超精密直角基準器
RoHS
各種工作機械、半導体関連設備、検査装置などの各軸の直角検査用マスタとして使用できます。 X-Y軸の組立調整時の直角基準として使用できます。 機械部品の検査マスタとして使用できます。 使用面は精密ラッピング仕上げです。 精度面は外角使用面のみです。 焼入品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
47,980 税込52,778
23日以内出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

大菱計器製作所平形直角定規 JIS1級 焼入品
RoHS
平形直角定規 精度はJIS規定の1級で焼入品です。直角の測定をするために使用にます。治工具の直角、治工具取付けによる直角、製品の直角等の測定に使用します。
種類平形直角定規
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

大菱計器製作所偏心検査器
RoHS
シャフト等の偏心、振れ測定にご使用ください。 テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。 センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499,800 税込549,780
3日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2ヶ1セットで製作されており、2ヶの底面とV溝の平行がでています。丸物やその他の検査及び補助ブロック(正直台)として大変便利です。全サイズ焼入品でV溝は90度です。
底面とV溝の平行度(μm)±5
1組(2個)
29,980 税込32,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大菱計器製作所デジタル傾斜レベル PRO-3600
RoHS
360°全角度が測定できるデジタル表示式傾斜レベルです。 任意角度でのゼロリセットができますから比較測定に便利です。また、表示された数値を固定することもできます。 0~9.99°までの最小読取り単位は0.01°です。
寸法(mm)153×48×31 種別デジタル傾斜レベル 測定範囲360(90°×4)度 精度(°):±0.05(0~10)、±0.1(80~90)、±0.2(10~80) 分解能(°):0.01:0~9.99まで、0.1:10~90まで 繰返し精度:±0.05度 質量:295g RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129,800 税込142,780
当日出荷

・精密検査用で、JISマーク表示、A級品です。・主気泡管は、気泡の長さを調整できる気泡室を有しています。・V溝を持ち、円筒形の測定も可能です。・底面に対し、各面の平行/直角の精度が確保されています。
寸法(mm)200×200×43 感度(mm/m)0.05
1個
229,800 税込252,780
20日以内出荷

台付直角定規 精度はJIS規定の1級で焼入品です。治工具の直角、治工具取付けによる直角、製品の直角等の測定にご使用ください。短片の厚みがあり、安定した状態で測定が出来ます。長片と短片は特殊な方法で堅牢に接合してあります。
種類台付直角定規
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

小型で高感度な精密水準器です。狭部位置での芯出し、機械検査用、組立用、機械取付内蔵用にと、広範囲に使用できます。
1個
特価
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

大菱計器製作所偏芯検査機(P形) P-2
標準形検査器を小形にしたタイプです。シャフト等の真円度測定にご使用ください。テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。ご要望により超硬センター傘センター付きも製作致します。ダイヤルケージ、テストバーは付属しておりません。
質量(kg)15.5 全長L(mm)470 平行度(μm)5 センター距離(mm)200 センター高(mm)110 使用センターMT♯1
1個
199,800 税込219,780
3日以内出荷

2ヶ1セットで製作されており、2ヶの底面とV溝の平行がでています。丸物やその他の検査及び補助ブロック(正直台)として大変便利です。全サイズ焼入品でV溝は90度です。
底面とV溝の平行度(μm)±3
1組(2個)
53,980 税込59,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マニシングセンターをはじめ、各種工作機械、半導体関連設備、三次元測定機、検査装置などの幾何精度検査用マスターとして使用できます。 四直角マスターですので、平行度のマスターとして使用できます。 使用面は精密ラッピング仕上げです。 精度面は外周四直角です。外周より10mm除外した寸法が精度面です。 石製のため温度変化の影響を受けにくい製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899,800 税込989,780
30日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大菱計器製作所刃形直角定規(Ⅲ形
RoHS
JIS規格で定められた最高級スコヤーとして高精度を保持しています。 長片の内外角が刃形で、刃先はきわめて小さなR形状になっております。 光線を通しやすいため、大変使いやすくなっております。 全サイズとも焼入品です。
JIS規格取得取得済 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

大菱計器製作所歯車振れ測定器
RoHS
歯車の円ピッチ振れ測定用です。 ダイヤルゲージ保持部はラックギヤにより上下致します。 測定子はレバーにより簡単に上下致します。 測定子は標準で7本付属しております(モジュール1~4まで0.5毎)。
質量(kg)72 全長L(mm)640 平行度(μm)4 センター距離(mm)300 センター高(mm)100 使用センター超硬MT#2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498,000 税込1,647,800
3日以内出荷

A形台付スコヤー 精度はJIS規格の2級で非焼入品です。治工具の直角、治工具取付けによる直角、製品の直角等の測定にご使用ください。短片の厚みがあり、安定した状態で測定が出来ます。長片と短片は特殊な方法で堅牢に接合してあります。
種類台付直角定規
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

大菱計器製作所台付スコヤ(1級焼入
RoHS
精度はJIS規格の1級で焼入品です。 治工具の直角、治工具取付による直角、製品の直角等の測定にご使用ください。 短片の厚みがあり、安定した状態で測定が出来ます。 長片と短片は特殊な方法で堅牢に接合してあります
中心形 等級1級 焼入品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
759,800 税込835,780
40日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大菱計器製作所丸型水準器 516A
各種機械に取付、埋め込みように使用できます。 全方向の水平束帯が簡単にできます。
外径×内径×高さH(mm)40×26×16 質量(g)55 仕様つば付
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

高精度のストレートエッジで、エッジ部は薄刃になっております。刃先の先端はきわめて小さいR形状になっております。ワークに一線であるため、正確な真直、平面の測定が出来ます。光線をあてて検査すると、いっそう正確な測定が出来ます。焼入品です。
種別ナイフ形
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

大菱計器製作所角型水準器 No.504-B
RoHS
V溝を持ち、円筒形の測定も可能です。底面に対し各面の平行・直角度の精度が確保されています。
用途一般工作用として、機械の組立、据付、芯出し用です。
1個
67,980 税込74,778
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

大菱計器製作所台付スコヤ(1級右勝手
RoHS
精度はJIS規格の1級で焼入品です。 治工具の直角、治工具取付による直角、製品の直角等の測定にご使用ください。 短片の厚みがあり、安定した状態で測定が出来ます。 長片と短片は特殊な方法で堅牢に接合してあります
右勝手形 等級1級 焼入品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

各種機械に取付けられ、埋め込み用にも使用できます。 全方向の水平束帯が簡単にできます。
外径×高さH(Φmm×mm)30×16 質量(g)60 仕様つば無し
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

D形平スコヤー 精度はJIS規格の2級で非焼入品です。直角の測定をするために使用します。治工具の直角、治工具取付けによる直角、製品の直角等の測定に使用します。
種類平形直角定規
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

大菱計器製作所クロステストレベル
縦、横及び垂直方向の水平測定が簡単にできます。 小型で携帯に便利です。
寸法(mm)75×50×16 種別クロステストレベル 質量(g)120
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

平面度、曲がり等の検査、ケガキ用定規として最適です。精度面は1面で刃先側(ラベルの下側)です。
種別べベル型
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

大菱計器製作所レースセンター
RoHS
ML形、VP形、VPG形以外のメーカー製偏心検査器に標準でセットされています
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・通常の水準器では計測できない大きな傾斜(勾配)を測定できます。・傾斜高さは200mmに付き最大20mmです。・本器のマイクロメーターの読み値は、角度(度数)ではなく勾配(タンジェント)でそ。・気泡の感度は200mmの感度表示です。
寸法(mm)230×50×47 種別マイクロ式傾斜水準器 感度(mm/m)0.01 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139,800 税込153,780
翌々日出荷

・精密検査用で、JISマーク表示、A級品です。・主気泡管は、気泡の長さを調整できる気泡室をゆうしております。・底面はV溝を持ち、円筒形の測定も可能です。・本体両側面に熱不導体板が取付けられております。
寸法(mm)150×44×42 感度(mm/m)0.02
1個ほか
99,980 税込109,978
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・精密検査用で、JISマーク表示、A級品です。・主気泡管は、気泡の長さを調整できる気泡室をゆうしております。・底面はV溝を持ち、円筒形の測定も可能です。・本体両側面に熱不導体板が取付けられております。
寸法(mm)200×46×42 感度(mm/m)0.02
1個ほか
129,800 税込142,780
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・精密検査用で、JISマーク表示、A級品です。・主気泡管は、気泡の長さを調整できる気泡室をゆうしております。・底面はV溝を持ち、円筒形の測定も可能です。・本体両側面に熱不導体板が取付けられております。
寸法(mm)150×44×42 感度(mm/m)0.05
1個ほか
99,980 税込109,978
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



シャフト等の真円度測定にご使用ください。テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。ご要望により超硬センター傘センター付きも製作致します。ダイヤルケージ、テストバーは付属しておりません。
質量(kg)34 全長L(mm)650 平行度(μm)6 センター距離(mm)400 センター高(mm)150 使用センターMT♯1
1個
299,800 税込329,780
3日以内出荷

大菱計器製作所ロールキャリパー
RoHS
大型ロールの測定用です。 軽合金を使用していますので軽量に出来ております(ただしフレームは鋳鉄製)。 4個の走行ローラーはベアリング入りで、精密研削されております。 ロール上を軽くスムーズに移動致します。 アームには特殊間隔目盛りが刻印されており、ワークの寸法の数字にブラケットをあわせることにより簡単にワークのロール中心にダイヤルゲージをセット出来ます。 0.01mm目盛りダイヤルゲージは標準で付属しております。 格納箱は本体を分解して入れるようになっております。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
879,800 税込967,780
3日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

大菱計器製作所石製平行バー(パラレル
RoHS
2ヶ1セットで、4面の平行度が確保されています。 セット毎に相互差が確保されています。 経年変化、温度変化が少なく、また錆びません。 検査用平行台として最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
109,800 税込120,780
3日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大菱計器製作所石製マスターアングル
RoHS
4面の平行直角が高精度に保持されております。 経年変化、温度変化が少なく、耐磨耗性が大、錆びない等の特性があります。 長期間の精度保持が出来ますので直角マスターとして最適です。 精密機械等の精度チェック用として大変便利です。 750mm以上は側面の肉抜きはありません。 750mm以上は吊手用ネジ穴付きです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
749,800 税込824,780
3日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大菱計器製作所厚形平スコヤー
精度はJIS規定の1級です。厚みがあるため、立てて使用するとき安定性があります。全サイズとも焼入品です。
形状厚形平型 種類平スコヤー
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)