高精度を確保しているサイン定盤です。
傾斜角度は0~45度まで可能です。
本尺目盛り(1度)及び副尺(6分)付きです。
高精度の測定用にブロックゲージ台も設けてあります。
上面と底面の平行が確保されています。
ワークを固定するT溝付きです(3本)。
角度移動はハンドルによるモミ上げ式です。
質量(kg)70
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×400×140
平行度(μm)10
上部寸法(mm)300×400
ローラーセンター距離(mm)200±0.005
傾斜角度(°)0~45
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898,000
税込¥2,087,800
60日以内出荷
一般工作用として、測定台ケガキ台用としてご使用ください。
材質は良質鋳鉄製で人工シーズニングをほどこし、精度面はキサゲ仕上げを行っております。
等級A級
RoHS指令(10物質対応)対応
一般工作用として、測定台ケガキ台用としてご使用ください。
材質は良質鋳鉄製で人工シーズニングをほどこし、精度面はキサゲ仕上げを行っております。
等級B級
RoHS指令(10物質対応)対応
安定性に富んだ設計です。
ベースより取り外し上面だけで使用できます。
ラッピング仕上げで総焼入品です。
ブロックゲージを使用し角度を設定してください。
傾斜角度(°)0~50
RoHS指令(10物質対応)対応
6面の平行度が確保されています。
経年変化、温度変化が少なく、また錆びません。
検査用測定台として最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ブロックゲージを使用し角度を設定してください。
テーパー等の角度のついたワークを測定するのに適しています。
ベット上面を利用し、平物の角度測定のご使用もできます。
センターの出入りはスプリング方式です。
質量(kg)36
呼び寸法300
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)560×130×310
平行度(μm)高さ/5
センター距離(mm)270
センター高(mm)150
使用センター超硬MT#1
ローラーセンター距離(mm)300±0.005
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698,000
税込¥1,867,800
32日以内出荷
ハンドルにより左右各60度まで傾斜できます。
上面と底面の平行が確保されています(0度のとき)。
目盛りは左右60度で1度刻みです。
ワークを固定するクランプ及び回転ハンドル付きです。
RoHS指令(10物質対応)対応
6面仕上げで、6面の平行が出ています。
寸法も全面とも0.05mm以内に製作されています。
測定台、ハイトブロック、精密ケガキ台として大変便利です。
呼び寸法600
質量(kg)32
平行度(μm)10
長さL×高さH×幅W(mm)600×150×150
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥389,800
税込¥428,780
30日以内出荷
6面仕上げで、6面の平行が出ています。
寸法も全面とも0.05mm以内に製作されています。
測定台、ハイトブロック、精密ケガキ台として大変便利です。
呼び寸法300
質量(kg)10
平行度(μm)10
長さL×高さH×幅W(mm)300×100×100
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥149,800
税込¥164,780
23日以内出荷
6面仕上げで、6面の平行が出ています。
寸法も全面とも0.05mm以内に製作されています。
測定台、ハイトブロック、精密ケガキ台として大変便利です。
呼び寸法150
質量(kg)6.5
平行度(μm)8
長さL×高さH×幅W(mm)150×100×100
公差(mm)±0.05
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥86,980
税込¥95,678
23日以内出荷
6面仕上げで、6面の平行が出ています。
寸法も全面とも0.05mm以内に製作されています。
測定台、ハイトブロック、精密ケガキ台として大変便利です。
呼び寸法1000
質量(kg)73.5
平行度(μm)20
長さL×高さH×幅W(mm)1000 ×200×200
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥879,800
税込¥967,780
30日以内出荷
2ヶ1セットで、4面の平行度が確保されています。
セット毎に相互差が確保されています。
経年変化、温度変化が少なく、また錆びません。
検査用平行台として最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
高精度を確保している複合サインテーブルです。
上テーブルは45度、中間テーブルは45度まで傾斜できます。
本尺目盛り(1度)及び副尺(6分)付きです。
高精度の測定用にブロックゲージ台も設けてあります。
ワークを固定するT溝付きです(4本)。
中間テーブルはハンドルにより上下させます(上側は手で持ち上げ式)。
質量(kg)103
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)370×335×235
平行度(μm)10
上部寸法(mm)335×310
ローラーセンター距離(mm)上:200±0.01下:300±0.01
傾斜角度(°)0~45
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998,000
税込¥3,297,800
70日以内出荷
6面の平行直角が高精度に仕上げてあります。
ワークを固定するクランプ付きです。
丸物の測定、平行台として大変便利です。
等級特級
RoHS指令(10物質対応)対応
6面の平行直角が高精度に仕上げてあります。
ワークを固定するクランプ付きです。
丸物の測定、平行台として大変便利です。
等級B級
RoHS指令(10物質対応)対応
2ヶ1セットで製作されており、2ヶの底面とV溝の平行がでています。丸物やその他の検査及び補助ブロック(正直台)として大変便利です。全サイズ焼入品でV溝は90度です。
底面とV溝の平行度(μm)±5
6面の平行直角が高精度に仕上げてあります。
ワークを固定するクランプ付きです。
丸物の測定、平行台として大変便利です。
等級A級
RoHS指令(10物質対応)対応
2ヶ1セットで製作されており、2ヶの底面とV溝の平行が出ています。丸物やその他の検査及び補助ブロック(正直台)として大変便利です。V溝は90度です。
型式B形
V溝が2ヶ所とクランプ取付用溝付きVブロックです。ワークを固定するクランプ付きです(2ヶ)。丸物やその他の検査及び補助ブロック(正直台)として大変便利です。
平行度(μm)10
2ヶ1セットで製作されており、2ヶの底面とV溝の平行が出ています。
丸物やその他の検査及び補助ブロック(正直台)として大変便利です。
V溝は90度です。
呼び寸法250
等級標準品
L×H×W×V(mm)250×165×125×100
底面とV溝の平行度(μm)15
質量(kg/セット)35
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥399,800
税込¥439,780
40日以内出荷
2ヶ1セットで製作されており、2ヶの底面とV溝の平行が出ています。丸物やその他の検査及び補助ブロック(正直台)として大変便利です。V溝は90度です。
型式B形
2ヶ1セットで製作されており、2ヶの底面とV溝の平行が出ています。
丸物やその他の検査及び補助ブロック(正直台)として大変便利です。
V溝は90度です。
呼び寸法250
等級A級
L×H×W×V(mm)250×165×125×100
底面とV溝の平行度(μm)8
質量(kg/セット)35
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥759,800
税込¥835,780
40日以内出荷
2ヶ1セットで製作されており、2ヶの底面とV溝の平行が出ています。
丸物やその他の検査及び補助ブロック(正直台)として大変便利です。
全サイズ焼入品でV溝は90度です
精度A級
RoHS指令(10物質対応)対応
2ヶ1セットで製作されており、2ヶの底面とV溝の平行が出ています。
丸物やその他の検査及び補助ブロック(正直台)として大変便利です。
全サイズ焼入品でV溝は90度です
精度AA級
RoHS指令(10物質対応)対応
V溝が大中小の3ヶ所設けてあります。2ヶ1セットで製作されており、2ヶの向き合う各平面とV溝の平行が出ています。丸物やその他の検査及び補助ブロック(正直台)として大変便利です。V溝は90度です。
底面とV溝の平行度(μm)±10
型式A形
V溝が大中小の3ヶ所設けてあります。2ヶ1セットで製作されており、2ヶの向き合う各平面とV溝の平行が出ています。丸物やその他の検査及び補助ブロック(正直台)として大変便利です。V溝は90度です。
底面とV溝の平行度(μm)±5
型式A形
2ヶ1セットで製作されており、2ヶの底面とV溝の平行がでています。丸物やその他の検査及び補助ブロック(正直台)として大変便利です。全サイズ焼入品でV溝は90度です。
底面とV溝の平行度(μm)±3
2ヶ1セットで製作されており、2ヶの底面とV溝の平行が出ています。
経年変化、温度変化が少なく、耐磨耗性が大、錆びない等の特性があります。
丸物やその他の検査及び補助ブロック(正直台)として大変便利です。
V溝は90度です。
等級A級
底面とV溝の平行度(μm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
2ヶ1セットで製作されており、2ヶの底面とV溝の平行が出ています。
経年変化、温度変化が少なく、耐磨耗性が大、錆びない等の特性があります。
丸物やその他の検査及び補助ブロック(正直台)として大変便利です。
V溝は90度です。
等級AA級
底面とV溝の平行度(μm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
V溝が大中小の3ヶ所設けてあります。
2ヶ1セットで製作されており、2ヶの向き合う各平面とV溝の平行が出ています。
丸物やその他の検査及び補助ブロック(正直台)として大変便利です。
V溝は90度です。
等級標準品
底面とV溝の平行度(μm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
V溝が大中小の3ヶ所設けてあります。
2ヶ1セットで製作されており、2ヶの向き合う各平面とV溝の平行が出ています。
丸物やその他の検査及び補助ブロック(正直台)として大変便利です。
V溝は90度です。
等級A級
底面とV溝の平行度(μm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
6面の平行・直角が高精度に仕上げてあります。ワークを固定するクランプ付きです。丸物の測定、平行台として大変便利です。
型式V溝付桝型
6面の平行・直角が高精度に仕上げてあります。ワークを固定するクランプ付きです。丸物の測定、平行台として大変便利です。
型式V溝付桝型
RoHS指令(10物質対応)対応
6面の平行・直角が高精度に仕上げてあります。ワークを固定するクランプ付きです。丸物の測定、平行台として大変便利です。
型式V溝付桝型
標準形検査器を小形にしたタイプです。
シャフト等の偏心、振れ測定にご使用ください。
テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。
センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。
仕様●台長(mm):380●台巾(mm):120●台高(mm):65●センター距離(mm):150●スイング(mm):110●センター間平行度(μm):5.0●使用センター:MT-1●質量(kg):14●コード番号:119-0165030
アズワン品番67-4836-77
1個
¥209,800
税込¥230,780
8日以内出荷
標準形検査器を小形にしたタイプです。
シャフト等の偏心、振れ測定にご使用ください。
テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。
センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。
仕様●台長(mm):420●台巾(mm):120●台高(mm):72●センター距離(mm):200●スイング(mm):110●センター間平行度(μm):5.0●使用センター:MT-1●質量(kg):16●コード番号:119-0165031
アズワン品番67-4836-78
1個
¥229,800
税込¥252,780
8日以内出荷
シャフト等の偏心、振れ測定にご使用ください。
テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。
センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。
仕様●台長(mm):750●台巾(mm):194●台高(mm):135●センター距離(mm):400●スイング(mm):150●センター間平行度(μm):5.0●使用センター:MT-2●質量(kg):42●材質:鋳鉄(ベット、ヘッド)●付属品:検査成績書●コード番号:119-0165029
アズワン品番67-4836-76
1個
¥329,800
税込¥362,780
8日以内出荷
関連キーワード