「定盤 幅 200mm」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
高精度を確保しているサイン定盤です。
傾斜角度は0~45度まで可能です。
本尺目盛り(1度)及び副尺(6分)付きです。
高精度の測定用にブロックゲージ台も設けてあります。
上面と底面の平行が確保されています。
ワークを固定するT溝付きです(3本)。
角度移動はハンドルによるモミ上げ式です。
質量(kg)70
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×400×140
平行度(μm)10
上部寸法(mm)300×400
ローラーセンター距離(mm)200±0.005
傾斜角度(°)0~45
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898,000
税込¥2,087,800
60日以内出荷
材質は黒色斑れい岩を使用しています。
2面がラッピング仕上げにより高精度な直角を保持しています。
長期間直角精度を保持するように製作されたタイプです。
RoHS指令(10物質対応)対応
前後左右に傾斜できます。
全方向とも本尺目盛り(1度)及び副尺(5分)付きです。
V溝は2面に設けてあり、それぞれ底面との平行が確保されています。
ワークを固定するクランプ付きです(1ヶ)。
RoHS指令(10物質対応)対応
2面の直角が高精度に保持されております。
経年変化、温度変化を少なくなるように製作されております。
基準直角定規としてご使用ください。
精度面はラッピング仕上げになっております。
RoHS指令(10物質対応)対応
精度面は1面で据置用です。
特に真直精度を重視した設計で製作しております。
精度面はキサゲ仕上げです。
RoHS指令(10物質対応)対応
錆びない、経年変化が少ない、耐磨耗性大、等の特長が活かされた製品です。
長尺物の検査用です。
精度面は1面でラッピング仕上げです。
RoHS指令(10物質対応)対応
底面と立ち上がり面の精度が確保されています。
底面と立ち上がり面はキサゲ仕上げです。
底面と立ち上がり面にワーク取付用の長穴が設けてあります。
加工機に取り付けて加工用治具としてご使用ください。
200mm以上の製品には内側に支えが設けてあります
RoHS指令(10物質対応)対応
4面にそれぞれV溝が設けてあります。
V溝幅はそれぞれ寸法を変えて設けてあります。
2ヶ1セットで製作されており、2ヶの底面とV溝の平行が出ています。
RoHS指令(10物質対応)対応
高精度のサインバーです。上面はラッピング仕上げです。ブロックケージを使用して角度を設定してください。 質量(kg): 2 寸法(L×W×H)(mm): 222×32×42
ローラーセンター距離(mm)200±0.03
全長(mm)222
幅(mm)32
高さ(mm)42
平行度(μm)3.0μm
質量(kg)2
1個
¥109,800
税込¥120,780
5日以内出荷
マニシングセンターをはじめ、各種工作機械、半導体関連設備、三次元測定機、検査装置などの幾何精度検査用マスターとして使用できます。
四直角マスターですので、平行度のマスターとして使用できます。
使用面は精密ラッピング仕上げです。
精度面は外周四直角です。
焼入品
精度(μm)側面/5
平行直角度(μm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
2ヶ1セットで、4面の平行度が確保されています。
セット毎に相互差が確保されています。
経年変化、温度変化が少なく、また錆びません。
検査用平行台として最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
各種工作機械、半導体関連設備、検査装置などの各軸の直角検査用マスタとして使用できます。
X-Y軸の組立調整時の直角基準として使用できます。
機械部品の検査マスタとして使用できます。
使用面は精密ラッピング仕上げです。
精度面は外角使用面のみです。
焼入品
RoHS指令(10物質対応)対応
高精度を確保している複合サインテーブルです。
上テーブルは45度、中間テーブルは45度まで傾斜できます。
本尺目盛り(1度)及び副尺(6分)付きです。
高精度の測定用にブロックゲージ台も設けてあります。
ワークを固定するT溝付きです(4本)。
中間テーブルはハンドルにより上下させます(上側は手で持ち上げ式)。
質量(kg)103
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)370×335×235
平行度(μm)10
上部寸法(mm)335×310
ローラーセンター距離(mm)上:200±0.01下:300±0.01
傾斜角度(°)0~45
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998,000
税込¥3,297,800
70日以内出荷
安定性に富んだ設計です。
ベースより取り外し上面だけで使用できます。
ラッピング仕上げで総焼入品です。
ブロックゲージを使用し角度を設定してください。
傾斜角度(°)0~50
RoHS指令(10物質対応)対応
6面の平行度が確保されています。
経年変化、温度変化が少なく、また錆びません。
検査用測定台として最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドルにより左右各60度まで傾斜できます。
上面と底面の平行が確保されています(0度のとき)。
目盛りは左右60度で1度刻みです。
ワークを固定するクランプ及び回転ハンドル付きです。
RoHS指令(10物質対応)対応
V溝が大中小の3ヶ所設けてあります。
2ヶ1セットで製作されており、2ヶの向き合う各平面とV溝の平行が出ています。
丸物やその他の検査及び補助ブロック(正直台)として大変便利です。
V溝は90度です。
等級標準品
底面とV溝の平行度(μm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
6面仕上げで、6面の平行が出ています。
寸法も全面とも0.05mm以内に製作されています。
測定台、ハイトブロック、精密ケガキ台として大変便利です。
呼び寸法1000
質量(kg)73.5
平行度(μm)20
長さL×高さH×幅W(mm)1000 ×200×200
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥879,800
税込¥967,780
30日以内出荷
2面が精度面で寸法が正確に出ています。
経年変化、温度変化が少なく、また錆びません。
寸法測定用のマスターとしてご使用ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
V溝が大中小の3ヶ所設けてあります。
2ヶ1セットで製作されており、2ヶの向き合う各平面とV溝の平行が出ています。
丸物やその他の検査及び補助ブロック(正直台)として大変便利です。
V溝は90度です。
等級A級
底面とV溝の平行度(μm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
傾斜角度は-30~90度まで可能です。
本尺目盛り(1度)及び副尺(5分)付きです。
上面と底面の平行が確保されています。
ワークを固定するT溝付きです(3本)。
質量(kg)25
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)200×225×170
平行直角度(μm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥549,800
税込¥604,780
42日以内出荷