35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
平面度、曲がり等の検査、ケガキ用定規として最適です。精度面は1面(ラベルの下側)です。
種別普通形
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

大菱計器製作所普通形ストレートエッヂ焼入
エコ商品
平面度曲がり等の検査、ケガキ用定規として最適です。 精度面は1面(ラベルの下側)です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
549,800 税込604,780
37日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大菱計器製作所ベベル形ストレートエッヂ焼入
エコ商品
平面度、曲がり等の検査、ケガキ用定規として最適です。 精度面は1面で刃先側(ラベルの下側)です。
刃厚(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
549,800 税込604,780
35日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・平面度、曲がり等の検査、ケガキ用定規として最適です。 ・精度面は1面で刃先側(ラベルの下側)です。
種別べベル型
1個
6,598 税込7,258
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

平面度、曲がり等の検査、ケガキ用定規として最適です。精度面は1面(ラベルの下側)です。
種別普通形
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

平面度、曲がり等の検査、ケガキ用定規として最適です。精度面は1面で刃先側(ラベルの下側)です。
種別べベル型
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

大菱計器製作所石製縦形偏心検査器
エコ商品
定盤は石製で平面度は、JIS1級です。 ストックはギヤにより上下致します。 コラム内のバランスウエートにより軽い力で移動します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298,000 税込2,527,800
40日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大菱計器製作所縦形偏心検査器
エコ商品
定盤の平面度は、JIS1級です。 定盤は袋タイプですので長期間の精度保持が可能です。 ストックはギヤにより上下致します。 コラム内のバランスウエートにより軽い力で移動します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798,000 税込1,977,800
40日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大菱計器製作所センター付定盤
エコ商品
定盤の平面度はJIS1級です。 ストック移動部はTスロット付きV溝機構です。 V溝は定盤幅の中心に設置されています。 ストックを取り外し、検査用定盤としてもご使用になれます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298,000 税込1,427,800
30日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大菱計器製作所リピートメーター(本体
エコ商品
定盤等の平面度真直度等の測定が簡単に出来ます。 支点間100mmの3点で平面上の凸凹を測定致します。 測定前にマスター定盤でゼロセットをしてください。
質量(kg)4.5 ピッチ(mm)100 呼び寸法200 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×60×90 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279,800 税込307,780
32日以内出荷

大菱計器製作所リピートメーター(石定盤
エコ商品
定盤等の平面度真直度等の測定が簡単に出来ます。 支点間100mmの3点で平面上の凸凹を測定致します。 測定前にマスター定盤でゼロセットをしてください。
平面度(μm)1 質量(kg)10 呼び寸法300 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×75×150 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199,800 税込219,780
32日以内出荷

大菱計器製作所石製センター付定盤
エコ商品
定盤は石製で平面度はJIS1級です。 ストック移動部はTスロット付きV溝機構で鋳鉄材を埋め込んであります。 V溝は定盤幅の中心に設置されています。 ストックを取り外し、検査用定盤としてもご使用になれます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998,000 税込2,197,800
30日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大菱計器製作所石製長方形ストレートエッジA級
エコ商品
良質な斑れい岩を使用して製作されております。 精密機械の走り精度、各種加工面の真直度、平面度の検査用に最適です。 精度面は両端により20mm除外した寸法(呼び寸法と同じ)となっております。 呼び寸法1000mmの製品は取手付きです
等級A級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
379,800 税込417,780
23日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大菱計器製作所石製長方形ストレートエッジ00級
エコ商品
良質な斑れい岩を使用して製作されております。 精密機械の走り精度、各種加工面の真直度、平面度の検査用に最適です。 精度面は両端により20mm除外した寸法(呼び寸法と同じ)となっております。 呼び寸法1000mmの製品は取手付きです
等級00級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
749,800 税込824,780
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大菱計器製作所石製長方形ストレートエッジ特級
エコ商品
良質な斑れい岩を使用して製作されております。 精密機械の走り精度、各種加工面の真直度、平面度の検査用に最適です。 精度面は両端により20mm除外した寸法(呼び寸法と同じ)となっております。 呼び寸法1000mmの製品は取手付きです
等級特級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539,800 税込593,780
23日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

V溝が大中小の3ヶ所設けてあります。2ヶ1セットで製作されており、2ヶの向き合う各平面とV溝の平行が出ています。丸物やその他の検査及び補助ブロック(正直台)として大変便利です。V溝は90度です。
底面とV溝の平行度(μm)±10 型式A形
1組(2個)
35,980 税込39,578
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

V溝が大中小の3ヶ所設けてあります。2ヶ1セットで製作されており、2ヶの向き合う各平面とV溝の平行が出ています。丸物やその他の検査及び補助ブロック(正直台)として大変便利です。V溝は90度です。
底面とV溝の平行度(μm)±5 型式A形
1組(2個)
69,980 税込76,978
5日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大菱計器製作所A形VブロックA級
エコ商品
V溝が大中小の3ヶ所設けてあります。 2ヶ1セットで製作されており、2ヶの向き合う各平面とV溝の平行が出ています。 丸物やその他の検査及び補助ブロック(正直台)として大変便利です。 V溝は90度です。
等級A級 底面とV溝の平行度(μm)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599,800 税込659,780
30日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大菱計器製作所A形Vブロック標準品
エコ商品
V溝が大中小の3ヶ所設けてあります。 2ヶ1セットで製作されており、2ヶの向き合う各平面とV溝の平行が出ています。 丸物やその他の検査及び補助ブロック(正直台)として大変便利です。 V溝は90度です。
等級標準品 底面とV溝の平行度(μm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329,800 税込362,780
30日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大菱計器製作所長細形定盤(据置用
エコ商品
精度面は1面で据置用です。 特に真直精度を重視した設計で製作しております。 精度面はキサゲ仕上げです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
269,800 税込296,780
45日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大菱計器製作所石製長細形定盤据置用
エコ商品
錆びない、経年変化が少ない、耐磨耗性大、等の特長が活かされた製品です。 長尺物の検査用です。 精度面は1面でラッピング仕上げです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
659,800 税込725,780
40日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大菱計器製作所箱形定盤(工作用A級
エコ商品
一般工作用として、測定台ケガキ台用としてご使用ください。 材質は良質鋳鉄製で人工シーズニングをほどこし、精度面はキサゲ仕上げを行っております。
等級A級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,980 税込30,778
12日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

大菱計器製作所精密鋳鉄製定盤2級
エコ商品
据置き検査用に適した定盤です。 ヒズミ、温度変化等を最小限に押さえたリブ(骨)構造で十分な肉厚を持っています。 寸法500×500mm以上は、袋式構造になっており調整ボルト受け皿付きです。
等級2級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
36,980 税込40,678
14日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

大菱計器製作所アリ溝定盤(三角定盤
エコ商品
機械等のアリ溝(摺動溝)等の摺り合わせ用です。 材質は良質な鋳鉄製(FC300)で製作されております。 精度面は精密なキサゲ仕上げです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279,800 税込307,780
32日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大菱計器製作所精密丸形定盤ラップ
エコ商品
材質は良質鋳鉄製で人工シーズニングをほどこしてあります 溝なしでラッピング仕上げとキサゲ仕上げの2種類です。 キサゲ仕上げの製品はフランジ等の摺り合わせに便利です。
仕上ラップ仕上げ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149,800 税込164,780
20日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

大菱計器製作所精密丸形定盤キサゲ
エコ商品
材質は良質鋳鉄製で人工シーズニングをほどこしてあります 溝なしでラッピング仕上げとキサゲ仕上げの2種類です。 キサゲ仕上げの製品はフランジ等の摺り合わせに便利です。
仕上キサゲ仕上げ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149,800 税込164,780
23日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

大菱計器製作所精密摺合せ用定盤A級
エコ商品
摺り合わせ用に適したキサゲ仕上げの定盤です。 歪曲や経年変化等を防止するよう背骨補強骨は独特な構造になっています。 軽量で吊り上げ用取手付きです。 (※ BD101、BD102には取手は付属しません。)
種別A級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
54,980 税込60,478
14日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

大菱計器製作所精密鋳鉄製定盤0級
エコ商品
据置き検査用に適した定盤です。 ヒズミ、温度変化等を最小限に押さえたリブ(骨)構造で十分な肉厚を持っています。 寸法500×500mm以上は、袋式構造になっており調整ボルト受け皿付きです。
等級0級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
62,980 税込69,278
14日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

大菱計器製作所箱形定盤(工作用B級
エコ商品
一般工作用として、測定台ケガキ台用としてご使用ください。 材質は良質鋳鉄製で人工シーズニングをほどこし、精度面はキサゲ仕上げを行っております。
等級B級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
12日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

大菱計器製作所精密鋳鉄製定盤1級
エコ商品
据置き検査用に適した定盤です。 ヒズミ、温度変化等を最小限に押さえたリブ(骨)構造で十分な肉厚を持っています。 寸法500×500mm以上は、袋式構造になっており調整ボルト受け皿付きです。
等級1級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
47,980 税込52,778
14日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

大菱計器製作所精密丸形定盤溝入ラップ
エコ商品
材質は良質鋳鉄製で人工シーズニングをほどこしてあります 溝入りでラッピング仕上げ用です。 精度面はラッピング仕上げです。
仕上溝入、ラップ仕上げ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179,800 税込197,780
23日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

大菱計器製作所石製精密定盤1級
エコ商品
班れい岩を使用した精密定盤です。 硬度が高く耐磨耗性に優れ、経年変化が少なく、又サビない等の利点があります。
等級1級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
46,980 税込51,678
12日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

大菱計器製作所石製精密定盤00級
エコ商品
班れい岩を使用した精密定盤です。 硬度が高く耐磨耗性に優れ、経年変化が少なく、又サビない等の利点があります。
等級00級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
69,980 税込76,978
12日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

大菱計器製作所石製精密定盤0級
エコ商品
班れい岩を使用した精密定盤です。 硬度が高く耐磨耗性に優れ、経年変化が少なく、又サビない等の利点があります。
等級0級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
56,980 税込62,678
12日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

大菱計器製作所水準器検査器
エコ商品
本器は芯間が500mmとなっております。通常、水準器の感度は1mに付いての表示となりますので本器のダイヤルゲージの読値×2倍が水準器の感度となります。
用途水準器の感度、水平度検査及び水平度調査用 質量(kg)20 呼び500 平面度(μm)10 寸法(長さL×幅W)(mm)(底面)623×267、(上面)530×60 RoHS指令(10物質対応)対応 芯間距離C(mm)500
1個
549,800 税込604,780
5日以内出荷